- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- 円柱 水槽のおすすめ人気ランキング
円柱 水槽のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新103件の「円柱 水槽」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大型円筒」、「丸型水槽」、「水槽 丸 型 ガラス」などの商品も取り扱っております。
材質
硼珪酸ガラス3.3
耐熱温度(℃)
300
魚・小動物の飛出しやゴミ・ホコリの混入防止に。フタには給餌やエアーホース用に便利な小穴が付いています。フタを使用すれば水が入ったままで積重ねが可能です。
透明アクリル樹脂製の角形で底が深い水槽です。水圧実験以外にも色々な観察や実験に使用できます。
材質
【水槽】アクリル樹脂(t3mm張合わせ)
内寸(mm)
100×100×300
1個
¥7,500
税込¥8,250
当日出荷
透明度の高いPET素材の円筒ボックスです。サイズバリエーションも豊富で、焼き菓子・ラスク・マカロンなどのギフトに最適。
ディスプレイとしても大変効果的です。口部分がカールしているので、安全で丈夫です。
商品タイプ
本体
材質
A-PET
水圧により、高さが違ってくると水の噴出する勢いが違うことを体感できます。
スライド式になっていますので、水を入れてもすぐに流れ出ません。また、孔を少しずつずらしてあるので、上部の孔から出た水と下部の孔から出た水が重なることはありません。
材質
透明アクリル樹脂
寸法(mm)
直径80×320(円筒部)、120×100(台)
弁仕様
【スライド式流出開閉弁】穴4箇所
1個
¥8,000
税込¥8,800
4日以内出荷
学校教材や動物・魚の飼育実験に便利な水槽です。スタッキング可能ですので省スペース化に貢献。
用途学校教材
使用温度範囲(℃)
20~60
「エクリカ」は透明性に優れ、耐候性や表面特性に高い機能を有した
三菱ケミカル株式会社製「デュラビオ(R)」で押出成形されたメーカーの製品名です。
「デュラビオ(R)」は透明性・耐傷付性・耐熱性・耐候性に優れた樹脂です。
透明樹脂としては、アクリルや近年ではポリカーボネートが主流ですが、
本製品はアクリルの大きな特長である耐候性・光学特性・表面硬度に近い特性を持ち、
且つアクリルには無いポリカーボネートの大きな特長である
耐衝撃性・耐熱性・難燃性に近い特性を持ち合せています。
また、植物由来であるため、環境にも優しい製品の作成が可能であり、
且つ生分解性ポリマーでは無いため耐久性に優れます。
用途ポリカパイプを使用して黄変にお困りの方や、アクリルパイプを使用して割れてしまうことにお困りの方にお勧めします。
材質
エンジニアリングプラスチック(外装)
色
透明
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
材質(本体)
ポリカーボネイト
目盛
なし
耐熱温度(℃)
-30~120
材質(フタ)
18-8ステンレス
1個
¥6,712
税込¥7,383
当日出荷
角型ですので、効率よく保管できます。アクリル製で透明性抜群です。
厚みのあるアクリルを使っていますので高級感があり、作りもしっかりしています。1面が開いた5面体なので、商品にかぶせてディスプレーしたり、開口部を横に向けてCDラックにしたりと自由にアレンジでき、使い方も豊富です。
タイプ
5面体
材質
アクリル
厚さ(mm)
3
幅広い用途に利用できます。
材質
ポリスチレン(PS)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブッフェステーション(ビッフェトレイ&ユニットシステム)は装飾性に富むと共にスペースに応じた自由なレイアウトに配置しやすく、軽量で簡単に持ち運びでき、工具も使わず素早く組み立てる事ができます。又、収納スペースも狭めます。トレイをはめ込むだけでスペースに応じて自由なレイアウトにセットアップできる支柱です。
材質
アクリル
厚さ(mm)
3
運搬に便利な枠付きの丸水槽です。
材質
ポリスチレン
容量(L)
約10
付属品
運搬用枠(スチール製コーティング仕上)
寸法(mm)
Φ300×150
使用温度範囲
20~60℃
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
中身が見える取っ手付き透明バケツ。改ざん(いたずら)防止機能のCAP付で安心してご使用いただけます。食品にも使用できます。一度開けた蓋は、繰り返し使う事が出来ます。※食品検査済
用途食品の保存・運搬
綿菓子カップなどに
仕様
蓋の締め方:キャップを容器本体口部に垂直にパチンと音がするまで押し込む。蓋の開け方:本体に【OPEN】と刻印された部分を指で押し込み、蓋を上部に持ち上げます。
材質
本体/キャップ:ポリプロピレン
容量(mL)
1000
目盛
なし
寸法(Φ×高さH)(mm)
容器:上部140/底部105×128
口内径(Φmm)
容器:118
耐熱温度(℃)
80
保管環境
高温多湿を避け、直射日光の当たらない常温の場所
1個
¥269
税込¥296
翌日出荷