- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ツーリング
- 円筒 研磨機のおすすめ人気ランキング
円筒 研磨機のおすすめ人気ランキング
2025/11/26更新132件の「円筒 研磨機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「円筒 研削盤」、「円筒研削装置」、「電動 研磨 機」などの商品も取り扱っております。
汎用旋盤に取り付けて使用する、外径研磨機です。
newGU-1用エアモータとNo.6スピンドル、ハウジングセット、砥石バランサーのセットです。
外径研磨に向いていますが、大径品であれば、浅い部分を内径研磨もできます。
用途汎用旋盤に取り付けての円筒研磨
空気消費量(m3/min)
0.3~0.38
ホース取付口
R1/4オネジ
トラスコ品番
537-0221
セット内容
ハウジングセット、外研エアモータ、No.6スピンドル、砥石バランサ、エアホース3m
質量(kg)
10
砥石径(Φmm)
100
供給空気圧力(MPa)
0.5~0.8
1個
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
オフィスの事務机に載る卓上精密旋盤コンパクト9は、大型汎用旋盤をそのまま小さくし、しっかりとした構造設計です。高級鋳鉄製で重厚感もあります。低速、高速での無段階変速が可能で加工に合わせた速度調整が容易に行えます。基本切削は勿論、テーパー加工も標準付属のトップスライドを活用すれば加工できます。チェンジギアセットと内蔵自動送り装置により各種切削も可能。さらにΦ80mmの余裕のある三爪スクロールチャック、超硬スロアウエイ直剣バイトを標準付属したとてもお得な精密旋盤です。
用途金属を加工します
主軸回転数(min-1[r.p.m])
無段変速100~2500±10%【回転/分】
スピンドル
MT-3
心間距離(mm)
350
ベット上振り(mm)
180
電源(V)
100V、 50/60Hz、250W
セット内容
・精密卓上旋盤Compact9本体、チェンジギアセット、三爪スクロールチャックΦ80mm、逆爪3ヶセット、油差し、レンチセット、スパナセット、超硬スロアウエイ直剣バイト8mm角
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
720×300×290
加工径範囲(Φmm)
正爪時/1~30、逆爪時最大/21~70
クロススライド上振り(mm)
114
主軸貫通孔(Φmm)
20.2
心押台(mm)
クイルトラベル/40mm MT-2S
心高(mm)
90
刃物台(mm)
8mm角バイト用、四面刃物台、トップスライド内蔵
質量(kg)
37
ねじピッチ
(切削可能)ミリネジ/0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥249,800
税込¥274,780
翌々日出荷
平面研削盤、プロファイル研削盤用のモータードライブ専用の円筒装置で操作性を考えコンパクトな設計となっております。
加工条件に応じ、3インチスクロールチャック仕様、コレットチャック仕様、Vブロックしようからの選択が可能です。
高さ(mm)
73(センター)
目盛
1°とび360°目盛
回転数(min-1[r.p.m])
50~1000
入出力
単相100V/120W
モーター
ブラシレスDCモーター
仕様
【任意固定】M6(上面)
トラスコ品番
537-0086
セット内容
No.1スピンドル、No.2スピンドル、No.3スピンドル、No.4スピンドル。、Φ3軸付砥石(Φ3・Φ6・Φ10 各1本)、Φ19カップ砥石(SA・WA・19A 各1個)、Φ32カップ砥石(SA・WA・19A 各1個)、Φ48カップ砥石(SA・WA・19A 各1個)、Φ75切断砥石 1枚、砥石カバー、切断砥石カバー 、ハウジングセット、標準エアモータ、タイミングベルト(88MXL×6.4)2本、工具セット、エアホース3m、バンド、金具付、梱包用木箱
質量(kg)
14
パッケージサイズ(mm)
480×340×220
1個
¥399,800
税込¥439,780
当日出荷
心間150mmの小型旋盤です。
スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、条件が合えばステンレスや鉄の切削も可能です。
用途金属及び木工加工
主軸回転数(min-1[r.p.m])
無段変速0~3800±10%【回転/分】
スピンドル
M14×1.0mm
心押台
ノーズ/M14×1.0mm。クイルトラベル/20mm
心間距離(mm)
150
ベット上振り(mm)
110
電源(V)
100 50/60Hz
セット内容
小型金工木工旋盤Compact3本体、三爪スクロールチャック、ピンレバー、回転センター、刃物台、六角レンチ、スパナ、+-ドライバー
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
410×195×235
把握径(Φmm)
正爪:外径把握(A-A1)2-15/内径把握(B-B1) 20-48、逆爪:外径把握(C-C1)20-47
加工径範囲(Φmm)
正爪時/1~28、逆爪時最大/55
クロススライド上振り(mm)
54
主軸貫通孔(Φmm)
10.2
心押台(mm)
クイルトラベル/20
心高(mm)
55
刃物台(mm)
フトコロ 8×8
質量(kg)
13.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
GU-1本体とNo.4スピンドルのセットです。
汎用旋盤に取り付けて使用する、小型内径/外径研磨機です。
用途汎用旋盤に取り付けての円筒研磨
空気消費量(m3/min)
0.3~0.38
ホース取付口
R1/4オネジ
トラスコ品番
537-0035
セット内容
ハウジングセット、GU-1エアモータ、No.4スピンドル、エアホース3m
質量(kg)
8.5
砥石サイズ(mm)
48/75
供給空気圧力(MPa)
0.5~0.8
1個
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
平面研削盤、フライス盤、ボール盤等に取付けて、小物ワークの円筒、割出し、穴あけ加工が能率よくできます。
握りとストッパーを取り外すとチャックを上向きで使用できます。
マシンバイスに挟んで割出し治具として使用できます。
ベアリング構造を二列にしているためスピンドルの剛性が向上されています。
仕様
長手定寸ストッパー装置付き(着脱可能)、3吋三ッ爪スクロールチャック(北川製)
質量(kg)
8.2
高さ(mm)
(センサー)70
目盛
1°とび360°目盛(副尺5分)
貫通穴径(Φmm)
(チャック部)16、(本体)26
割出数
24分割(15°ピッチ、精度±30秒以内)
チャックサイズ
(外爪)Φ2~70mm、(内爪)Φ24~64mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥439,800
税込¥483,780
4日以内出荷
水冷式のため、摩擦による切断面の焼き付きがありません。
油が付着することがなく、バリが少なく断面がなめらかです。
回転数(min-1[r.p.m])
5000
コード長さ(m)
2(3Pタイプ)
付属品
砥石2枚
ヒューズ
2A
寸法(mm)
240×190×160
仕様
本体
質量(kg)
4.8
1個
¥119,000
税込¥130,900
当日出荷
衝撃吸収できるため、曲面・凹凸・狭いコーナーでも、2面・3面同時に研磨できます。
機械・木工品等のあらゆる曲面や凹凸部の高速仕上げ研磨ができます。
電源(V)
AC100 50/60Hz
定格電流(A)
1.2
消費電力(W)
120
コード長さ(m)
2
寸法(mm)
Φ44×260×67
下方向および、側面方向同時に研磨できます。自動機、ボール盤など、回転工具に取り付けて使用します。ブラシ先端がR形状になっています。
用途各種金属のサビ、汚れ落とし・溶接処理前後のクリーニング・円筒内径や底部の研磨に最適です。
線径(Φmm)
0.3
軸径(Φmm)
6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
3000
毛材
ステンレス
適合材
各種金属
1個
¥219,800
税込¥241,780
8日以内出荷
1個
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
4インチスクロールチャック付の24分割割出台です。
小物ワークの軽切削加工に最適。
縦横兼用での使用ができ、マシンバイス等に挟んで使用できます。
仕様
4吋三ッ爪スクロールチャック(億川製)
質量(kg)
11
高さ(mm)
(センサー)75
目盛
1°とび360°目盛(副尺5分)
貫通穴径(Φmm)
(チャック部)24、(本体)25
割出数
24分割(15°ピッチ、精度±60秒以内)
チャックサイズ
(外爪)Φ3~95mm、(内爪)Φ29~84mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥459,800
税込¥505,780
6日以内出荷
異形パンチ、コアピン等の成形加工、割出加工、検査治具として使用できます。
スピンドルに二列のベアリング構造を内蔵しているため剛性があり、耐久性に優れています。
Vブロックの材質がダイス鋼(SKD-11)の焼入れのため耐摩耗に優れています。
仕様
(任意角度)サインバー方式
高さ(mm)
(センサー)75
シャンク径(Φmm)
(加工可能)3~32
目盛
360°(1°とび目盛り線15°とび数字)
精度(mm)
(成形)0.002
貫通穴径(Φmm)
29
割出数
24分割(15°ピッチ、精度±10秒以内)
RoHS指令(10物質対応)
対応
低価格な卓上旋盤です
スクロールチャック部に安全カバー付(リミットスイッチ付き)
回転数切替はツマミでワンタッチ
無段変速DCモーター付き(100V600W60~2,200回転)
4インチスクロールチャック(90Φ)標準装備
ベッドは山型鋳鉄摺動面研磨の一体構造
横自動送り装置標準装備
正逆スイッチ付
ネジ切りギアーセット標準装備
チップカバー、オイルパン標準装備
刃物台は強剛で復元精度の高い回転式4角タレット
テーパー削り装置標準装備(80mm)
付属品
4インチ三爪スクロールチャック逆爪付、スパナ・六角レンチ・チップカバー、チャックカバー単相100V600W DCモーター、取扱説明書、オイルパン・固定センター・チェンジギアー
ねじ
ミリネジ 0.5~3mm 12種類、インチネジ 10山~44山 10種類
テーパー
心押台穴:MT2
貫通穴径(Φmm)
20
速度
横自動送り:0.1mm・0.2mm 2種類
センター距離(mm)
300(正味250)
機械主軸テーパ
MT3
モーター電圧(V)
100
口径(mm)
刃物(16mm):バイト10角指定
ベット上振り(mm)
180
振り(mm)
縦送り上:110
移動量(mm)
縦送り:110、左右:心間全域、心押台スリーブ:60
1台
¥399,800
税込¥439,780
10日以内出荷
持ち運びに便利な小型・軽量の湿式タイプグラインダーです。
包丁・はさみ・鎌などの家庭用品からあらゆる刃物の研ぎに。
用途包丁の研磨、鎌などのR状の刃物も上手に研げます。
定格電圧(V)
100
電流(A)
1.7/1.6
定格消費電力(W)
170/160
コード長さ(m)
1.8
使用時間(分)
30
粒度
WA1000
仕様
しぶきなどがかかりにくい保護カバー付、外方向回転、水量調整コック付
周波数(Hz)
50/60
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
410×235×420
質量(kg)
約10
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷