- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 作業灯
- 円筒ホルダーのおすすめ人気ランキング
円筒ホルダーのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新197件の「円筒ホルダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「円柱 クランプ」、「円筒 スタンド」、「パイプ締め付け金具」などの商品も取り扱っております。
小型ヘリウムネオンレーザー(円筒型)用のホルダです。レーザー管を保持する枠の位置が固定です。
質量(kg)
0.5
中心高さ(mm)
(ホルダ)45
間隔(mm)
(固定枠)115
1個
¥14,980
税込¥16,478
10日以内出荷
外径30mmの照明部を持つストロングライトの取り付けに利用できます。
トラスコ品番
337-6036
適合機種
SL-8W、SL-8W-N、LB-6A、LB-8A、LB-6AE、LB-8AE、LB-6W、LB-8W、LB-6WE、LB-8WE、SL-LED8W、SL-LED8W-N
質量(g)
15
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
20×30×36
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
用途支線、アームタイの取付けに。
メッセンジャーワイヤの引留、信号灯器ステー及び支線の取付に。
規格
JR標準仕様品
屋内配管専用のパイプホルダーです。設置箇所がダクトの両端部および設置ピッチが1m以内になるように中間部に設けてください。
用途屋内配管専用
適合
三栄水栓製ダクト(R58-1-20)、VP管呼び20に対応
使用環境温度(℃)
-20~60
材質
ステンレス(SUS430)
デイトナでは、ウインカーの主流に成りつつある、LEDウインカーなどに対応する際に、必要なステーや、車種別セットなど多く開発して対応しています。
取付穴径(mm)
10.2
お手持ちのライトが自転車用に!
煩わしいネジ止め不要。くびふり360度回転!
しっかり留まるワンタッチベルト製!
材質
POM樹脂
寸法(mm)
35×51×25
質量(g)
16
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
適合
SL-13シリーズ・SL-20M・SL-20MCR・SL-40M・SL-LED20M・SL-LED40M、その他連結タイプ
トラスコ品番
816-2455
適合機種
SL-13シリーズ・SL-20M・SL-20MCR・SL-40M・SL-LED20M・SL-LED40M、その他連結タイプ
質量(g)
25
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
レバー操作だけのワンタッチで取り付け、取り外しができる便利なクランプ
手持ちのアダプタなどを改造してスペースクランプと組み合わせることで、簡単に取り付けられる汎用台座
材質
アルミ
取付作業の省力化を実現します。
ねじ部の突出が少なく安全性に配慮しています。
セット内容
ポール受け金具各上下1組、バンド各上下1組、ねじ部品一式
材質
鉄
表面処理
溶融亜鉛めっき
板厚(mm)
ポール受け金具:3.2。バンド:1.6。L形補強バー:3.2
取付可能厚(mm)
(キャビネット板厚)3.2以下
取付可能質量(kg)
150以下
メーター板、メーターボックス・スイッチボックス・仮設ボックス・配電箱から配線器具・蛍光灯等まで各種器具から木ネジで、簡単に取り付けられます。
ビス締め1本で鋼管に簡単に取り付けられます。
クランプやステーはもちろん鋼管等への穴あけ、溶接も不要です。
バンドは丈夫なステンレス製です。
ケガ防止用保護キャップ付
規格
器具取付溝適用木ネジ(Φ3.5~Φ4mm)
許容静荷重(kN[kgf])
垂直方向/98[10]
お手持ちのライトが自転車用に!煩わしいネジ止め不要。
くびふり360度回転!円筒型ライトに対応、合成ゴム製でピッタリフィット。
材質
【ライトホルダー】ABS樹脂、【ライト固定バンド、ハンドル固定ベルト】合成ゴム
寸法(mm)
40×76×45
質量(g)
28
適合サイズ(Φmm)
円筒型ライト/18~32
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
材質
POM
種類
支持金具
機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。
スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。
Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。
種別
セパレート
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
PA66
種類
支持金具
用途支線、アームタイおよび機器類等の取付けに。
規格
北海道電力、東北電力、中部電力、中国電力規格品、JR標準仕様品
挟み部は両開きタイプ、3本ツメですので確実に固定します。
材質
亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上げ)、特殊耐熱ビニール巻き。ステンレス(SUS304)パイプ
支線、アームタイ及び機器類などの取付に使用します。
寸法t(mm)
3.2
寸法b(mm)
40
寸法d1(mm)
M12×50
鉄骨に、機械のカバーに吸着させてストロングライトを取り付ければ便利。
移動も簡単にできます。
丸型の本体を回転させれば照らしたい方向が設定できます。