- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 看板・POP・掲示用品
- 写真立て イーゼルのおすすめ人気ランキング
写真立て イーゼルのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新95件の「写真立て イーゼル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「絵画スタンド」、「写真立て」、「皿立て」などの商品も取り扱っております。
デスクやチェスト上で使えるミニサイズ
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
組立式、受けの位置は固定です。
色
ブラック
素材
スチール製
カードメモ帳化粧箱POPCDなどのスタンドに最適 。
足をスライドさせて奥行調整できる 。
ゴム足を外して分解すれば持ち運びにも便利 。
クロームメッキ仕上げだから錆びにくい 。
スライド幅:5~20mmまで
材質
鋼材(クロームメッキ)
仕様
受けの位置は固定です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
16.5×16×23.5、ボード受け:D約3.5
素材
木製
材質
スチール、クロームメッキ
テーブルの上などにディスプレイできるミドルサイズのイーゼルです。写真やキャンバスをのせてインテリアのアクセントにしたり、メニュースタンドや店頭ディスプレイとしてもご利用いただけます。
用途フレームの展示
材質
木
寸法(mm)
W250×D220×H320
サイズ
大
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
W250×D25×H320
再生紙使用マーク
適合
パッケージサイズの小さいノックダウンタイプ。
4段階に高さ調整可能なボード受け付き。
高さ調整が可能ボードストッパー付き。
材質
アルダー材
適合
【適した展示寸法・質量(目安)】。幅/500~700mm。高さ/400~600mm。厚さ/20mm以下。耐荷重/5kg以下
質量(kg)
1.2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
490×400×1140
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体強度の強いセミノックダウンタイプ。
お好みの高さに調節可能なボード受け付き。
高さ調整が可能ボードストッパー付き。
材質
アルダー材
適合
【適した展示寸法・質量(目安)】。幅/500~700mm。高さ/400~600mm。厚さ/20mm以下。耐荷重/5kg以下
質量(kg)
2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
518×630×985
シンプルで使いやすい、天然木を使用した額縁用イーゼル。
スタンドが付いていない額縁でも、このイーゼルで気軽に立てて飾ることができます。
使用できる額縁の大きさの目安はA3サイズです。
材質
木
仕様
棹の厚みが20mmまでの額縁に対応、アルミ額縁HFA-02は不可、額縁サイズ目安:A3
質量(g)
480
耐荷重(kg)
5
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【開脚時】約300×260×490
透明度が高く、高級感のある国産アクリルを使用。商品をより際立たせて陳列できます。
用途本、雑誌などのディスプレイに最適。
材質
透明アクリル
寸法(mm)
(陳列面/前面奥行き×こぼれ止め高さ)56×18
板厚(mm)
2
皿立を選ぶ大きさの目安:皿との接点が皿の直径の2/3が目安(表では「開き幅」で記載しております)
材質
プラスチック
皿立を選ぶ大きさの目安:皿との接点が皿の直径の2/3が目安(表では「開き幅」で記載しております)。自然木のため色合いに若干の違いがでる場合があります
材質
自然木
写真やポストカード等をそのまま置いて飾るのに便利なスタンドです。
用途写真、ポストカードの展示
材質
アクリル
再生紙使用マーク
適合
飲食店のメニュー、店頭のPOP、また各種案内板に最適。中身を鮮やかに見せる、片面・両面用サインスタンド。ショップのディスプレイに大活躍。
厚さ(mm)
1.7
材質
アクリル樹脂
天然木を使用した、モダンテイストのイーゼルです。
材質
天然木、スチール
質量(kg)
約2.5
耐荷重(kg)
5
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
約60×約61×約126