冷凍 フリーザーのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
229件の「冷凍 フリーザー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「冷凍庫 マイナス20度」、「冷凍庫」、「冷凍ストッカー」などの商品も取り扱っております。
-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便利なカゴ1個付き(JCMC-41は無し)。鍵付きで安心保管(JCMC-41は無し))。4輪キャスター付きで移動もらくらく(JCMC-41は無し)。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全(JCMC-556-ORは除く)。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き
電源(V) 単相100(50/60Hz) 冷媒 R-600a 庫内温度(℃) -20
1台
30,980 税込34,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

整理しやすく取り出しやすい5つの引き出し仕様 それぞれ温度設定ができる2室独立構造 前面タッチ式操作パネル搭載 明るく見やすい庫内LED搭載 4℃冷蔵(上下)、-18℃冷凍(上下)、ソフト冷凍(上のみ、下設定された温度のまま)、急冷凍(下のみ、上設定された温度のまま)の4モード 上室4℃、8℃、-8℃、-16℃、-18℃、-20℃選択可能 下室-16℃から-24℃まで1℃stepで設定可能
付属品 ガラス棚、バスケットA、バスケットB 質量(kg) 49 ホワイト タイプ ノンフロン 間口(mm) 497 ガスの種類 R-600a 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 497×590(取っ手含590)×1535 電源コード(m) 1.9 電源電圧(V) 単相100(50/60Hz共有) 冷却方式 ファン式 機能 フリーザー:上室スリースター/下室フォースター 運転音(dB) 25 扉開閉方式 アップライト方式 定格消費電力(W)(50/60Hz) 電動機:73/83、電熱装置:128/128 霜取方法 自動 年間消費電力量(kWh/年) 460/460 省エネ基準達成率(%) 116 定格内容積(L) 168(上29/下139) 標準消費電力料金(円/h) 14300/14300 最大積載量(t/台) 30/56/36/75(4t/10t車/20/40HQコンテナ) 積載段数(段) 3
1台
69,980 税込76,978
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

-60℃の超低温冷凍だから食材ロスを軽減し長期保存が可能です。 -60℃から-40℃まで自在に温度調整ができます。 庫内にも内蓋があり保冷能力を高めムダな冷気も逃さず省エネ効果。 正面に排水口があるから庫内掃除後の排水も楽にできます。 高温・低温警報付きだから製品異常をいち早くキャッチできます。 デジタル温度表示だから庫内の温度がひと目で分かります。 4輪キャスター付き、小分け用内カゴ付き、鍵付きで安心保管です。
用途飲食店、セントラルキッチン、給食センター、海鮮や水産物の保管などに。 鮮魚、肉など変色のし易い食材の鮮度保持管理に。 キャスター数 4個 あり 電源(V) 単相100V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

-20℃以下でしっかり冷凍保管 冷凍能力調整ダイヤル付き イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全 シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全 庫内排水栓があるので簡単清掃 どこでも使える100V使用 安心のフォースターマーク付き 温度設定は-20℃以下(外気温30℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
電源(V) 単相100 仕様 【冷凍能力】-20℃以下(外気温30℃、無負荷平衡時直射日光受けず) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台(41L)ほか
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新鮮さや栄養はそのままに高品質で経済的に長期保存。-25℃ 冷気が逃げにくい上扉チェストタイプで経済的。 食品の出し入れに便利な収納バスケット付。 冷凍ムラをなくす連続運転機能。
仕様 ノンフロン 電源(V) AC100(50/60Hz)
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロのニーズに応えるパワフル冷凍。各種冷凍食材のストックに最適。-35℃ デジタル温度表示機能搭載。 冷気漏れを抑えた上扉チェストタイプ。 出し入れに便利な収納バスケット付属。 スーパーフリージングシステム装備。 温度異常を報知する警報ランプ装備。 庫内排水孔装備。
電源(V) AC100(50/60Hz)
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

冷凍食品の保存・保管ができる、ノンフロンタイプの冷凍庫です。 冷却ベスト等の保冷剤の冷凍にもご使用いただけます。
用途熱中症予防対策に トラスコ品番 259-0647 材質 スチール、ABS樹脂 質量(kg) 26 高さ(mm) 858 奥行(mm) 570 間口(mm) 565 電源(V) 単相100(50/60Hz)
1台
71,980 税込79,178
4日以内出荷

無風冷却方式ですので、風による保存物の乾燥を防ぎます。 扉の開閉時に冷気がもれにくく、保存物の出し入れ・整理に便利な引出し式です。 温度上昇警報・キーロックシステム(運転スイッチ)を標準装備しています。
容量(L) 約69 電源 AC100V 50/60Hz 15A 外寸法(mm) 550×620×630 冷媒 R-600a(HCノンフロン) 冷却能力(℃) -28~-14(周囲温度30℃)
1台
839 税込923
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

収容能力:冷凍食品約199kg 冷凍室の性能:5面冷却方式
内容積(L) 有効:362 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1262×695×858、(有効庫内)1160×500×688 付属品 バスケット2個、霜取用ヘラ1個、盗難防止用カギ 質量(kg) 55 電源(V) 単相100(50/60Hz) 消費電力(W) 98/100(50/60Hz) TKG品番 9-0728-0201 TKG品番(2017) 6-0645-0801
1個
349,800 税込384,780
5日以内出荷

医療機関、研究機関、企業などで-60℃の低温での管理が可能なフリーザーです。 革新的な低温システムによる急速冷凍。 43dBの低騒音作動。 ノンフロン冷却システムの最適化により30%のエネルギー効率上昇と、約50%の省エネを実現。
電源周波数(Hz) 50
1個
859,800 税込945,780
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フクシマガリレイメディカルフリーザー
信頼性の高いマイコン温度制御方式を採用しています。サンプルの保管・品質管理に最適なフリーザーです。卓上実験台上・下または横での冷凍保存に最適です。
用途小型サンプルの保管。 仕様 警報機能標準装備 トラスコ品番 464-8552 質量(kg) 45 高さ(mm) 717 奥行(mm) 513 間口(mm) 483 電源(V) 単相100 有効内容量(L) 38 消費電力(W)(50/60Hz) 220/200 冷却能力(℃) -40~-15
1台
239,800 税込263,780
54日以内出荷

コンパクト設計!同じ容量帯の2ドアよりも、冷蔵室扉の収納力が高い。単身者向け、サブ冷蔵庫としてキッチンだけでなくリビングや寝室になど様々なシーンに応じて活躍します!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 472×450×860 仕様 庫内灯/15W 質量(kg) 約22 容量(L) 93 ドア 1
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

整理しやすく取り出しやすい引き出し仕様 前面タッチ式操作パネル搭載 明るく見やすい庫内LED搭載 自動霜取りファン式
付属品 バスケット(上1、中2、下1)、ガラス棚、ドアポケット 質量(kg) 65.5 ホワイト タイプ ノンフロン 間口(mm) 595 ガスの種類 R-600a 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 595×675(取っ手含708)×1710 電源コード(m) 1.9 電源電圧(V) 単相100(50/60Hz共有) 冷却方式 ファン式 機能 フリーザー:フォースター 運転音(dB) 25 扉開閉方式 アップライト方式 定格消費電力(W)(50/60Hz) 電動機:98/98、電熱装置:160/160 霜取方法 自動 年間消費電力量(kWh/年) 399/399 省エネ基準達成率(%) 211 定格内容積(L) 280 標準消費電力料金(円/h) 12400/12400 最大積載量(t/台) 23/38/27/54(4t/10t車/20FT/40Fコンテナ) 積載段数(段) 2
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格内容積(L) 45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 444×489×498 付属品 網棚、製氷皿、露受け皿 質量(kg) 15 ホワイト 定格電圧(V) 100 コード長さ(m) 約1.9 定格電流(A) 1.1 定格周波数(Hz) 50/60 定格消費電力(W) 55 運転音(dB) 24 冷媒 R600a 冷媒封入量(g) 15 アズワン品番 64-1124-01 ドア 右開き 霜取方法 手動 年間消費電力量(kWh/年) 138 省エネ基準達成率(%) 112(2021年度目標)
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)冷凍庫 121L
2021年度省エネ基準達成率112%。環境に配慮したホームフリーザー。 ホームフリージングに便利な急凍機能付き。 整理整頓しやすいすっきり収納設計
仕様 右開き、ドアポケット、引き出し式バスケット(4段)、急凍機能、アルミトレイ(1枚・最上段)、耐熱トップテーブル、霜取り:自動(ファン冷却式) 質量(kg) 33 シャイニーシルバー 奥行(mm) 据付必要:686 幅(cm) 48 温度(℃) 冷凍負荷温度(食品温度):18℃以下 引出し数 バスケット:4段 定格消費電力(W) (50/60Hz)電動機:54/57、電熱装置:120/120 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 480×586×1126 耐熱温度(℃) 耐熱トップテーブル:100 ドア 鋼板ドア 年間消費電力量(kWh/年) 365 省エネ基準達成率(%) 112 保持期間 冷凍食品の目安:約3ヶ月 定格内容積(L) 121、(食品収納スペース)87
1台
59,980 税込65,978
12日以内出荷

面倒な霜取り必要なし。自動霜取り機能付 使いやすい引き出しバスケット付 電子レンジも置ける耐熱トップテーブル(※耐熱100℃ 耐荷重約20kgまで) スリムな幅475mmでたっぷり容量 安心安全Sマーク取得商品
内容積(L) 114(食品収納スペースの目安:107) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 475×543×1250 仕様 1ドア前開きタイプ、5段タイプ(4つの引き出し付)、ノンフロン 質量(kg) 37 ホワイト 消費電力(W) 130 庫内温度(℃) -18以下 年間消費電力量(kWh/年) 323(50/60Hz)
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷

医療機関、研究機関、企業などで-60℃の低温での管理が可能なスーパーフリーザーです。 革新的な低温システムによる急速冷凍。 43dBの騒音作動。 ノンフロン冷却システムの最適化により30%のエネルギー効率上昇と、約50%の省エネを実現。
質量(kg) 62 電源周波数(Hz) 50 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 790×770×950 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 580×445×620
1個
659,800 税込725,780
28日以内出荷

-20℃以下でしっかり冷凍保管 冷凍能力調整ダイヤル付き 小分け整理に便利なカゴ1個付き 鍵付きで安心保管 4輪キャスター付きで移動もらくらく イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全 シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全 耐久性に優れた強カ扉ヒンジ 庫内排水栓があるので簡単清掃 どこでも使える100V使用 安心のフォースターマーク付き 温度設定は-20℃以下(外気温30℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
電源(V) 単相100 付属品 霜取へら1個、カゴ1個、鍵2個 仕様 【冷凍能力】-20℃以下(外気温30℃、無負荷平衡時直射日光受けず) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台(97L)ほか
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイリスオーヤマ前開きファン式冷凍庫 142L
【省エネ達成基準率158%】【容量142L】【右開き】インバーターコンプレッサー搭載の1ドア大容量冷凍庫です。急速冷凍モード搭載で、食品を素早く冷凍することが可能です。
性能 【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月 材質 鋼板、PS、ABS等 ホワイト 質量(g) 1800 記号 冷凍庫記号:フォースター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 475×635×1290 電源コード(m) 1.8 耐熱温度(℃) トップテーブル:100 運転音(dB) 28 保証期間 お買い上げ日より1年間 扉開閉方式 右開き 定格消費電力(W)(50/60Hz) 90/90 年間消費電力量(kWh/年) 294 省エネ基準達成率(%) 158 定格内容積(L) 142
1台
54,980 税込60,478
翌々日出荷

温度設定は5℃~-20℃ デジタルコントローラー搭載で温度制御管理向上 小分け整理に便利なカゴ1個付き 鍵付きで安心保管 4輪キャスター付きで移動もらくらく R600a(イソブタンガス)冷媒使用で環境保全 シクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全 耐久性に優れた強カ扉ヒンジと庫内はカラー鋼板仕上げ 庫内排水栓があるので簡単清掃 どこでも使える100V仕様 安心のフォースターマーク付き
消費電力(W) 145/159(50/60Hz) 電源(V) 単相100 付属品 鍵2個・カゴ1個・霜取ヘラ・キャスター 仕様 【冷凍能力】-20~5℃(外気温30℃・無負荷平衝時直射日光受けず) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台(302L)ほか
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)