冷凍ケース 小型のおすすめ人気ランキング

2025/08/05更新
111件の「冷凍ケース 小型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「冷凍ショーケース」、「アイスケース」、「冷凍ケース」などの商品も取り扱っております。
上部スライド式全面ガラス扉で中身が見やすい。 ラウンド型デザインで対面販売にも適している。 ノンフロン製品だから環境に優しい。 庫内温度がわかるデジタル温度表示パネル付き。 スライド式ガラス扉は鍵付きだから安心保管 4輪キャスター付きだから移動設置もラクラク 内カゴ付きだから取り出しやすく陳列整理にも便利。 100∨電源で庫内温度調節はダイヤル7段階式。 結露水は本体底部の水受け皿でキャッチ。
用途小売店舗での冷凍食品、食材の販売。アイスクリームの販売。 キャスター数 4個 庫内温度(℃) -25 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
68,980 税込75,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

冷凍能力は-20℃以下 (外気温30℃、湿度60%、周囲風速0.2m/s以下、無負荷平衡時直射日光受けず) LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす マイコン制御のデジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理向上 自然冷媒(R290)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ。 ノンフロン製品だから環境にやさしい。 三重ガラスだから庫内保冷能力が良い。 Low-Eガラス使用で結露がしにくい。 強制空冷式だから全体に冷気が広がりやすい。 自動霜取り機能、LEDサインBOX付き。 製品保証1年間。(但し、製品保証書保証修理規定に基づく)
用途小売店舗での冷凍食品・食材の販売、アイスクリームの販売 容量(L) 133 外形寸法(mm) 406×583×1888 庫内寸法(mm) 310×420×1497 温度範囲(℃) -25~-20 質量(kg) 86 消費電力(W)(50/60Hz) 370/370(LED11/11)、440/440(LED11/11)※霜取時 年間消費電力量(kWh/年) 2056(50/60Hz) 付属品 網棚6枚、鍵 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台(133L)
169,800 税込186,780
3日以内出荷

前後レール部分の材質は高級感あふれるアルミ仕様となっております。 冷凍能力は-20℃以下(外気温30℃、湿度55%、無負荷平衝時直射日光受けず) 上部スライド式全面ガラス扉で中身が見やすい ラウンド型デザインで対面販売にも適している ノンフロン製品だから環境にやさしい 庫内温度がわかるデジタル温度表示パネル付き スライド式ガラス扉は鍵付きだから安心保管 4輪キャスター付きだから移動設置もラクラク 内カゴ付きだから取り出しやすく陳列整理にも便利 100V電源で温度調節はダイヤル7段階式
用途小売店舗での冷凍食品・食材の販売、アイスクリームの販売 冷却能力 -20℃以下(外気温30℃、湿度55%、無負荷平衝時直射日光受けず) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台(350L)ほか
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

-20℃以下でしっかり冷凍保管 冷凍能力調整ダイヤル付き イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全 シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全 庫内排水栓があるので簡単清掃 どこでも使える100V使用 安心のフォースターマーク付き 温度設定は-20℃以下(外気温30℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
電源(V) 単相100 仕様 【冷凍能力】-20℃以下(外気温30℃、無負荷平衡時直射日光受けず) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台(41L)ほか
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上部スライド式全面ガラス扉で中身が見やすい ラウンド型デザインで対面販売にも適している ノンフロン製品だから環境にやさしい 庫内温度がわかるデジタル温度表示パネル付き スライド式ガラス扉は鍵付きだから安心保管 4輪キャスター付きだから移動設置もラクラク 内カゴ付きだから取り出しやすく陳列整理にも便利 100V電源で温度調節はダイヤル7段階式 結露水は本体底部の水受け皿でキャッチ 全機種鍵付きで安心保管
用途小売店舗での冷凍食品・食材の販売、アイスクリームの販売 容量(L) 330 外形寸法(mm) 1511×694×850 庫内寸法(mm) 1345×530×580 温度範囲(℃) -25以下(外気温30℃・無負荷平衡時直射日光受けず) 質量(kg) 85 消費電力(W)(50/60Hz) 260/290 年間消費電力量(kWh/年) 1387/1314(50/60Hz) 付属品 内カゴ5個、霜取ヘラ、鍵 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台(330L)
99,980 税込109,978
3日以内出荷

前開きのシンプル設計でインテリアにもなじむ冷凍ストッカー。充実の4段ケース合計86L。温度調節3段階。
用途冷凍食品の大量保管に。事務所、オフィス、工場、現場、休憩所、ホテル、旅館に。冷凍庫 小型 前開き 家庭用 前開き式ノンフロン アイスクーラー フリーザー 幅(mm) 550 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 55×57.5×86.5 質量(kg) 33 電源 AC100V(50/60Hz) 電動機(W) 42 年間消費電力量(kWh/年) 225 電源コード(m) 1.8 冷媒 R600a 性能 冷凍室:フォースター 保証期間 1年 ホワイト 庫内容量(L) 86
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷

-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便利なカゴ1個付き(JCMC-41は無し)。鍵付きで安心保管(JCMC-41は無し))。4輪キャスター付きで移動もらくらく(JCMC-41は無し)。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全(JCMC-556-ORは除く)。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き
電源(V) 単相100(50/60Hz) 冷媒 R-600a 庫内温度(℃) -20
1台
30,980 税込34,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

上部スライド式全面ガラス扉で中身が見やすい ラウンド型デザインで対面販売にも適している ノンフロン製品だから環境にやさしい 庫内温度がわかるデジタル温度表示パネル付き スライド式ガラス扉は鍵付きだから安心保管 4輪キャスター付きだから移動設置もラクラク 内カゴ付きだから取り出しやすく陳列整理にも便利 100V電源で温度調節はダイヤル7段階式 全機種鍵付きで安心保管
用途小売店舗での冷凍食品・食材の販売、アイスクリームの販売 温度範囲(℃) -25以下(外気温30℃・無負荷平衡時直射日光受けず) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台(103L)ほか
75,980 税込83,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

無風冷却方式で品質劣化を防止。 温度上昇アラーム搭載
用途フロン排出抑制法非該当の為点検義務なし! 省エネ型ノンフロン機器普及促進事業補助金該当機種 付属品 バスケット 質量(kg) 87 有効内容量(L) 325 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1500×650×880 消費電力(W)(50/60Hz) 198/217 冷媒 HC特殊混合冷媒 温度計
1台
289,800 税込318,780
3日以内出荷

業務用だからこそ!本体保証1年、コンプレッサー・冷却器は2年の保証付きです。食品の鮮度をしっかり保存! 使いやすさと効率を考えたフリーザーです。 省スペース設計なので厨房・店舗内の少ないスペースを有効活用できます。 取り出しやすいスライド扉。 ガラス扉で中の食材の管理がしやすい。 庫内は収納しやすいフラット設計。手入れのしやすい排水ドレイン付き。 便利なかご付きで、業務用アイスクリーム(2Lバルク)が最大15本収納可能(3本×5段)
用途冷凍食品・製氷・アイスクリーム幅広い食材のストック用でご活躍いただけます。 有効内容量(L) 62 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 475×555×830 付属品 専用カゴ1個・霜取り用ヘラ1個 質量(kg) 31 消費電力(W) 【電動機】91 冷却方式 直冷式 電気代の目安 月々約550円 庫内温度(℃) -18以下 年間消費電力量(kWh/年) 300
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

冷凍能力は-20℃以下(外気温30℃、湿度55%、無負荷平衝時直射日光受けず) 上部スライド式全面ガラス扉、LED照明付で中身が見やすい フラット扉で使用用途が広がる ノンフロン製品だから環境にやさしい 庫内温度がわかるデジタル温度表示パネル付き スライド式ガラス扉は鍵付きだから安心保管 4輪キャスター付きだから移動設置もラクラク 内カゴ付きだから取り出しやすく陳列整理にも便利 100V電源で温度調節はダイヤル7段階式
用途小売店舗での冷凍食品、食材の販売。アイスクリームの販売。
1台
84,980 税込93,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす 冷蔵範囲は2℃~12℃(外気温25℃・湿度60%・周囲風速0.2m/s以下・無負荷平衝時直射日光受けず) ノンフロン製品だから環境にやさしい LEDは蛍光灯より発熱が少なく長寿命で省エネ 強制対流冷却方式だから庫内冷却効率が良い 二重ガラスだから庫内保冷能力が良い 4輪キャスター付きだから移動設置もラクラク ドレン水は自然蒸発式で排水の手間がかからない
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に 容量(L) 410 外形寸法(mm) 615×619×1894 庫内寸法(mm) 522×510×1695 温度(℃) 冷蔵2~12(外気温25℃・湿度60%・周囲風速0.2m/s以下・無負荷平衝時直射日光受けず) 質量(kg) 90 消費電力(W) 250/275(50/60Hz) 年間消費電力量(kWh/年) 1073/955 収納本数(本) 大ビン約162/中ビン約196 付属品 網棚4枚付 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台(410L)
98,980 税込108,878
3日以内出荷

無風冷却方式で品質劣化を防止
用途フロン排出抑制法非該当の為点検義務なし! 特殊強化ガラススライドで扉スーパー、釣り餌店などで活躍 有効内容量(L) 460 質量(kg) 102 消費電力(W)(50/60Hz) 370/450 温度計 冷媒 R-290 付属品 足付バスケットX5
1台
539,800 税込593,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷凍能力は-22℃以下 (外気温30℃、湿度60%、周囲風速0.2m/s以下、無負荷平衡時直射日光受けず) LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす。 自然冷媒(R290)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ。 マイコン制御のデジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理向上 ノンフロン製品だから環境にやさしい。 三重ガラス扉だから庫内保冷能力が良い。 Low-Eガラス使用で結露がしにくい(Low-Eガラス効果:遮熱断熱省エネ結露防止)。 扉には鍵付きで安心保管 製品保証1年間。(但し、製品保証書保証修理規定に基づく)
用途小売店舗での冷凍食品・食材の販売、アイスクリームの販売 容量(L) 41 外形寸法(mm) 406×481×831 庫内寸法(mm) 310×350×434 温度範囲(℃) -26~-22 質量(kg) 35 消費電力(W)(50/60Hz) 255/255(LED9/9) 付属品 棚板3枚 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台(41L)
89,980 税込98,978
3日以内出荷

無風冷却方式で品質劣化を防止。 温度上昇アラーム搭載
用途フロン排出抑制法非該当の為点検義務なし! 省エネ型ノンフロン機器普及促進事業補助金該当機種 付属品 バスケット 質量(kg) 63 有効内容量(L) 190 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1000×650×880 消費電力(W)(50/60Hz) 189/202 冷媒 HC特殊混合冷媒 温度計
1台
229,800 税込252,780
3日以内出荷

【省エネ達成基準率110%】【容量60L】【右開き】庫内が見やすい透明な引出しタイプの1ドア冷凍庫。各段ごとに直接冷凍できる為、食品を素早く冷凍することが可能です。
性能 [冷凍室]【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月 質量(g) 26000 電源(V) AC100(50/60Hz共用) 耐荷重(kg) トップテーブル:30 コード長さ(m) 1.8 定格消費電力(W) 50Hz:46/60Hz:49 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 480×500×850 扉開閉方式 右開き 年間消費電力量(kWh/年) 132 定格内容積(L) 【冷凍室】60
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす。 LEDは蛍光灯より発熱が少なく長寿命で省エネ。 扉は鍵付きだから安心保管。 庫内温度がわかる温度計付き。 扉の開閉方向は左右どちらでも変更可能。 強制対流冷却方式だから庫内冷却効率が良い。 4面とも二重ガラスだから庫内保冷能カが良い。 結露水は自然蒸発式で排水の手聞がかからない。 ※結露水が多い場合は付属の水受け皿で対応。
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に 温度範囲(℃) 2~12(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台(56L)ほか
44,980 税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

無風冷却方式で品質劣化を防止。 温度上昇アラーム搭載
用途フロン排出抑制法非該当の為点検義務なし! 省エネ型ノンフロン機器普及促進事業補助金該当機種 付属品 バスケット 質量(kg) 75 有効内容量(L) 258 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1250×650×880 消費電力(W)(50/60Hz) 195/217 冷媒 HC特殊混合冷媒 温度計
1台
239,800 税込263,780
3日以内出荷

1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。持ち運びができるのに25Lの大容量サイズ。DC12Vにも対応しているのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。 フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本規格のペルチェ素子半導体を搭載。設定温度は5度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。 便利家電としてオフィス、寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざ給湯室やキッチンまで行かなくてもすみます。 上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。 庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら20本。2Lペットボトルなら4本。
用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。 セット内容 本体、AC電源コード、DC電源コード、取扱説明書(保証書) 質量(kg) 7.5 容量(L) 約25 電源(V) AC100(50/60Hz)、DC12 消費電力(W) (AC)保冷:60、保温:57、(DC)保冷:49、保温:43 コード長さ(m) (AC)約1.4、(DC)約1.9 冷却方式 ペルチェ式 温度調節範囲(℃) 5~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約345×430×485 運転音(dB) 保冷:最大46.5、保温:最大48.0 庫内寸法(mm) 約W270×D235×H360(奥の方は左記サイズより約1cm小さくなります)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)