冷凍ストッカーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
102件の「冷凍ストッカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「業務用冷凍ストッカー」、「冷凍庫 200l」、「冷凍ケース 小型」などの商品も取り扱っております。
-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便利なカゴ1個付き(JCMC-41は無し)。鍵付きで安心保管(JCMC-41は無し))。4輪キャスター付きで移動もらくらく(JCMC-41は無し)。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全(JCMC-556-ORは除く)。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き
電源(V) 単相100(50/60Hz) 冷媒 R-600a 庫内温度(℃) -20
1台
30,980 税込34,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

-20℃以下でしっかり冷凍保管 冷凍能力調整ダイヤル付き イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全 シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全 庫内排水栓があるので簡単清掃 どこでも使える100V使用 安心のフォースターマーク付き 温度設定は-20℃以下(外気温30℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
電源(V) 単相100 仕様 【冷凍能力】-20℃以下(外気温30℃、無負荷平衡時直射日光受けず) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台(41L)ほか
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度設定は5℃~-20℃ デジタルコントローラー搭載で温度制御管理向上 小分け整理に便利なカゴ1個付き 鍵付きで安心保管 4輪キャスター付きで移動もらくらく R600a(イソブタンガス)冷媒使用で環境保全 シクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全 耐久性に優れた強カ扉ヒンジと庫内はカラー鋼板仕上げ 庫内排水栓があるので簡単清掃 どこでも使える100V仕様 安心のフォースターマーク付き
消費電力(W) 145/159(50/60Hz) 電源(V) 単相100 付属品 鍵2個・カゴ1個・霜取ヘラ・キャスター 仕様 【冷凍能力】-20~5℃(外気温30℃・無負荷平衝時直射日光受けず) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台(302L)ほか
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

-20℃以下でしっかり冷凍保管 冷凍能力調整ダイヤル付き 小分け整理に便利なカゴ1個付き 鍵付きで安心保管 4輪キャスター付きで移動もらくらく イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全 シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全 耐久性に優れた強カ扉ヒンジ 庫内排水栓があるので簡単清掃 どこでも使える100V使用 安心のフォースターマーク付き 温度設定は-20℃以下(外気温30℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
電源(V) 単相100 付属品 霜取へら1個、カゴ1個、鍵2個 仕様 【冷凍能力】-20℃以下(外気温30℃、無負荷平衡時直射日光受けず) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台(97L)ほか
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

温度設定は-20℃以下(外気温30℃・無負荷平衝時直射日光受けず) 冷凍能力調整ダイヤル付き 小分け整理に便利なカゴ1個付き 鍵付きで安心保管 4輪キャスター付きで移動もらくらく 自然冷媒だからCO2の排出量を削減し省エネ 耐久性に優れた庫内銅仕様 ノンフロン製品で環境に優しい どこでも使える100V使用 安心のフォースターマーク付き
電源(V) 単相100 付属品 内カゴ2個、霜取ヘラ、鍵2個、キャスター 仕様 【冷凍能力】-20℃以下(外気温30℃、無負荷平衡時直射日光受けず) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台(605L)ほか
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新鮮さや栄養はそのままに高品質で経済的に長期保存。-25℃ 冷気が逃げにくい上扉チェストタイプで経済的。 食品の出し入れに便利な収納バスケット付。 冷凍ムラをなくす連続運転機能。
仕様 ノンフロン 電源(V) AC100(50/60Hz)
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業務用だからこそ!本体保証1年、コンプレッサー・冷却器は2年の保証付きです。食品の鮮度をしっかり保存! 使いやすさと効率を考えたフリーザーです。 省スペース設計なので厨房・店舗内の少ないスペースを有効活用できます。 取り出しやすいスライド扉。 ガラス扉で中の食材の管理がしやすい。 庫内は収納しやすいフラット設計。手入れのしやすい排水ドレイン付き。 便利なかご付きで、業務用アイスクリーム(2Lバルク)が最大15本収納可能(3本×5段)
用途冷凍食品・製氷・アイスクリーム幅広い食材のストック用でご活躍いただけます。 有効内容量(L) 62 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 475×555×830 付属品 専用カゴ1個・霜取り用ヘラ1個 質量(kg) 31 消費電力(W) 【電動機】91 冷却方式 直冷式 電気代の目安 月々約550円 庫内温度(℃) -18以下 年間消費電力量(kWh/年) 300
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)冷凍庫 463L
冷凍室の仕様:庫内灯つき、バスケットつき(2個)、急凍機能(急冷スイッチあり)。その他の特長:上開きタイプ、鍵つき、霜取り:手動、霜取り板つき、排水受け皿(仕切り板兼用)つき
用途まとめ買いが多いご家庭にぴったり。 大物も丸ごと入る、省エネ性が向上した冷凍ストッカー。 仕様 冷凍食品保存期間の目安:約3ヶ月 質量(kg) 64 ホワイト 奥行(mm) 据付必要奥行寸法:795 容量(L) 冷凍室:436 温度(℃) 冷凍負荷温度(食品温度):-18℃以下 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1562×655×858 定格消費電力(W)(50/60Hz) 100/105 年間消費電力量(kWh/年) 623 省エネ基準達成率(%) 101 定格内容積(L) 436
1台
239,800 税込263,780
12日以内出荷

消費電力の少ないチェストタイプのノンフロンフリーザです。
付属品 カゴ式バスケット 電源(V) AC100(50/60Hz)
1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

収容能力:冷凍食品約199kg 冷凍室の性能:5面冷却方式
内容積(L) 有効:362 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1262×695×858、(有効庫内)1160×500×688 付属品 バスケット2個、霜取用ヘラ1個、盗難防止用カギ 質量(kg) 55 電源(V) 単相100(50/60Hz) 消費電力(W) 98/100(50/60Hz) TKG品番 9-0728-0201 TKG品番(2017) 6-0645-0801
1個
349,800 税込384,780
5日以内出荷

-60℃の超低温冷凍だから食材ロスを軽減し長期保存が可能です。 -60℃から-40℃まで自在に温度調整ができます。 庫内にも内蓋があり保冷能力を高めムダな冷気も逃さず省エネ効果。 正面に排水口があるから庫内掃除後の排水も楽にできます。 高温・低温警報付きだから製品異常をいち早くキャッチできます。 デジタル温度表示だから庫内の温度がひと目で分かります。 4輪キャスター付き、小分け用内カゴ付き、鍵付きで安心保管です。
用途飲食店、セントラルキッチン、給食センター、海鮮や水産物の保管などに。 鮮魚、肉など変色のし易い食材の鮮度保持管理に。 キャスター数 4個 あり 電源(V) 単相100V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

中身が取り出しやすい高さ61.5cmのロータイプでセカンド冷凍庫として最適。おかずの作り置きや、特売日の冷凍食品まとめ買いにも。容量66Lでたっぷり収納することが可能。 すっきり収納できるバスケット付きで、埋もれがちな小物をすっきり収納できます。 音が気になりにくい静音性29dB。食品の量に合わせて選べるモード選択。アジャスター付きでガタつき防止。水抜き栓付きでお手入れ後の排水も簡単。
用途冷凍ストッカー、セカンド冷凍庫として。上開き/家庭用冷凍庫/冷凍ストッカー/ストッカー/冷凍食品/冷凍保存/フリーザー/食品保存/おしゃれ/アイス/夏/保存/作り置き/ファミリー/直冷式/ふるさと納税/返礼品/ストック 質量(kg) 17 容量(L) 66 間口(mm) 545 定格電圧(V) 交流100 定格消費電力(W) 電動機:55 電源コード(m) 1.8 運転音(dB) 29 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 54.5×47.6×61.5 冷媒 R600a 年間消費電力量(kWh/年) 153(JIS C 9801-2015年) 省エネ基準達成率(%) 100
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

定格内容積(L) 45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 444×489×498 付属品 網棚、製氷皿、露受け皿 質量(kg) 15 ホワイト 定格電圧(V) 100 コード長さ(m) 約1.9 定格電流(A) 1.1 定格周波数(Hz) 50/60 定格消費電力(W) 55 運転音(dB) 24 冷媒 R600a 冷媒封入量(g) 15 アズワン品番 64-1124-01 ドア 右開き 霜取方法 手動 年間消費電力量(kWh/年) 138 省エネ基準達成率(%) 112(2021年度目標)
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

テンポスドットコムTB冷凍ストッカー 前扉タイプ
電源(単相/V) 100(50/60Hz) 内装 塗装鋼板 温度調節 可能 庫内温度(℃) -18以下(外気温30/無負荷直射日光を受けない状況下) 調節方式 (脚)前面2カ所可動
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

たくさん入る100L大容量の上開き型冷凍庫。上開き構造だから冷気が逃げにくく効率よく冷やします。 すっきり収納できるワイヤーバスケット付き。小物も埋もれず取り出しやすい。 キャスター付きで移動もらくらく。下部には排水キャップ付き。
用途冷凍ストッカー、冷凍庫として。上開き/家庭用/家庭用冷凍庫/冷凍ストッカー/ストッカー/冷凍食品/冷凍保存/フリーザー/食品保存/おしゃれ/アイス/夏/保存/作り置き/ファミリー/ふるさと納税/返礼品/ストック 仕様 冷凍室性能:フォースター 質量(kg) 28 容量(L) 100 間口(mm) 545 定格電圧(V) 交流100 定格周波数(Hz) 50/60共用 電源コード(m) 1.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 54.5×55×84.5 定格消費電力(W)(50/60Hz) 電動機:95/100 冷媒 R600a 年間消費電力量(kWh/年) 194/194(50Hz/60Hz)(JIS C 9801-2015年)
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷

在庫管理しやすい”前開き引き出しタイプ”の冷凍庫。 引き出しは透明バスケットでひと目で中身の確認が出来て便利。 本体後ろ側はキャスター付きなので、移動時も楽々です。 急速冷凍機能付
用途飲食店、学校、保育園、介護施設等 仕様 耐熱トップテーブル:〇 耐熱温度(℃) 100 耐荷重(kg) 20
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 霜鳥ヘラ×1DLI2201 質量(kg) 22 電源(V) 単相100(50/60Hz) 消費電力(W) 41/43 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 495×315×866 有効内容量(L) 41 冷却方式 直冷式霜鳥方式:手動 アズワン品番 64-4188-34 メーカー商品コード 8-0690-0401
1個
51,980 税込57,178
12日以内出荷

様々なシーンにあわせて活躍する上開きタイプの大型冷凍ストッカーです、大きな食品もまるまる保存可能。カゴが1つ付属しているので、直ぐに使いたい食材等も取りやすく保存が可能です。 省エネに優れた直冷式(省エネ率126%)。
冷却方式 直冷式 機能 温度ダイアル、通電ランプ、庫内プリコート仕様、施錠付、金属ヒンジ仕様、外付け取っ手付き、連続運転機能付き RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (1.91MB)
1台
81,980 税込90,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

飲食店、セントラルキッチン、給食センター、海鮮や水産物の保管。鮮魚、肉など変色のし易い食材の鮮度保持管理に。
付属品 バスケットカゴ1個、霜取りヘラ1個、鍵2個 質量(kg) 82 外形寸法(mm) 1050×737×889 温度(℃) -60~-40 内形寸法(mm) 812×416×615 電圧(V)(50/60Hz) 単相100 内容積(L) 有効:163 消費電力(W)(50/60Hz) 295/290 年間消費電力量(kWh/年) 2700/2000(50/60Hz)
1台(163L)
159,800 税込175,780
3日以内出荷