- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- 冷蔵庫/冷凍庫
- 冷凍庫 コンパクトのおすすめ人気ランキング
冷凍庫 コンパクトのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新157件の「冷凍庫 コンパクト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「横型冷蔵庫」、「簡易冷凍庫」、「冷蔵庫 100l」などの商品も取り扱っております。
冷凍モード、冷蔵モードの切り替えが出来る冷凍庫。コンパクトな見た目ですが、しっかり収納することができます。中央の棚を取り外して使用することも可能です。ネジを付け替えることで、ドアの開き方を左右で変えることが出来ます。天板は耐熱性で、電子レンジなどを設置しスペースを有効活用できます。
幅(mm)
474
定格内容積(L)
31
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
474×447×496
質量(kg)
約15.5
電源(V)
AC100(50/60Hz)
年間消費電力量(kWh/年)
111
冷却方式
直冷式
温度調節
8段階(冷蔵1~3、冷凍:1~5まで調整可能)
騒音値(dB)
38(50Hz/60Hz共通)
冷媒
ノンフロンR600a
コード長さ(m)
約1.8
付属品
霜取り用ヘラ、製氷皿
冷凍パン生地、中華食材などの分別保存、給食の検食保存にも最適な多目的フリーザー。-30℃
新型警報システム装備/30秒以上のドア開放時、または庫内温度上昇の際、異常をランプとブザーで報知。
各棚ごとに強化プラスチック製の引き出し式収納庫を装備。
コントロールパネルに温度計を装備(デジタル式)。
設置場所をとらないスリムでコンパクトな設計。
仕様
ノンフロン
電源(V)
AC100(50/60Hz)
【省エネ達成基準率110%】【容量60L】【右開き】庫内が見やすい透明な引出しタイプの1ドア冷凍庫。各段ごとに直接冷凍できる為、食品を素早く冷凍することが可能です。
性能
[冷凍室]【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月
質量(g)
26000
電源(V)
AC100(50/60Hz共用)
耐荷重(kg)
トップテーブル:30
コード長さ(m)
1.8
定格消費電力(W)
50Hz:46/60Hz:49
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×500×850
扉開閉方式
右開き
年間消費電力量(kWh/年)
132
定格内容積(L)
【冷凍室】60
強化ガラス仕様でコンパクトながらも大容量の冷凍庫。まとめ買いした冷凍食品も十分収納できる60L。前開きのドアで食品の取り出しがしやすく、仕切り棚は手前に引くだけで取り外しが可能。全面にある液晶表示で、いつでも分かりやすく温度を確認することができます。急凍ボタンを押すと庫内の温度を素早く下げる事ができます。24時間を経過すると自動的に終了し、急凍モード前の設定に自動的に戻ります。
付属品
霜取り用ヘラ、製氷皿、網棚
質量(kg)
約18
間口(mm)
445
コード長さ(m)
約1.8
定格消費電力(W)
90
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
445×560×645
騒音値(dB)
約42
冷却方式
直冷式
電源(AC100V)
50/60Hz
温度調節
11段階(-14℃~-24℃まで調整可能)
冷媒
ノンフロンR600A
年間消費電力量(kWh/年)
245
定格内容積(L)
60
-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便利なカゴ1個付き(JCMC-41は無し)。鍵付きで安心保管(JCMC-41は無し))。4輪キャスター付きで移動もらくらく(JCMC-41は無し)。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全(JCMC-556-ORは除く)。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き
電源(V)
単相100(50/60Hz)
冷媒
R-600a
庫内温度(℃)
-20
大容量サイズ 一人暮らしにぴったり
場所を取らないコンパクト設計
コンパクトながらも大容量!
スペースを有効活用!
右開きに対応
耐熱天板
家計にやさしい省エネ仕様!
調節脚 静音設計 選べるカラーバリエーション
定格内容積(L)
46
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
470×447×496
付属品
製氷皿、卵ケース、霜取り用ヘラ、仕切り棚、霜受けトレー、取扱説明書(保証書付き)
質量(kg)
15
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
電動機:39(50/60Hz共通)
天板耐荷重(kg)
30
電源コード(m)
約1.8
冷却方式
直冷式(庫内温度調整ダイヤル付き)
使用周囲温度(℃)
5~35
保証期間
1年
使用周囲湿度
20~80%(結露なきこと)
冷媒
ノンフロン R600a
RoHS指令(10物質対応)
対応
年間消費電力量(kWh/年)
111
たっぷり収納できるコンパクトながらも大容量の冷凍庫なので2台目におすすめです。まとめ買いや、冷凍食品の保存に役立ちます。直冷式の冷凍室は庫内に霜がつくことがありますが、この冷凍庫はファン式を採用しており冷却器から出るファンの風を庫内に送り間接的に冷却します。そのため庫内の温度が均一になりやすく、霜がつきにくい仕組みとなっています。食品に応じて温度をお好みのモードに切替ができます。3分以上開いたままの状態になるとピッピッピッと鳴り、開いていることを知らせます。
付属品
製氷皿
質量(kg)
約30
色
ウッド
間口(mm)
475
コード長さ(m)
約1.8
定格消費電力(W)
65
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
475×565×1155
冷却方式
ファン式
電源(AC100V)
50/60Hz
運転音(dB)
約29
冷媒
ノンフロンR600a
年間消費電力量(kWh/年)
316
定格内容積(L)
122
1台
¥49,880
税込¥54,868
4日以内出荷
コンパクトな1ドア冷凍庫。お部屋のレイアウトに合わせてネジを付け替えることで、ドアの開き方を左右で変えることが出来ます。
付属品
霜取り用へら
質量(kg)
15
間口(mm)
449
電源(V)
AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)
2.3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
449×470×503
冷却方式
直冷式
運転音(dB)
26
冷媒
ノンフロンR600a
年間消費電力量(kWh/年)
111
定格内容積(L)
32
アウトドアやまとめ買いに便利なポータブル冷凍冷蔵庫。AC/DC電源 車載用 冷凍冷蔵庫 -20℃~20℃ 急速冷凍 コンプレッサー式。ディスプレイ付きシンプル操作パネル。使い勝手の良いAC/DCの2WAY電源。Eco(節電)モードとMax(急速)モードの2種類のモード搭載。持ち運びやすいハンドル。まとめ買いや車中泊に便利な車載用として使える。家庭用のセカンド冷蔵庫として使える。天面にドリンクホルダーを設置。温度設定で冷蔵・冷凍が選択できる。
用途アウトドアやまとめ買いに、家庭用のセカンド冷蔵庫としても。 ポータブル冷蔵庫 ポータブル冷凍庫 車載冷蔵庫 車載冷凍庫 車載用冷蔵庫 車載用冷凍庫 家庭用冷蔵庫 家庭用冷凍庫 冷蔵冷凍庫 DC電源 AC電源 アウトドア キャンプ BBQ バーベキュー レジャー 釣り スポーツ 車中泊 セカンド冷蔵庫 セカンド冷凍庫 大量購入 買い物 ストック購入 買いだめミニ冷蔵庫 ミニ冷凍庫 コンパクト 小型冷蔵庫 小型冷凍庫
仕様
気候クラス:N/SN、発泡材:CYCLOPENTANE
質量(kg)
8.4
色
ブラック
間口(mm)
598
電源
(ACアダプター使用時)AC100V、(シガーソケット使用時)DC12V/6A,DC24V/3A
定格消費電力(W)
60
電源コード(m)
(AC)約2.15、(DC)約2.5
冷媒の種類
R134a
温度調節範囲(℃)
-18~20まで(1℃単位で設定可能)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
59.8×32×26
冷媒封入量(g)
24
長期保存におすすめの直冷式タイプ。急いで冷やしたいときに便利な急冷凍モード搭載。移動に便利なキャスター付き。
付属品
試験管立て、バット、デジタル温度計、バスケット、キャスター4個
寸法(mm)
545×490×870
質量(kg)
25.5
電源(V)
AC100
温度(℃)
約-18
キャスター
4箇所付き
方式
霜取り方式:手動
内容積(L)
100
霜取方法
手動
扉形式
チェスト(上開き)
1個
¥76,980
税込¥84,678
11日以内出荷
運転音が静か約22dB(A)※4の静音設計だから、運転音が静かで響きにくい。※4JIS C 9607規定の騒音試験による(周囲温度20℃安定運転時) 。コンパクトなのに大容量 幅48cmのコンパクト設計だから、設置場所を選びません。 。省エネ 。ファン式自動霜取 面倒な霜取りが不要です。 。急冷運転 急冷スイッチとアルミトレイで、おいしさを閉じ込めて冷凍できます。 。大容量収納ケース(5段) 大容量だから、たっぷり入る。しかも、引き出し式だから整理しやすく、食品を見つけやすい。 。 扉ぽっけっと 小物類の取り出しに便利。 。 耐熱(約100度)トップテーブル 天面が耐熱(約100℃)になっているので、オーブンレンジや炊飯器等を。置くことができます。*オーブンレンジのタイプ・サイズによっては、置けない場合があります。耐荷重は30kgまでです。 。抗菌ハンドルよく手が触れる部分を清潔に保ちます。*無機抗菌剤、練り込み、ハンドル。JP0122075X0080G。SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報 公開された製品に表示されています。(試験機関名)一般財団法人 ボーケン品質評価機構(試験方法)JIS Z 2801(抗菌方式)抗菌剤(対象部分の名称)ハンドル(結果)99.9%の抗菌効果。
色
サファイアブラック
扉開閉方式
右開き
グリーン購入法
適合
1台(144L)
¥64,980
税込¥71,478
7日以内出荷
コンパクトで大容量。しかも省エネ。運転音が静かで響きにくい。
運転音が静か:約23dB(A)の静音設計だから、運転音が静かで響きにくい。
コンパクトなのに大容量:幅48cmのコンパクト設計だから、設置場所を選びません。
ファン式自動霜取:面倒な霜取りが不要です。
急速冷凍:急冷ボタンとアルミトレイで、おいしさを閉じ込めて冷凍できます。
大容量収納ケース(4段):大容量だから、たっぷり入る。しかも、引き出し式だから整理しやすく、食品を見つけやすい。
扉ポケット:小物類の取り出しに便利。
耐熱(約100℃)トップテーブル:天面が耐熱(約100℃)になっているので、オーブンレンジや炊飯器等を置くことができます。※オーブンレンジのタイプ・サイズによっては、置けない場合があります。耐荷重は30kgまでです。
抗菌ハンドル:よく手が触れる部分を清潔に保ちます。
プレクール運転:霜取り運転に入る前にあらかじめ庫内を冷やし、温度上昇を抑えます。
ノンフロン:地球温暖化係数の極めて低いノンフロン冷媒イソブタン<R600a>を使用しています。
質量(kg)
31
色
ホワイト
間口(mm)
480
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×586×1126
年間消費電力量(kWh/年)
400
省エネ基準達成率(%)
102
グリーン購入法
適合
定格内容積(L)
冷凍室:121〈86〉 ※〈 〉は「食品収納スペースの目安」です。
商品タイプ
右開き
1台
¥59,980
税込¥65,978
9日以内出荷
1人暮らしや2台目として最適な、90L 2ドア冷凍冷蔵庫です。冷蔵室は小物・ボトルポケットやクリアケースがついて使い勝手がよく、6段階の温度調節ができます。ボトルポケットには1Lの紙パックが4本、2Lのペットボトルなら3本まで入ります。庫内の棚は取り外し可能なので鍋など大きいものを保存したり、掃除も楽にできます。シンプルでコンパクトなデザインで置き場所に困りません。天板は、電子レンジやトースターを置くことができます。
付属品
製氷皿(1個)、貯氷ケース(1個)、霜取り用ヘラ(1個)、冷凍室棚(1個)
性能
冷凍室扉棚【冷凍負荷温度(食品温度)】-12℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約1か月。冷凍室【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月
材質
鋼板、PS、ガラス
質量(g)
28000
コード長さ(m)
1.8
電圧(V)(50/60Hz)
AC100
記号
フォースター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
478×509×852
扉開閉方式
右開き
定格消費電力(W)(50/60Hz)
【電動機】50Hz:53/60Hz:58、【電熱装置】8
年間消費電力量(kWh/年)
207
省エネ基準達成率(%)
101
定格内容積(L)
【全体】90、【冷蔵室】62、【冷凍室】28
前開きで取り出しやすく、綺麗に整理できる。コンパクトながら、たっぷり収納可能。3段引き出し式のクリアケースで食品が見やすく整頓しやすい。耐熱トップテーブルなので電子レンジなども置けてスペースを有効活用。温度調整つまみ7段階
用途冷凍食品や作り置きのストックに。冷凍ストッカー/小型冷凍庫/右開き/スリム 引き出し3段
仕様
フリーザー性能:フォースター
質量(kg)
26
色
ホワイト
電源(V)
AC100(50/60Hz)
冷却方式
直冷式
収納ケース
クリア収納ケース:3段
耐熱温度(℃)
トップテーブル:約100度まで
運転音(dB)
約24
保証期間
1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
48×45×85
温度調節
つまみ7段階
定格消費電力(W)(50/60Hz)
電動機:80
冷媒
ノンフロンR600a
ドア
1ドア前開き式
庫内温度(℃)
温度調節幅:約-15~-28
霜取方法
手動
年間消費電力量(kWh/年)
147
省エネ基準達成率(%)
(2021年度)100
定格内容積(L)
(冷凍室)61
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
セカンド冷凍庫として最適。おかずの作り置きや、特売日の冷凍食品まとめ買いにも。
前面がクリアで取り出したい食品が分かりやすく4段に分かれているので冷気が逃げにくい。仕切り棚は取り外して水洗いが可能。
使いやすい前面タッチ式操作パネル。ドアを閉めたまま温度設定・急速冷凍設定ができます。
耐熱性の天板で電子レンジを置くことも可能。キッチンの横に置きやすいサイズ感。アジャスター付きでガタつき防止。シンプルでインテリアに馴染むデザイン。
用途冷凍ストッカー、セカンド冷凍庫として。前開き/右開き/家庭用冷凍庫/冷凍ストッカー/ストッカー/冷凍食品/冷凍保存/フリーザー/食品保存/おしゃれ/アイス/夏/保存/作り置き/ファミリー/直冷式/ふるさと納税/返礼品/ストック
質量(kg)
27
容量(L)
64
間口(mm)
478
定格電圧(V)
交流100
運転音(dB)
28
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
47.8×50.5×85
冷媒
R600a
年間消費電力量(kWh/年)
151(JIS C 9801-2015年)
省エネ基準達成率(%)
100
1台
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
コンパクトながらも大容量。87L 2ドア冷凍冷蔵庫。冷凍庫を搭載しているので、氷やアイス、冷凍食品もしっかりと冷凍保存できます。左右ドア開き付け替え可能。天板は耐熱性なので、電子レンジなどを置くことができます。
幅(mm)
470
定格内容積(L)
87(冷凍室:26、冷蔵室:61)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
470×500×845
質量(kg)
約24
電源(V)
AC100(50/60Hz)
年間消費電力量(kWh/年)
202
冷却方式
直冷式
温度調節
8段階(切、1~7まで調整可能)
騒音値(dB)
30 (50/60Hz共通)
冷媒
ノンフロンR600a
コード長さ(m)
約1.8
付属品
製氷皿、卵ケース、霜取り用ヘラ、清掃棒
1ドア冷蔵庫(45L)ノンフロン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
444×489×498
定格内容積(L)
45
付属品
網棚・製氷皿・露受け皿・アース線/後部機械室用アミ(取付済)
色
ホワイト
定格電圧(V)
100
コード長さ(m)
約1.9(ビニルキャップタイヤコード)
定格周波数(Hz)
50/60
本体質量(kg)
15
冷却方式
冷気自然対流式
運転音(dB)
24
温度調節
ダイヤル:切・1~7
定格消費電力(W)(50/60Hz)
(電動機)55/55
冷媒
R600a
冷媒封入量(g)
15
アズワン品番
64-1124-02
ドア
左開き
霜取方法
手動開始・手動終了
定格電流(A)(50/60Hz)
1.1/1.1
年間消費電力量(kWh/年)
JIS-C9801-3:2015:138/138
省エネ基準達成率(%)
112(2021年度目標)
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
温度設定は-20℃以下(外気温30℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
冷凍能力調整ダイヤル付き
小分け整理に便利なカゴ1個付き
鍵付きで安心保管
4輪キャスター付きで移動もらくらく
自然冷媒だからCO2の排出量を削減し省エネ
耐久性に優れた庫内銅仕様
ノンフロン製品で環境に優しい
どこでも使える100V使用
安心のフォースターマーク付き
電源(V)
単相100
付属品
内カゴ2個、霜取ヘラ、鍵2個、キャスター
仕様
【冷凍能力】-20℃以下(外気温30℃、無負荷平衡時直射日光受けず)
RoHS指令(10物質対応)
対応