- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 加熱・冷却・クーラーボックス
- 冷凍庫 医療用のおすすめ人気ランキング
冷凍庫 医療用のおすすめ人気ランキング
2025/11/24更新160件の「冷凍庫 医療用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メディカルフリーザー」、「超低温冷凍庫」、「防爆冷蔵庫」などの商品も取り扱っております。
信頼性の高いマイコン温度制御方式を採用しています。サンプルの保管・品質管理に最適なフリーザーです。卓上実験台上・下または横での冷凍保存に最適です。
用途小型サンプルの保管。
仕様
警報機能標準装備
トラスコ品番
464-8552
質量(kg)
45
高さ(mm)
717
奥行(mm)
513
間口(mm)
483
電源(V)
単相100
有効内容量(L)
38
消費電力(W)(50/60Hz)
220/200
冷却能力(℃)
-40~-15
1台
¥239,800
税込¥263,780
54日以内出荷
-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便利なカゴ1個付き(JCMC-41は無し)。鍵付きで安心保管(JCMC-41は無し))。4輪キャスター付きで移動もらくらく(JCMC-41は無し)。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全(JCMC-556-ORは除く)。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き
電源(V)
単相100(50/60Hz)
冷媒
R-600a
庫内温度(℃)
-20
-60℃の超低温冷凍だから食材ロスを軽減し長期保存が可能です。-60度から-40度まで自在に温度調整ができます。庫内にも内蓋があり保冷能力を高めムダな冷気も逃さず省エネ効果。正面に排水口があるから庫内掃除後の排水も楽にできます。高温・低温警報付きだから製品異常をいち早くキャッチできます。デジタル温度表示だから庫内の温度がひと目で分かります。4輪キャスター付き、小分け用内カゴ付き、鍵付きで安心保管です。原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現。製品保証1年間。(但し、製品保証書・保証修理規定に基づく)
用途飲食店、セントラルキッチン、給食センター、海鮮や水産物の保管。鮮魚、肉など変色のし易い食材の鮮度保持管理に。
付属品
バスケットカゴ1個、霜取りヘラ1個、鍵2個
電源
単相100V
温度設定範囲(℃)
-60~40
信頼性の高いマイコン温度制御方式を採用しています。サンプルの保管・品質管理に最適なフリーザーです。卓上実験台上・下または横での冷凍保存に最適です。
用途小型サンプルの保管。
仕様
警報機能標準装備
トラスコ品番
464-8561
質量(kg)
45
高さ(mm)
770
奥行(mm)
520
間口(mm)
480
電源(V)
単相100
有効内容量(L)
37
消費電力(W)(50/60Hz)
216/214
冷却能力(℃)
-40~-15
1台
¥239,800
税込¥263,780
14日以内出荷
プロのニーズに応えるパワフル冷凍。各種冷凍食材のストックに最適。-35℃
デジタル温度表示機能搭載。
冷気漏れを抑えた上扉チェストタイプ。
出し入れに便利な収納バスケット付属。
スーパーフリージングシステム装備。
温度異常を報知する警報ランプ装備。
庫内排水孔装備。
電源(V)
AC100(50/60Hz)
冷凍パン生地、中華食材などの分別保存、給食の検食保存にも最適な多目的フリーザー。-30℃
新型警報システム装備/30秒以上のドア開放時、または庫内温度上昇の際、異常をランプとブザーで報知。
各棚ごとに強化プラスチック製の引き出し式収納庫を装備。
コントロールパネルに温度計を装備(デジタル式)。
設置場所をとらないスリムでコンパクトな設計。
仕様
ノンフロン
電源(V)
AC100(50/60Hz)
医療機関や研究機関におけるワクチンやサンプル、試薬の冷凍保存に適したバイオメディカルフリーザーです
'-25~-10℃の間で自由に温度の設定が可能。
環境にやさしいノンフロン冷却システムで省エネを実現。
引き出し式で内容物の保管や管理がしやすい構造。
質量(kg)
88
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×705×1665
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×465×1430
医療機関や研究機関におけるサンプルや試薬の冷凍保存に適した小型の低温フリーザーです。
'-20~-40℃の間で自由に温度の設定が可能。
棚型のエバポレーターで強力な冷却能力。
質量(kg)
43
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
685×650×810
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×385×630
仕様
付属バスケット(mm):416×338×137.5×3個、416×178×191.5×1個
材質
外装/焼付カラー鋼板、内装/樹脂
質量(kg)
48
電源
AC100V 50/60Hz
内寸法(mm)
416×338×846
内容量(L)
114
棚板数(枚)
3段
外寸法(mm)
519×600×1040
アズワン品番
2-5173-01
庫内温度(℃)
-25
1個
¥129,800
税込¥142,780
12日以内出荷
定格内容積(L)
45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
444×489×498
付属品
網棚、製氷皿、露受け皿
質量(kg)
15
色
ホワイト
定格電圧(V)
100
コード長さ(m)
約1.9
定格電流(A)
1.1
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
55
運転音(dB)
24
冷媒
R600a
冷媒封入量(g)
15
アズワン品番
64-1124-01
ドア
右開き
霜取方法
手動
年間消費電力量(kWh/年)
138
省エネ基準達成率(%)
112(2021年度目標)
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
在庫管理しやすい”前開き引き出しタイプ”の冷凍庫。
引き出しは透明バスケットでひと目で中身の確認が出来て便利。
本体後ろ側はキャスター付きなので、移動時も楽々です。
急速冷凍機能付
用途飲食店、学校、保育園、介護施設等
仕様
耐熱トップテーブル:〇
耐熱温度(℃)
100
耐荷重(kg)
20
タンパク質が分解しない超低温で抜群の鮮度保持
用途フロン排出抑制法非該当の為点検義務なし!
地球にやさしい脱フロン自然冷媒を新開発
質量(kg)
41
有効内容量(L)
70
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
553×646×890
消費電力(W)(50/60Hz)
225/233
冷媒
HC特殊混合冷媒
温度計
有
1台
¥239,800
税込¥263,780
3日以内出荷
温度設定範囲(℃)
-40~+10(1℃単位)
容量(L)
25
冷媒
ヘリウムガス
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
695×350×460
庫内寸法(mm)
335×225×340
電源(V)
DC12
消費電力(W)
48
材質
(本体)PP、(庫内側壁)アルミニウム、(断熱材)真空断熱パネル(SC-DF25)・発泡ウレタン
付属品
3mシガーレットプラグ、DC12Vコード、ACアダプター
アズワン品番
1-8757-04
質量(kg)
約16
1個
¥299,800
税込¥329,780
10日以内出荷
置き場所を節約できる冷蔵庫、冷凍庫一体型
高効率コンプレッサーとノンフロンHC冷媒による環境にやさしい冷却システム
自動クローズドア
インテリジェントなアラーム機能
温度記録をUSBメモリに出力可能なUSB端子
用途生物学サンプル、試薬、薬品、工業材料、工業用素材の低温保管
質量(kg)
145
電源周波数(Hz)
50/60
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
735×660×1810
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×465×1430
1個
¥969,800
税込¥1,066,780
28日以内出荷
冷却能力に優れたコンプレッサー方式を採用しています。省スペースでスマートなデザインです。
質量(kg)
21
内寸法(mm)
(上段)380.5×360×325(製氷室含む)、(下段)380.5×210×190
内容量(L)
冷蔵65+製氷5
定格消費電力(W)
68
冷却方式
コンプレッサー方式
電源(AC100V)
50/60Hz
外寸法(mm)
470×450×632
アズワン品番
2-2041-12
庫内温度(℃)
約5
商品タイプ
レンタル品はこちら
1台
¥44,900
税込¥49,390
当日出荷
冷凍・冷蔵切替タイプ。小型冷凍庫 1ドア。省スペースで使いやすい31L冷凍庫。冷蔵モードに切り替えれば寝室や来客用のドリンククーラーとして使える。トレーは取り外して使用可能。付属の霜取り用ヘラでお手入れ簡単。
用途冷凍庫、冷蔵庫、ドリンククーラーとして。事務所、オフィス、工場、現場、休憩所、ホテル、旅館などに。小型 コンパクト 冷凍食品 冷凍保存 アイス 氷 セカンド冷蔵庫
仕様
冷蔵・冷凍切替、直冷式
付属品
霜取り用へら×1
質量(kg)
16
色
ホワイト
電源(V)
AC100(50/60Hz)
幅(cm)
47.4
定格消費電力(W)
電動機:60
電源コード(m)
1.8
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
47.4×45×49.6
冷媒
R600a
年間消費電力量(kWh/年)
111
取扱説明書
(0.64MB)
定格内容積(L)
31
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
設置場所を取らない省スペース型です。
冷却温度は-80℃まで可能です。
環境負荷の小さいノンフロン冷媒です。
設定温度から15℃温度上昇するとブザーが鳴ります。
消費電力(W)
290/260
電源
AC100V 50/60Hz 15A
内寸法(mm)
385×385×470
内容積(L)
約70
外寸法(mm)
555×(555+85)×885
冷媒
HC混合冷媒(ノンフロン)
冷却能力(℃)
-60~-80
警報の表示
温度:デジタル表示+通電状態でブザー報知(AC電源)、停電:停電時に警報ランプ点灯+ブザー報知
庫内温度調節ダイヤル付き
通電表示ランプ付き
バスケット、ヘラ付き
うしろスッキリタイプ
庫内温度表示ディスプレー付き
霜取り時排水口付き
カギ付き
ノンフロン
定格内容積(L)
280
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1035×720×845
付属品
バスケット×1、ヘラ×1、カギ×2
材質
外装:スチール(エポキシ樹脂焼付塗装)、内装:ハンマーアルミ、フタ(内側):ポリスチレン/ABS樹脂
質量(kg)
42
色
ホワイト
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
58
冷却方式
冷気自然対流方式(直接冷却)
操作方法
(霜取り)手動開始・手動終了
冷媒
R600a 76g
庫内寸法(mm)
654×530×664、229×530×415
霜取方法
自然式
年間消費電力量(kWh/年)
314
省エネ基準達成率(%)
131(2021年)
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
医療機関や研究機関におけるサンプルや試薬の冷凍保存に適した小型の低温フリーザーです。
ノンフロンの高効率なコンプレッサーシステムにより0.65kWh/日の省エネを実現。
640mm(横幅)×610mm(奥行)×810mm(高さ)の小型モデルなので机の下などの小さいスペースにも設置可能。
質量(kg)
46
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
640×610×810
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
435×410×635