冷凍庫 引き出しのおすすめ人気ランキング

2025/07/31更新
137件の「冷凍庫 引き出し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「冷凍庫 のみ」、「引き出し」、「低温 冷凍庫」などの商品も取り扱っております。
エクセレンスホームフリーザー
整理、取り出しし易い前扉引出しタイプ
用途省スペースで冷凍食品を細かく管理できます 付属品 保証書・霜取りヘラ 質量(kg) 31 消費電力(W) 55 内容量(L) 91(有効85L) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 545×591×845 冷却方式 直冷式 年間消費電力量(kWh/年) 170 省エネ基準達成率(%) 108
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷

1台
30,980 税込34,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

面倒な霜取り必要なし。自動霜取り機能付 使いやすい引き出しバスケット付 電子レンジも置ける耐熱トップテーブル(※耐熱100℃ 耐荷重約20kgまで) スリムな幅475mmでたっぷり容量 安心安全Sマーク取得商品
内容積(L) 114(食品収納スペースの目安:107) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 475×543×1250 仕様 1ドア前開きタイプ、5段タイプ(4つの引き出し付)、ノンフロン 質量(kg) 37 ホワイト 消費電力(W) 130 庫内温度(℃) -18以下 年間消費電力量(kWh/年) 323(50/60Hz)
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷

冷凍パン生地、中華食材などの分別保存、給食の検食保存にも最適な多目的フリーザー。-30℃ 新型警報システム装備/30秒以上のドア開放時、または庫内温度上昇の際、異常をランプとブザーで報知。 各棚ごとに強化プラスチック製の引き出し式収納庫を装備。 コントロールパネルに温度計を装備(デジタル式)。 設置場所をとらないスリムでコンパクトな設計。
仕様 ノンフロン 電源(V) AC100(50/60Hz)
1台
239,800 税込263,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【省エネ達成基準率110%】【容量60L】【右開き】庫内が見やすい透明な引出しタイプの1ドア冷凍庫。各段ごとに直接冷凍できる為、食品を素早く冷凍することが可能です。
性能 [冷凍室]【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月 質量(g) 26000 電源(V) AC100(50/60Hz共用) 耐荷重(kg) トップテーブル:30 コード長さ(m) 1.8 定格消費電力(W) 50Hz:46/60Hz:49 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 480×500×850 扉開閉方式 右開き 年間消費電力量(kWh/年) 132 定格内容積(L) 【冷凍室】60
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマ冷凍庫 274L
【省エネ基準達成率261%】【容量247L】【右開き】鮮度を保ち、素早く冷凍する「急冷モード」搭載。誰でも簡単操作が出来る、「LED表示+静電タッチパネル」搭載です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 596×705×1850 ブラック 質量(g) 70000 電圧(V)(50/60Hz) AC100 幅(mm) 596 内容積(L) 274
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷

アイリスオーヤマ前開き冷凍庫 85L
【省エネ達成基準率102%】【容量85L】【右開き】庫内が見やすい透明な引出し付きの1ドア冷凍庫。セカンド冷凍庫としても使用可能。
性能 [冷凍室]【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月 質量(g) 32000 電源(V) AC100(50/60Hz共用) 耐荷重(kg) トップテーブル:30 コード長さ(m) 1.8 定格消費電力(W) 50Hz:68/60Hz:73 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 550×582×845 耐熱温度(℃) トップテーブル:100 扉開閉方式 右開き アズワン品番 65-2021-43 年間消費電力量(kWh/年) 171 省エネ基準達成率(%) 100(2021年) 定格内容積(L) 【冷凍室】85
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷

1人暮らしや2台目として最適な、90L 2ドア冷凍冷蔵庫です。冷蔵室は小物・ボトルポケットやクリアケースがついて使い勝手がよく、6段階の温度調節ができます。ボトルポケットには1Lの紙パックが4本、2Lのペットボトルなら3本まで入ります。庫内の棚は取り外し可能なので鍋など大きいものを保存したり、掃除も楽にできます。シンプルでコンパクトなデザインで置き場所に困りません。天板は、電子レンジやトースターを置くことができます。
付属品 製氷皿(1個)、貯氷ケース(1個)、霜取り用ヘラ(1個)、冷凍室棚(1個) 性能 冷凍室扉棚【冷凍負荷温度(食品温度)】-12℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約1か月。冷凍室【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月 材質 鋼板、PS、ガラス 質量(g) 28000 コード長さ(m) 1.8 電圧(V)(50/60Hz) AC100 記号 フォースター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 478×509×852 扉開閉方式 右開き 定格消費電力(W)(50/60Hz) 【電動機】50Hz:53/60Hz:58、【電熱装置】8 年間消費電力量(kWh/年) 207 省エネ基準達成率(%) 101 定格内容積(L) 【全体】90、【冷蔵室】62、【冷凍室】28
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超低温での各種食材の分別保存に最適。食材管理にも優れた縦型フリーザー。-50℃ 中華、点心用食材をはじめ、各種冷凍食品、寿司ネタ、アイスクリームなど多目的な使用が可能。 全仕切棚に配置された冷却パイプにより、各段の温度を一定に保ち、庫内温度を均一化。 各棚ごとに強化プラスチック製の引き出し式収納庫を装備。
有効内容量(L) 284 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 657×710×1840 質量(kg) 98 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W)(50/60Hz) 456/438
1台
589,800 税込648,780
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)冷凍庫 121L
2021年度省エネ基準達成率112%。環境に配慮したホームフリーザー。 ホームフリージングに便利な急凍機能付き。 整理整頓しやすいすっきり収納設計
仕様 右開き、ドアポケット、引き出し式バスケット(4段)、急凍機能、アルミトレイ(1枚・最上段)、耐熱トップテーブル、霜取り:自動(ファン冷却式) 質量(kg) 33 シャイニーシルバー 奥行(mm) 据付必要:686 幅(cm) 48 温度(℃) 冷凍負荷温度(食品温度):18℃以下 引出し数 バスケット:4段 定格消費電力(W) (50/60Hz)電動機:54/57、電熱装置:120/120 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 480×586×1126 耐熱温度(℃) 耐熱トップテーブル:100 ドア 鋼板ドア 年間消費電力量(kWh/年) 365 省エネ基準達成率(%) 112 保持期間 冷凍食品の目安:約3ヶ月 定格内容積(L) 121、(食品収納スペース)87
1台
59,980 税込65,978
12日以内出荷

Haier(ハイアール)1ドア冷凍庫 60L
小型で使いやすい前開き冷凍庫。整理しやすく取り出し
仕様 (フリーザー機能)フォースター、ノンフロン 付属品 引き出し(大)×1/引き出し(小)×2 質量(kg) 24.4 ホワイト ガスの種類 R-600a 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 480×500×840 電源コード(m) 1.9 電源電圧(V) 単相100(50/60Hz共用) 冷却方式 直冷式 運転音(dB) 25 電気代の目安 3940円/3940円 定格消費電力(W)(50/60Hz) (電動機)78/85 ドア 1ドア 霜取方法 手動 年間消費電力量(kWh/年) 146/146 省エネ基準達成率(%) 100 定格内容積(L) 60
1台
24,980 税込27,478
7日以内出荷

コンパクト設計!同じ容量帯の2ドアよりも、冷蔵室扉の収納力が高い。単身者向け、サブ冷蔵庫としてキッチンだけでなくリビングや寝室になど様々なシーンに応じて活躍します!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 472×450×860 仕様 庫内灯/15W 質量(kg) 約22 容量(L) 93 ドア 1
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アビテラックス前開き冷凍庫100L
収納便利な前開きタイプ ☆4つの新引き出し式 プラスチックバスケット
高さ(mm) 845 奥行(mm) 545 間口(mm) 508 定格電圧(V) 100 (50/60Hz) 耐荷重(kg) 20 コード長さ(m) 約1.8 ビニルキャップタイヤ コート 定格消費電力(W) 電動機:70/65 本体質量(kg) 約30 耐熱温度(℃) 100 運転音(dB) 24 冷媒 R600a 35 g 年間消費電力量(kWh/年) JIS-C9801-3:2015:195/180 定格内容積(L) 100 (83)
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷

アイリスオーヤマ前開き冷凍庫 85L
【省エネ達成基準率102%】【容量85L】【右開き】庫内が見やすい透明な引出し付きの1ドア冷凍庫。各段ごとに直接冷凍できる為、食品を素早く冷凍することが可能です。
性能 【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月 ブラック 質量(g) 32000 電源(V) AC100(50/60Hz共用) 耐荷重(kg) トップテーブル:30 コード長さ(m) 1.8 定格消費電力(W) 50Hz:68/60Hz:73 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 550×582×845 耐熱温度(℃) トップテーブル:100 扉開閉方式 右開き 年間消費電力量(kWh/年) 171 省エネ基準達成率(%) 2021年:100 定格内容積(L) 【冷凍室】85
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷

整理しやすく取り出しやすい5つの引き出し仕様 それぞれ温度設定ができる2室独立構造 前面タッチ式操作パネル搭載 明るく見やすい庫内LED搭載 4℃冷蔵(上下)、-18℃冷凍(上下)、ソフト冷凍(上のみ、下設定された温度のまま)、急冷凍(下のみ、上設定された温度のまま)の4モード 上室4℃、8℃、-8℃、-16℃、-18℃、-20℃選択可能 下室-16℃から-24℃まで1℃stepで設定可能
付属品 ガラス棚、バスケットA、バスケットB 質量(kg) 49 ホワイト タイプ ノンフロン 間口(mm) 497 ガスの種類 R-600a 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 497×590(取っ手含590)×1535 電源コード(m) 1.9 電源電圧(V) 単相100(50/60Hz共有) 冷却方式 ファン式 機能 フリーザー:上室スリースター/下室フォースター 運転音(dB) 25 扉開閉方式 アップライト方式 定格消費電力(W)(50/60Hz) 電動機:73/83、電熱装置:128/128 霜取方法 自動 年間消費電力量(kWh/年) 460/460 省エネ基準達成率(%) 116 定格内容積(L) 168(上29/下139) 標準消費電力料金(円/h) 14300/14300 最大積載量(t/台) 30/56/36/75(4t/10t車/20/40HQコンテナ) 積載段数(段) 3
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

整理しやすく取り出しやすい引き出し仕様 前面タッチ式操作パネル搭載 明るく見やすい庫内LED搭載 自動霜取りファン式
付属品 バスケット(上1、中2、下1)、ガラス棚、ドアポケット 質量(kg) 65.5 ホワイト タイプ ノンフロン 間口(mm) 595 ガスの種類 R-600a 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 595×675(取っ手含708)×1710 電源コード(m) 1.9 電源電圧(V) 単相100(50/60Hz共有) 冷却方式 ファン式 機能 フリーザー:フォースター 運転音(dB) 25 扉開閉方式 アップライト方式 定格消費電力(W)(50/60Hz) 電動機:98/98、電熱装置:160/160 霜取方法 自動 年間消費電力量(kWh/年) 399/399 省エネ基準達成率(%) 211 定格内容積(L) 280 標準消費電力料金(円/h) 12400/12400 最大積載量(t/台) 23/38/27/54(4t/10t車/20FT/40Fコンテナ) 積載段数(段) 2
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

-60℃の超低温冷凍だから食材ロスを軽減し長期保存が可能です。 -60℃から-40℃まで自在に温度調整ができます。 庫内にも内蓋があり保冷能力を高めムダな冷気も逃さず省エネ効果。 正面に排水口があるから庫内掃除後の排水も楽にできます。 高温・低温警報付きだから製品異常をいち早くキャッチできます。 デジタル温度表示だから庫内の温度がひと目で分かります。 4輪キャスター付き、小分け用内カゴ付き、鍵付きで安心保管です。
用途飲食店、セントラルキッチン、給食センター、海鮮や水産物の保管などに。 鮮魚、肉など変色のし易い食材の鮮度保持管理に。 キャスター数 4個 あり 電源(V) 単相100V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

在庫管理しやすい”前開き引き出しタイプ”の冷凍庫。 引き出しは透明バスケットでひと目で中身の確認が出来て便利。 本体後ろ側はキャスター付きなので、移動時も楽々です。 急速冷凍機能付
用途飲食店、学校、保育園、介護施設等 仕様 耐熱トップテーブル:〇 耐熱温度(℃) 100 耐荷重(kg) 20
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格内容積(L) 45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 444×489×498 付属品 網棚、製氷皿、露受け皿 質量(kg) 15 ホワイト 定格電圧(V) 100 コード長さ(m) 約1.9 定格電流(A) 1.1 定格周波数(Hz) 50/60 定格消費電力(W) 55 運転音(dB) 24 冷媒 R600a 冷媒封入量(g) 15 アズワン品番 64-1124-01 ドア 右開き 霜取方法 手動 年間消費電力量(kWh/年) 138 省エネ基準達成率(%) 112(2021年度目標)
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫 170L
200L以下の容量帯では珍しい野菜室搭載モデル!幅約44cmだから設置面積が小さい。どこでも楽における。
質量(kg) 36 間口(mm) 444 定格電圧(V) AC100 定格消費電力(W) 7.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 444×536×1518 電源コード(m) 1.9 定格内容積(L) 170
1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)