冷凍庫 1 ドアのおすすめ人気ランキング

2025/12/08更新
258件の「冷凍庫 1 ドア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型 冷凍庫」、「冷凍庫100l」、「冷凍庫 コンパクト」などの商品も取り扱っております。
冷凍モード、冷蔵モードの切り替えが出来る冷凍庫。コンパクトな見た目ですが、しっかり収納することができます。中央の棚を取り外して使用することも可能です。ネジを付け替えることで、ドアの開き方を左右で変えることが出来ます。天板は耐熱性で、電子レンジなどを設置しスペースを有効活用できます。
幅(mm) 474 定格内容積(L) 31 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 474×447×496 質量(kg) 約15.5 電源(V) AC100(50/60Hz) 年間消費電力量(kWh/年) 111 冷却方式 直冷式 温度調節 8段階(冷蔵1~3、冷凍:1~5まで調整可能) 騒音値(dB) 38(50Hz/60Hz共通) 冷媒 ノンフロンR600a コード長さ(m) 約1.8 付属品 霜取り用ヘラ、製氷皿
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格内容積(L) 45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 444×489×498 付属品 網棚、製氷皿、露受け皿 質量(kg) 15 ホワイト 定格電圧(V) 100 コード長さ(m) 約1.9 定格電流(A) 1.1 定格周波数(Hz) 50/60 定格消費電力(W) 55 運転音(dB) 24 冷媒 R600a 冷媒封入量(g) 15 アズワン品番 64-1124-01 ドア 右開き 霜取方法 手動 年間消費電力量(kWh/年) 138 省エネ基準達成率(%) 112(2021年度目標)
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

冷凍・冷蔵切替タイプ。小型冷凍庫 1ドア。省スペースで使いやすい31L冷凍庫。冷蔵モードに切り替えれば寝室や来客用のドリンククーラーとして使える。トレーは取り外して使用可能。付属の霜取り用ヘラでお手入れ簡単。
用途冷凍庫、冷蔵庫、ドリンククーラーとして。事務所、オフィス、工場、現場、休憩所、ホテル、旅館などに。小型 コンパクト 冷凍食品 冷凍保存 アイス 氷 セカンド冷蔵庫 仕様 冷蔵・冷凍切替、直冷式 付属品 霜取り用へら×1 質量(kg) 16 ホワイト 電源(V) AC100(50/60Hz) 幅(cm) 47.4 定格消費電力(W) 電動機:60 電源コード(m) 1.8 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 47.4×45×49.6 冷媒 R600a 年間消費電力量(kWh/年) 111 取扱説明書 (0.64MB) 定格内容積(L) 31
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

【省エネ達成基準率110%】【容量60L】【右開き】庫内が見やすい透明な引出しタイプの1ドア冷凍庫。各段ごとに直接冷凍できる為、食品を素早く冷凍することが可能です。
性能 [冷凍室]【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月 質量(g) 26000 電源(V) AC100(50/60Hz共用) 耐荷重(kg) トップテーブル:30 コード長さ(m) 1.8 定格消費電力(W) 50Hz:46/60Hz:49 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 480×500×850 扉開閉方式 右開き 年間消費電力量(kWh/年) 132 定格内容積(L) 【冷凍室】60
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)冷凍庫 121L
2021年度省エネ基準達成率112%。環境に配慮したホームフリーザー。 ホームフリージングに便利な急凍機能付き。 整理整頓しやすいすっきり収納設計
仕様 右開き、ドアポケット、引き出し式バスケット(4段)、急凍機能、アルミトレイ(1枚・最上段)、耐熱トップテーブル、霜取り:自動(ファン冷却式) 質量(kg) 33 シャイニーシルバー 奥行(mm) 据付必要:686 幅(cm) 48 温度(℃) 冷凍負荷温度(食品温度):18℃以下 引出し数 バスケット:4段 定格消費電力(W) (50/60Hz)電動機:54/57、電熱装置:120/120 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 480×586×1126 耐熱温度(℃) 耐熱トップテーブル:100 ドア 鋼板ドア 年間消費電力量(kWh/年) 365 省エネ基準達成率(%) 112 保持期間 冷凍食品の目安:約3ヶ月 定格内容積(L) 121、(食品収納スペース)87
1台
59,980 税込65,978
12日以内出荷

コンパクトで1人暮らしやプライベートルームに最適な、45L 1ドア冷蔵庫です。小物・ドアポケット付きで、6段階の温度調節ができます。ボトルポケットには1Lの紙パックや2Lのペットボトルも入ります。庫内の棚は取り外し可能なので、掃除も楽にできます。
付属品 製氷皿(1個)、霜受けトレー(1個) 材質 鋼板、PS 質量(g) 17000 コード長さ(m) 1.8 電圧(V)(50/60Hz) AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 472×450×492 保証期間 お買い上げ日より1年間 定格消費電力(W)(50/60Hz) 50/52 年間消費電力量(kWh/年) 120 省エネ基準達成率(%) 129 定格内容積(L) 45
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Haier(ハイアール)1ドア冷凍庫 60L
小型で使いやすい前開き冷凍庫。整理しやすく取り出し
仕様 (フリーザー機能)フォースター、ノンフロン 付属品 引き出し(大)×1/引き出し(小)×2 質量(kg) 24.4 ホワイト ガスの種類 R-600a 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 480×500×840 電源コード(m) 1.9 電源電圧(V) 単相100(50/60Hz共用) 冷却方式 直冷式 運転音(dB) 25 電気代の目安 3940円/3940円 定格消費電力(W)(50/60Hz) (電動機)78/85 ドア 1ドア 霜取方法 手動 年間消費電力量(kWh/年) 146/146 省エネ基準達成率(%) 100 定格内容積(L) 60
1台
24,980 税込27,478
8日以内出荷

1ドア冷蔵庫(45L)ノンフロン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 444×489×498 定格内容積(L) 45 付属品 網棚・製氷皿・露受け皿・アース線/後部機械室用アミ(取付済) ホワイト 定格電圧(V) 100 コード長さ(m) 約1.9(ビニルキャップタイヤコード) 定格周波数(Hz) 50/60 本体質量(kg) 15 冷却方式 冷気自然対流式 運転音(dB) 24 温度調節 ダイヤル:切・1~7 定格消費電力(W)(50/60Hz) (電動機)55/55 冷媒 R600a 冷媒封入量(g) 15 アズワン品番 64-1124-02 ドア 左開き 霜取方法 手動開始・手動終了 定格電流(A)(50/60Hz) 1.1/1.1 年間消費電力量(kWh/年) JIS-C9801-3:2015:138/138 省エネ基準達成率(%) 112(2021年度目標)
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

大容量サイズ 一人暮らしにぴったり 場所を取らないコンパクト設計 コンパクトながらも大容量! スペースを有効活用! 右開きに対応 耐熱天板 家計にやさしい省エネ仕様! 調節脚 静音設計 選べるカラーバリエーション
定格内容積(L) 46 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 470×447×496 付属品 製氷皿、卵ケース、霜取り用ヘラ、仕切り棚、霜受けトレー、取扱説明書(保証書付き) 質量(kg) 15 定格電圧(V) 100 定格周波数(Hz) 50/60 定格消費電力(W) 電動機:39(50/60Hz共通) 天板耐荷重(kg) 30 電源コード(m) 約1.8 冷却方式 直冷式(庫内温度調整ダイヤル付き) 使用周囲温度(℃) 5~35 保証期間 1年 使用周囲湿度 20~80%(結露なきこと) 冷媒 ノンフロン R600a RoHS指令(10物質対応) 対応 年間消費電力量(kWh/年) 111
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便利なカゴ1個付き(JCMC-41は無し)。鍵付きで安心保管(JCMC-41は無し))。4輪キャスター付きで移動もらくらく(JCMC-41は無し)。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全(JCMC-556-ORは除く)。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き
電源(V) 単相100(50/60Hz) 冷媒 R-600a 庫内温度(℃) -20
1台
30,980 税込34,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

2台目冷凍庫に!コンパクトで冷蔵に切り替えも!!!
付属品 取扱説明書(保証書)、霜取りヘラ、製氷皿 質量(kg) 16 外形寸法(mm) W474×D450×H496 電源(V) AC100~ 50/60Hz 定格消費電力(W) 60 電源コード(m) 約1.8 冷却方式 直冷式(庫内温度調整ダイヤル付き) 使用環境 周辺温度:5~35℃、周辺湿度:20~80%(結露なし) アース線の長さ(m) 約2.0 冷媒 ノンフロン R600a 運転音 28dB RoHS指令(10物質対応) 対応 年間消費電力量(kW) 111h/年 定格内容積(L) 31
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷却能力に優れたコンプレッサー方式を採用しています。省スペースでスマートなデザインです。
質量(kg) 21 内寸法(mm) (上段)380.5×360×325(製氷室含む)、(下段)380.5×210×190 内容量(L) 冷蔵65+製氷5 定格消費電力(W) 68 冷却方式 コンプレッサー方式 電源(AC100V) 50/60Hz 外寸法(mm) 470×450×632 アズワン品番 2-2041-12 庫内温度(℃) 約5 商品タイプ レンタル品はこちら
1台
44,900 税込49,390
当日出荷

無風冷却方式ですので、風による保存物の乾燥を防ぎます。 扉の開閉時に冷気がもれにくく、保存物の出し入れ・整理に便利な引出し式です。 温度上昇警報・キーロックシステム(運転スイッチ)を標準装備しています。
容量(L) 約69 電源 AC100V 50/60Hz 15A 外寸法(mm) 550×620×630 冷媒 R-600a(HCノンフロン) 冷却能力(℃) -28~-14(周囲温度30℃)
1台
1,198 税込1,318
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アイリスオーヤマ冷蔵庫 93L
1人暮らしや2台目として最適な、93L 1ドア冷蔵庫です。旧型に比べ省エネ性能が向上。家計にやさしい冷蔵庫です。冷蔵室はガラス棚とクリアケースがついて使い勝手がよく、7段階の温度調節ができます。ドアポケットが3段ついており、各ポケットには500mL缶・350mL缶・2Lのペットボトルが入ります。庫内の棚は取り外し可能なので鍋など大きいものを保存したり、掃除も楽にできます。シンプルでコンパクトなデザインで置き場所に困りません。庫内に冷却器があるので、氷を作る事ができます
付属品 製氷皿、霜受けトレー、転倒防止ベルト固定金具×2 質量(kg) 20 周波数(Hz) 定格電源:50/60 間口(mm) 472 定格電圧(V) AC100 コード長さ(m) 2.1 定格消費電力(W) 電動機:47 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 472×450×860 冷却方式 直冷式 年間消費電力量(kWh/年) 103 定格内容積(L) 93
1台
特価
24,980 税込27,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自動霜取り機能で、霜取りの手間が要らないファン式の冷凍庫です。 中身が見える透明バスケットにより、保管物の整理・出し入れが簡単に行えます。
付属品 バスケット×4 質量(kg) 37 電源(V) AC100(50/60Hz) 外寸(mm) 475×543×1250 庫内容量(L) 114 年間消費電力量(kWh/年) 370/380(50/60Hz) 冷却能力 -18℃以下
1個
69,980 税込76,978
8日以内出荷

省スペースで使いやすい46L冷蔵庫。ドリンククーラーとして寝室や来客用にも。2Lのペットボトルが入る奥行たっぷりの庫内とドアポケットを採用。庫内上部に製氷スペースを設置。庫内は7段階の温度調節が可能。
用途セカンド冷蔵庫、ドリンククーラーとして。寝室や来客用にも。 付属品 製氷皿、霜取用へら、露受皿 質量(kg) 15 ホワイト 容量(L) 46 電源(V) AC100(50/60Hz) 幅(cm) 44.5 定格電流(A) 0.67/0.77(50/60Hz) 定格消費電力(W) 39/37(50/60Hz) 電源コード(m) 1.8 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 47×45×49.6 冷媒 R600a 年間消費電力量(kWh/年) 111/111 取扱説明書 (4.51MB)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

アイリスオーヤマ前開き冷凍庫 85L
【省エネ達成基準率102%】【容量85L】【右開き】庫内が見やすい透明な引出し付きの1ドア冷凍庫。セカンド冷凍庫としても使用可能。
性能 [冷凍室]【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月 質量(g) 32000 電源(V) AC100(50/60Hz共用) 耐荷重(kg) トップテーブル:30 コード長さ(m) 1.8 定格消費電力(W) 50Hz:68/60Hz:73 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 550×582×845 耐熱温度(℃) トップテーブル:100 扉開閉方式 右開き アズワン品番 65-2021-43 年間消費電力量(kWh/年) 171 省エネ基準達成率(%) 100(2021年) 定格内容積(L) 【冷凍室】85
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷

面倒な霜取り必要なし。自動霜取り機能付 使いやすい引き出しバスケット付 電子レンジも置ける耐熱トップテーブル(※耐熱100℃ 耐荷重約20kgまで) スリムな幅475mmでたっぷり容量 安心安全Sマーク取得商品
内容積(L) 114(食品収納スペースの目安:107) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 475×543×1250 仕様 1ドア前開きタイプ、5段タイプ(4つの引き出し付)、ノンフロン 質量(kg) 37 ホワイト 消費電力(W) 130 庫内温度(℃) -18以下 年間消費電力量(kWh/年) 323(50/60Hz)
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷

中身が取り出しやすい高さ61.5cmのロータイプでセカンド冷凍庫として最適。おかずの作り置きや、特売日の冷凍食品まとめ買いにも。容量66Lでたっぷり収納することが可能。 すっきり収納できるバスケット付きで、埋もれがちな小物をすっきり収納できます。 音が気になりにくい静音性29dB。食品の量に合わせて選べるモード選択。アジャスター付きでガタつき防止。水抜き栓付きでお手入れ後の排水も簡単。
用途冷凍ストッカー、セカンド冷凍庫として。上開き/家庭用冷凍庫/冷凍ストッカー/ストッカー/冷凍食品/冷凍保存/フリーザー/食品保存/おしゃれ/アイス/夏/保存/作り置き/ファミリー/直冷式/ふるさと納税/返礼品/ストック 質量(kg) 17 容量(L) 66 間口(mm) 545 定格電圧(V) 交流100 定格消費電力(W) 電動機:55 電源コード(m) 1.8 運転音(dB) 29 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 54.5×47.6×61.5 冷媒 R600a 年間消費電力量(kWh/年) 153(JIS C 9801-2015年) 省エネ基準達成率(%) 100 取扱説明書 (5.4MB)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

【省エネ達成基準率158%】【容量142L】【右開き】インバーターコンプレッサー搭載の1ドア大容量冷凍庫です。急速冷凍モード搭載で、食品を素早く冷凍することが可能です。
性能 【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月 材質 鋼板、PS、ABS等 ホワイト 質量(g) 1800 記号 冷凍庫記号:フォースター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 475×635×1290 電源コード(m) 1.8 耐熱温度(℃) トップテーブル:100 運転音(dB) 28 保証期間 お買い上げ日より1年間 扉開閉方式 右開き 定格消費電力(W)(50/60Hz) 90/90 年間消費電力量(kWh/年) 294 省エネ基準達成率(%) 158 定格内容積(L) 142
1台
54,980 税込60,478
翌々日出荷