- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- 冷蔵庫/冷凍庫
- 冷凍庫・冷蔵庫のおすすめ人気ランキング
冷凍庫・冷蔵庫のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新2,404件の「冷凍庫・冷蔵庫」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アイリスオーヤマ 小型冷蔵庫」、「冷凍庫」、「小型 冷凍 冷蔵庫」などの商品も取り扱っております。
仕様
庫内灯(LED):2W
種別
電気冷凍冷蔵庫(2ドア)
材質
スチール・シクロベンタン・アルミニウム・PS・ABS・HIPS樹脂・ガラス
高さ(mm)
1060
奥行(mm)
535
間口(mm)
475
電源(V)
AC100 50/60Hz共用
消費電力(W)
52/50
定格電流(A)
1.1/1.0
本体質量(kg)
約32.0
電源コード(m)
約1.8
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【庫内/冷凍室】約340×395×355/【庫内/冷蔵室】約370×400×510
運転音(dB)
24
冷媒
R600a/41g
色(本体)
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
年間消費電力量(kWh/年)
192/190
グリーン購入法
適合
定格内容積(L)
120(食品収納スペース約105)
1台
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便利なカゴ1個付き(JCMC-41は無し)。鍵付きで安心保管(JCMC-41は無し))。4輪キャスター付きで移動もらくらく(JCMC-41は無し)。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全(JCMC-556-ORは除く)。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き
電源(V)
単相100(50/60Hz)
冷媒
R-600a
庫内温度(℃)
-20
コンパクト設計!同じ容量帯の2ドアよりも、冷蔵室扉の収納力が高い。単身者向け、サブ冷蔵庫としてキッチンだけでなくリビングや寝室になど様々なシーンに応じて活躍します!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
472×450×860
仕様
庫内灯/15W
質量(kg)
約22
容量(L)
93
ドア
1
1人暮らしや2台目として最適な、90L 2ドア冷凍冷蔵庫です。冷蔵室は小物・ボトルポケットやクリアケースがついて使い勝手がよく、6段階の温度調節ができます。ボトルポケットには1Lの紙パックが4本、2Lのペットボトルなら3本まで入ります。庫内の棚は取り外し可能なので鍋など大きいものを保存したり、掃除も楽にできます。シンプルでコンパクトなデザインで置き場所に困りません。天板は、電子レンジやトースターを置くことができます。
付属品
製氷皿(1個)、貯氷ケース(1個)、霜取り用ヘラ(1個)、冷凍室棚(1個)
性能
冷凍室扉棚【冷凍負荷温度(食品温度)】-12℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約1か月。冷凍室【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月
材質
鋼板、PS、ガラス
質量(g)
28000
コード長さ(m)
1.8
電圧(V)(50/60Hz)
AC100
記号
フォースター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
478×509×852
扉開閉方式
右開き
定格消費電力(W)(50/60Hz)
【電動機】50Hz:53/60Hz:58、【電熱装置】8
年間消費電力量(kWh/年)
207
省エネ基準達成率(%)
101
定格内容積(L)
【全体】90、【冷蔵室】62、【冷凍室】28
1人暮らしや2台目として最適な、118L 2ドア冷蔵庫です。3列のドアポケットで小物から2Lペットボトルまでたっぷり収納できます。ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません。冷蔵室に7Lのクリアケースが付いているので、野菜や果物をストックできます。天板は、電子レンジやトースターを置くことができます。
性能
【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月
色
ホワイト
質量(g)
31000
電源(V)
AC100(50/60Hz共用)
コード長さ(m)
1.8
定格消費電力(W)
【電動機】50Hz:58/60Hz:66【電熱装置】4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×525×1160
扉開閉方式
右開き
年間消費電力量(kWh/年)
230
省エネ基準達成率(%)
2021年:100
定格内容積(L)
【全体】118、【冷蔵室】90、【冷凍庫】28
1台
¥39,880
税込¥43,868
翌々日出荷
冷蔵室は小物・ボトルポケットやクリアケースがついているので、使いやすくなっています。引き出しタイプの冷凍室なので、霜が付きにくく、冷凍焼けもしにくいので、長期保存に向いています。62LのBIG冷凍室のため冷凍食品がたくさん入り、共働き家庭や単身赴任の方にもおすすめです。
定格内容積(L)
【全体】162、【冷蔵室】100、【冷凍室】62
寸法(mm)
約474×535×1496
質量(g)
40000
材質
鋼板、PS、ガラス等
性能
【記号】フォースター、【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月
定格電圧(V)
AC100
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
【電動機】50Hz/68、60Hz/74、【電熱装置】6、【庫内白熱ランプ】0.5
年間消費電力量(kWh/年)
285
省エネ基準達成率(%)
101
コード長さ(m)
約1.8
冷却方式
直冷式
保証期間
お買い上げ日より1年間
幅(mm)
474
-60℃の超低温冷凍だから食材ロスを軽減し長期保存が可能です。
-60℃から-40℃まで自在に温度調整ができます。
庫内にも内蓋があり保冷能力を高めムダな冷気も逃さず省エネ効果。
正面に排水口があるから庫内掃除後の排水も楽にできます。
高温・低温警報付きだから製品異常をいち早くキャッチできます。
デジタル温度表示だから庫内の温度がひと目で分かります。
4輪キャスター付き、小分け用内カゴ付き、鍵付きで安心保管です。
用途飲食店、セントラルキッチン、給食センター、海鮮や水産物の保管などに。
鮮魚、肉など変色のし易い食材の鮮度保持管理に。
色
白
キャスター数
4個
鍵
あり
電源(V)
単相100V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)
対応
200L以下の容量帯では珍しい野菜室搭載モデル!幅約44cmだから設置面積が小さい。どこでも楽における。
質量(kg)
36
間口(mm)
444
定格電圧(V)
AC100
定格消費電力(W)
7.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
444×536×1518
電源コード(m)
1.9
定格内容積(L)
170
上が冷蔵室、下が冷凍庫で使いやすい2ドア冷凍冷蔵庫。
天板は耐熱仕様で電子レンジを設置できる。
用途冷蔵庫、冷凍庫、冷凍冷蔵庫、一人暮らし、二人暮らし、新生活、事務所、オフィス、工場、現場、休憩所、ホテル、旅館に。小型、コンパクト、2ドア冷凍庫独立、おしゃれ、シンプル、スタイリッシュ。
性能
冷凍室:フォースター
質量(kg)
30
電源(V)
AC100(50/60Hz)
電源
AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)
1.9
定格消費電力(W)
電動機:65/60(50/60Hz)、霜取装置4/4(50/60Hz)
内容積(L)
有効:冷蔵室73/冷凍室33
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
474×495×1130
電源コード(m)
1.9
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
474×495×1130
保証期間
1年
定格消費電力(W)(50/60Hz)
電動機:65/60
冷媒
R600a
冷媒封入量(g)
31
断熱材
シクロペンタン
年間消費電力量(kWh/年)
268(50/60Hz)
定格内容積(L)
106(冷蔵室73、冷凍室33)
シンプルなデザインとスリムボディで、ワンルームでもすっきりと設置可能。スリムでも使いやすい、定格内容積91Lのひろびろ冷蔵室を備えています。2Lペットボトル3本収納可能※1なすっきりポケットをはじめ、3つのドアポケットで飲料や小物も整理しやすくなっています。上からも正面からも中身が見やすいフリーケースは、野菜の保存に便利。冷凍室にも仕切り棚があるので整理整頓がしやすくなっています。耐熱100℃、耐荷重30kgの天面鋼板で電子レンジを置くことができるので、限られたスペースを有効活用できます。汚れてもサッと拭くだけでお手入れがしやすい強化ガラストレイを採用。長寿命で明るく見やすいLED庫内灯も装備しています。温度調節機能は冷えすぎたときや急いで冷やしたいときに便利です。省エネ基準達成率は111%。
性能
フリーザー:フォースター
質量(kg)
29
色
ホワイト
高さ(mm)
1075
奥行(mm)
534、据付必要奥行寸法:634
容量(L)
120【冷凍室】29 <26> ※< >内は食品収納スペースの目安【冷蔵室】91 <76> ※< >内は食品収納スペースの目安
間口(mm)
452
定格消費電力(W)
電動機 65、電熱装置 73
電源電圧(V)
単相100(50Hz/60Hz共用)
冷却方式
直冷式
ドア
数:2
霜取方法
方式:手動
運転音
約25dB※JIS C9607規定の騒音試験による(安定運転時)
年間消費電力量(kWh/年)
209
省エネ基準達成率(%)
目標年度2021年度:111
1台
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
-20℃以下でしっかり冷凍保管
冷凍能力調整ダイヤル付き
イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全
シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全
庫内排水栓があるので簡単清掃
どこでも使える100V使用
安心のフォースターマーク付き
温度設定は-20℃以下(外気温30℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
電源(V)
単相100
仕様
【冷凍能力】-20℃以下(外気温30℃、無負荷平衡時直射日光受けず)
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格内容積(L)
45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
444×489×498
付属品
網棚、製氷皿、露受け皿
質量(kg)
15
色
ホワイト
定格電圧(V)
100
コード長さ(m)
約1.9
定格電流(A)
1.1
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
55
運転音(dB)
24
冷媒
R600a
冷媒封入量(g)
15
アズワン品番
64-1124-01
ドア
右開き
霜取方法
手動
年間消費電力量(kWh/年)
138
省エネ基準達成率(%)
112(2021年度目標)
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
冷却能力に優れたコンプレッサー方式を採用しています。省スペースでスマートなデザインです。
質量(kg)
21
内寸法(mm)
(上段)380.5×360×325(製氷室含む)、(下段)380.5×210×190
内容量(L)
冷蔵65+製氷5
定格消費電力(W)
68
冷却方式
コンプレッサー方式
電源(AC100V)
50/60Hz
外寸法(mm)
470×450×632
アズワン品番
2-2041-12
庫内温度(℃)
約5
商品タイプ
レンタル品はこちら
1台
¥44,900
税込¥49,390
翌々日出荷
上が冷凍室、下が冷蔵室で使いやすい2ドア冷凍冷蔵庫。
天板は耐熱仕様で電子レンジを設置できる。
用途冷蔵庫、冷凍庫、冷凍冷蔵庫として。冷蔵、冷凍、一人暮らし、二人暮らし、新生活、事務所に。
種別
直冷式
質量(kg)
25
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
55
電源
AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)
1.9
定格消費電力(W)
電熱装置:4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
474×500×857
電源コード(m)
1.9
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
474×500×857
保証期間
お買い上げ日より1年
定格消費電力(W)(50/60Hz)
電動機:55/55、電熱装置(霜取装置):4/4
冷媒
R600a
冷媒封入量(g)
31
断熱材
シクロペンタン
年間消費電力量(kWh/年)
203/203(50/60Hz)
定格内容積(L)
86(冷凍室26、冷蔵室60)
大容量173Lの2ドア冷凍冷蔵庫。使いやすい下段冷凍室仕様。冷凍室の性能は最高水準のフォースター。氷が作れる製氷皿付き。庫内は7段階の温度調節が可能。
用途事務所、オフィス、工場、現場、休憩所、ホテル、旅館に。冷蔵庫 冷凍庫 冷凍冷蔵庫 冷蔵 冷凍 一人暮らし 二人暮らし 新生活 事務所 小型 コンパクト 2ドア 冷凍庫独立 おしゃれ シンプル 新生活応援 大型家電 オフィス セカンド冷蔵庫 寮 学生寮 会社寮 128L 130Lクラス 120Lクラス
付属品
卵ケース、製氷皿
性能
冷凍室:フォースター
質量(kg)
39
色
ホワイト
容量(L)
173(冷蔵室121/冷凍室52)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
幅(cm)
50
耐荷重(kg)
天面:30
定格消費電力(W)
電動機:60/65(50/60Hz)、電熱装置:4/4(50/60Hz)
電源コード(m)
約1.9
耐熱温度(℃)
天面:100
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
50×56×142.2
冷媒
R600a
冷媒封入量(g)
53
年間消費電力量(kWh/年)
250/250(50/60Hz)
1台
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
-20℃以下でしっかり冷凍保管
冷凍能力調整ダイヤル付き
小分け整理に便利なカゴ1個付き
鍵付きで安心保管
4輪キャスター付きで移動もらくらく
イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全
シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全
耐久性に優れた強カ扉ヒンジ
庫内排水栓があるので簡単清掃
どこでも使える100V使用
安心のフォースターマーク付き
温度設定は-20℃以下(外気温30℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
電源(V)
単相100
付属品
霜取へら1個、カゴ1個、鍵2個
仕様
【冷凍能力】-20℃以下(外気温30℃、無負荷平衡時直射日光受けず)
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンパクトで消費電力の少ないエコタイプの冷凍冷蔵庫です。 冷蔵庫用温度計付で、サンプルの低温保存等に便利です。
付属品
冷蔵庫用電子温度計(外部センサ付)、アイストレー(氷小用)
電源
AC100V・50/60Hz
温度設定は5℃~-20℃
デジタルコントローラー搭載で温度制御管理向上
小分け整理に便利なカゴ1個付き
鍵付きで安心保管
4輪キャスター付きで移動もらくらく
R600a(イソブタンガス)冷媒使用で環境保全
シクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全
耐久性に優れた強カ扉ヒンジと庫内はカラー鋼板仕上げ
庫内排水栓があるので簡単清掃
どこでも使える100V仕様
安心のフォースターマーク付き
消費電力(W)
145/159(50/60Hz)
電源(V)
単相100
付属品
鍵2個・カゴ1個・霜取ヘラ・キャスター
仕様
【冷凍能力】-20~5℃(外気温30℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
RoHS指令(10物質対応)
対応
セカンド冷蔵庫としても活躍できるコンパクトボディ。スリムで高さを抑えたコンパクト2ドア。3段ドアポケット、冷蔵ケース搭載。耐熱仕様:約100度で天面に電子レンジ等を設置可能。キズに強くお掃除もしやすい強化ガラス棚採用。
用途セカンド冷蔵庫やひとり暮らし、新生活に。冷蔵/冷凍/一人暮らし/新生活/事務所/小型/コンパクト/スリム/90Lクラス/87L/冷凍室/冷蔵室/パーソナル/1人暮らし/新生活/おしゃれ/スタイリッシュ/セカンド冷蔵庫/単身/学生/新社会人
性能
フリーザー:フォースター
質量(kg)
24.5
色
ホワイト
電源(V)
AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)
電動機:70、電熱装置:8
冷却方式
直冷式
運転音(dB)
約23
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
47.5×50.7×86.2
温度調節
(ダイヤル)7段階
冷媒
ノンフロンR600a
霜取方法
手動
年間消費電力量(kWh/年)
194
省エネ基準達成率(%)
(2021年度)105
定格内容積(L)
全:87、冷凍室:24、冷蔵室:63
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷