- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- 冷蔵庫/冷凍庫
- 冷凍庫薄型のおすすめ人気ランキング
冷凍庫薄型のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新94件の「冷凍庫薄型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「冷凍庫 引き出し」、「ファン式小型冷凍庫」、「冷凍庫 のみ」などの商品も取り扱っております。
自動霜取り機能で、霜取りの手間が要らないファン式の冷凍庫です。 中身が見える透明バスケットにより、保管物の整理・出し入れが簡単に行えます。
付属品
バスケット×4
質量(kg)
37
電源(V)
AC100(50/60Hz)
外寸(mm)
475×543×1250
庫内容量(L)
114
年間消費電力量(kWh/年)
370/380(50/60Hz)
冷却能力
-18℃以下
1個
¥69,980
税込¥76,978
8日以内出荷
コンパクト設計!同じ容量帯の2ドアよりも、冷蔵室扉の収納力が高い。単身者向け、サブ冷蔵庫としてキッチンだけでなくリビングや寝室になど様々なシーンに応じて活躍します!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
472×450×860
仕様
庫内灯/15W
質量(kg)
約22
容量(L)
93
ドア
1
面倒な霜取り必要なし。自動霜取り機能付
使いやすい引き出しバスケット付
電子レンジも置ける耐熱トップテーブル(※耐熱100℃ 耐荷重約20kgまで)
スリムな幅475mmでたっぷり容量
安心安全Sマーク取得商品
内容積(L)
114(食品収納スペースの目安:107)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
475×543×1250
仕様
1ドア前開きタイプ、5段タイプ(4つの引き出し付)、ノンフロン
質量(kg)
37
色
ホワイト
消費電力(W)
130
庫内温度(℃)
-18以下
年間消費電力量(kWh/年)
323(50/60Hz)
1台
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
2021年度省エネ基準達成率112%。環境に配慮したホームフリーザー。
ホームフリージングに便利な急凍機能付き。
整理整頓しやすいすっきり収納設計
仕様
右開き、ドアポケット、引き出し式バスケット(4段)、急凍機能、アルミトレイ(1枚・最上段)、耐熱トップテーブル、霜取り:自動(ファン冷却式)
質量(kg)
33
色
シャイニーシルバー
奥行(mm)
据付必要:686
幅(cm)
48
温度(℃)
冷凍負荷温度(食品温度):18℃以下
引出し数
バスケット:4段
定格消費電力(W)
(50/60Hz)電動機:54/57、電熱装置:120/120
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×586×1126
耐熱温度(℃)
耐熱トップテーブル:100
ドア
鋼板ドア
年間消費電力量(kWh/年)
365
省エネ基準達成率(%)
112
保持期間
冷凍食品の目安:約3ヶ月
定格内容積(L)
121、(食品収納スペース)87
1台
¥59,980
税込¥65,978
12日以内出荷
【省エネ達成基準率102%】【容量85L】【右開き】庫内が見やすい透明な引出し付きの1ドア冷凍庫。セカンド冷凍庫としても使用可能。
性能
[冷凍室]【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月
質量(g)
32000
電源(V)
AC100(50/60Hz共用)
耐荷重(kg)
トップテーブル:30
コード長さ(m)
1.8
定格消費電力(W)
50Hz:68/60Hz:73
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×582×845
耐熱温度(℃)
トップテーブル:100
扉開閉方式
右開き
アズワン品番
65-2021-43
年間消費電力量(kWh/年)
171
省エネ基準達成率(%)
100(2021年)
定格内容積(L)
【冷凍室】85
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
在庫管理しやすい”前開き引き出しタイプ”の冷凍庫。
引き出しは透明バスケットでひと目で中身の確認が出来て便利。
本体後ろ側はキャスター付きなので、移動時も楽々です。
急速冷凍機能付
用途飲食店、学校、保育園、介護施設等
仕様
耐熱トップテーブル:〇
耐熱温度(℃)
100
耐荷重(kg)
20
奥行450のスリムタイプだから、動線を確保できます!。自動霜取り後の排水はコンプレッサの熱を利用した自然蒸発機能で排水設備がいらないので好きな場所に置けます。食材の鮮度を最大限に保つために強力パワーでスピーディーに冷却。庫内も内扉も全てステンレス仕上げだから、衛生的で掃除もしやすく丈夫です。ノンフロン発泡剤使用で、オゾン層を破壊しないから環境にやさしい。ヨコ型冷蔵庫は冷却ユニット引き出し構造で狭い厨房でもメンテナンスがしやすい。
タイプ
超薄型
消費電力(W)
(冷却時)130
温度設定
(冷蔵)-2℃~12℃
電源(V)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便利なカゴ1個付き(JCMC-41は無し)。鍵付きで安心保管(JCMC-41は無し))。4輪キャスター付きで移動もらくらく(JCMC-41は無し)。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全(JCMC-556-ORは除く)。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き
電源(V)
単相100(50/60Hz)
冷媒
R-600a
庫内温度(℃)
-20
定格内容積(L)
45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
444×489×498
付属品
網棚、製氷皿、露受け皿
質量(kg)
15
色
ホワイト
定格電圧(V)
100
コード長さ(m)
約1.9
定格電流(A)
1.1
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
55
運転音(dB)
24
冷媒
R600a
冷媒封入量(g)
15
アズワン品番
64-1124-01
ドア
右開き
霜取方法
手動
年間消費電力量(kWh/年)
138
省エネ基準達成率(%)
112(2021年度目標)
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
【省エネ達成基準率158%】【容量142L】【右開き】インバーターコンプレッサー搭載の1ドア大容量冷凍庫です。急速冷凍モード搭載で、食品を素早く冷凍することが可能です。
性能
【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月
材質
鋼板、PS、ABS等
色
ホワイト
質量(g)
1800
記号
冷凍庫記号:フォースター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
475×635×1290
電源コード(m)
1.8
耐熱温度(℃)
トップテーブル:100
運転音(dB)
28
保証期間
お買い上げ日より1年間
扉開閉方式
右開き
定格消費電力(W)(50/60Hz)
90/90
年間消費電力量(kWh/年)
294
省エネ基準達成率(%)
158
定格内容積(L)
142
1台
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
200L以下の容量帯では珍しい野菜室搭載モデル!幅約44cmだから設置面積が小さい。どこでも楽における。
質量(kg)
36
間口(mm)
444
定格電圧(V)
AC100
定格消費電力(W)
7.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
444×536×1518
電源コード(m)
1.9
定格内容積(L)
170
おすすめしやすいコンパクト1ドア。
消費電力量を低減して新登場。
消費電力量がさらに低減。
業界トップクラスの静音性。
シンプルデザイン&設置しやすいコンパクトサイズ。
仕様
製氷室:貯氷量 ※製氷皿のみ12個入り1皿、鋼板ドア、ノンフロン
寸法(mm)
据付必要奥行:596
質量(kg)
18
色
オフホワイト
定格消費電力(W)
電動機:39(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
460×496×695
年間消費電力量(kWh/年)
177(50/60Hz)
省エネ基準達成率(%)
100
グリーン購入法
適合
定格内容積(L)
75(食品収納スペースの目安:54)
1台
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
冷蔵室は小物・ボトルポケットやクリアケースがついているので、使いやすくなっています。引き出しタイプの冷凍室なので、霜が付きにくく、冷凍焼けもしにくいので、長期保存に向いています。62LのBIG冷凍室のため冷凍食品がたくさん入り、共働き家庭や単身赴任の方にもおすすめです。
定格内容積(L)
【全体】162、【冷蔵室】100、【冷凍室】62
寸法(mm)
約474×535×1496
質量(g)
40000
材質
鋼板、PS、ガラス等
性能
【記号】フォースター、【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月
定格電圧(V)
AC100
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
【電動機】50Hz/68、60Hz/74、【電熱装置】6、【庫内白熱ランプ】0.5
年間消費電力量(kWh/年)
285
省エネ基準達成率(%)
101
コード長さ(m)
約1.8
冷却方式
直冷式
保証期間
お買い上げ日より1年間
幅(mm)
474
大容量サイズ 一人暮らしにぴったり
場所を取らないコンパクト設計
コンパクトながらも大容量!
スペースを有効活用!
右開きに対応
耐熱天板
家計にやさしい省エネ仕様!
調節脚 静音設計 選べるカラーバリエーション
定格内容積(L)
46
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
470×447×496
付属品
製氷皿、卵ケース、霜取り用ヘラ、仕切り棚、霜受けトレー、取扱説明書(保証書付き)
質量(kg)
15
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
電動機:39(50/60Hz共通)
天板耐荷重(kg)
30
電源コード(m)
約1.8
冷却方式
直冷式(庫内温度調整ダイヤル付き)
使用周囲温度(℃)
5~35
保証期間
1年
使用周囲湿度
20~80%(結露なきこと)
冷媒
ノンフロン R600a
RoHS指令(10物質対応)
対応
年間消費電力量(kWh/年)
111
-60℃の超低温冷凍だから食材ロスを軽減し長期保存が可能です。
-60℃から-40℃まで自在に温度調整ができます。
庫内にも内蓋があり保冷能力を高めムダな冷気も逃さず省エネ効果。
正面に排水口があるから庫内掃除後の排水も楽にできます。
高温・低温警報付きだから製品異常をいち早くキャッチできます。
デジタル温度表示だから庫内の温度がひと目で分かります。
4輪キャスター付き、小分け用内カゴ付き、鍵付きで安心保管です。
用途飲食店、セントラルキッチン、給食センター、海鮮や水産物の保管などに。
鮮魚、肉など変色のし易い食材の鮮度保持管理に。
色
白
キャスター数
4個
鍵
あり
電源(V)
単相100V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)
対応
冷却能力に優れたコンプレッサー方式を採用しています。省スペースでスマートなデザインです。
質量(kg)
21
内寸法(mm)
(上段)380.5×360×325(製氷室含む)、(下段)380.5×210×190
内容量(L)
冷蔵65+製氷5
定格消費電力(W)
68
冷却方式
コンプレッサー方式
電源(AC100V)
50/60Hz
外寸法(mm)
470×450×632
アズワン品番
2-2041-12
庫内温度(℃)
約5
商品タイプ
レンタル品はこちら
1台
¥44,900
税込¥49,390
翌々日出荷
-20℃以下でしっかり冷凍保管
冷凍能力調整ダイヤル付き
イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全
シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全
庫内排水栓があるので簡単清掃
どこでも使える100V使用
安心のフォースターマーク付き
温度設定は-20℃以下(外気温30℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
電源(V)
単相100
仕様
【冷凍能力】-20℃以下(外気温30℃、無負荷平衡時直射日光受けず)
RoHS指令(10物質対応)
対応
小型で使いやすい前開き冷凍庫。整理しやすく取り出し
仕様
(フリーザー機能)フォースター、ノンフロン
付属品
引き出し(大)×1/引き出し(小)×2
質量(kg)
24.4
色
ホワイト
ガスの種類
R-600a
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×500×840
電源コード(m)
1.9
電源電圧(V)
単相100(50/60Hz共用)
冷却方式
直冷式
運転音(dB)
25
電気代の目安
3940円/3940円
定格消費電力(W)(50/60Hz)
(電動機)78/85
ドア
1ドア
霜取方法
手動
年間消費電力量(kWh/年)
146/146
省エネ基準達成率(%)
100
定格内容積(L)
60
1台
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
温度設定は5℃~-20℃
デジタルコントローラー搭載で温度制御管理向上
小分け整理に便利なカゴ1個付き
鍵付きで安心保管
4輪キャスター付きで移動もらくらく
R600a(イソブタンガス)冷媒使用で環境保全
シクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全
耐久性に優れた強カ扉ヒンジと庫内はカラー鋼板仕上げ
庫内排水栓があるので簡単清掃
どこでも使える100V仕様
安心のフォースターマーク付き
消費電力(W)
145/159(50/60Hz)
電源(V)
単相100
付属品
鍵2個・カゴ1個・霜取ヘラ・キャスター
仕様
【冷凍能力】-20~5℃(外気温30℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
RoHS指令(10物質対応)
対応