冷却ファン クーリングファンのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
116件の「冷却ファン クーリングファン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インバーター用冷却ファン」、「ブラシレス dc ファン」、「冷却ファン」などの商品も取り扱っております。
高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 厚さ(mm) 25 形状 角形 質量(g) 110 種類 DCファン 材質(フレーム) 樹脂(難燃グレードUL94V-0) 保護機能 拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能 材質(羽根) 樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm) 80×80 特性 標準
1台
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

仕様 ファン拘束:定格電圧にて72時間拘束されてもコイル焼損なきこと、電源極性逆接続:定格電圧にて短時間逆接続されても破壊なきこと 厚さ(mm) 10 質量(g) 16 種類 DCファン 使用温度範囲(℃) -10~+60 温度上昇 コイル:50℃以下 (定格電圧、抵抗法にて)、外郭:20℃以下 (定格電圧、熱電対法にて) 絶縁抵抗(MΩ) 10以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 測定条件 耐湿試験:85℃、95%RH、240時間 プロペラ プラスチック 引張強度(N) リード線:9.8(1本/15秒で切断なきこと) 材質(ケーシング) プラスチック リード線 UL1061、AWG26 材質(軸受) ボールベアリング サイズ(mm) □40 耐振性 振動数:10~55Hz、複振幅:0.75mm、印加方向:X・Y・Zの3方向、印加時間:各方向10分間 絶縁耐圧(V) AC500(1分間 (リード線~ケース間)) 期待寿命(時間) 40℃にて:50000(寿命とは定格電圧印加にて連続通電したとき、電流値:+15%以上、回転速度:-15%以下になった状態)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。 部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。 交流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 材質(フレーム) アルミダイカスト 材質(羽根) 樹脂(難燃グレードUL94V-1) 仕様 期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90% 形状 角形 種類 ACファン 使用温度範囲(℃) -30~+60(結露がないこと) 保護機能 焼損保護(羽根拘束時に電流を制限して巻線の発熱を防止) 使用電圧範囲 各型番ごとの電圧±10% 期待寿命(時間) 25000
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

モーター くま取りモータ 材質(フレーム) アルミニウム 材質(羽根) 樹脂(難燃グレードUL94V-1) 適合 (電源コード)489016L10(L21)、489047L10(L21) 形状 角形 厚さ(mm) 25 質量(g) 370 種類 ACファン 使用温度範囲(℃) -30~+60 周波数(Hz) 50/60 入力方式 端子 保存温度範囲(℃) -30~+70(結露なきこと) 使用電圧範囲 各型番ごとの電圧±10% サイズ(mm) 120×120 期待寿命(時間) 25000(60℃)、56000(40℃) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz) 1500(入力端子・フレーム間)
1台
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状 角形 厚さ(mm) 38 質量(g) 550 種類 ACファン 使用温度範囲(℃) -30~+60 周波数(Hz) 50/60 モーター くま取りモータ 入力方式 端子 材質(フレーム) アルミニウム 保存温度範囲(℃) -30~+70(結露なきこと) 使用電圧範囲 各型番ごとの電圧±10% 材質(羽根) 樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm) 120×120 保護方式 インピーダンスプロテクト 期待寿命(時間) 25000(60℃)、56000(40℃) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz) 1500(入力端子・フレーム間)
1台
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

モーター くま取りモータ 保護方式 インピーダンスプロテクト 形状 角形 種類 ACファン 使用温度範囲(℃) -30~+60 周波数(Hz) 50/60 材質(フレーム) アルミニウム 保存温度範囲(℃) -30~+70(結露なきこと) 使用電圧範囲 各型番ごとの電圧±10% 材質(羽根) 樹脂 サイズ(mm) 80×80 期待寿命(時間) 25000(60℃)、56000(40℃) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz) 1500(入力端子・フレーム間またはリード線導体部・フレーム間)
1台
2,898 税込3,188
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

仕様 リブ付き 形状 角形 種類 DCファン 材質(フレーム) 樹脂(難燃グレードUL94V-0) 保護機能 拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能 保存温度範囲(℃) -30~+70(結露なきこと) 材質(羽根) 樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm) 40×40 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz) 500(リード線導体部・フレーム間)
1個
特価
1,990 税込2,189
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

最適クーリングを実現する軸流ファン。 低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。 軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。
周波数(Hz) 50/60 規格 UL/CSA 保存温度(℃) -40~+85(氷結しないこと) 材質(フレーム) アルミダイカスト 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部 使用周囲温度(℃) -30~+70(氷結しないこと) 使用周囲湿度 25~85%RH 絶縁耐圧 AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部 許容電圧変動 定格電圧の85~110% 材質(羽根) ガラス入ポリカーボネート 保護方式 インピーダンスプロテクト 特性 標準
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 厚さ(mm) 25 材質(フレーム) 樹脂(難燃グレードUL94V-0) 材質(羽根) 樹脂(難燃グレードUL94V-1) 形状 角形 質量(g) 90 種類 DCファン 保護機能 拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能 サイズ(mm) 60×60
1台
2,598 税込2,858
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)DCファンモーター
低騒音・軽量タイプ。
厚さ(mm) 10 形状 角形 質量(g) 約8 種類 DCファン 材質(フレーム) ABS/PBTアロイ 使用温湿度範囲 -10~60℃/35~85%RH 保管温湿度範囲 -20~70℃/35~85%RH 取付角寸法(mm) 30×30 材質(軸受) 滑り止め軸受 材質(インペラ) ABS/PBTアロイ RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 低騒音/軽量
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚さ(mm) 10 仕様 リブ付き 形状 角形 質量(g) 19 種類 DCファン 使用温度範囲(℃) -10~+60 材質(フレーム) 樹脂(難燃グレードUL94V-0) 保存温度範囲(℃) -30~+70(結露なきこと) リード線 (+)赤色、(-)黒色または青色、(センサ)黄色 材質(羽根) 樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm) 40×40 期待寿命(時間) 40000(60℃)、70000(40℃) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz) 500(リード線導体部・フレーム間)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)DCファンモーター
超小型/薄型で小型電子機器・局部冷却に最適。 高効率の特殊なメリディアンインペラ採用により高風量・低騒音を実現(特許出願中)。 密封軸受け構造により、長寿命達成。
形状 角形 厚さ(mm) 4 質量(g) 約1.3 種類 DCファン 定格電流(A) 0.02 入力電圧(V) DC3.3 材質(ハウジング) LCP樹脂 最大風量(m3/min) 0.012 使用温湿度範囲 -10~60℃/35~85%RH 保管温湿度範囲 -20~70℃/35~85%RH 材質(カバー) SUS 音圧レベル(dB) 3 使用電圧範囲(V) 3.2~3.5 取付角寸法(mm) 16×16 最大静圧(Pa) 4.7 材質(軸受) 滑り止め軸受 材質(インペラ) SUS 定格回転速度(min-1[r.p.m]) 6500 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 長寿命/超小型/薄型/高風量/低騒音
1個
999 税込1,099
当日出荷

材質(フレーム) アルミダイカスト 材質(羽根) ポリカーボネート(難燃グレードV-0) 形状 角形 特性 標準/小型/薄型
1組
3,998 税込4,398
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

厚さ(mm) 25 形状 角形 種類 DCファン センサー パルスセンサ付 材質(フレーム) 樹脂(難燃グレードUL94V-0) 材質(羽根) 樹脂(難燃グレードUL94V-0) サイズ(mm) 120×120
1台
3,798 税込4,178
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。 部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。 交流電源を接続するだけで簡単に動作します
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 仕様 期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90% 形状 角形 種類 ACファン 使用温度範囲(℃) -30~+60(結露がないこと) 周波数(Hz) 50/60 スピードタイプ 標準スピード モーター くま取りモータ 入力電圧(V) AC100 入力方式 リード線導体部 材質(フレーム) アルミニウム 保護機能 拘束時焼損保護機能 使用電圧範囲 各型番ごとの電圧±10% 材質(羽根) 樹脂 サイズ(mm) 60×60 保護方式 インピーダンスプロテクト 期待寿命(時間) 25000(60℃)、56000(40℃) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz) 1500(リード線導体部・フレーム間)
1台
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファンモータは超軽量で小型であり、かつ超薄型が特長です。こうしたことで、省スペース、軽量を重視する筐体へ組み込む際に非常に有利です。 独自の回路設計により、振動は限りなく低く抑えられております。また、コンピュータ設計による羽根の形状は、大風量に対しても騒音は極めて小さく抑えられております。 自動安全装置により、ファンモータが拘束されても焼損防止機能が働きますので心配ございません。また、漏洩磁束が極めて少ないので、ディスプレー等の近くでの使用も可能となっております。
形状 角形 種類 DCファン 特性 小型/薄型/高風量/低騒音/軽量
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

形状 角形 厚さ(mm) 38 種類 DCファン 使用温度範囲(℃) -20~+70 材質(フレーム) 樹脂(難燃グレードUL94V-0) 材質(羽根) 樹脂(難燃グレードUL94V-0) サイズ(mm) 120×120
1台
4,598 税込5,058
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

低価格型のDCファンモーターです。 ケース・筐体の熱対策にご利用ください。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
989 税込1,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合 (電源コード)489016L10(L21)、489047L10(L21) 形状 角形 厚さ(mm) 25 質量(g) 290 種類 ACファン 使用温度範囲(℃) -30~+60 周波数(Hz) 50/60 モーター くま取りモータ 入力方式 端子 材質(フレーム) アルミニウム 保存温度範囲(℃) -30~+70(結露なきこと) 使用電圧範囲 各型番ごとの電圧±10% 材質(羽根) 樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm) 92×92 保護方式 インピーダンスプロテクト 期待寿命(時間) 25000(60℃)、56000(40℃) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz) 1500(入力端子・フレーム間)
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)