冷却ファンカバーのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
164件の「冷却ファンカバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「制御盤 通気口」、「ファンカバー」、「制御盤 ファン」などの商品も取り扱っております。
1台
1,798 税込1,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

運転中は羽根に指や物が触れると非常に危険です。フィンガーガードは指や異物の侵入を防ぎます。 ファンフレームの取付穴を利用して取り付けます。
用途プロペラファン用
1個
349 税込384
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

フィルタ交換が容易なフード分割式にモデルチェンジ!IP性能が向上(IP43→IP44)しました。 フードカバー、フードベースが工具レスで着脱可能となり、キャビネット外からフィルタ交換が可能です。
付属品 取付ねじ 規格 IP44 設置場所 屋内・屋外兼用
1セット(2個)
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)






SUS316製で錆びにくいベンチレーターです。
材質 ステンレス鋼(SUS316) 形状 角型 質量(g) 89 外形寸法D(mm) 115 仕上 ヘアーライン 取付け方法 面付 空気流通面積(mm2) 1900
1個
3,898 税込4,288
当日出荷






防虫用ステンレス製金網付です。 フィルターは水洗いで再利用可能です。 ファンが取付可能です。(SLP-2、2Cは除く)
仕様 フィルタ付(ポリエステル製) 付属品 取付ねじ付 セット内容 2コ入 材質 AES樹脂製 保護等級 IP4X 設置場所 屋内用 RoHS指令(10物質対応) 対応 除塵率(%) 50
1セット(2個)
8,398 税込9,238
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐候性を向上させるためにAES樹脂を採用しました。 薄型形状で住宅の外観をみだしません。 外壁面に先付け、後付け共に使用できます。 外壁面に後付けした場合にフランジ部が目立たない形状です。 製品外周部のリブ形状の工夫により、外壁面とのコーキングの耐久性を向上させます。(PAT.P)
取付穴径(Φmm) 4 取付穴ピッチ(mm) H178×W228 有効換気面積(cm2) 54
1個
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内外電機ルーバー
盤内の放熱にご利用下さい。
材質 鉄製 塗装色 クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1) 寸法B(mm) 130 寸法C(mm) 10 基材厚さ(mm) 1.6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2個)
4,498 税込4,948
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(g) 21 タイプ 吸込側,吐出側兼用 表面処理 ニッケルクロムメッキ(銀色) フレーム(mm) 80
1個
569 税込626
当日出荷

フードカバー、フードベースが工具レスで着脱可能となり、キャビネット外からフィルター交換が可能です。 □90・□120・Φ150mmのファンがそれぞれ取付可能です。 OSLP-2A(C)はΦ150mmファンが取付可能になりました。
仕様 屋内・屋外兼用 付属品 取付ねじ付 セット内容 2コ入 材質 本体:AES 規格 IP44 RoHS指令(10物質対応) 対応 除塵率(%) 50
1セット(2個)
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)