冷却塔薬剤のおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
99件の「冷却塔薬剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「冷却塔冷却水 水処理剤」、「スケール防止剤」、「藻除去剤」などの商品も取り扱っております。
レジオネラ属菌に対して効果があります。分散力が強く再付着を防止します。中和処理が不要です。殺菌作用もあります。
用途藻、スライム、スラッジ除去剤 トラスコ品番 857-1509 チューブ外径(inch) 3/8、1/2、5/8、3/4
1缶(20kg)
9,998 税込10,998
当日出荷

仕様 1回の投入で3か月間効果が持続。 1個当たり50RT(冷凍トン)用。 伝熱管のスケール・腐食・スライム・レジオネラ属菌に効果的。 特殊加工した顆粒の採用により投入初期に高い抑制効果を発揮。 一般ゴミとして廃棄OK。<用途>。クーリングタワー冷却水に発生するスケール・腐食・スライムコント。ロールのパック剤。500g
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

冷却冷水系で発生するスライム(藻)、スケール、腐食を抑制します。レジオネラ属菌を除菌し、繁殖を抑制します。有効期間は通常3ヶ月です。30RTに対し1個投入してください。冷風機のウォータータンクに投入することで、水質の悪化が抑えられます。
用途冷却水系のスライム(藻)・スケール・腐食の抑制およびレジオネラ属菌等の除菌総合コントロール剤に。冷風機の水質管理に。 トラスコ品番 206-5343 材質 主成分:有機窒素硫黄系包接化合物、有機窒素化合物、有機酸、無機酸塩・有機リン酸塩・リン酸塩 淡褐色錠剤・白色錠剤・無色~半透明球状ガラス魂 希釈倍率 30RTに対し一個投入 アズワン品番 64-9077-40
1本
6,098 税込6,708
当日出荷

冷却水系で繁殖する細菌の防除をはじめ、3大障害のスライム、スケール、腐食の発生を防止します。冷却塔内のピットに浮かべるだけで、シーズン中のメンテナンスは不要です。効率のよい冷却能力を維持し、必要以上の電力・水道料金の増大を防ぎますので節電・節水が図れます。
用途空調冷却水系のスケール・スライム・腐食防止及び微生物障害の防止 エスコ品番 EA119-3B 使用方法 30RTの冷却塔に1個投入します。角型冷却塔の場合は、20RTに1個投入します。 寸法(mm) 280×72×45
1個
10,600 税込11,660
当日出荷

仕様 スライム防止・スケール防止・腐食防止・除菌・レジオネラ菌対応の5つの防止効果。 30RT(冷凍トン)に対し1個投入してください。 クーリングタワーの冷却水系を洗浄してからピット内に投入してください。 持続期間は通常3ヶ月です。
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

本品は投げ込みパック式小型冷却塔用総合水処理剤です。薬液注入装置が不要で、水中で薬剤が徐々に溶出することで冷却水系統に発生する障害を抑制します。冷却水系統に発生する腐食、スケール・スライム・藻を防止します。特にレジオネラ属菌に対する殺菌効果に優れています。取り扱いが簡単で、長期間効力が持続します。金属材質を腐食することはなく重金属を含まないので、排水を汚染することがありません。
用途冷却水系のレジオネラ属菌、スライム、腐食、スケールの抑制 関連資料 化学物質等安全データシート(SDS)(0.83MB) 有効期限 通常運転(8時間/日稼動) の場合:約3ヶ月間、連続運転(24時間稼動) の場合:約2ヶ月間 ※ただし、冷却水の水温や流速によって有効期間は異なります。
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

1回の投入で3ヶ月効果が持続 伝熱面の腐食、スケール、スライム、レジオネラ属菌に効果的 置くだけの簡単設計
用途開放循環回路の腐食、スケール、スライムお指レジオネラ属菌の抑制 pH値 (1%懸濁液):7~8 外観 淡黄色~淡桃色・白 性状 顆粒・タブレット 冷却能力 50RT:1個、100RT:2個
1箱(500g×6個)
39,980 税込43,978
8日以内出荷

用途空調冷却水系のスケール、スライム、腐食防止および微生物障害の防止 質量(kg) 3.8 交換目安 約300時間使用毎。冷媒水分、溶剤等を吸収し、オイルが劣化した場合
1セット(10個)
97,980 税込107,778
3日以内出荷

レジオネラ菌の発生をゼロに近づけ、汚れやスライムの付着を低減、金属の腐食を大幅に抑制します。 2種類の殺菌成分を配合することで、従来は2種の製品で対応していた上記内容が本製品のみで対応可能になり、レジオネラ菌抑制効果、汚れ防止効果が格段にアップしました。
用途カプセルゼロは、冷却塔上部からの散水をカプセル内に取り込んで使用します。冷却塔の散水されている箇所に、水平になるように設置してください。(上部からの散水が無いタイプの冷却塔にはご使用できません) 。冷却塔内に消音マットが無い場合は、別売りのフロートを使用して冷却塔内水槽に浮かべてご使用ください。標準使用量は、30RTにつき1個。汚れの目立つ場合は、倍量の設置をお勧めいたします。 。3つのカプセルのいずれかの薬剤が残りわずかになったら、新しいカプセルゼロを追加して設置してください。また、古いカプセルゼロは3つ全てのカプセルの薬剤が無くなってから廃棄してください。冷却塔稼働時間720時間(1日8時間運転の場合、約90日間)がお取替え時期の目安です。 (水温や使用環境により、変化する場合がございます) 材質 プラスチック 質量(g) 700 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 324X96X85 標準使用量 30RTにつき1個
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

レジオネラ属菌に対して効果があります。スケール、腐食、スライムを一剤で防止します。
用途小型クーリングタワー用複合水処理剤 全長(mm) 340 質量(kg) 3 火口 50、70、100、140、200
1箱(6個)
54,980 税込60,478
3日以内出荷

仕様 空調冷却水系のスケール・スライム・腐食防止および微生物障害の防止に。 30RT(冷凍トン)のクーリングタワーに1個投入してください。 冷却塔内のピットに浮かべるだけでシーズン中のメンテナンスは不要です。 有効期間…3ヶ月程
1個
6,488 税込7,137
当日出荷

浸透力が強く、洗浄が早い。
用途鉄錆、カルシウムスケール除去剤 仕様 標準使用濃度:10~50%。洗浄時間(目安):1~4時間 トラスコ品番 857-1508
1缶(20kg)
19,980 税込21,978
当日出荷

冷凍機を運転しながら洗浄できるので、年間連続運転の冷却水系でも、時期を選ばず洗浄できます。 弱アルカリ性の洗浄剤で、作業性にすぐれ、洗浄排水は中性付近になり排水時に中和する必要がありません。 銅、銅合金に対して低腐食性です。
用途空調冷却水系のスライムの洗浄除去。 pH値 7.8~9.8(原液) 比重 1.11~1.15 標準使用量 系内の保有水量に対して1~2% 洗浄時間 通常運転しながら12時間以上洗浄し、循環水が清浄になるまでオーバーブローを続けます(通常24時間)
1缶(5kg)
19,980 税込21,978
4日以内出荷

低温度で優れた殺菌効果を発揮します レジオネラ菌に対しても充分な抑制効果があります 高濃度で使用しても泡立ちの心配はありません 塩素系で無い為金属材料の腐食を促進する事はありません 液体である為、取り扱いが簡単です。
用途タワーリルP-66は、開放循環冷却水系(クーリングタワー方式)に発生するスライム(藻類、カビ、バクテリア)を除去する処理剤で、タワーリルP-55と併用する事により著しい効果を発揮します。 対象 一般細菌、バクテリア 使用濃度 保有水に対し:10~200ppm(標準50ppm)
1箱(1kg×6本)
16,980 税込18,678
3日以内出荷


プレート熱交換器専用洗浄剤。 酸洗浄後にアルカリ洗浄を行いますので系内中和は不要です。
液性 アルカリ性 pH値 12.6/13.6 エスコ品番 EA115-5 使用濃度 保有水量に対し20%
1個
16,300 税込17,930
翌日出荷

環境負荷低減品です(ノンリン・ノンヒドラジン) 藻類に対する効果が高く、レジオネラ属菌に対しても効果があります 伝熱管の腐食・スケール抑制効果が高くなっています
用途開放式循環冷却水系(クーリングタワーのある冷却水)の伝熱面のスケール付着抑制と、金属材質腐食抑制、及び系内のスライムを抑制します
1缶(10kg)
29,980 税込32,978
3日以内出荷

仕様 エアコン、ファンコイル等のドレンパンに置いておくだけで、。水漏れや悪臭の原因になるスライムや水あかの発生を抑えます。 ドレンパン、ドレン配管の詰まり予防に。 エアコン用ドレンスライム抑制剤。 12パック入。 使用量…冷房能力7000kcal/h(3馬力相当)毎に1パック使用
1パック(12個)
7,698 税込8,468
当日出荷

運転中の洗浄が可能。洗浄廃液の中和不要。
使用方法 保有水量にたいして20%~30%。洗浄時間は8時間~36時間(シリカスケールは頑固で除去しにくいので、多少時間がかかります。)直接、クーリングタワーに投入して洗浄開始。
1缶(20kg)
35,980 税込39,578
当日出荷

TASCO(タスコ)スケール除去剤
仕様 中性タイプで配管を傷めず。スライム除去可能。 冷凍空調機器の冷却回路中に生成したスライムや軟質スケールを剥離、除去する無公害の中性洗剤です。 中性洗浄剤 使用濃度…20~50%20kg
1個(20kg)
11,980 税込13,178
5日以内出荷