- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- 冷却水洗浄剤のおすすめ人気ランキング
冷却水洗浄剤のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新111件の「冷却水洗浄剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラジエター サビ取り」、「クーラント 洗浄剤」、「BMWクーラント」などの商品も取り扱っております。
冷凍機を運転しながら洗浄できるので、年間連続運転の冷却水系でも、時期を選ばず洗浄できます。
弱アルカリ性の洗浄剤で、作業性にすぐれ、洗浄排水は中性付近になり排水時に中和する必要がありません。
銅、銅合金に対して低腐食性です。
用途空調冷却水系のスライムの洗浄除去。
pH値
7.8~9.8(原液)
比重
1.11~1.15
標準使用量
系内の保有水量に対して1~2%
洗浄時間
通常運転しながら12時間以上洗浄し、循環水が清浄になるまでオーバーブローを続けます(通常24時間)
1缶(5kg)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
ラジエーター内の水アカなどを溶解・除去する洗浄剤です。ラジエーターの素材(鉄・アルミ・真鍮など)を問わず使用できます。
使用量
冷却水量5~10Lに1本
危険物の類別
非危険物
1本(500mL)
¥1,560
税込¥1,716
当日出荷
プレート熱交換器専用洗浄剤です。
プレート熱交換器を分解せずに、取り付けたまま循環洗浄が可能です。
塩酸やフッ化物を使用していないので、構成材料に悪影響を与えません。
洗浄中の終了目安を「ショウチェッカー」(別売り)によって確認することが可能です。
酸洗浄後(プレフラッシュPC-1)にアルカリ洗浄(プレフラッシュPS-2)を行うので、系内中和が不要です。
用途プレート熱交換器に付着したカルシウムスケールの除去に。
トラスコ品番
101-7741
容量(kg)
10
1パック(5kg×2袋)
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
ご家庭の自動製氷器の洗浄剤。
ピンクの粉末を水に溶かして自動製氷器の給水タンクに入れるだけ。
クエン酸で給水タンクやパイプ内を洗浄・除菌しながら通過し細かな部分まで清潔に洗浄できます。
洗浄中は氷がピンクになります(天然色素配合)、氷の色が透明になったらすすぎ完了で分かりやすいです。
仕様
●商品サイズ:幅8.5×奥行1.5×高さ13.5cm(収納袋セット)●成分:洗浄剤(クエン酸)、天然色素(サンレッド)●重量:正味量/約10g×3袋●原産国国:日本
アズワン品番
68-0510-10
1個
¥459
税込¥505
7日以内出荷
空調冷却水系のスライム、軟質スケールの洗浄除去。冷凍機を運転しながら洗浄できます。系内の保有水量に対して1~2%
タイプ
中性
容量(kg)
5
1缶(5kg)
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
運転継続型(冷却水系)洗浄剤。水量に対し1%で洗浄効果を発揮します。
質量(kg)
10
種類
粉末タイプ
1個
¥57,980
税込¥63,778
5日以内出荷
レジオネラ属菌に対して効果があります。分散力が強く再付着を防止します。中和処理が不要です。殺菌作用もあります。
用途藻、スライム、スラッジ除去剤
トラスコ品番
857-1509
チューブ外径(inch)
3/8、1/2、5/8、3/4
1缶(20kg)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
レース専用ラジエーター冷却液
放熱・防錆・消泡の各成分の組み合わせにより、強力で安定した冷却性能が得られレース車両のオーバーヒートを防止します。
また、冷却システムを錆・腐食・キャビテーションなどによる損傷から守ります。
100%原液で使用。
タイプ
希釈不要
危険物の類別
非危険物
冷却水の交換前にラジエーターに注入するだけでサビ、水アカ、汚れを強力洗浄し、冷却効率が向上します。赤・緑どちらの冷却水にも使用OK。
ラジエーターの種類も選ばず、バイクにもお使いいただけます。
用途ラジエーターの洗浄用
使用方法
冷却水容量10L以下の場合1本、10~20Lは2本の割合で投入してください。
危険物の類別
非危険物
1個(300mL)
¥399
税込¥439
当日出荷
浸透力が強く、洗浄が早い。
用途鉄錆、カルシウムスケール除去剤
仕様
標準使用濃度:10~50%。洗浄時間(目安):1~4時間
トラスコ品番
857-1508
1缶(20kg)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
チューニングマシン向けラジエーター冷却液
レース向け『ヒートブロック』の思想を受け継ぐストリート向けラジエーター冷却液。
特殊放熱成分『サーモスムーザー』により、最も発熱の著しいエンジンヘッド周りから効率的に熱を奪い、ラジエーターからスムーズに放出します。
100%原液で使用。
凍結防止成分配合で冬期でも使用できます。
タイプ
希釈不要
容量(L)
4
凍結温度(℃)
-12
危険物の類別
非危険物
1本(4L)
¥6,600
税込¥7,260
当日出荷
スケールの溶解力が大きく、強力な洗浄力があります。金属腐食の抑制効果が高いので、安心して洗浄できます。取扱い便利な液状洗浄剤で、洗浄時間も短くかつ経済的です。
成分
無機酸、防錆剤、界面活性剤
エスコ品番
EA119-15
比重
1.09(25℃)
外観
淡黄色液体
使用量
保水量に対して10~15%
1個(20kg)
¥16,500
税込¥18,150
当日出荷
装置を運転したまま洗浄ができるOSR型の洗浄剤です。空調機器や配管の汚れを除去、とくに鉄錆に対して優れた溶解力をもった洗浄剤です。中性タイプの洗浄剤ですから、多くの場合洗浄排水の中和も不要で、取扱も容易です。鉄錆を徐々に溶解するため、剥離した鉄錆によるストレーナー等の目づまりが少なくなります。軟鋼、銅、銅合金に対して低腐食性です。
用途空調密閉冷温水系配管、機器の鉄錆洗浄除去
エスコ品番
EA119-4
pH値
PH7.0~8.0
比重
1.39~1.43
使用量
系内の保有水量に対して10~20%
1個(10kg)
¥43,500
税込¥47,850
翌日出荷
冷却水、冷温水系殺藻・殺菌剤。
レジオネラ菌属に対しても効果があります。
エスコ品番
EA115-33A
使用濃度
保有水量に対し100mg/L
1個
¥3,230
税込¥3,553
当日出荷
超長期寿命型クーラント対応のクーラントサプリメントです。超長期寿命型クーラントにおいても長期に使用された場合は成分中の添加剤を消耗します。この消耗した添加剤を補給しクーラントを強化することによって、ラジエータを錆やオーバーヒートから守ります。
用途自動車用、冷却水用添加型強化剤。消耗した添加剤を補給、クーラントを強化します
成分
複合グリコール・防錆剤・消抱剤
使用方法
1.作業時はエンジンを止めてから冷却水系統を点検し、液量不足、不良箇所、又は汚れ、錆があればトラブルの原因となるので補修して下さい。2.冷却水が汚れている場合、冷却水濃度が規定以下の場合は冷却水を交換して下さい。3.上記2項目をチェックした上でラジエータ容量8Lに対し、本品1本(100mL)注入。4.注入後エンジンを始動し、5分程度アイドリングを行い、その後エンジンを停止し冷却水系統に漏れがないことを確認し作業終了。
内容量(mL)
100
使用の目安
ラジエータ容量8Lに対し本品1本(100mL)注入
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.1L
危険物の性状
非水溶性
1缶(100mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
薄めずに使用出来るダイレクトタイプ。原液使用で凍結温度マイナス40℃。4年8万キロまで対応の長寿命タイプ。
用途車のメンテナンス
成分
エチレングリコール/防錆材
幅(mm)
166
高さ(mm)
228
タイプ
希釈不要
奥行(mm)
100
容量(L)
2
危険物の類別
非危険物
冬は凍結防止用として、夏はオーバーヒート予防として年間を通してご使用いただけます。耐熱性に優れたノンアミンタイプの防錆剤を使用しており、冷却液系統に使用されている金属材料に対して優れた防錆効果を発揮し、錆や腐食の発生を防止します。高温安定性に優れた消泡剤を配合していますので、気泡の発生を抑えます。
トラスコ品番
340-0096
色
緑
危険物の類別
非危険物
1個
¥9,298
税込¥10,228
翌日出荷
本品は投げ込みパック式小型冷却塔用総合水処理剤です。薬液注入装置が不要で、水中で薬剤が徐々に溶出することで冷却水系統に発生する障害を抑制します。冷却水系統に発生する腐食、スケール・スライム・藻を防止します。特にレジオネラ属菌に対する殺菌効果に優れています。取り扱いが簡単で、長期間効力が持続します。金属材質を腐食することはなく重金属を含まないので、排水を汚染することがありません。
用途冷却水系のレジオネラ属菌、スライム、腐食、スケールの抑制
関連資料
化学物質等安全データシート(SDS)(0.83MB)
有効期限
通常運転(8時間/日稼動) の場合:約3ヶ月間、連続運転(24時間稼動) の場合:約2ヶ月間 ※ただし、冷却水の水温や流速によって有効期間は異なります。
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
ラジエーター内部の金属、ゴム、シールなどを傷めず、水アカ・サビ・油膜を洗浄。
注入後約10~20分アイドリングしてから抜くだけの簡単作業です。
危険物の類別
非危険物
使用可能回数
1台
1本(250mL)
¥599
税込¥659
3日以内出荷