- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- 冷媒 フレアー エルボのおすすめ人気ランキング
冷媒 フレアー エルボのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新113件の「冷媒 フレアー エルボ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「銅 管 継手 フレア」、「銅管継手 10mm」、「エアコン 配管 エルボ」などの商品も取り扱っております。
新冷媒2種対応ナット
形状
エルボ
用途エルボタイプの銅管と銅管をつなぐフレアージョイントです。
材質
C3771B
形状
エルボ
材質(本体)
C3771B
種類
銅管用継手
最高使用圧力(MPa)
3.45
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.45[35]
使用流体
水、空気、油
材質(ナット)
C3604BD
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。
スイベル式にて狭い配管場所や自由の利きにくい配管に最適です。
用途エルボタイプのフレアージョイントです。
材質
C3771B
形状
エルボ
材質(本体)
C3771B
種類
銅管用継手
最高使用圧力(MPa)
3.45
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.45[35]
使用流体
水、空気、油
材質(ナット)
C3604BD
材質
黄銅
仕様
新冷媒2種対応
対応冷媒種別
R410A、R407C、R134a、R404A、R507A、R22、R32など
新冷媒2種対応ナット。
配管のサイズ変更時に使用します。
仕様
異径タイプ
材質
黄銅(C3771B)
形状
エルボ
材質(本体)
黄銅(C3771B)
種類
銅管用継手
最高使用圧力(MPa)
3.45
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.45[35]
使用流体
水、空気、油
材質(ナット)
黄銅(C3604B)
材質(玉)
黄銅(C3604B)
新冷媒2種対応ナット
R410A/R32機器の気密試験に最適です。
六角ナット締めなので作業性抜群です。
シール部分がメタルタッチなのでガス漏れの心配がありません。
対応冷媒種別
R410A/R32
付属品
シールキャップ
接続口径(inch)
5/16Fメス(ムシ押付)×1/4Fオス(ムシ付)
新冷媒2種対応ナット
用途熱交換器用、化学工業用、給水・給湯用
厚さ(mm)
0.8
肉厚(mm)
0.8
配管のサイズ変更時に使用します。
新冷媒2種対応ナット(※ただし5/16"は除く)
仕様
異径タイプ
材質
(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(フレアナット)JIS H3250 C3604
形状
エルボ
使用温度範囲(℃)
-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)
7
常用使用圧力(MPa)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
狭い場所のホース接続に便利です。
90°のエルボー型。
寸法(inch)
1/4"フレアオス×1/4"フレアメス(ムシ押し付)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
90°のエルボ型
対応冷媒種別
R410A/R32
寸法(inch)
5/16フレアメス(ムシ押付)×1/4フレアオス(ムシ付)
Oリング入りで手締めで簡単サイズ変更
仕様
真空ポンプ用アダプタ
用途専用工具でラッパ状に広げた銅管を、機器・装置に接続する為のジョイントです。
材質
C3604BD
形状
ソケット
種類
銅管用継手
最高使用圧力(MPa)
3.45
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.45[35]
使用流体
水、空気、油