冷媒配管洗浄剤のおすすめ人気ランキング

2025/12/14更新
108件の「冷媒配管洗浄剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコン配管洗浄剤」、「冷媒配管 洗浄」、「窒素ブロー」などの商品も取り扱っております。
引火性が無く、且つ高い洗浄性と乾燥性を有しています。あらゆる関連法令に非該当であり、環境性能も極めて高い安心・安全な洗浄剤です。洗浄後の洗浄剤は必ず回収し、専門の業者に再生または、処分を依頼して下さい。
用途エアコンの配管洗浄に。 その他 【蒸留再生】可 比重 1.29 沸点(℃) 54 KB 45以上 危険物の類別 非危険物 繰り返し・詰め替え 対応
1缶(1kg)ほか
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合 JTC1409・JTC1409A・JTC1409SET用高揮発性 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 4L RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1缶(4L)
6,898 税込7,588
当日出荷

フロン再生装置をお持ちの方向け、冷媒配管洗浄キット
セット内容 サイトグラス×2、フィルタ、1/4ボールバルブ(オス×メス)、フレアチーズ1/4×2、R407C等用1/4ボールバルブ付チャージングホース92cm(赤)×1、R407C等用1/4チャージングホース152cm(赤・青)×1、収納ケース アズワン品番 64-6748-57
1台
51,980 税込57,178
3日以内出荷

洗浄剤18L付き! 洗浄剤がもったいない! 洗浄剤リサイクルタイプ
セット内容 A/Cシステム洗浄機・汎用配管アダプター 本体寸法(mm) 310×230×620 使用範囲 R134HI&LOW・1/4~13/16 計量法対応 適合ホースサイズ 7/16-20UNF 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
95,980 税込105,578
11日以内出荷

イチネンTASCO洗浄剤(SOLVIA TS-C)
引火性が無く、且つ高い洗浄性と乾燥性を有しています。あらゆる関連法令に非該当であり、環境性能も極めて高い安心・安全な洗浄剤です。洗浄後の洗浄剤は必ず回収し、専門の業者に再生または、処分を依頼して下さい。
用途エアコンの配管洗浄に。 その他 【蒸留再生】可 比重 1.22 沸点(℃) 40 KB 35以上 危険物の類別 非危険物 繰り返し・詰め替え 対応
1缶(1kg)ほか
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
37,980 税込41,778
6日以内出荷

溶解力が大きいこと 不燃性があること 経済的であること
用途金属部品の脱脂洗浄 タイプ 速乾 危険物の類別 非危険物
1缶(25kg)
16,980 税込18,678
翌々日出荷

デンゲン回収容器
ガスの回収・充填作業を回収容器の使用でコスト削減に。 回収効率に優れた2口ボンベ(フロートセンサー付)。
容量(L) 1 危険物の類別 非危険物
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

回収機との併用で、回収冷媒の再生や、既設配管の洗浄が行えます。 小型ですが、ヒーター付オイルセパレーターにより速い再生が可能です。 高性能ドライコアにより、より精度の高い再生が可能です。また、冷媒再生200kg毎の交換が必要ですが、簡単に交換ができます。
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

高度な洗浄力を持つ、安定性の高いトリクロルエチレンでアルカリタイプの金属洗浄剤です。
用途金属脱脂 特性 強力 対応材質 鉄、アルミ 主な用途 油汚れ 無色透明 タイプ 速乾 比重 (20/4℃)1.465 沸点(℃) 87.2 融点(℃) -86.4 危険物の類別 非危険物
1缶(25kg)
13,980 税込15,378
翌々日出荷

内蔵のヒータ+熱交換器で、より高速に冷媒を再生します。 高性能な熱交換器により、冷凍機油と冷媒を強力に分離します。(簡易蒸留式) フィルタで水分と酸分も除去します。 回収装置と併用することで、高純度の再生回収が可能です。
用途使用済みフロンの簡易再生に 対応冷媒種別 R134a、R12、R22、R500、R502、R507A 仕様 再生方式/簡易蒸留式 トラスコ品番 761-2427 セット内容 1/4チャージングホース×2、フィルタドライヤ(内蔵) 幅(mm) 223 高さ(mm) 450 奥行(mm) 308 電源(V) 100 能力 R22再生能力(水分)/~20ppm、R22再生能力(酸分)/~1ppm、R22再生能力(蒸発残分)/~0.01%、R22再生能力(不凝縮ガス)/~1%
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷

用途粘度が30cps以下の下記薬液のスプレー、注人及びエアブロー スパッタ付着防止剤、切削油、洗浄剤、脱脂剤、浸透油、溶剤、潤滑油等 (粘度30cpsとは、大体トマトジュース程度の粘度が目安です。) 高さ(mm) 220 材質(本体) 鉄製(黒塗装) 質量(g) 900 危険物の類別 非危険物 液量(L) 1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

使用洗浄剤はR225、ソルブ55(TA903BA、BC、BDシリーズよりお選びください)
用途冷蔵庫、製氷器、小型エアコン等のサイクル内洗浄用 セット内容 チッソボンベ(2.1L)×1、チッソ調整器(1次側圧力計付×1、2次側(加圧側)圧力計0~1.7MPa)、洗剤タンク×1、接続ホース(1/4″F×1.5mバルブ付)×1、ガイドケース付 質量(kg) 11.5 加圧圧力(MPa) (2次側)0~1.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×175×580 材質(タンク) (洗浄タンク)0.8L安全弁付ステンレス製
1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷

液材を入れて、圧縮エアーを注入するだけで簡単に使用可能です。 ノズルはたたんだ状態でも伸ばした状態でも使用可能な2Way方式です。100mmのロングノズルは狭い場所や奥まったところで便利です。 液材詰替タイプのため従来のスプレー缶と異なり廃缶が出ずゴミの削減になります。 繰り替え使用可能なので廃缶ゴミが大幅に減少。 圧縮エア入口はタイヤの米式バルブのため、自動車やオートバイ等のタイヤの空気充填用チャックが利用可能です。 また圧縮エアーはエアーコンプレッサーはもちろん空気入れでも簡単に充填できるので大変便利です。 原液タイプのパーツクリーナーを容器に入れ、エアーを充填するだけでスプレーとして使用できます。
用途詰め替え式エアースプレー。 バルブ開放圧(kPa) 630 使用の目安 ミスト噴射:粘度#0以下・ノズル噴射:粘度#10以下 容量(mL) 650 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 70×265 ノズル長(mm) 100 充填量(mL) 50(最小)~350(最大)
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホース、ノズル付レギュレーター(0.05~0.34MPa吐出調整) 小型で携行しやすく、狭い場所での窒素ブロー作業に最適。 特にキャピラリーチューブ等を使用した冷蔵庫等の再修理防止に。 使い切りボンベの使用でわずらわしいN2ボンベの充填依頼が必要ありません。
ホース長さ(m) 1.5 質量(kg) 1.55(ケース含む) 全高(mm) 200
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

ラジエーター内の水アカなどを溶解・除去する洗浄剤です。ラジエーターの素材(鉄・アルミ・真鍮など)を問わず使用できます。
使用量 冷却水量5~10Lに1本 危険物の類別 非危険物
1本(500mL)
1,560 税込1,716
当日出荷

詰替え用原液充填式の環境とリサイクル、低コスト面に配慮した速乾性化学洗浄剤です。 自動・手動式装置兼用に原液充填が可能です。 機械部品に付着した切削油、防錆油、グリースなどの汚れを簡単湿潤的に洗浄除去。 接着シール、塗装を施工する際の脱脂用としても効果を発揮します。 また、有機溶剤中毒予防規則対象外の商品です。
用途自動車等のブレーキ装置に付着した油脂、粉じん汚れ除去、金属部品の脱脂洗浄。 重度に汚れた金属部品の浸漬洗浄。 接着剤、シール、塗装等を施工する際の脱脂前処理用として。 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 18L 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 危険物の性状 非水溶性
1缶(18L)
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イチネンTASCOチッソブロー
ロウ付け作業時、配管内に窒素を通さないで行うと、配管の内面に多量の酸化被膜(黒すす)が生成します。 この酸化被膜は電磁弁・キャピラリーチューブなどに詰まることがあり、正常な運転を妨げる原因になる恐れがあります。 このようなトラブルを未然に防止するため、ロウ付け時には配管内部の空気を窒素で追い出す必要があります チッソブローは、ロウ付作業時配管内の空気を追い出して内部燃焼を防ぎ、酸化被膜の発生を防ぎます。 コンパクトで持ち運びに便利です。
質量(kg) 9 容量(L) (ボンベ)2.1 ケース寸法(mm) 530×240×110 ホース長さ(m) 3 適合サイズ (テーパーノズル小)1/4”~3/8”用、(テーパーノズル大)1/2”~3/4”用
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷

コンプレッサー交換時にエアコンシステムライン内の洗浄用
容量(L) 【洗浄剤】4 内容量(mL) 【洗浄機】最大350 タンク容量(mL) 【洗浄機】750 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 ねじサイズ 【ホースねじ】7/16-20 UNF 関連資料 (0.19MB) (0.31MB) 取扱説明書 (0.67MB) 危険物の性状 非水溶性
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

エバポレーター、室外機用の高圧洗浄ポンプです。自吸式で洗浄剤を入れるケース付です。
仕様 プランジャー1個 寸法(mm) 240×230×210 質量(kg) 8.8 出力(W) 200 電源(V) AC100 ホース長さ(m) (逆水ホース)10 最大吐出量(L/min)(50/60Hz) 3/3.5 最大圧力(MPa) 3.5
1個
77,980 税込85,778
4日以内出荷