- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- 暑さ対策保護具
- 冷感 ネッククーラーのおすすめ人気ランキング
冷感 ネッククーラーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新66件の「冷感 ネッククーラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「氷嚢 首」、「トラスコ ひんやりネッククーラー」、「クールバンド」などの商品も取り扱っております。
★労務安全熱中対策の必需品! 現場のプロが使うネッククーラー★。【長時間冷却効果持続】 朝から晩までひんやりのネッククーラーです。【冷却効果が高い】 他社製品と比較したときの冷たさに驚かれます。冷感試験をくり返し、最も冷感効果の高い素材を選定しています。【企業・官庁導入実績多数】 冷たさと品質の良さをご評価いただき、官公庁や自衛隊、大手企業などにも多数納入実績があり、過去900万本の販売実績があります。【水を含ませるだけで冷感持続。熱中対策に。】 。水に浸すことで中のポリマーが吸水し、本体が膨らみます。多種多用なポリマーが存在する中、冷感試験をくり返し、最も冷感効果の高い超微細ポリマーを選定。更に生地は気化熱による冷却効果を最大限に引き出し、肌触りにも配慮した厳選のコットンを採用。ポリマーと生地に徹底的にこだわり、気化熱を利用したネッククーラーとして圧倒的な冷感品質の実現に成功しました。冷蔵庫やクーラーBOXに入れると更に冷えます!
用途夏の暑さ対策に
首廻り(cm)
最大約41
寸法(縦×横)(cm)
4.8×53
★労務安全熱中対策の必需品! 現場のプロが使うネッククーラー★。【長時間冷却効果持続】 朝から晩までひんやりのネッククーラーです。【冷却効果が高い】 他社製品と比較したときの冷たさに驚かれます。冷感試験をくり返し、最も冷感効果の高い素材を選定しています。【企業・官庁導入実績多数】 冷たさと品質の良さをご評価いただき、官公庁や自衛隊、大手企業などにも多数納入実績があり、過去900万本の販売実績があります。【水を含ませるだけで冷感持続。熱中対策に。】 。水に浸すことで中のポリマーが吸水し、本体が膨らみます。多種多用なポリマーが存在する中、冷感試験をくり返し、最も冷感効果の高い超微細ポリマーを選定。更に生地は気化熱による冷却効果を最大限に引き出し、肌触りにも配慮した厳選のコットンを採用。ポリマーと生地に徹底的にこだわり、気化熱を利用したネッククーラーとして圧倒的な冷感品質の実現に成功しました。冷蔵庫やクーラーBOXに入れると更に冷えます!
用途夏の暑さ対策に
材質
生地:綿100%、内容物:特殊吸水ポリマー、面ファスナー:ナイロン100%
タイプ
首冷却具
首廻り(cm)
最大約45
寸法(縦×横)(cm)
5.5×57
面ファスナーを採用し、着脱が簡単です。先端がひらつかず、現場や工場作業でも首元スッキリデザインで安心して使用できます。抗菌・防臭加工生地を使用しています。
用途首回りの冷却に。
その他
保冷剤無し
長さ(mm)
570
幅(mm)
55
混率(%)
綿100
★労務安全熱中対策の必需品! 現場のプロが使うネッククーラー★。【長時間冷却効果持続】 朝から晩までひんやりのネッククーラーです。【冷却効果が高い】 他社製品と比較したときの冷たさに驚かれます。冷感試験をくり返し、最も冷感効果の高い素材を選定しています。【企業・官庁導入実績多数】 冷たさと品質の良さをご評価いただき、官公庁や自衛隊、大手企業などにも多数納入実績があり、過去900万本の販売実績があります。【水を含ませるだけで冷感持続。熱中対策に。】 。水に浸すことで中のポリマーが吸水し、本体が膨らみます。多種多用なポリマーが存在する中、冷感試験をくり返し、最も冷感効果の高い超微細ポリマーを選定。更に生地は気化熱による冷却効果を最大限に引き出し、肌触りにも配慮した厳選のコットンを採用。ポリマーと生地に徹底的にこだわり、気化熱を利用したネッククーラーとして圧倒的な冷感品質の実現に成功しました。冷蔵庫やクーラーBOXに入れると更に冷えます!
用途夏の暑さ対策に
★労務安全熱中対策の必需品! 現場のプロが使うネッククーラー★。【長時間冷却効果持続】 朝から晩までひんやりのネッククーラーです。【冷却効果が高い】 他社製品と比較したときの冷たさに驚かれます。冷感試験をくり返し、最も冷感効果の高い素材を選定しています。【企業・官庁導入実績多数】 冷たさと品質の良さをご評価いただき、官公庁や自衛隊、大手企業などにも多数納入実績があり、過去900万本の販売実績があります。【水を含ませるだけで冷感持続。熱中対策に。】 。水に浸すことで中のポリマーが吸水し、本体が膨らみます。多種多用なポリマーが存在する中、冷感試験をくり返し、最も冷感効果の高い超微細ポリマーを選定。更に生地は気化熱による冷却効果を最大限に引き出し、肌触りにも配慮した厳選のコットンを採用。ポリマーと生地に徹底的にこだわり、気化熱を利用したネッククーラーとして圧倒的な冷感品質の実現に成功しました。冷蔵庫やクーラーBOXに入れると更に冷えます!
用途夏の暑さ対策に
材質
生地:ポリエステル、内容物:特殊吸水ポリマー、ハトメ:真鍮。、ネックストラップ:ゴム・真鍮
寸法(縦×横)(cm)
4.8×53
保冷剤を使用して暑さ対策できるネックバンドです。
首に巻き付けて面ファスナーで留めるタイプになります。
保冷剤は約30cm程の長さがあるので首後ろから首筋まで冷やせます。
保冷効果がなくなりましたら、ポケットから取り出して冷凍庫に保管して再利用できます。
30℃環境化で約3時間持ちます。
用途足首、手首、腕などのほてり、むくみ、疲れに。
サイズ
フリー
質量(g)
カバー15g 保冷剤140g
材質(カバー)
ポリエステル100%
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(横×縦)(cm)
60×6
1本
¥699
税込¥769
当日出荷
小型冷蔵庫にも使用されるペルチェ素子採用で首元を急速冷却! 外気温に影響されない直接冷却! 首にかけるだけ。サイズ調整可能(大人から子供まで対応)。弱/強モード搭載! 外気温より体感温度最大-16℃!
用途屋外での仕事に。スポーツ観戦に。アウトドアに。
付属品
Type-Cケーブル・説明書・プレート用アタッチメント
質量(g)
約190
電源
5V/2.4A以上の出力に対応したバッテリー・アダプターを使用してください(本製品には付属しておりません)。
寸法(縦×横)(mm)
外寸:最小(約)141×136、最大(約)164×179、内寸:最小(約)115×87、最大(約)140×120
保証期間
ご購入日から半年間
風量調整
〇
モード
強モード/弱モード
入出力
5V/2.2A
プレート温度(℃)
外気温より -10 ~ -16
稼働時間(時間)
強モード:約3/弱モード:約5(※10000mAhバッテリー使用時)
冷凍庫でも凍らない不凍保冷剤を使用しているため、首にフィットします。マジックテープで長さを調整することが出来ます。保冷剤を入れて使用する事で首筋を冷やします。
用途暑さ対策に。
タイプ
保冷剤入タイプ
付属品
連結不凍保冷剤(幅×長さ(mm):55×355、厚さ(mm):10)
材質
本体:ポリエステル100%面ファスナー
長さ(mm)
600
幅(mm)
60
質量(g)
155
水分で冷却する冷感コンプレッションウエアです。生地内側には最先端技術である冷感樹脂プリントを施し、汗をかくたびに冷たく感じ、冷感効果が長く持続します。
吸水速乾性に優れた素材を採用し、汗をかいてもムレにくく快適です。
用途冷感ネックカバー。
色
ブラック
サイズ
FREE
特性
冷感、吸水速乾
材質
ポリエステル・ポリウレタン
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
労務安全熱中対策の必需品!現場のプロが使うネッククーラー。長時間冷却効果持続。朝から晩までひんやりのネッククーラーです。冷却効果が高い。他社製品と比較したときの冷たさに驚かれます。冷感試験をくり返し、最も冷感効果の高い素材を選定しています。企業・官庁導入実績多数。冷たさと品質の良さをご評価いただき、官公庁や自衛隊、大手企業などにも多数納入実績があり、過去900万本の販売実績があります。水を含ませるだけで冷感持続。熱中対策に。マジクール®は、水を含ますだけで冷感が持続するネッククーラーです。水が蒸発する際に熱を奪う気化熱を利用した自然の冷たさで、濡らしたタオルを巻いたような涼感を長時間得ることができます。 水に浸すことで中のポリマーが吸水し、本体が膨らみます。多種多用なポリマーが存在する中、冷感試験をくり返し、最も冷感効果の高い超微細ポリマーを選定。更に生地は気化熱による冷却効果を最大限に引き出し、肌触りにも配慮した厳選のコットンを採用。ポリマーと生地に徹底的にこだわり、気化熱を利用したネッククーラーとして圧倒的な冷感品質の実現に成功しました。簡単! 経済的! 速い! 清潔! 安全!。水を含ませるだけで長時間冷感が持続。何度も使えるので夏場シーズン1つでOK。吸水が速いのですぐ使える。抗菌防臭加工なので臭いを抑えて快適。試験機関で安全性・耐久性が実証済。ポリマーの広い表面積が放熱を促進!!。冷感の秘密は特殊高分子ポリマーと気化熱の原理。さらに日本特許技術の抗菌性ビーズを配合!!。精細で高品質な織生地が肌にしっかり密着。
用途作業中の暑さ対策に
色
ネイビー
タイプ
気化熱効果タイプ
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
NASAが宇宙飛行士を急激な温度変化から守るために開発されたP.C.M冷却素材を使用したネッククーラーです。首元の接触部分を平らにしていることで冷感を感じやすくしております。また形状を細長くしたことで首元の圧迫を軽減しています。溶けやすい首元部分を太くしてより冷却時間が長持ちする仕様にした高機能タイプです。22℃以下の部屋に置いておくだけで凍り始めます。中の状態を確認できる窓を設置し、デザインプリントを追加したスタイリッシュな当社オリジナルデザインの商品です。流水や冷水に浸けたり、冷蔵庫に保存すると、凍ります。冷やすと水溶化したPCM(冷却素材)が再結晶化するので、繰り返し使用することができます。一度凍ると約4時間ほど首回りヒンヤリ(但し使用環境、気温、製品液体の温度により異なります)電器を一切使用していないので、面倒な充電の必要がなく経済的です。
用途熱中対策用として
材質
表素材:TPU、中材:PCM
サイズ
フリー
質量(g)
約360
タイプ
保冷剤入
種類
ネッククーラー
内径(Φmm)
約130
外径(Φmm)
約195
適合サイズ
首周り41cmまで
融点(℃)
約22
固着時間(分)
冷凍庫:約20、冷蔵庫:約30、水道水:約40
使用時間(時間)
約3~4時間
オリジナルホルダーリング採用で巻き込まれ事故防止に優れています。
タイプ
気化熱効果タイプ
材質
本体:ポリエステル100%、縫糸:ポリエステルスパン系、吸水体:セルロース、高分子、吸水ポリマー、レーヨン、ホルダーリング:ポリプロピレン
寸法(mm)
本体:約330×48、ホルダーリング:約:Φ96
質量(g)
18
真夏の汗・熱中症対策に。溶けない氷(スマートアイス)で首を冷却。
繰り返し使える、ひんやり涼しいアイスネックバンド。
最先端素材の『PCM素材』を使用。
氷は0度になると溶け始めますが、スマートアイスは融点が高く27度で溶け始めるからより長時間ひんやりとした冷感を得ることが可能。
小さなお子様からお年寄りまで低温火傷の心配もなく使用できます。
26度以下の環境なら屋外・室内問わず自然に氷のように固まりすぐに使用することが可能。結露現象が起きないから首まわりがよごれません。
製品の液体が固まっているときは、そのままご使用いただけます。
製品の液体が固まっていない状態の場合は、冷凍室に10分間または水道水に30分間つけておくと、中身が固まります。
用途屋内外で適度に冷やす、熱中症対策に。スポーツ、キャンプ、野外フェス、屋内外の仕事、通勤通学、工場現場、外遊び、お子様の熱中症対策などに。スマートエコアイス 首掛け ひんやり エコ 夏 ネック
材質
TPU(熱可塑性ポリウレタン)、PCM(Phase Change Material)
成分
ノルマルパラフィン(オクタデカン)
冷却時間
冷凍庫:10分、水道水30分
労務安全熱中対策の必需品!現場のプロが使うネッククーラー。長時間冷却効果持続。朝から晩までひんやりのネッククーラーです。冷却効果が高い。他社製品と比較したときの冷たさに驚かれます。冷感試験をくり返し、最も冷感効果の高い素材を選定しています。企業・官庁導入実績多数。冷たさと品質の良さをご評価いただき、官公庁や自衛隊、大手企業などにも多数納入実績があり、過去900万本の販売実績があります。リボンタイプ。オシャレに身につけたい女性向け。リボンを結んでファッションアイテムとしても活かせる。さらさらのポリエステル製で生地の濡れ感も気にならない。
用途作業中の暑さ対策に
材質
生地:綿100%、内容物:特殊吸水ポリマー、面ファスナー:ナイロン100%
タイプ
気化熱効果タイプ
関連資料
商品詳細を記載したカタログです(5.99MB) 商品詳細を記載したカタログです(10.78MB)
寸法(縦×横)(cm)
4.8×53
マジックテープで長さを調整することができます。
熱伝導率が高く、吸水性・放湿性に優れている竹由来のレーヨン糸を使用しているため、気化熱によるひんやり感を感じられます。
吸水布タイプなので、内容物がにじむことによるベトベト感がありません。
用途熱中症対策に
質量(g)
20
材質
竹糸、吸水布(ベルオアシス)
サイズ
フリー
幅(mm)
60
長さ(mm)
530
溶けづらくてすぐに凍る、氷に代わる冷感新素材PCMを使用した首用冷却材です。最先端技術PCM素材:PCM(Phase Change Material)とはアメリカ航空宇宙局NASAの宇宙飛行士を急激な温度変化から守るために開発された新素材です。保冷時間目安:屋外使用時で約90~120分は溶けず約28℃に温度コントロールします。冷却時間目安:冷凍約10分、流水約15分、車エアコン約25分冷やして再度使用可能です。首には大動脈があり、首を冷やすと全身に流れる血液を冷やすことができる為、全身を効果的に冷やし熱中症予防の効果が見込めます。結露しないので濡れません。耐久性が高く軽量で持ち運びやすいです。心地良いひんやり感が長持ちします。
用途熱中症対策
材質
表面:熱可塑性ポリウレタン(TPU)、内部:PCM(Phase Change Material)
色
水色
首やおでこにさわやか冷感!熱中症予防対策グッズとして。
用途炎天下での作業に。
材質
綿100%
寸法(mm)
80×620×15
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
28℃以下で自然凍結。蒸し暑い夏場でも気持ちよくクールダウンして快適に。首周りフィットする、スマートなデザイン。結露しないから首元が濡れずに快適。充電・電池不要
用途熱中症対策など
材質
外側:TPU、内容部:PCM
質量(g)
135
サイズ
フリーサイズ
寸法(cm)
約14.5×17
内周長(mm)
約345
RoHS指令(10物質対応)
対応
タイプ
保冷剤入りタイプ
1秒で瞬間冷却。2枚の冷却プレートと360°送風のW冷却構造。両サイドに冷却プレート。羽根なしで安全。3段階風量調節。2つ冷却プレート。USB充電式
セット内容
本体、充電用USBケーブル、取扱説明書/保証書
外形寸法(mm)
約216×173×58
本体質量(g)
約400
使用時間
扇風機:約(弱)8時間(中)4時間(強)3時間、冷却:約1時間半、扇風機+冷却:約1時間
充電時間
約4時間
内蔵電池
リチウムイオン電池4000mAh
USB
充電:DC5V / 2A
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
竹糸仕様の「冷たいバンド」。裾はマジックテープ留め仕様になっています(首専用)。竹糸の持つひんやり感と、気化熱作用によるクール感でWの効果が期待できます。高吸水性ポリマータイプではなく吸水布タイプなので、内容物のニジミによるベトベト感がありません。ポリマータイプより保水力は劣りますが、手軽に洗えるのでいつも清潔にご使用いただけます。
材質
ベルオアシス、アクリル
幅(mm)
60
質量(g)
約30