- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 冷房用品
- 冷房 小型のおすすめ人気ランキング
冷房 小型のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新446件の「冷房 小型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「現場用クーラー」、「車載用エアコン」、「冷風機 コンパクト」などの商品も取り扱っております。
片手で持ち運べる超小型スポットエアコン。冷風4段階切り替え。オフタイマー機能搭載。効率の良い冷房ができる内部循環使用が可能。
用途工場・倉庫での軽作業に。アウトドア等。
電源(V)
100
温度差(℃)
冷風吹出温度差:7.9(静運転11)
送風機冷風側風量(m3/min)
1.6
冷房能力(kW)
0.39
消費電力(kW)
0.25
運転電流(A)
3.8
冷媒
R134A
冷媒封入量(g)
100
質量(kg)
8.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
205×470×255
電源コード(m)
2
首振
なし
排熱ダクト有無
別売
冷媒や電気を一切使用しません。
圧縮空気を供給すると同時に超低温空気が発生します。
噴射される冷気は大気圧です。
冷気風量及び冷気温度の調整は本器の調整弁ネジによって簡単に行えます。
必要な風量、温度を設定する事ができます。
小型軽量のためセットが簡単です。
少容量で局部的な冷却に特に効果があります。
故障が皆無です。圧縮空気だけを使用し、可動部分がありません。
消音機構付です。冷気吐出側及び熱気排出側にサイレンサーをセットしてあります。
防爆地区など電気の使用ができない場所で使用できます。
摺動部分がなく故障の心配がありません。
チップ、ドリル、バイト等の刃先を直冷、噴射する事で、チップ寿命を数倍に延ばし、又切り粉の噛み込みを防止する事で、製品の品質向上に役立ちます。
どこでも手軽に持ち運びできるスポットエアコンです。排気ダクト(別売)を取り付け排気ダクトを外部に出すように使用する事でルームエアコンと同じ内気循環使用が可能で、効率の良い冷房を行えます。
用途倉庫やガレージでの軽作業時の暑気対策に。車中泊やアウトドア、避難所等での暑気対策に。
【設置工事不要】
エアコンが設置できない工場や体育館などの屋内や、お祭りやフェスといった雨がかからない屋外でも使用が可能です。
■風向きを調整できる
風向きを調整できるので、届けたい方向に冷風を送れます。
■排熱ダクト付き
排熱を勢いよく上空へ排出。
周囲に熱が溜まるのを緩和します。
■環境にやさしい冷媒を採用
エアコンなどにも多く使用されている、オゾン層破壊係数0の環境に優しい冷媒。
■除湿器としても使える
ドレンタンクが満水になった場合は、満水ランプが赤色に点灯して運転が停止します。
■お手入れ簡単
防塵フィルターは、上に引き抜くだけで取り出し簡単。
水洗いもできます。
電源(V)
単相100
冷媒
R410a
冷風・除湿・送風の1台3役 お部屋のどこでも持ち運べるコンパクト移動式クーラー。
取っ手がついてて持ち運びやすい。
コンパクトサイズで置き場所に困らない。
付属の排熱ダクトを使用して温風を室外に排出するなど冷風運転の効果を上げることが可能。
用途ポータブルクーラー、移動式エアコンとして。
工事不要/持ち運び/冷風/送風/除湿/乾燥/部屋干し/室内干し/家庭用/小型/コンパクト/クーラー
質量(kg)
5.3
電源コード(m)
約1.5
消費電力(W)(50/60Hz)
90
騒音値(dB)
約48
機能
ルーバー:上下左右手動切替
電源(AC V)
100(50/60Hz)
使用温湿度範囲
18~32度・30~90%
保証期間
1年
水タンク容量(L)
約1.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
20×19×42
冷媒
R134a
圧縮機
ロータリー式
冷媒封入量(g)
35
除湿能力(L/日)
0.55L(50/60Hz)
冷風温度(℃)
周囲温度-7度
排熱ダクト有無
有
切タイマー
1/2/4/8h
1台
¥39,990
税込¥43,989
4日以内出荷
冷風・ドライ・送風の1台3役で機能充実。お部屋のどこでも持ち運べるコンパクトクーラー。冷風は2段階、送風は3段階で切替が可能。除湿能力は1日最大4.5L。切タイマー(1/2/4/8時間)付き。冷風運転時の排熱による室温上昇を抑える排熱ダクトが付属。冷房、冷却、除湿、送風、冷風機、工事不要、熱中症対策に。
用途スポットエアコン、クーラー、ルームエアコン、パーソナルクーラーとして。
付属品
排熱ダクト
質量(kg)
10
モーター
DCモーター
首振
なし
電源コード(m)
約1.8
消費電力(W)(50/60Hz)
250/300
騒音値(dB)
約48
電源(AC V)
100(50/60Hz)
保証期間
1年
水タンク容量(L)
約1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
25×20.9×48.2
送風口数
1口
冷媒
R134a
冷媒封入量(g)
54
除湿能力(L/日)
3.8/4.5(50/60Hz)
冷風温度(℃)
周囲温度-7
排熱ダクト有無
あり
切タイマー
1/2/4/8時間
1台
¥40,900
税込¥44,990
4日以内出荷
マイナスイオン発生機が内蔵で、クーラー+扇風機+加湿+空気清浄で1台4役。
タンクに氷を入れて更に冷却効果アップ。
軽量静音、簡単収納。
3段階風量調整、送風角度調整可能。
省エネ設計、最大9時間利用&USB充電対応。
夜間に優しいライト機能とディスプレイ付き。
仕様
USB充電対応、夜間に優しいライト機能とディスプレイ付き
風量調整
3段階
サイズ(mm)
175×165×155
使用時間(時間)
最大:9
1台
¥5,790
税込¥6,369
7日以内出荷
夏は冷房、冬は暖房、1台2役!。冷暖房兼用スポットエアコンです。冷風・送風4段階、温風3段階切替えです。
用途夏は冷房、冬は暖房に
仕様
アース:○
付属品
送風ダクト0.5m×1、排熱ダクト0.5~1.5m×1、ドレンホース3m×1、ショルダーベルト×1
質量(kg)
12.2
タイプ
屋内型/満水ランプ付
消費電力(W)
(50Hz)送風:LOW12/MID23/HIGH36/POW43・冷風:LOW173/MID184/HIGH200/POW201・温風:MID690/HIGH988/POW997、(60Hz)送風:LOW12/MID23/HIGH36/POW44・冷風:LOW204/MID220/HIGH232/POW249・温風:MID980/HIGH1017/POW1024
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz兼用)
タンク容量(L)
ドレンタンク0.3
定格電流(A)
(50Hz)冷風:2.4/温風:12、(60Hz)冷風:2.61/温風:12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
233×578×243(ダクト含まず)
首振
なし
風量(m3/min)
LOW:0.70/MID:1.33/HIGH:1.58/POW:1.68
冷房能力(50/60Hz)(kW)
0.35/0.41
風速(m/s)
(測定距離1m)50Hz:LOW2.0/MID3.5/HIGH3.9/POW4.5・60Hz:LOW2.8/MID3.8/HIGH4.4/POW4.8
冷媒の種類
R134A
電線長さ(m)
3
入力プラグ
ポッキンプラグ
電線仕様-種別
HVCTF1.25mm2×3心
運転音(dB)
62
使用環境温度(℃)
冷風:20~40/温風:5~15
オゾン破壊系数
0
風量調整
冷風・送風:四段階切替式(LOW・MID・HIGH・POW)/温風:三段階切替式(MID・HIGH・POW)
送風口数
1
冷媒封入量(g)
120
使用環境湿度(%)
0~60
入力電圧範囲(V)
AC90~110
地球温暖化係数(GWP)
1430
羽根径(Φmm)
冷風・温風側:80/排熱側:110
消費電力(kW)(50/60Hz)
(圧縮機)0.14/0.18
起動電流(A)(50/60Hz)
13.2/18
排熱ダクト有無
あり
1台
¥74,900
税込¥82,390
4日以内出荷
お好きな場所を冷房・除湿・送風可能 キャスター付きなので簡単設置!移動も楽々。ノンドレン構造(ドレンホース不要) 冷風運転時、面倒な水捨ての必要がありません。付属の窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房が可能。冷房モード:16度から32度の設定可能。除湿モード:部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制。送風モード:風量2段階調整可能(強・弱) 扇風機のような心地よい風を送風します。便利な入/切タイマー:1から24時間まで1時間単位で設定可能。コンパクト設計、キャスター付きなので簡単設置、移動も楽々
用途移動式エアコンとして。熱中症対策に。小型 スポットクーラー 冷風機 業務用 エアコン 床置型 工事不要
付属品
リモコン(単4電池2本使用)×1、排熱ダクト(約0.3mから1.2m伸縮タイプ)×1、排熱ダクト用本体側継手×1、窓パネル×1、窓パネル用キャップ×1、ドレンホース(ゴムパッキン付き)×1
質量(kg)
22
色
ホワイト
電源
AC100V(50/60Hz)
定格出力(kW)
0.75
電源コード(m)
約1.8
冷房能力(50/60Hz)(kW)
2.0/2.3
消費電力(W)(50/60Hz)
750/770
使用環境温度(℃)
約16から35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
37×34.5×70.5
電流(A)(50/60Hz)
8.4/8.0
冷媒
R410A
圧縮機
全閉型ロータリー
冷媒封入量(g)
410
使用環境湿度(%)
30から90
騒音値(dB)(50/60Hz)
約56/57
除湿能力(L/日)
23/26 (※室温27度、湿度60%の室内で1日運転した際の能力値になります)
1台
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
ポータブル電源でも動く低消費電力エアコン。冷房・除湿・加湿・空気清浄機能付。設置工事不要。冷気を拡散オートスイング。満水時ストップセンサー付。花粉もカットHEPAフィルター付属。
用途オートキャンプ・車中泊・脱衣場・プレハブ建物・ペット等の冷房に最適です。
付属品
リモコン・伸縮ダクト・排気パネルキット(72~130cm窓対応)・HEPAフィルター
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
AC100
方式
冷房:コンプレッサー(圧縮方式)
本体質量(kg)
15
消費電力(W)(50/60Hz)
360/420、【起動時】950/1150
設定温度(℃)
17~30
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
375×285×500
水タンク容量(L)
2.6(受水)
冷媒
R134a
除湿能力(L/h)
25
能力(50/60Hz)(kW)
約1.1/約1.4
待機電力(W)
40/50
適用畳数
4.5~6
加湿能力(L/日)
0.2
1台
¥54,900
税込¥60,390
4日以内出荷
工事不要でいつでも涼しい
商品サイズ:W317×D402×H770mm
窓取り付けキット・ドレンホース付き
送風・冷風・除湿機能
タイマー機能付き(1~24時間)
リモコン操作
使用環境条件
室温35℃以下
付属品
窓取り付けキット、ドレンホース付き、リモコン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
317×402×770
機能
送風・冷風・除湿機能、タイマー機能付き(1~24時間)
タイマー時間
1~24時間
1台
¥46,900
税込¥51,590
3日以内出荷
設置工事の必要がないため急な暑さや、工事のできない現場・イベントでの使用に役立ちます。風量は弱・強の2段階で切替ができ、送風のみの運転にも対応。ノンドレン構造を採用しているため、排水の手間なくお使いいただけます。冷風運転時の排熱による室温上昇を抑える排熱ダクトが付属しています。4輪キャスターが付いているのでお好きな場所でお使いいただけます
用途スポットエアコン スポットクーラー 移動式エアコン 設置工事不要 単相100V キャスター付き 排熱ダクト付き 冷風機 業務用 エアコン 床置型 熱中症対策
付属品
排熱ダクト
質量(kg)
45
電流(A)
10.6/12.5
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1000/1250
電源コード(m)
約2.0
騒音値(dB)
約60(A)
保証期間
メーカー:1年間
使用環境温度(℃)
20~43・30~90%(湿度)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
42×37.6×110
冷媒
R410A
圧縮機
全閉型ロータリー
冷房能力(kW)
3.0/3.5 ※冷房能力および、電気特性は室温35℃相対湿度60%の条件で運転した時の値です。
排熱ダクト有無
あり
1台
¥69,800
税込¥76,780
3日以内出荷
冷房・除湿・送風の1台3役 キャスター付きの移動式クーラー 。設置工事の必要がないため急な暑さや、工事のできない現場・イベントでの使用に役立ちます。ノンドレン構造を採用しているため、排水の手間なくお使いいただけます。除湿運転を搭載しているので湿度の上がる夏場や部屋干し時のジメジメもパワフルに除湿します。風量は弱・強の2段階で切替が可能です。使用シーンに合わせてお好みのパワーでお使いいただけます。冷風運転時の排熱による室温上昇を抑える排熱ダクトが付属
用途スポットエアコン スポットクーラー 移動式エアコン 設置工事不要 単相100V キャスター付き 排熱ダクト付き 窓パネル付き キャスター 除湿 送風 冷風 カビ 結露 おしゃれ
付属品
排熱ダクト、排熱ダクト用本体側継手、排熱ダクト用窓側継手、窓パネルA、窓パネルB、ドレンホース、窓パネル固定用部品。
適合
除湿能力:26/33L(日)
質量(kg)
24
電流(A)
8.5/9.8
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
850/980
電源コード(m)
約2.0
騒音値(dB)
約53(A)
保証期間
メーカー:1年間
使用環境温度(℃)
5~35・30~90%(湿度)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
36×31×73
設定可能温度(℃)
16~30
冷媒
R410A
圧縮機
全閉型ロータリー
冷房能力(kW)
1.8/2.2 ※冷房能力および、電気特性は室温35℃相対湿度60%の条件で運転した時の値です。
1台
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
送風・涼感・加湿・温風の1台4役で、一年中活躍するホット&クール モイスト。爽やかな風の涼風と、温かい温風機能に加え、涼風は水で湿った抗菌フィルターで、冷たい風を送る仕組みで、身体を直接冷やさずに涼感が得られます。上下左右オートルーバー搭載。4つのキャスター+ハンドル付きで移動も楽々。オフタイマー:1/2/4/8時間。12時間自動OFF、転倒時自動OFFの安心設計。引き出し式給水タンク(容量4.5L)。薄型リモコン付。
仕様
送風切替:3段階
付属品
取扱説明書、保証書、薄型リモコン、冷却ボックス2個、吸水フィルター、給水フィルター、リモコン用電池
質量(kg)
8.1
色
ホワイト
電源(V)
AC100・50/60Hz
消費電力(W)
52/56(冷風時)、温風時(1200)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×315×746
風量
○
風量調整
送風3段階/ヒーター2段階
リモコン
○
入数
1台
左右首振
○
上下首振
○
切タイマー
1/2/4/8時間
リズム風
○
1個
¥20,998
税込¥23,098
6日以内出荷
HQM-FC01は、氷で冷やす冷風扇として優れた性能を持つポータブルスポットクーラーです。風量無段階調整により快適な涼しさを提供します。青色LEDの照明と取っ手付きのデザインが、スタイリッシュな外観を演出します。冷えた風を自在に風向きを調整してお楽しみいただけます。【強力冷風】。HQM-FC01は氷で冷やすことで、強力な冷風を発生させます。暑い日でも、涼しく快適な環境を提供します。予備のアイスボックスが付属している為、入れ替えて交互に使用できます。【風量無段階調整】。風量は無段階で調整可能で、お好みの風量に合わせて快適な風をお楽しみいただけます。【青色LED照明】。青色のLEDライトが涼し気な雰囲気を演出し、夜間の使用時にも一層の涼しさを感じることができます。【取っ手付き】。持ち運びやすい取っ手が付いており、移動や持ち運びが便利です。オフィスや寝室など、さまざまな場所で利用できます。【風向き調整】。風向きを自由に調整できるので、目指したい方向に涼しい風を送ることができます。
用途暑い季節やオフィスなどの空気循環などに。
付属品
電源ケーブル、予備アイスボックス
色
ホワイト
容量(mL)
トレイ:200
入力電圧(V)
DC5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
165x151x220
1台
¥6,990
税込¥7,689
4日以内出荷
猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策。持ち運んでどこでもひえひえっ!。100V専用。屋内仕様。50/60Hz兼用。据付工事不要。風量調節4段階。風向調節上下・手動。安全装置ドレン満水検知。
用途工場作業、ガレージ、DIY・現場作業、レジャーでの部分冷房
寸法(mm)
排熱用ダクト:500~1500、冷風用ダクト:400~580
質量(kg)
11.8
定格電圧(V)
100
ホース長さ(m)
ドレンホース:3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
233×578×243(ダクト除く)
冷房能力(50/60Hz)(kW)
0.41
使用環境温度(℃)
15~40
ドレンタンク容量(L)
0.3
冷媒封入量(g)
120
関連資料
カタログチラシ(3.13MB) Q&A(0.27MB)
取扱説明書
(3.76MB)
1台
¥52,900
税込¥58,190
当日出荷
コードレスなのに、長く、しっかり冷える。バッテリー、コンセントの2WAYコンパクトクーラー。工事不要ですぐに使える。周辺温度-10度の高い冷房能力で車内やテント、寝室をしっかり冷やす。例えば30℃の蒸し暑い夜でも、最大20℃まで冷却可能。過ごしやすい環境づくりにはもちろん、熱中症対策にもおすすめです。エレインのバッテリーを使えばコードレスでどこでも使用可能。電池パック最大4個装着可能。エレインの充電パックを最大4個まで装着可能(1個でも使用可能)4個装着時には最大出力状態でも2時間連続使用が可能。風量と送風・冷風をワンタッチで切替
用途現場やビニールハウスなど電源のない場所での冷房に。アウトドアや災害時の備えにも。YAMAZEN ヤマゼン 山善 通販 ELEIN エレイン スポットクーラー スポットエアコン クーラー 冷房 冷却 送風 冷風機 コンパクト 工事不要 熱中症対策 猛暑 夏 季節家電 省スペース
質量(kg)
8.5
消費電力(W)
200
電源
ACアダプター(付属):入力 AC 100-240V 50/60Hz、出力 DC 24V 11A / 専用バッテリー(別売) DC 18V
騒音値(dB)
約53A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
23×47.4×32.2
冷媒
R134a
冷却能力(W)
400
運転時間(分)
【バッテリー使用時(連続)約】5Ahタイプ1個あたり 30※強運転 30℃ 60%環境の場合
1台
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
1.涼しさを欲しいとき、欲しいところに。
工事不要ですぐに使えます。
工事が不要なので、使いたいときにすぐ使用可能。
工事の難しい狭い空間も快適に。
2.持ち運びやすいコンパクトサイズ
DCコンプレッサー採用によってサイズは最小かつ最軽量。
独自の熱交換器と機体設計で低温でも使用可能、かつコンパクトサイズを実現。
使いたいときに使いたい場所へ持ち運びやすい。
3.一年中使える除湿機能を搭載
適用範囲(5℃~)が広いので、洗濯物の部屋干しや
寒い日の結露防止にも活用可能。
4.省エネ
DCコンプレッサー採用によって、消費電力がクラス最小レベル(2021年12月時点でのメーカー調べ。)
電源(V)
交流100(50/60Hz)
冷房能力(kW)
冷風:0.350
除湿能力(L/日)
4.4
タンク容量(L)
1
消費電力(W)
約160
運転音(dB)
54
風量(m3/h)
73
色
ホワイト
冷媒
R134a(GWP値:1430)/充てん量:80g
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
22×22×41.4
質量(kg)
約6.5(本体のみ)
コード長さ(m)
1.8
使用温度範囲(℃)
<室内温度>送風・除湿:5~38、冷風:17~38
湿度範囲(%)
90以下
付属品
本体、ダクト吹出口カバー、ダクトホース、ダクトアダプター、取扱説明書(保証書)
送風口数
1口
1個
¥40,690
税込¥44,759
3日以内出荷
冷媒、電気は不要です。圧縮空気のみで冷却します。
流量調節可能です。
チューブを体に巻きつけて使用します。
用途製鉄工業などの熱作業。熱中症対予防。
トラスコ品番
337-1468
質量(g)
490
能力
冷却能力/9840J/min(入気圧力0.5Mpa・入気温35℃時)
温度(℃)
(冷風)5
風量(L/min)
(冷風)250
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
従来品(VT-7K2T)よりも冷却力が向上しています。
調整テープで体型に合わせて使用できます。
用途製鉄工業などの熱作業。熱中症予防。
色
青
トラスコ品番
449-3672
材質
(チューブ)ナイロン
質量(g)
650
温度(℃)
(冷風)一次:3.4、二次:-1.5
風量(L/min)
(冷)一次:160、二次:148
チューブ長さ(m)
1.4
適合ホース径(Φmm)
8
1個
¥48,900
税込¥53,790
当日出荷