冷蔵 ペットボトルのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
185件の「冷蔵 ペットボトル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドリンク冷蔵庫」、「小型保冷庫」、「ドリンクショーケース」などの商品も取り扱っております。
LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす。 LEDは蛍光灯より発熱が少なく長寿命で省エネ。 扉は鍵付きだから安心保管。 庫内温度がわかる温度計付き。 扉の開閉方向は左右どちらでも変更可能。 強制対流冷却方式だから庫内冷却効率が良い。 4面とも二重ガラスだから庫内保冷能カが良い。 結露水は自然蒸発式で排水の手聞がかからない。 ※結露水が多い場合は付属の水受け皿で対応。
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に 温度範囲(℃) 2~12(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台(56L)ほか
44,980 税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイリスオーヤマ奥行スリム冷蔵庫 66L
これまで置き場がなく、購入をあきらめていた方へ。 場所を取らずに狭い所でも設置できる66Lのスリム冷蔵庫です。 チェストや食器棚など家具と奥行を揃えられるサイズ(本体奥行39cm)なので、キッチン以外のダイニングやリビング、ベッドサイドにも置けます。 ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません。 手前のガラス棚は取り外し可能で、2Lペットボトルが入る高さに調節することができます。 静音モードを搭載し、就寝時などの運転音を一時的に静かにできます。 約8時間で自動的に設定が解除され、設定前の温度設定に戻ります。 弱よりも庫内温度が高い冷蔵温度帯に設定されます。 トップテーブルは、耐熱温度80℃、耐荷重は25kgです。
材質 鋼板、PS、ABS等 質量(g) 26000 間口(mm) 552 定格電圧(V) AC100 コード長さ(m) 約2.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 552×390×800 入力(W) 【霜取装置】80 年間消費電力量(kWh/年) 89 定格内容積(L) 66
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす 冷蔵範囲は2℃~12℃(外気温25℃・湿度60%・周囲風速0.2m/s以下・無負荷平衝時直射日光受けず) ノンフロン製品だから環境にやさしい LEDは蛍光灯より発熱が少なく長寿命で省エネ 強制対流冷却方式だから庫内冷却効率が良い 二重ガラスだから庫内保冷能力が良い 4輪キャスター付きだから移動設置もラクラク ドレン水は自然蒸発式で排水の手間がかからない
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に 容量(L) 410 外形寸法(mm) 615×619×1894 庫内寸法(mm) 522×510×1695 温度(℃) 冷蔵2~12(外気温25℃・湿度60%・周囲風速0.2m/s以下・無負荷平衝時直射日光受けず) 質量(kg) 90 消費電力(W) 250/275(50/60Hz) 年間消費電力量(kWh/年) 1073/955 収納本数(本) 大ビン約162/中ビン約196 付属品 網棚4枚付 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台(410L)
89,980 税込98,978
3日以内出荷

アイリスオーヤマスリム冷蔵庫 80L
場所を取らないスリム冷蔵庫です。 幅約36cmでどこでも使用ができます! 500mLペットボトルだと37本収納が可能です! 社員食堂も縮小気味で、お昼ご飯を外で買って冷蔵庫に保存するという人も増えているので事務所向けの冷蔵庫にも!
用途企業内でのお茶出しはコップ→ペットボトルに 幅(mm) 356 寸法(mm) 約356×555×996 ホワイト 質量(g) 2900 定格電圧(V) AC100 耐荷重(kg) 約30(トップテーブル) 定格周波数(Hz) 50/60 電源コード(m) 約1.9 冷却方式 ファン式 耐熱温度(℃) 約100(トップテーブル) 定格入力(W) 85 定格内容積(L) 80
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

コンパクトで1人暮らしやプライベートルームに最適な、45L 1ドア冷蔵庫です。小物・ドアポケット付きで、6段階の温度調節ができます。ボトルポケットには1Lの紙パックや2Lのペットボトルも入ります。庫内の棚は取り外し可能なので、掃除も楽にできます。
付属品 製氷皿(1個)、霜受けトレー(1個) 材質 鋼板、PS 質量(g) 17000 コード長さ(m) 1.8 電圧(V)(50/60Hz) AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 472×450×492 保証期間 お買い上げ日より1年間 定格消費電力(W)(50/60Hz) 50/52 年間消費電力量(kWh/年) 120 省エネ基準達成率(%) 129 定格内容積(L) 45
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧倒的人気!デシケーターの定番。棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで楽々入ります。フタは成形により形が均一で、非常に高い気密性があります。
アズワン品番 1-001-01 付属品 棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚 材質 (棚板)PS(ポリスチレン)、(ゴム足)天然ゴム 質量(kg) 4.5(棚板込み) 材質(本体) 透明PMMA(アクリル) 間口(mm) 258×458 棚板間隔(mm) 底1段50、他30、最小棚板間隔20 棚板耐荷重(kg) 2kg 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×345×525 材質(ゴム足) 天然ゴム 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 285×275×485 棚板寸法(mm) 257×270×4t 総耐荷重(kg) 100
1台
19,600 税込21,560
当日出荷

コンパクト設計!同じ容量帯の2ドアよりも、冷蔵室扉の収納力が高い。単身者向け、サブ冷蔵庫としてキッチンだけでなくリビングや寝室になど様々なシーンに応じて活躍します!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 472×450×860 仕様 庫内灯/15W 質量(kg) 約22 容量(L) 93 ドア 1
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。持ち運びができるのに25Lの大容量サイズ。DC12Vにも対応しているのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。 フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本規格のペルチェ素子半導体を搭載。設定温度は5度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。 便利家電としてオフィス、寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざ給湯室やキッチンまで行かなくてもすみます。 上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。 庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら20本。2Lペットボトルなら4本。
用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。 セット内容 本体、AC電源コード、DC電源コード、取扱説明書(保証書) 質量(kg) 7.5 容量(L) 約25 電源(V) AC100(50/60Hz)、DC12 消費電力(W) (AC)保冷:60、保温:57、(DC)保冷:49、保温:43 コード長さ(m) (AC)約1.4、(DC)約1.9 冷却方式 ペルチェ式 温度調節範囲(℃) 5~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約345×430×485 運転音(dB) 保冷:最大46.5、保温:最大48.0 庫内寸法(mm) 約W270×D235×H360(奥の方は左記サイズより約1cm小さくなります)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度設定は2℃~12℃(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず) LED照明で庫内の食品、飲料類を明るくきれいに照らす。 4面ともニ重ガラスで庫内保冷能力が良い。 デジタルコントロールパネル採用で温度制御管理が向上。 強制対流方式だから庫内冷却効率が良い。 結露水は自然蒸発式で排水の手間がいらない。 扉の開閉方向は左右どちらでも変更可能。 扉は鍵付きだから安心保管。
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に RoHS指令(10物質対応) 対応
1台(63L)ほか
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全自動式でシリカゲルの交換が必要ありません。常温で庫内の湿度を30~40%RHに保ち長期の保管に最適です。成形部品を組合せ、機能・強度とも一段と向上しています。庫内エアー循環対流用ファンの採用により防湿能力が大幅に向上しました。保管品の大きさに合わせて棚板が28mm間隔で15段階に調節できます。フレームカラーはホワイト・ブラックの2色、または本体キャビネットは透明タイプと保管品の変質・退色を防止するスモークタイプ(ブラックフレームのみ)を取り揃えております。場所をとらないスリムなタテ型のデザインです。
付属品 パッチン錠タイプ棚板3枚 材質 ポリ塩化ビニル、ABS 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 312×390×617 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 255×332×428 質量(kg) 約7 タイプ 中湿度用 電源(V) AC100V 50/60Hz 消費電力(W) 9 電源コード(m) 約1m 湿度設定範囲(%RH) 30~40
1台
53,980 税込59,378
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

温度設定は2℃~12℃(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず) LED照明で庫内の食品、飲料類を明るくきれいに照らす。 4面ともニ重ガラスで庫内保冷能力が良い。 デジタルコントロールパネル採用で温度制御管理が向上。 自然冷媒(R600a)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ。 小型から大型タイプまで豊富なサイズ。 強制対流方式だから庫内冷却効率が良い。 結露水は自然蒸発式で排水の手間がいらない。 扉の開閉方向は左右どちらでも変更可能。 扉は鍵付きだから安心保管。 原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現。 製品保証1年間。(但し、製品保証書・保証修理規定に基づく)
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に 付属品 網棚1枚、排水受け皿 質量(kg) 37 間口(mm) 600 温度範囲(℃) 0~10(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず) 内容積(L) 64 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 600×450×800 消費電力(W)(50/60Hz) 180/200、LED(2/2) 庫内寸法(mm) W509×D359×H430 年間消費電力量(kWh/年) 290 収納の目安 250mL缶:約36本、350mL缶:約21本、550mL缶:約21本、500mLペットボトル:約18本、750mLワインボトル:約10本、ビール小瓶:約28本、ビール中瓶:約18本、ビール大瓶:約18本、一升瓶:0本
1台
68,980 税込75,878
3日以内出荷

置き場所に困らない省スペース設計。 スライド扉採用で、通路や狭い場所でも出し入れが容易。 排水工事が不要な除霜水強制蒸発式
電源(単相/V) 100 庫内温度(℃) 2~12
1台
99,980 税込109,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトなのに大容量。大容量収納で、2L ペットボトル、缶や瓶もラクラク入ります。本体内部右上に氷を作れる製氷室を搭載。7段階で温度調節可能なダイヤル付き。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 470×447×496 容量(L) 46 定格内容積(L) 46 付属品 霜取り用ヘラ・製氷皿・卵置き・霜受けトレイ 材質 スチール・ABS樹脂・高衝撃ポリスチレン・汎用ポリスチレン 質量(kg) 15 電源 100V 50/60Hz コード長さ(m) 約1.8 消費電力(W)(50/60Hz) 39/37 騒音値(dB) 23 冷却方式 直冷式 冷媒 ノンフロンR600a 年間消費電力量(kWh/年) 111
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

温度設定は2~10℃(外気温25℃、湿度60%、周囲風速0.2m/s以下、無負荷平衝時直射日光受けず) LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす デジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理向上 自然冷媒(R290)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ ノンフロン製品だから環境に優しい 二重ガラスだから庫内保冷能力が良い Low-Eガラス採用《遮熱・断熱・省エネ・結露防止効果》 自動霜取り機能付き 原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現 製品保証1年間。(但し、製品保証書・保証修理規定に基づく)
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に 温度範囲(℃) 2~10 消費電力(W)(50/60Hz) 255/280+LED[4/4]
1台
81,980 税込90,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アイリスオーヤマ冷蔵庫142L
インバーターコンプレッサー搭載で庫内温度を最適化。省エネ基準達成率315%で、省エネ・静音を実現しました。前開き式で142Lの大容量です。飲料品などをたっぷり収納でき、広くて使いやすさ抜群です。3段ガラス棚と庫内が見やすい透明な引き出しなので、取り出しもスムーズにできます。庫内LED照明付きで、庫内が明るく見えやすくなりました。ドアポケット付きなので、小物もすっきり収納できます。トップテーブルは、耐熱温度100℃、耐荷重は30kgです。霜取り不要の、自動霜取り機能が搭載されています。オフィスにおいて従業員や来客用の飲料の保存にも適した冷蔵庫です。
定格内容積(L) 【冷蔵室】142 ホワイト 寸法(mm) 約475×635×1290 質量(g) 37000 材質 鋼板、PP、ABS、ガラス等 電源(V) AC100(50/60Hz共用) 定格消費電力(W) 電動機/49(50Hz/60Hz)・電熱装置150(50Hz/60Hz)・LED庫内灯1.5(50Hz/60Hz) 年間消費電力量(kWh/年) 93 省エネ基準達成率(%) 315(2021年) コード長さ(m) 約1.8 扉開閉方式 右開き 耐荷重(kg) 30(トップテーブル) 耐熱温度(℃) 100(トップテーブル) 保証期間 お買い上げ日より1年間 幅(mm) 475
1台
54,980 税込60,478
翌々日出荷

『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。スタイリッシュなデザインながら24リットルサイズの大容量サイズです。DC12V対応なのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本製ペルチェ素子半導体を2つ搭載(本体は中国製)。設定温度は-9度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。電源ボタン、温度設定ボタンは本体正面のタッチ式。デザイン性にすぐれ、ボタン式と違い汚れがつきにくく掃除もしやすくなっています。便利家電として寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざキッチンまで行かなくてもすみます。上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら24本。2Lペットボトルなら4本。
用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。 消費電力(W) AC保冷88/保温65、DC保冷73/保温62 容量(L) 約24 ブラック 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 310×375×460 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 庫内:約240×230×360 質量(kg) 8 コード長さ(m) AC約1.5、DC約1.8 運転音(dB) 保冷:約42-44、保温:約42-44B 冷却方式 ペルチェ式 設定温度(℃) マイナス9~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります) セット内容 本体、AC電源コード、DC電源コード、仕切り板、取扱説明書(保証書) 電源(V) AC100 50/60Hz DC12 温度調節範囲(℃) -9~60
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

オフィスや一人暮らしにちょうどいいサイズの冷蔵庫。耐熱性の天板なのでレンジなどを置くことも可能。 上部には製氷スペースを設置。7段階温度調整。
用途オフィスや休憩室の冷蔵庫に。 付属品 製氷皿 性能 (冷凍室)フォースター 質量(kg) 29 ホワイト 間口(mm) 478 電源 AC100V(50/60Hz) 内容量(L) 92 運転音(dB) 26 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 47.8×45×83 温度調節 7段階 冷媒 R600a 扉形式 右開き 期間消費電力量(kWh) 189(50/60Hz)/年
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

高さ21.5cmまでの500mlペットボトルが4本収納できる保冷保温庫です。 コンパクトなので持ち運びやすく、デスクワークのお供にしたり、洗面所に置いて化粧品やシートマスクを冷やしたりと、様々な場所でお使いいただけます。 静音モード搭載で、ベットサイドに置いても動作音が気になりにくく、快適にお使いいただけます。
付属品 トレイ×1、AC電源コード×1、DC電源コード×1 質量(kg) 約2.8(製品のみ) ホワイト 電源(V) AC100(50/60Hz)、DC12 定格消費電力(W) AC100V:55、DC12V:42(3.5A)(周囲温度30℃:強冷) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約235×305×300 電源コード(m) AC:2.0、DC:2.8 シガレット(アクセサリー)ソケット用コード 温度 標準:7℃±3℃(周囲温度25℃) 冷却方式 電子冷却方式 保冷温度 強冷:5℃±3℃(周囲温度25℃) 保温温度 60℃±6℃(周囲温度20℃) 騒音レベル(dB(A)) 強冷:27以下/標準:24以下/保温:20以下、測定条件:暗騒音レベル16以下 庫内容量(L) 5.5
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

運転音や振動が気にならない静音設計&低消費電力!
用途冷凍食品やアイスクリーム等の運搬に! 付属品 専用電源ACアダプター、専用DCシガープラグ電源ケーブル 消費電力(W) 作動時:45(最大)、待機時:0.2 定格 入力:AC100~240V(50/60Hz)/2A、出力:DC14.5V/6A 定格電圧(V) DC12・24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 586×378×475 冷却方式 圧縮方式(機械式コンプレッサー) 製品質量(g) 11200 冷媒 R134a 温度設定範囲(℃) -20~20(温度調整:1づつ可能) アズワン品番 64-9675-09 庫内容量(L) 10~20未満 収納容量(L) 18(350mL缶:24本、500mL缶:16本、2Lペットボトル:4本)
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷

1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)