冷蔵庫 キャスターのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
205件の「冷蔵庫 キャスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「冷蔵庫かさ上げ」、「冷蔵庫 移動 キャスター」、「冷蔵庫台車」などの商品も取り扱っております。
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗濯機を動かせる、キャスター付き洗濯機台。工具不要で届いたらそのまま組み立て可能。重たい洗濯機を動かせて、お掃除もラクラク。洗濯機サイズに合わせて、幅・奥行き伸縮して調整可能なスライド台。
用途洗濯機置台として。スライド台 キャスター 台車 平台車 ランドリーラック 質量(kg) 2 商品タイプ キャスター付
1台ほか
5,088 税込5,597
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

女性でも重たい家具を軽々持ち上げ、付属の台車を使い楽々移動することができます。 大掃除や模様替え、地震対策グッズの設置にも大活躍! 【テコの原理でラクラク持ち上げ棒】 重たい家具もテコの原理を利用し、5分の1の力で持ち上げることができます。 差し込み部分が先端にかけて薄くなっており、少しのすき間にもしっかり入ります。 【安定性のある6輪台車】 約300kgまでの重たい家具も(台車4台使用時)スイスイ移動することができます。 各台車に車輪が6か所付いており、かかる力が分散され軽い力で動かすことができます。 ウレタンクッション付きで家具の底面にフィットし、移動中でもズレにくく段差移動にも強くなっています。
用途家具の移動に セット内容 持ち上げ棒×1、台車×4 材質 持ち上げ棒:本体/スチール、グリップ/TPR、フレーム・ローラー/ABS樹脂、台車:本体・ローラー/ABS樹脂、シャフト/スチール、クッション/ウレタン 寸法(mm) 持ち上げ棒:(幅)約70×(長さ)約305×(高さ)約55、台車:(幅)約70×(奥行)約100×(高さ)約25 質量(g) 持ち上げ棒 約250、台車 約85 耐荷重(kg) 持ち上げ棒:最大持ち上げ能力150、台車:4台使用時 最大使用荷重300 取扱説明書 (0.5MB)
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

キャスター付きで楽々移動できます。
用途軽量物の移動やすきま収納に 材質(車輪) ナイロン ブレーキ有無 なし キャスター 自在車×4 キャスター径(Φmm) 41 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台) 天然ホワイトパイン スタッキング可否 不可 連結可否 不可
1台
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大300kgの物まで移動できます。 100kgの重い物でも、たった20kgの力でらくらく持上げられます。 滑りにくく環境にも優しいエラストマ製グリップ。軽量なパイプハンドル。美しいABS樹脂製本体。 フォーク先端はテーパー状に薄くなっているので家具などの下に大変入れやすく、表面もカチオン塗装仕上げのためキズがつきにくくなっています。 ワイドに張り出た台車は安定性と耐荷重に優れ、100kgの荷重にもビクともしません。 安全ツマミは移動する家具などの下に台車をセットする時に、誤って指などを家具の底などに挟むことが防止できる安全設計です。 台車の高さを26mmまでにおさえたので家具などを必要以上に高く上げることがなく、家具の転倒や付属物の落下などの危険が減少しました。
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

枠内は自由に寸法の調整ができます。積載面の範囲内でいろいろな大きさのコンテナに対応しています。
仕様 自在キャスター4個 材質 (キャスター金具)スチール。(車輪)ゴム。(コーナー)スチール。(連結バー)アルミ 均等荷重(kg) 180 床面高さ(mm) 128 キャスター径(Φmm) 75
1台
8,898 税込9,788
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様 20kgの力で140~180kgを持ち上げられます。(持ち上げ倍率7~9倍)。 最大200kgまで移動可能。 家庭用大型冷蔵庫の引出し、移動、脚の調節が1人でできます。 家庭用冷蔵庫の修理や入れ替えするときに前面方向に引出し、移動や再設置が1人で容易にできます。・TA823PS 床保護シートとの併用をおすすめします。 サイズ…全長260mm セット内容…リフター×2。 台車サイズ…W80×H28×D120mm
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

パッキンケース等、箱物を運搬するのに最適。
種別 コンテナ・箱台車 材質(本体) スチール キャスター(mm) ナイロンキャスターΦ75 材質(キャスター) ナイロン 最大積載量(kg) 200 キャスター径(Φmm) 75
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

軽量のため、お手軽にご使用になれます。 自在キャスター×2個(持手穴側)、固定キャスター×2個
材質(本体) ポリプロピレン 材質(車輪) ナイロン キャスター 2輪自在 材質(車輪・金具) スチール キャスター径(Φmm) 75 特性 軽量 材質(荷台) 樹脂
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

材質 フレーム・パイプ/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装。ジャッキ/ナイロン樹脂・鉄製・メッキ仕上げ。キャスター/PP樹脂・ウレタンゴム・鉄製・メッキ仕上げ。固定ねじ/PP樹脂・鉄製・メッキ仕上げ。ゴムパッド/合成ゴム 幅(mm) 480~780 シルバー・グレー 高さ(mm) 100 奥行(mm) 390~610 耐荷重(kg) 150
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

移動に手間どる大型家具や ベッドなどの脚の下に
形状 材質 ふっ素樹脂 寸法(mm) 直径Φ70×7(厚さ) タイプ 敷くタイプ 用途例 移動に手間どる大型家具や。ベッドなどの脚の下に
1セット(2個)
799 税込879
当日出荷

重い荷物をてこの原理を使用して持ち上げる、重量物移動時の強い味方。テコの原理を利用して約5分の1の力で持ち上げ可能。家具などの重い荷物の移動時に力を発揮。
用途大型家具の移動、部屋の模様替えに。 セット内容 持ち上げ棒、台車×4個 材質 (持ち上げ棒)本体/スチール、フレーム・ローラー/ABS樹脂、グリップ/TPR、(台車)本体・ローラー/ABS樹脂、シャフト/スチール、クッション/ウレタン 質量(kg) 持ち上げ棒/0.24、台車/0.09 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 持ち上げ棒/305×70×55 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 台車/70×100×25 最大使用荷重(kg) 台車/300(4個使用時)
1セット
2,590 税込2,849
当日出荷

最大300kgの物まで移動できます。 100kgの重い物でも、わずか18kgの力で楽々持ち上げられます。 滑りにくい指止めと、握りやすい形のグリップ、軽量なパイプハンドル。 台車は4軸6組の車輪(ローラー)で、タタミの縁やフローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地などの溝に車輪が落ちることなく、安全にスムーズに移動することができます。 フォーク先端はテーパー状に薄くなっているので家具などの下に入れやすく、表面もカチオン塗装仕上げのためキズが付きにくくなっています。
用途家具の移動や、お部屋の模様替え、重い物持上げと移動に。
1セット
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100kgまでの家具・家電をラクラク移動キャリー重い家具や家電をラクラク移動!家具移動キャリー。 部屋の模様替え、大掃除、引越しに。耐震マットの設置にも。テコの原理で100kgの物でも1/5の力で持ち上げられます。 コロ付き台車で運びます。対象物100kgまでOK。
用途引越し、大掃除、部屋の模様替えなどに(タンス、食器棚、ローボード、植木鉢、金庫) 材質 テコ棒/ポリプロピレン・スチール・ABS樹脂、コロ付台車/TPR樹脂・ABS樹脂 寸法(cm) (コロ付台車)10.3×7.5×2.2 全長(cm) (テコ棒)34.5
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。 軸受には特殊ベアリングを使用。完全無給油です。
用途大型重量物移動、運搬据え付け用自在走行ローラー。 工場内でのレイアウト変更、メンテナンス。 大型機械の搬入据え付け、搬出。 タイプ (ローラー配列)ウレタンダブルタイプ 適合ハンドル D-1000 仕様 低床型
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

洗濯機を動かせる、キャスター付き洗濯機台です。重たい洗濯機の移動や掃除の時に便利な商品です。伸縮機能があり、洗濯機サイズを選びません。
用途洗濯機の移動などに 仕様 キャリー360°回転 付属品 水平レベル 防振パッド 寸法(mm) 640×640×120 質量(g) 3500 耐荷重(kg) 約120
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

種別 コンテナ・箱台車 キャスター ナイロン 自在キャスター4コ 最大積載量(kg) 300 床面高さ(mm) 105 キャスター径(Φmm) 75
1台
8,298 税込9,128
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

女性でも重たい家具を軽々持ち上げ、付属の台車を使い楽々移動することができます。 大掃除や模様替え、地震対策グッズの設置にも大活躍! 高さ調整台・台車用ソリ・長尺台車・専用ケースが付属したデラックスセットです。 重たい家具もテコの原理を利用し、5分の1の力で持ち上げることができます。 差し込み部分が先端にかけて薄くなっており、少しのすき間にもしっかり入ります。 約300kgまでの重たい家具も(台車4台使用時)スイスイ移動することができます。 各台車に車輪が6か所付いており、かかる力が分散され軽い力で動かすことができます。 ウレタンクッション付きで家具の底面にフィットし、移動中でもズレにくく段差移動にも強くなっています。 台車下部に取り付け、絨毯のような柔らかい床でも、スムーズに走行することができます。 壁際の家具や、並んで置かれた家具で、四隅に台車をセットできない時は、長尺台車を使用して家具が移動できます。(最大200kgまで。2台使用時) 脚付き家具でも高さ調節台セットで持ち上げられます。 持ち上げ棒とベースと台を組み合わせ、10mmから160mmまでの高さに調節できます。
用途家具の移動に セット内容 持ち上げ棒×1、台車×4、高さ調節台セット:ベース×1、10mm台×3、40mm台×3、台車用ソリ×4、長尺台車×2、収納ケース×1 材質 持ち上げ棒:本体/スチール、グリップ/TPR、フレーム・ローラー/ABS樹脂、台車:本体・ローラー/ABS樹脂、シャフト/スチール、クッション/ウレタン、高さ調節台セット・:ABS樹脂、台車用ソリ:ABS樹脂、長尺台車:ABS樹脂、スチール、ウレタン納ケース:ポリプロピレン 寸法(mm) 持ち上げ棒:(幅)約70×(長さ)約305×(高さ)約55、台車:(幅)約70×(奥行)約100×(高さ)約25、長尺台車(幅)約45×(奥行)約310×(高さ)約15、高さ調節台セット:ベース 直径70×高さ20、10mm台 直径75×高さ15、40mm台 直径75×高さ45、台車用ソリ(1台):幅85×奥行95×高さ10、長尺台車(1台):幅45×長さ310×高さ15、収納ケース:幅340×奥行175×高さ105 質量(g) 持ち上げ棒 約250、台車 約85、長尺台車 約115 耐荷重(kg) 持ち上げ棒:最大持ち上げ能力150、台車:4台使用時 最大使用荷重300、長尺台車:2台使用時 最大使用荷重200、高さ調節台セット:最大使用荷重100 取扱説明書 (1.1MB)
1セット
4,598 税込5,058
当日出荷

てこベースはブロック式なので、対象家具の高さで調節できます。脚付き家具に便利です。 100kgの重量物でもわずか19kgの力で持ち上げができます。 「安全ツマミ」を持って家具の下にセットするので、指を挟む心配が軽減され安全設計です。 4軸6組の車輪(ローラー)なので、畳の縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることなく、安全に移動できます。 台車の回転盤はクッション性があり、移動時の溝や凹凸、傾斜を移動時の「台車の抜け」を軽減します。
セット内容 リフターx1台 台車x4台 てこベースx2個 収納袋 材質 リフター:スチール・ABS・PVC、 台車:ABS・ウレタンクッション 寸法(mm) リフター:67×44×320(H) 台車:80(W)×100(D)×30(H) てこベース:75(W)×75(D)×20(H) 質量(g) リフター:258、台車(1台):89 床面高さ(mm) 30 積載均等耐荷重(kg) リフター:150、 台車(1台):100(4個使用の場合は300まで)
1個
4,350 税込4,785
欠品中

洗濯機の下側に排水口がくる場合でも排水ホースのスペースが確保できるかさ上げ台です。 かさ上げの高さ約100ミリ 洗濯機の下に空間が出来るので、洗濯機パンや排水口の掃除が簡単です。 防振ゴムで洗濯機の揺れを吸収し、振動音を軽減します。 耐荷重約3.6kN(370kgf)で、ドラム式の洗濯機も置くことができます。 ほとんどの洗濯機パンメーカーに取付可能です。
付属品 防振ゴム 材質 ポリプロピレン、エチレンプロピレンゴム アイボリー 耐荷重(kg) 370 耐荷重(kN) 約3.6(370kgf) アズワン品番 64-5150-76 商品タイプ かさ上げ台 外寸(幅×奥行×高さ)(mm) 105×105×100/1個
1セット(4個)
5,998 税込6,598
当日出荷