- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 足場周辺機器
- 冷蔵庫 ゴムマットのおすすめ人気ランキング
冷蔵庫 ゴムマットのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新102件の「冷蔵庫 ゴムマット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「冷蔵庫下敷き」、「冷蔵庫 防音」、「冷蔵庫かさ上げ」などの商品も取り扱っております。
防音・防振+高さも調整できる優れもの
ハイパー防振ゴムマット
重ねて使えば底上げでき、洗濯機の真下排水に最適!
防音・防振効果+高さ調整機能もついた優れものです。
材質
非移行性EPDMゴム
厚さ(mm)
25
径(Φmm)
70
適合サイズ(mm)
40~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
震度7クラスでも安心です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。水洗いでくり返し使用が可能です。工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。耐候性・絶縁性に優れています。Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
色
透明
厚さ(mm)
5
材質
ウレタンエラストマー
洗濯機や冷蔵庫のモーターから発生する音や振動を吸収し振動音をやわらげます。
材質
スチレン系エラストマー樹脂
厚さ(mm)
8
寸法(mm)
70
1パック(4枚)
¥859
税込¥945
当日出荷
使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。加工が容易で、50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。
用途工作機械や冷蔵庫、エアコン、送風機、各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生するところで使用可能です。
仕様
ISO9001認証取得工場製。ISO14001認証取得工場製
安心・安全の日本製 全ての角を丸く処理した角のない安全設計。
優れた耐衝撃性能を持った透明なプラスチック製。
軟質ビニールのマットと比べて反りにくい。
120℃の耐熱性を持ち床暖房にも対応。
用途透明・高品質なポリカーボネート樹脂製パネルが大切な床を冷蔵庫による凹みや傷から守ります。
材質
ポリカーボネート
耐荷重(kg)
200
こんな傷から床を守る。冷蔵庫下床保護パネル。優れた耐衝撃性能で目立ちにくい透明シート・床暖房に対応設計(耐熱120度まで床暖房のお部屋でも使用可能)
材質
ポリカーボネート樹脂
床のキズや汚れを防ぐ冷蔵庫下保護マット。
PVC素材だから汚れやシミに強く、熱にも強い。
ハサミでカット可能。
汚れを残したくない賃貸住まいの人にオススメ。
用途床やフローリングの傷防止に
材質
PVC
床に伝わる振動を軽減
直接脚が触れないので、床に伝わる洗濯機の振動を軽減させることができます。マンションにお住まいの方、深夜に洗濯をされる方に。
排水ホースのスペース確保
高さを上げることで、洗濯機の下にスペースを作ることができます。
洗濯物の取り出しが楽に
縦型・ドラム式どちらの洗濯機でも、高さが上がることで体に負担をかけずに楽に洗濯物を取り出すことができます。
洗濯機の下、排水トラップの掃除が楽に
洗濯機下の掃除はもちろん、排水管の洗浄時にも洗濯機を動かす必要がなくなります。
用途洗濯機の脚上げ
色
黒
材質
ゴム
プラスチックの中では最高ランクの衝撃性能を持つポリカーボネート製のパネル。
ハンマーで叩いても大丈夫!お家の床を傷やへこみから守ります。
透明シートで目立ちにくいので、お部屋の雰囲気を壊さず、床をさりげなく守ってくれます。
耐熱120℃の床暖房対応設計で、アクリルよりも燃えにくく難燃性があるので、安心してご利用頂けます。
材質
ポリカーボネート樹脂
衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています
厚さ(mm)
2
切断方法
丸のこ切断
切断公差
(幅、長さ)±1
材質
ポリカーボネート
色
透明
比重
1.2
表面抵抗
>15(10×Ω/□)
荷重たわみ温度(℃)
139(1.80MPa)
全光線透過率(%)
89
曲げ弾性率(MPa)
2300
ロックウェル硬度
67Mスケール
吸水率(%)
0.24
引張弾性率(MPa)
2250
体積抵抗率(10×Ω・cm)
>13
比熱(J/g・k)
1.3
熱膨張率(×105・K-1)
6.5
サービス分類
オーダー・加工
最大300kgの物まで移動できます。
100kgの重い物でも、たった20kgの力でらくらく持上げられます。
滑りにくく環境にも優しいエラストマ製グリップ。軽量なパイプハンドル。美しいABS樹脂製本体。
フォーク先端はテーパー状に薄くなっているので家具などの下に大変入れやすく、表面もカチオン塗装仕上げのためキズがつきにくくなっています。
ワイドに張り出た台車は安定性と耐荷重に優れ、100kgの荷重にもビクともしません。
安全ツマミは移動する家具などの下に台車をセットする時に、誤って指などを家具の底などに挟むことが防止できる安全設計です。
台車の高さを26mmまでにおさえたので家具などを必要以上に高く上げることがなく、家具の転倒や付属物の落下などの危険が減少しました。
気になる音に効果を発揮します
色移りのしにくい非移行性ゴム素材を使用しています
寸法(mm)
22
直径(Φmm)
30
1セット(4個)
¥759
税込¥835
11日以内出荷
女性でも重たい家具を軽々持ち上げ、付属の台車を使い楽々移動することができます。
大掃除や模様替え、地震対策グッズの設置にも大活躍!
【テコの原理でラクラク持ち上げ棒】
重たい家具もテコの原理を利用し、5分の1の力で持ち上げることができます。
差し込み部分が先端にかけて薄くなっており、少しのすき間にもしっかり入ります。
【安定性のある6輪台車】
約300kgまでの重たい家具も(台車4台使用時)スイスイ移動することができます。
各台車に車輪が6か所付いており、かかる力が分散され軽い力で動かすことができます。
ウレタンクッション付きで家具の底面にフィットし、移動中でもズレにくく段差移動にも強くなっています。
用途家具の移動に
セット内容
持ち上げ棒×1、台車×4
材質
持ち上げ棒:本体/スチール、グリップ/TPR、フレーム・ローラー/ABS樹脂、台車:本体・ローラー/ABS樹脂、シャフト/スチール、クッション/ウレタン
寸法(mm)
持ち上げ棒:(幅)約70×(長さ)約305×(高さ)約55、台車:(幅)約70×(奥行)約100×(高さ)約25
質量(g)
持ち上げ棒 約250、台車 約85
耐荷重(kg)
持ち上げ棒:最大持ち上げ能力150、台車:4台使用時 最大使用荷重300
取扱説明書
(0.5MB)
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
振動が気になる洗濯機に、防振効果抜群です
洗濯機用防振ゴム
振動吸収力の高いブチルゴム製です
天然ゴムの3倍以上の防振効果があります
低反発タイプです
厚さ(mm)
9
寸法(mm)
60×60
1セット(4個)
¥759
税込¥835
当日出荷
材質
フレーム・パイプ/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装。ジャッキ/ナイロン樹脂・鉄製・メッキ仕上げ。キャスター/PP樹脂・ウレタンゴム・鉄製・メッキ仕上げ。固定ねじ/PP樹脂・鉄製・メッキ仕上げ。ゴムパッド/合成ゴム
幅(mm)
480~780
色
シルバー・グレー
高さ(mm)
100
奥行(mm)
390~610
耐荷重(kg)
150
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
洗濯機の下に敷くことで、洗濯機の位置が6cmアップします。
洗濯機の振動を抑えます。
材質
ポリプロピレン
耐荷重(kg)
150(4個使用時)
商品タイプ
かさ上げ台
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
104×104×62/1個
1セット(4個)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
床の凹みを防止するプラスチックシート 4枚入。
冷蔵庫で、一部床に荷重がかかることによるへこみを防ぐ。
賃貸などにも便利。
厚さ(cm)
1枚:0.5
材質
ポリカーボネート
質量(g)
4枚合計/336
色
クリアカラー
寸法(幅W×奥行D)(cm)
1枚:15×15
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
オフィスや家庭、医療の場でも使用できる耐震マット。塩ビ製なので臭いが無く、グリップ力も強いので使用場所を選びません。敷くだけで簡単に設置可能です。
国内で製造・使用された塩化ビニル素材をリサイクルした日本初の製品です。化石燃料の使用量が少ない、環境にやさしい製品です。
素材自体に自己消火性があり、着火温度が455℃と高く燃えにくいため、火災の危険性が少ない素材です。
オフィス用品・電化製品などの四隅の底面に置くだけで簡単に取り付けることができます。
多数の突起部分(ダンパー)が振動を吸収し免震効果があり。優れたグリップ力で転倒を防ぎます。
摩擦係数が非常に高くストッパー的役割をします。
対象物の大きさに合わせて、ハサミやカッターなどで自由にカットして使えます。
寸法(mm)
300×300
材質
PVC
耐荷重(kg)
1000
適合温度(℃)
-10~60