冷蔵庫 上開きのおすすめ人気ランキング

2025/08/22更新
92件の「冷蔵庫 上開き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「冷蔵庫 屋外」、「冷蔵 ストッカー」、「野菜用冷蔵庫」などの商品も取り扱っております。
定格内容積(L) 45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 444×489×498 付属品 網棚、製氷皿、露受け皿 質量(kg) 15 ホワイト 定格電圧(V) 100 コード長さ(m) 約1.9 定格電流(A) 1.1 定格周波数(Hz) 50/60 定格消費電力(W) 55 運転音(dB) 24 冷媒 R600a 冷媒封入量(g) 15 ドア 右開き 霜取方法 手動 年間消費電力量(kWh/年) 138 省エネ基準達成率(%) 112(2021年度目標)
1台
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便利なカゴ1個付き(JCMC-41は無し)。鍵付きで安心保管(JCMC-41は無し))。4輪キャスター付きで移動もらくらく(JCMC-41は無し)。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全(JCMC-556-ORは除く)。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き
電源(V) 単相100(50/60Hz) 冷媒 R-600a 庫内温度(℃) -20
1台
30,980 税込34,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

業界初のファン式チェストタイプ AQUAだけのファン式チェストタイプだから霜取り不要! 可動式バスケット収納だから食材の出し入れがしやすい。 冷凍、冷蔵が選べる2モードセレクト 2モードセレクトで温度調節が可能。冷凍・冷蔵が選べる! 冷蔵室として使えば、野菜もペットボトルもたっぷり保存! 解凍時の旨味の流出を抑えるクイック冷凍 クイック冷凍! 解凍時の旨味の流出を抑えます! ハイエンドガラストップテーブルだからお手入れもしやすい!
ホワイト 冷媒 R600a グリーン購入法 適合 商品タイプ 上開き式
1台
119,800 税込131,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プライベート空間に最適なコンパクトで使いやすい1ドア冷蔵庫。 たっぷり大容量46リットル。 本体内部右上に氷を作れる製氷室を搭載。 扉は左開き、右開きに付け替え可能。
質量(kg) 15 容量(L) 46 定格電圧(V) AC 100 コード長さ(m) 1.8 定格周波数(Hz) 50/60 天板耐荷重(kg) 30 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 470×447×496 冷却方式 直冷式(温度調節ダイヤル付き) 保証期間 1年間 冷媒 ノンフロン R600a 庫内寸法(mm) 上部:W400 × D330 × H220/下部:W400 × D200 × H180 年間消費電力量(kWh/年) 111(50/60Hz共通)
1台
23,980 税込26,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アズワン小型冷蔵庫
冷却能力に優れたコンプレッサー方式を採用しています。省スペースでスマートなデザインです。
容量(L) 冷蔵43+製氷5 定格消費電力(W) 68 質量(kg) 14 電源(V) AC100(50/60Hz) 内寸法(mm) (上段)380×360×266(製氷室含む)、(下段)380×210×190 冷却方式 コンプレッサー方式 外寸法(mm) 450×450×510 アズワン品番 2-2041-11 庫内温度(℃) 約5
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

コンパクトで1人暮らしやプライベートルームに最適な、45L 1ドア冷蔵庫です。小物・ドアポケット付きで、6段階の温度調節ができます。ボトルポケットには1Lの紙パックや2Lのペットボトルも入ります。庫内の棚は取り外し可能なので、掃除も楽にできます。
付属品 製氷皿(1個)、霜受けトレー(1個) 材質 鋼板、PS 質量(g) 17000 コード長さ(m) 1.8 電圧(V)(50/60Hz) AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 472×450×492 保証期間 お買い上げ日より1年間 定格消費電力(W)(50/60Hz) 50/52 年間消費電力量(kWh/年) 120 省エネ基準達成率(%) 129 定格内容積(L) 45
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便刺なカゴ付き。鍵付きで安心保管。4輪キャスター付きで移動もらくらく。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き(冷凍室定格内容積100L当たり4.5kg以上の食品を24時間以内に-18℃以下に冷凍できる冷凍室をフォースタ
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクト設計!同じ容量帯の2ドアよりも、冷蔵室扉の収納力が高い。単身者向け、サブ冷蔵庫としてキッチンだけでなくリビングや寝室になど様々なシーンに応じて活躍します!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 472×450×860 仕様 庫内灯/15W 質量(kg) 約22 容量(L) 93 ドア 1
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AQUAだけのファン式チェストタイプ(バスケット収納だから出し入れがしやすい!※2 国内家庭用ノンフロン冷凍庫において。2022年11月現在。メーカー調べ。庫内3段設計で、仕分け保存が簡単!。食材のサイズに合わせてバスケットや中仕切りを使い上手にフリージング。お掃除も簡単!。バスケットは簡単に取り外しができるので庫内の隅々までお掃除できます!。2モードセレクト 温度調節が可能(冷凍/冷蔵が選べる)。冷蔵室として使えば、野菜もペットボトルもたっぷり保存!。冷気で一気に急速冷凍。解凍時の旨味の流出を抑えます。※4。ドリップを抑える※4クイック冷凍。※3:「クイック冷凍」に設定時のみ。クイック冷凍運転中の約150分間においては、消費電力量が約15%程度(計算値)増加します。メーカー試験条件による。 ※4:牛肉サーロイン150gをラップ包装。通常冷凍とクイック冷凍との比較。外気温31℃、扉開閉なし。通常冷凍:ドリップ量3.1%、クイック冷凍:ドリップ量2.6%、メーカー調べ。お手入れしやすい!。ハイエンドガラストップテーブル
質量(kg) 2 スノーホワイト 奥行(mm) 据付必要寸法:600 外形寸法(mm) 幅545×高さ870×奥行500 冷却方式 直冷式 定格消費電力(W)(50/60Hz) 電動機:59/67 年間消費電力量(kWh/年) 185/185(50Hz/60Hz) グリーン購入法 適合 定格内容積(L) 100<87>
1台(100L)
48,980 税込53,878
7日以内出荷

Haier(ハイアール)冷凍庫66L
ブロック肉や魚など、食材の出し入れも楽におこなえる上開き冷凍庫。 おいしさを逃さない急冷スイッチ。
用途ちょこっとフリージングにぴったり 定格内容積(L) 66 仕様 急冷スイッチ、水抜き栓、冷凍室性能・フォースター式 付属品 バスケット×1個 ホワイト 消費電力(W) (電動機)60 本体質量(kg) 28 電源電圧(V) 単相100(50Hz/60Hz共用) 冷却方式 直冷式 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 440×560×855 運転音(dB) 約25 冷媒 R600a 霜取方法 手動 年間消費電力量(kWh/年) 143 省エネ基準達成率(%) 143(2021年度目標)
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

高性能の断熱材(硬質発泡ウレタン)を使用している保冷保温庫になります。氷、保冷剤、蓄熱材、ドライアイスを併用して、保冷・保温をしていただく商品です。保冷剤併用で外気温40℃環境下で10℃以下を約4日間(96時間)、冷凍-10℃以下を約1日間(24時間)キープいたします(メーカー独自試験結果)!食品、飲料、冷凍食品、お弁当、野菜などを長時間、保冷・保温いたします。
用途食品、野菜、鮮魚、精肉、冷凍食品、アイスクリーム、飲料など一時保冷、お弁当、揚げ物、炊飯米などの保温
1台ほか
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おすすめしやすいコンパクト1ドア。 消費電力量を低減して新登場。 消費電力量がさらに低減。 業界トップクラスの静音性。 シンプルデザイン&設置しやすいコンパクトサイズ。
仕様 製氷室:貯氷量 ※製氷皿のみ12個入り1皿、鋼板ドア、ノンフロン 寸法(mm) 据付必要奥行:596 質量(kg) 18 オフホワイト 定格消費電力(W) 電動機:39(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 460×496×695 年間消費電力量(kWh/年) 177(50/60Hz) 省エネ基準達成率(%) 100 グリーン購入法 適合 定格内容積(L) 75(食品収納スペースの目安:54)
1台
38,980 税込42,878
当日出荷

冷却能力に優れたコンプレッサー方式を採用しています。省スペースでスマートなデザインです。
質量(kg) 21 内寸法(mm) (上段)380.5×360×325(製氷室含む)、(下段)380.5×210×190 内容量(L) 冷蔵65+製氷5 定格消費電力(W) 68 冷却方式 コンプレッサー方式 電源(AC100V) 50/60Hz 外寸法(mm) 470×450×632 アズワン品番 2-2041-12 庫内温度(℃) 約5 商品タイプ レンタル品はこちら
1台
44,900 税込49,390
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)冷凍庫 463L
冷凍室の仕様:庫内灯つき、バスケットつき(2個)、急凍機能(急冷スイッチあり)。その他の特長:上開きタイプ、鍵つき、霜取り:手動、霜取り板つき、排水受け皿(仕切り板兼用)つき
用途まとめ買いが多いご家庭にぴったり。 大物も丸ごと入る、省エネ性が向上した冷凍ストッカー。 仕様 冷凍食品保存期間の目安:約3ヶ月 質量(kg) 64 ホワイト 奥行(mm) 据付必要奥行寸法:795 容量(L) 冷凍室:436 温度(℃) 冷凍負荷温度(食品温度):-18℃以下 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1562×655×858 定格消費電力(W)(50/60Hz) 100/105 年間消費電力量(kWh/年) 623 省エネ基準達成率(%) 101 定格内容積(L) 436
1台
239,800 税込263,780
12日以内出荷

1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1ドアタイプのコンパクトな冷蔵庫。 寝室やオフィスなど、シーンにあわせてお使い頂けます。 ネジを付け替えることでドアの開き方を左右で替えることができます。 動線を考えたレイアウトや、壁際への設置にも向いています。 本体内部右上に氷を作れる製氷室を搭載。いつでも冷たいドリンクを楽しむことができます。
付属品 製氷皿×1、霜取り用ヘラ×1、卵ケース×1、仕切り棚(冷蔵室用)×1、露受けトレイ×1 質量(kg) 約15 電源(V) AC100(50/60Hz) 天板耐荷重(kg) 30 電源コード(m) 約1.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 470×447×496 騒音値(dB) 約23 冷却方式 直冷式 定格消費電力(W)(50/60Hz) 39/37 冷媒 R600a 年間消費電力量(kWh/年) 111
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中身が取り出しやすい高さ61.5cmのロータイプでセカンド冷凍庫として最適。おかずの作り置きや、特売日の冷凍食品まとめ買いにも。容量66Lでたっぷり収納することが可能。 すっきり収納できるバスケット付きで、埋もれがちな小物をすっきり収納できます。 音が気になりにくい静音性29dB。食品の量に合わせて選べるモード選択。アジャスター付きでガタつき防止。水抜き栓付きでお手入れ後の排水も簡単。
用途冷凍ストッカー、セカンド冷凍庫として。上開き/家庭用冷凍庫/冷凍ストッカー/ストッカー/冷凍食品/冷凍保存/フリーザー/食品保存/おしゃれ/アイス/夏/保存/作り置き/ファミリー/直冷式/ふるさと納税/返礼品/ストック 質量(kg) 17 容量(L) 66 間口(mm) 545 定格電圧(V) 交流100 定格消費電力(W) 電動機:55 電源コード(m) 1.8 運転音(dB) 29 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 54.5×47.6×61.5 冷媒 R600a 年間消費電力量(kWh/年) 153(JIS C 9801-2015年) 省エネ基準達成率(%) 100
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

奥行450のスリムタイプだから、動線を確保できます!。自動霜取り後の排水はコンプレッサの熱を利用した自然蒸発機能で排水設備がいらないので好きな場所に置けます。食材の鮮度を最大限に保つために強力パワーでスピーディーに冷却。庫内も内扉も全てステンレス仕上げだから、衛生的で掃除もしやすく丈夫です。ノンフロン発泡剤使用で、オゾン層を破壊しないから環境にやさしい。ヨコ型冷蔵庫は冷却ユニット引き出し構造で狭い厨房でもメンテナンスがしやすい。
タイプ 超薄型 消費電力(W) (冷却時)130 温度設定 (冷蔵)-2℃~12℃ 電源(V) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷凍庫不足にさようなら!大容量で収納力アップ!。上開き型なので扉を開けても冷気が下に流れて逃げにくい為、大きな食材もしっかりと長期保存が可能。省エネ達成率100%。冷凍冷蔵切り替え式
付属品 霜取りへら 冷却方式 直冷式 冷媒 R600a 省エネ基準達成率(%) 100
1台
35,980 税込39,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

省スペースで使いやすい46L冷蔵庫。ドリンククーラーとして寝室や来客用にも。2Lのペットボトルが入る奥行たっぷりの庫内とドアポケットを採用。庫内上部に製氷スペースを設置。庫内は7段階の温度調節が可能。
用途セカンド冷蔵庫、ドリンククーラーとして。寝室や来客用にも。 付属品 製氷皿、霜取用へら、露受皿 質量(kg) 15 ホワイト 容量(L) 46 電源(V) AC100(50/60Hz) 幅(cm) 44.5 定格電流(A) 0.67/0.77(50/60Hz) 定格消費電力(W) 39/37(50/60Hz) 電源コード(m) 1.8 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 47×45×49.6 冷媒 R600a 年間消費電力量(kWh/年) 111/111
1台
15,980 税込17,578
当日出荷