冷蔵庫 取っ手のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
229件の「冷蔵庫 取っ手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「冷蔵庫 ドアノブ」、「冷凍庫 ハンドル」、「取っ手」などの商品も取り扱っております。
TAKIGEN(タキゲン)角型7号取手(P=302)
クロムめっきは耐食性に優れた、マイクロポーラスクロムめっき仕上げです。
用途大型から小型までの冷蔵庫・通信機器の扉 材質 亜鉛合金(ZDC) 質量(g) 700 寸法L1(mm) 354 寸法L2(mm) 35 寸法W(mm) 25 寸法P(mm) 302 寸法L3(mm) 14 寸法H1(mm) 40 寸法H2(mm) 12 表面仕上げ クロムめっき(MZCr) 使用荷重(N) 392 寸法M M6 タキゲンコード 00377
1個
3,148 税込3,463
4日以内出荷

用途中・大型冷蔵庫及び冷凍庫・各種貯蔵庫及び倉庫 材質 ZDC 表面処理 Cr RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)カバー取手
用途大型から小型までの冷蔵庫・冷凍冷蔵ショーケース・各種ショーケース
1個
937 税込1,031
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

表側裏側2方向からの取り付けが可能な取手です。取付ねじは、カバーにより隠れ、スッキリとした外観になります。カバーはワンタッチにて取り付け可能です。
用途業務用冷凍・冷蔵庫・厨房機器・ショーケース等 材質 ZDC、ABS 部品名称 取手、カバー 表面処理 Cr(サチライト)、黒色 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パネルの表側から取り付けるタイプの樹脂製取手です。取付ねじは、キャップにより隠れるため、スッキリとした外観になります。
用途OA機器・事務機器・ボックス等 材質 ABS 質量(g) 87 垂直許容荷重(N[kgf]) 294[30] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
529 税込582
当日出荷

取り付け・取り外し簡単な吸盤ドアハンドルです 吸盤式ドアハンドル 吸盤式なので、何でも取り付け、取り外しが可能です 工夫次第で、ベランダ窓・引戸等、便利にご使用頂けます お子様からご年配の方にもらくらく開閉できます 取り付けはCLOSE側に60まわせばガッチリ固定します
材質 本体:ABS樹脂/吸盤:PVC/バネ・ネジ:ステンレス 寸法(mm) 65×46×195 耐荷重(kg) (垂直使用時)14・(水平使用時)8
1個
999 税込1,099
当日出荷

普及型ハンドルです。
用途厨房機器、配電盤扉、分電盤扉、工作機械、消火器ボックス 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分 設備・機械 仕上 クロームメッキ仕上 操作方法 左右勝手の変更はパネルカットの向きを変更して下さい。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
315 税込347
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

A-42(A-1042)-A・B・C・D・E・Fの取手シリーズと取付けピッチは同一です。 取付けは表からねじ止めできます。
用途冷凍冷蔵庫・計測機器 材質(本体) 亜鉛合金(ZDC) 質量(g) 215 寸法L(mm) 206 寸法D(Φmm) 18 寸法W(mm) 18 寸法P(mm) 188 寸法d(Φmm) 6.6 材質(キャップ) ABS樹脂 寸法H1(mm) 36 寸法H2(mm) 9 表面仕上げ 本体:サチライトクロムめっき(MZCr) 使用荷重(N) 392 タキゲンコード 01066
1個
1,584 税込1,742
4日以内出荷

小型ながら強靭構造、激しい扉の開閉にも適応します。 スムーズな操作性です。 左右兼用型
用途冷凍冷蔵庫・小型ボックスの扉用 材質 亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げ クロムめっき(MZCr)
1個
2,699 税込2,969
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ショーケース取手
グリップを改良し操作性を向上させました。 取付けは表と裏両面からねじ止めできます。 キャップは取付け後にセットしてください。
用途各種ショーケース・通信機器 材質 本体/亜鉛合金(ZDC)、キャップ/ABS樹脂 表面仕上げ 本体/クロムめっき(MZCr) タキゲンコード 04588
1個
2,123 税込2,335
6日以内出荷

冷凍冷蔵庫・各筐体にマッチした流麗なハンドルです。 取付けは表と裏両面からねじ止めできます。 キャップは取付け後にセットしてください。
用途冷凍冷蔵庫・オーブンなど 材質(ブラケット) 亜鉛合金(ZDC) 材質(パイプ) ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ ブラケット:サチライトニッケルめっき(ウレタンクリアー)、パイプ:ヘアライン仕上 使用荷重(N) 294
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄製扉の開閉操作時に使用する取り外し可能な取手です。磁石全体をシリコンゴムでコーティングしているため、着磁面を傷つけず、扉の開閉ができます。
用途点検口扉 材質 ポリアミド(PA6 GF30)+シリコンゴム+ネオジム磁石 仕上 黒色 コード 1042091601 自重(g) 120 分野 設備・機械
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

小型ドアに強力に密着できます。 キーによるセキュリティ性を確保しました。ストライクは高さ調整可能です。
用途乾燥機・医療機器・小型冷蔵庫等 材質 ZDC 質量(g) 343 表面処理 Cr RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷

ハンドルは冷蔵庫内から開けられる安全装置(セット品THA-KA-100S)が適用出来ます。
用途中、大型冷蔵庫・冷凍庫・各種貯蔵庫及び倉庫 材質 ZDC 質量(g) 2540 表面処理 Cr RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

ねじを隠す化粧キャップが付いたスマートなデザインです。
材質 ポリプロピレン ブラック 質量(g) 38 種類 ハンドル グリップ径(Φmm) 25 取付け方法 丸穴 RoHS指令(10物質対応) 対応 U字形種類 ストレート 面付形種類 U字形
1個
979 税込1,077
当日出荷

取っ手の無い冷蔵庫にも対応可能。両端プレートに強度のある強力粘着パッドタイプ。 2段階でベルトの長さを調整可能で冷蔵庫が壁から150mm離れていても設置可能。
用途冷蔵庫の転倒による事故や破損の防止に! セット内容 プレート4個/ラバーベルト2個/アルコールバッド2個 材質 プレート:スチール ベルト:エチレンプロピレンゴム 粘着:VHB 耐荷重(kg) 200/2個 アズワン品番 64-3976-39 適合容量(L) 500以上
1セット(2個)
3,298 税込3,628
当日出荷

材質 ボディー/亜鉛合金(ZDC)、ハンドル/ステンレス鋼鋳物(SUS304) 付属品 キー2本 350
1個
17,427 税込19,170
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)