- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- 冷蔵庫/冷凍庫
- 冷蔵庫 小型 1 ドアのおすすめ人気ランキング
冷蔵庫 小型 1 ドアのおすすめ人気ランキング
2025/07/29更新115件の「冷蔵庫 小型 1 ドア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「冷凍庫 なし 冷蔵庫」、「パーソナル冷蔵庫」、「ミニ 冷蔵庫 サイズ」などの商品も取り扱っております。
大容量サイズ 一人暮らしにぴったり
場所を取らないコンパクト設計
コンパクトながらも大容量!
スペースを有効活用!
右開きに対応
耐熱天板
家計にやさしい省エネ仕様!
調節脚 静音設計 選べるカラーバリエーション
定格内容積(L)
46
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
470×447×496
付属品
製氷皿、卵ケース、霜取り用ヘラ、仕切り棚、霜受けトレー、取扱説明書(保証書付き)
質量(kg)
15
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
電動機:39(50/60Hz共通)
天板耐荷重(kg)
30
電源コード(m)
約1.8
冷却方式
直冷式(庫内温度調整ダイヤル付き)
使用周囲温度(℃)
5~35
保証期間
1年
使用周囲湿度
20~80%(結露なきこと)
冷媒
ノンフロン R600a
RoHS指令(10物質対応)
対応
年間消費電力量(kWh/年)
111
コンパクト設計!同じ容量帯の2ドアよりも、冷蔵室扉の収納力が高い。単身者向け、サブ冷蔵庫としてキッチンだけでなくリビングや寝室になど様々なシーンに応じて活躍します!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
472×450×860
仕様
庫内灯/15W
質量(kg)
約22
容量(L)
93
ドア
1
定格内容積(L)
45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
444×489×498
付属品
網棚、製氷皿、露受け皿
質量(kg)
15
色
ホワイト
定格電圧(V)
100
コード長さ(m)
約1.9
定格電流(A)
1.1
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
55
運転音(dB)
24
冷媒
R600a
冷媒封入量(g)
15
アズワン品番
64-1124-01
ドア
右開き
霜取方法
手動
年間消費電力量(kWh/年)
138
省エネ基準達成率(%)
112(2021年度目標)
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
コンパクトで1人暮らしやプライベートルームに最適な、45L 1ドア冷蔵庫です。小物・ドアポケット付きで、6段階の温度調節ができます。ボトルポケットには1Lの紙パックや2Lのペットボトルも入ります。庫内の棚は取り外し可能なので、掃除も楽にできます。
付属品
製氷皿(1個)、霜受けトレー(1個)
材質
鋼板、PS
質量(g)
17000
コード長さ(m)
1.8
電圧(V)(50/60Hz)
AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
472×450×492
保証期間
お買い上げ日より1年間
定格消費電力(W)(50/60Hz)
50/52
年間消費電力量(kWh/年)
120
省エネ基準達成率(%)
129
定格内容積(L)
45
冷却能力に優れたコンプレッサー方式を採用しています。省スペースでスマートなデザインです。
質量(kg)
21
内寸法(mm)
(上段)380.5×360×325(製氷室含む)、(下段)380.5×210×190
内容量(L)
冷蔵65+製氷5
定格消費電力(W)
68
冷却方式
コンプレッサー方式
電源(AC100V)
50/60Hz
外寸法(mm)
470×450×632
アズワン品番
2-2041-12
庫内温度(℃)
約5
商品タイプ
レンタル品はこちら
1台
¥44,900
税込¥49,390
翌々日出荷
省スペースで使いやすい46L冷蔵庫。ドリンククーラーとして寝室や来客用にも。2Lのペットボトルが入る奥行たっぷりの庫内とドアポケットを採用。庫内上部に製氷スペースを設置。庫内は7段階の温度調節が可能。
用途セカンド冷蔵庫、ドリンククーラーとして。寝室や来客用にも。
付属品
製氷皿、霜取用へら、露受皿
質量(kg)
15
色
ホワイト
容量(L)
46
電源(V)
AC100(50/60Hz)
幅(cm)
44.5
定格電流(A)
0.67/0.77(50/60Hz)
定格消費電力(W)
39/37(50/60Hz)
電源コード(m)
1.8
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
47×45×49.6
冷媒
R600a
年間消費電力量(kWh/年)
111/111
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
おすすめしやすいコンパクト1ドア。
消費電力量を低減して新登場。
消費電力量がさらに低減。
業界トップクラスの静音性。
シンプルデザイン&設置しやすいコンパクトサイズ。
仕様
製氷室:貯氷量 ※製氷皿のみ12個入り1皿、鋼板ドア、ノンフロン
寸法(mm)
据付必要奥行:596
質量(kg)
18
色
オフホワイト
定格消費電力(W)
電動機:39(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
460×496×695
年間消費電力量(kWh/年)
177(50/60Hz)
省エネ基準達成率(%)
100
グリーン購入法
適合
定格内容積(L)
75(食品収納スペースの目安:54)
1台
¥38,980
税込¥42,878
欠品中
おしゃれなガラスドア採用
パーソナルユースに最適サイズ
定格内容積(L)
45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
444×477×498
付属品
製氷皿、露受皿、網棚、扉用枠棚(白色)2種類
質量(kg)
約16
色
ホワイトストライプ
定格電圧(V)
100(50/60Hz)
コード長さ(m)
約1.9(ビニルキャップタイヤコード)
冷却方式
直冷式
運転音(dB)
約24
冷媒
R600a(15g)
年間消費電力量(kWh/年)
138
省エネ基準達成率(%)
112
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
コンパクトなのに大容量。大容量収納で、2L ペットボトル、缶や瓶もラクラク入ります。本体内部右上に氷を作れる製氷室を搭載。7段階で温度調節可能なダイヤル付き。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
470×447×496
容量(L)
46
定格内容積(L)
46
付属品
霜取り用ヘラ・製氷皿・卵置き・霜受けトレイ
材質
スチール・ABS樹脂・高衝撃ポリスチレン・汎用ポリスチレン
質量(kg)
15
電源
100V 50/60Hz
コード長さ(m)
約1.8
消費電力(W)(50/60Hz)
39/37
騒音値(dB)
23
冷却方式
直冷式
冷媒
ノンフロンR600a
年間消費電力量(kWh/年)
111
静音タイプのコンプレッサー式冷却システムを採用しています。
20Lクラスの小型タイプでありながら、広い収納スペースを確保しています。
質量(kg)
12.5
容量(L)
20
定格消費電力(W)
60 (AC100V)
棚板数(枚)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
385×380×465
電源コード(m)
2
冷却方式
コンプレッサー
ライト種類
LED
騒音レベル(dB(A))
16
温度調整方法
ダイヤル式
ドア
右
年間消費電力量(kWh/年)
208
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
【省エネ達成基準率110%】【容量60L】【右開き】庫内が見やすい透明な引出しタイプの1ドア冷凍庫。各段ごとに直接冷凍できる為、食品を素早く冷凍することが可能です。
性能
[冷凍室]【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月
質量(g)
26000
電源(V)
AC100(50/60Hz共用)
耐荷重(kg)
トップテーブル:30
コード長さ(m)
1.8
定格消費電力(W)
50Hz:46/60Hz:49
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×500×850
扉開閉方式
右開き
年間消費電力量(kWh/年)
132
定格内容積(L)
【冷凍室】60
-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便利なカゴ1個付き(JCMC-41は無し)。鍵付きで安心保管(JCMC-41は無し))。4輪キャスター付きで移動もらくらく(JCMC-41は無し)。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全(JCMC-556-ORは除く)。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き
電源(V)
単相100(50/60Hz)
冷媒
R-600a
庫内温度(℃)
-20
インバーターコンプレッサー搭載で庫内温度を最適化。省エネ基準達成率315%で、省エネ・静音を実現しました。前開き式で142Lの大容量です。飲料品などをたっぷり収納でき、広くて使いやすさ抜群です。3段ガラス棚と庫内が見やすい透明な引き出しなので、取り出しもスムーズにできます。庫内LED照明付きで、庫内が明るく見えやすくなりました。ドアポケット付きなので、小物もすっきり収納できます。トップテーブルは、耐熱温度100℃、耐荷重は30kgです。霜取り不要の、自動霜取り機能が搭載されています。オフィスにおいて従業員や来客用の飲料の保存にも適した冷蔵庫です。
定格内容積(L)
【冷蔵室】142
色
ホワイト
寸法(mm)
約475×635×1290
質量(g)
37000
材質
鋼板、PP、ABS、ガラス等
電源(V)
AC100(50/60Hz共用)
定格消費電力(W)
電動機/49(50Hz/60Hz)・電熱装置150(50Hz/60Hz)・LED庫内灯1.5(50Hz/60Hz)
年間消費電力量(kWh/年)
93
省エネ基準達成率(%)
315(2021年)
コード長さ(m)
約1.8
扉開閉方式
右開き
耐荷重(kg)
30(トップテーブル)
耐熱温度(℃)
100(トップテーブル)
保証期間
お買い上げ日より1年間
幅(mm)
475
1台
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
静音タイプのコンプレッサー式冷却システムを採用しています。
20Lクラスの小型タイプでありながら、広い収納スペースを確保しています。
質量(kg)
12.5
容量(L)
20
定格消費電力(W)
60 (AC100V)
棚板数(枚)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
385×380×465
電源コード(m)
2
冷却方式
コンプレッサー
ライト種類
LED
騒音レベル(dB(A))
16
温度調整方法
ダイヤル式
ドア
左
年間消費電力量(kWh/年)
208
1台
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
1ドア冷蔵庫(45L)ノンフロン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
444×489×498
定格内容積(L)
45
付属品
網棚・製氷皿・露受け皿・アース線/後部機械室用アミ(取付済)
色
ホワイト
定格電圧(V)
100
コード長さ(m)
約1.9(ビニルキャップタイヤコード)
定格周波数(Hz)
50/60
本体質量(kg)
15
冷却方式
冷気自然対流式
運転音(dB)
24
温度調節
ダイヤル:切・1~7
定格消費電力(W)(50/60Hz)
(電動機)55/55
冷媒
R600a
冷媒封入量(g)
15
アズワン品番
64-1124-02
ドア
左開き
霜取方法
手動開始・手動終了
定格電流(A)(50/60Hz)
1.1/1.1
年間消費電力量(kWh/年)
JIS-C9801-3:2015:138/138
省エネ基準達成率(%)
112(2021年度目標)
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。持ち運びができるのに25Lの大容量サイズ。DC12Vにも対応しているのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。
フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本規格のペルチェ素子半導体を搭載。設定温度は5度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。
便利家電としてオフィス、寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざ給湯室やキッチンまで行かなくてもすみます。
上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。
庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら20本。2Lペットボトルなら4本。
用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。
セット内容
本体、AC電源コード、DC電源コード、取扱説明書(保証書)
質量(kg)
7.5
容量(L)
約25
電源(V)
AC100(50/60Hz)、DC12
消費電力(W)
(AC)保冷:60、保温:57、(DC)保冷:49、保温:43
コード長さ(m)
(AC)約1.4、(DC)約1.9
冷却方式
ペルチェ式
温度調節範囲(℃)
5~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約345×430×485
運転音(dB)
保冷:最大46.5、保温:最大48.0
庫内寸法(mm)
約W270×D235×H360(奥の方は左記サイズより約1cm小さくなります)
オフィスや一人暮らしにちょうどいいサイズの冷蔵庫。耐熱性の天板なのでレンジなどを置くことも可能。
上部には製氷スペースを設置。7段階温度調整。
用途オフィスや休憩室の冷蔵庫に。
付属品
製氷皿
性能
(冷凍室)フォースター
質量(kg)
29
色
ホワイト
間口(mm)
478
電源
AC100V(50/60Hz)
内容量(L)
92
運転音(dB)
26
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
47.8×45×83
温度調節
7段階
冷媒
R600a
扉形式
右開き
期間消費電力量(kWh)
189(50/60Hz)/年
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。スタイリッシュなデザインながら24リットルサイズの大容量サイズです。DC12V対応なのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本製ペルチェ素子半導体を2つ搭載(本体は中国製)。設定温度は-9度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。電源ボタン、温度設定ボタンは本体正面のタッチ式。デザイン性にすぐれ、ボタン式と違い汚れがつきにくく掃除もしやすくなっています。便利家電として寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざキッチンまで行かなくてもすみます。上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら24本。2Lペットボトルなら4本。
用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。
消費電力(W)
AC保冷88/保温65、DC保冷73/保温62
容量(L)
約24
色
ブラック
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×375×460
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
庫内:約240×230×360
質量(kg)
8
コード長さ(m)
AC約1.5、DC約1.8
運転音(dB)
保冷:約42-44、保温:約42-44B
冷却方式
ペルチェ式
設定温度(℃)
マイナス9~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります)
セット内容
本体、AC電源コード、DC電源コード、仕切り板、取扱説明書(保証書)
電源(V)
AC100 50/60Hz DC12
温度調節範囲(℃)
-9~60
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
一人暮らしや新生活の方におすすめの、133Lの冷凍冷蔵庫です。横幅47cmのスリムタイプで、狭い所でも設置できます。また高さ124cmなので、女性でも取り出しやすい設計です。ドアポケットが2段あり、下段のドアポケットへは2Lペットボトルを収納できます。冷蔵室クリアケース下の溝を利用して缶やびん、ペットボトルなどのかさばりやすいものを綺麗に整理できます。急速冷凍モード搭載なので、食品を素早く冷凍することができます。高さが変えられるガラス製の棚なので収納しやすく、汚れも拭き取りやすいため臭い移りも気になりません。
付属品
製氷皿、卵トレー
性能
冷凍室負荷温度(食品温度):-18℃以下、冷凍食品の保存期間の目安:約3か月
質量(kg)
33
定格電圧(V)
AC100
コード長さ(m)
約2.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
470×521×1240
冷却方式
直冷式
定格入力(W)
80、電熱装置:8
年間消費電力量(kWh/年)
252
定格内容積(L)
全体113(冷蔵庫91、冷凍庫42)