冷蔵庫 床 マットのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
103件の「冷蔵庫 床 マット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「冷蔵庫下敷き」、「洗濯機 下」、「冷凍庫 滑り止め」などの商品も取り扱っております。
安心・安全の日本製 全ての角を丸く処理した角のない安全設計。 優れた耐衝撃性能を持った透明なプラスチック製。 軟質ビニールのマットと比べて反りにくい。 120℃の耐熱性を持ち床暖房にも対応。
用途透明・高品質なポリカーボネート樹脂製パネルが大切な床を冷蔵庫による凹みや傷から守ります。 材質 ポリカーボネート 耐荷重(kg) 200
1枚
3,698 税込4,068
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

床のキズや汚れを防ぐ冷蔵庫下保護マット。 PVC素材だから汚れやシミに強く、熱にも強い。 ハサミでカット可能。 汚れを残したくない賃貸住まいの人にオススメ。
用途床やフローリングの傷防止に 材質 PVC
1枚
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

こんな傷から床を守る。冷蔵庫下床保護パネル。優れた耐衝撃性能で目立ちにくい透明シート・床暖房に対応設計(耐熱120度まで床暖房のお部屋でも使用可能)
材質 ポリカーボネート樹脂
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています 厚さ(mm) 2 切断方法 丸のこ切断 切断公差 (幅、長さ)±1 材質 ポリカーボネート 透明 比重 1.2 表面抵抗 >15(10×Ω/□) 荷重たわみ温度(℃) 139(1.80MPa) 全光線透過率(%) 89 曲げ弾性率(MPa) 2300 ロックウェル硬度 67Mスケール 吸水率(%) 0.24 引張弾性率(MPa) 2250 体積抵抗率(10×Ω・cm) >13 比熱(J/g・k) 1.3 熱膨張率(×105・K-1) 6.5 サービス分類 オーダー・加工
1枚
839 税込923
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

アイリスオーヤマ冷蔵庫下床保護パネル
プラスチックの中では最高ランクの衝撃性能を持つポリカーボネート製のパネル。 ハンマーで叩いても大丈夫!お家の床を傷やへこみから守ります。 透明シートで目立ちにくいので、お部屋の雰囲気を壊さず、床をさりげなく守ってくれます。 耐熱120℃の床暖房対応設計で、アクリルよりも燃えにくく難燃性があるので、安心してご利用頂けます。
材質 ポリカーボネート樹脂
1台
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

デスクやテーブル周りの床面を傷や汚れから守る保護マット お部屋のイメージを損ねないクリアタイプと、インテリア性のある木目調の2タイプ ダイニングチェアの下にも使用可能 食べこぼしなどで汚れてもサッと拭き取れるPVC素材 耐熱性があるので床暖房の上でも使用OK シボ面(ザラザラした面)を上面にしてご使用ください。
用途チェアパッド、デスクチェアマット、キズ防止、フロアマット、保護マット、保護シートとして。 材質 塩化ビニル樹脂 厚さ(mm) 1.5 耐熱温度(℃) -10~80
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

震度7クラスでも安心です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。水洗いでくり返し使用が可能です。工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。耐候性・絶縁性に優れています。Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
透明 厚さ(mm) 5 材質 ウレタンエラストマー
1個(4枚)ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

お掃除しやすいフロントリブのスロープ形状。耐薬品性に優れた高結晶ポリプロピレン製です。洗濯機のサイズに合わせてお選びいただけます。工事不要で簡単設置できます。
寸法(mm) 640×640×50 仕様 トラップ穴なし 材質 ポリプロピレン ホワイト 耐荷重(kg) 200 取付穴径(Φmm) 穴無し 有効寸法(mm) (洗濯機設置)580×580 トラップ 穴なし 商品タイプ パン(フラット) 外寸(幅×奥行×高さ)(mm) 640×640×50
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷

全自動洗濯機用のトレーです。 結露による水滴から床を守ります。 工具不要で簡単に設置できます。
寸法(mm) 570×570 材質 ポリスチレン 厚さ(mm) 10 白(ホワイト) トラップ 穴なし 商品タイプ パン(フラット) 外寸(幅×奥行×高さ)(mm) 570×570×10
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

耐衝撃性ポリスチレン製の大型バットです。底面はフラットではなく凹凸があります。
材質 ポリスチレン
1枚
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

防音・防振+高さも調整できる優れもの ハイパー防振ゴムマット 重ねて使えば底上げでき、洗濯機の真下排水に最適! 防音・防振効果+高さ調整機能もついた優れものです。
材質 非移行性EPDMゴム 厚さ(mm) 25 径(Φmm) 70 適合サイズ(mm) 40~60 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(4個)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。加工が容易で、50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。
用途工作機械や冷蔵庫、エアコン、送風機、各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生するところで使用可能です。 仕様 ISO9001認証取得工場製。ISO14001認証取得工場製
1枚
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

プラスチックの中では高い衝撃性能を持つポリカーボネートを使用した冷蔵庫下床保護パネルです。 お家の床を傷やへこみから守ります。3mmとしっかりとした厚みで、クッション性のある柔らかい床でも使えます。 透明シートで目立ちにくいので、お部屋の雰囲気を壊さず、床をさりげなく守ってくれます。
材質 ポリカーボネート樹脂
1枚
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
当日出荷

衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています 厚さ(mm) 3 材質 ポリカーボネート 透明 比重 1.2 表面抵抗 >15(10×Ω/□) 荷重たわみ温度(℃) 139(1.80MPa) 全光線透過率(%) 89 曲げ弾性率(MPa) 2300 ロックウェル硬度 67Mスケール 吸水率(%) 0.24 切断方法 丸のこ切断 切断公差 0~+1 引張弾性率(MPa) 2250 体積抵抗率(10×Ω・cm) >13 比熱(J/g・k) 1.3 熱膨張率(×105・K-1) 6.5 サービス分類 オーダー・加工
1枚
829 税込912
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

CONDOR(山崎産業)ユニットスノコ(本駒)
-40℃の冷凍庫でも使える耐低温性のスノコ。マット一枚あたりの圧縮荷重が12.4kg/cm2の耐荷設計。
材質 ポリエチレン(PE) 長さ(mm) 600 幅(mm) 600 厚さ(mm) 21 質量(kg) 1.7 防炎性能試験番号 EO.840476 耐荷重(kg/cm2) 12.4
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

床の凹みを防止するプラスチックシート 4枚入。 冷蔵庫で、一部床に荷重がかかることによるへこみを防ぐ。 賃貸などにも便利。
厚さ(cm) 1枚:0.5 材質 ポリカーボネート 質量(g) 4枚合計/336 クリアカラー 寸法(幅W×奥行D)(cm) 1枚:15×15
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

お部屋の雰囲気を変えずに床面を保護します。のりを使っていないので簡単に貼って、キレイにはがせます。お好きなサイズにカットできます。防水仕様(材質特性)。
用途キッチンマットや床面の傷保護シートとしてご使用頂けます。 材質 表面:塩化ビニル樹脂、裏面:アクリル樹脂、保護フィルム:ポリエチレン
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ウレタンゲルの粘着性を高めた、強力粘着の転倒防止シートです。貼り剥がしができ、糊移りの心配がありません。可塑剤を含まず、接触面を汚染しません。水洗いで繰り返し使用できます。使いやすいサイズに抜き加工しています。ハーフカット仕上げなので剥がしやすくて便利です。
用途家具・電子機器・精密機器などの転倒防止、地震対策、吸着パットなど 材質 ポリウレタン 透明 硬度 アスカーC23 RoHS指令(10物質対応) 対応
1シート(4枚)ほか
2,990 税込3,289
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
欠品中