- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 足場周辺機器
- 冷蔵庫 滑り止めのおすすめ人気ランキング
冷蔵庫 滑り止めのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新208件の「冷蔵庫 滑り止め」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「冷蔵庫下敷き」、「冷蔵庫 防音」、「ポリカーボネート 床」などの商品も取り扱っております。
防音・防振+高さも調整できる優れもの
ハイパー防振ゴムマット
重ねて使えば底上げでき、洗濯機の真下排水に最適!
防音・防振効果+高さ調整機能もついた優れものです。
材質
非移行性EPDMゴム
厚さ(mm)
25
径(Φmm)
70
適合サイズ(mm)
40~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
音 揺れに効果UP↑
振動吸収性(従来比)約90%効果UP↑
特殊形状防振マット 抜群の防振性能!
両面の形状は荷重が増加するとともに受圧面積が増えるように設計されています。
荷重の軽いものでも振動数を低く設定できるので、荷重の大小に関わらず、優れた防振効果を発揮します。
材質
非移行性EPDMゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
安心・安全の日本製 全ての角を丸く処理した角のない安全設計。
優れた耐衝撃性能を持った透明なプラスチック製。
軟質ビニールのマットと比べて反りにくい。
120℃の耐熱性を持ち床暖房にも対応。
用途透明・高品質なポリカーボネート樹脂製パネルが大切な床を冷蔵庫による凹みや傷から守ります。
材質
ポリカーボネート
耐荷重(kg)
200
使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。加工が容易で、50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。
用途工作機械や冷蔵庫、エアコン、送風機、各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生するところで使用可能です。
仕様
ISO9001認証取得工場製。ISO14001認証取得工場製
振動が気になる洗濯機に、防振効果抜群です
洗濯機用防振ゴム
振動吸収力の高いブチルゴム製です
天然ゴムの3倍以上の防振効果があります
低反発タイプです
厚さ(mm)
9
寸法(mm)
60×60
1セット(4個)
¥759
税込¥835
当日出荷
震度7クラスでも安心です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。水洗いでくり返し使用が可能です。工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。耐候性・絶縁性に優れています。Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
色
透明
厚さ(mm)
5
材質
ウレタンエラストマー
洗濯機や冷蔵庫のモーターから発生する音や振動を吸収し振動音をやわらげます。
材質
スチレン系エラストマー樹脂
厚さ(mm)
8
寸法(mm)
70
1パック(4枚)
¥859
税込¥945
当日出荷
こんな傷から床を守る。冷蔵庫下床保護パネル。優れた耐衝撃性能で目立ちにくい透明シート・床暖房に対応設計(耐熱120度まで床暖房のお部屋でも使用可能)
材質
ポリカーボネート樹脂
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。接地面に多少黄ばみます。石油類、薬品などが触れる場所では、使用できません。使用温度は、-20℃~+60℃以内でご使用ください。
用途洗濯機、オーディオ、室外機などの防振に。
厚さ(mm)
8
材質
NR(天然ゴム)
ゴム硬度
60±5
RoHS指令(10物質対応)
対応
据付け移動が簡単
機械の据付け、移動が簡単にできます。現場ではさみ、ナイフにより適当な大きさに切ることができ、機械の下に敷くだけで効果を発揮します。防振効果が大きい
両面に特殊な模様を施し、ゴム厚が薄いにも拘らず、比較的小さいばね定数が得られます。防音効果が大きい
騒音・共鳴の防止、高周波振動の遮断に効果があります。使用荷重範囲が広い
荷重の大小に拘らず安定した防振・防音効果があります。寿命が優れています経済的
防振ゴム使用に比べて、経済的な取付けになります。
用途冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器
材質
天然ゴム(ゴム硬度50)
ゴム硬度
(JIS)50
RoHS指令(10物質対応)
対応
振動を防ぐ効果が天然ゴムの約10倍あります。
用途洗濯機などの防振対策に。
材質
非反発ゴム
幅(mm)
60
厚さ(mm)
9
長さ(m)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(4個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
防音、防振に効果があります。
形状
角形
材質(防振ゴム)
天然ゴム
適合用途
防振
床のキズや汚れを防ぐ冷蔵庫下保護マット。
PVC素材だから汚れやシミに強く、熱にも強い。
ハサミでカット可能。
汚れを残したくない賃貸住まいの人にオススメ。
用途床やフローリングの傷防止に
材質
PVC
騒音・共鳴、高周波振動を防ぎます。ハサミやカッターでお好きな寸法にカットな可能です。
用途機械や設備の防振に
材質
天然ゴム
色
黒
引張強度(MPa)
5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
床に伝わる振動を軽減
直接脚が触れないので、床に伝わる洗濯機の振動を軽減させることができます。マンションにお住まいの方、深夜に洗濯をされる方に。
排水ホースのスペース確保
高さを上げることで、洗濯機の下にスペースを作ることができます。
洗濯物の取り出しが楽に
縦型・ドラム式どちらの洗濯機でも、高さが上がることで体に負担をかけずに楽に洗濯物を取り出すことができます。
洗濯機の下、排水トラップの掃除が楽に
洗濯機下の掃除はもちろん、排水管の洗浄時にも洗濯機を動かす必要がなくなります。
用途洗濯機の脚上げ
色
黒
材質
ゴム
プラスチックの中では最高ランクの衝撃性能を持つポリカーボネート製のパネル。
ハンマーで叩いても大丈夫!お家の床を傷やへこみから守ります。
透明シートで目立ちにくいので、お部屋の雰囲気を壊さず、床をさりげなく守ってくれます。
耐熱120℃の床暖房対応設計で、アクリルよりも燃えにくく難燃性があるので、安心してご利用頂けます。
材質
ポリカーボネート樹脂
衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています
厚さ(mm)
2
切断方法
丸のこ切断
切断公差
(幅、長さ)±1
材質
ポリカーボネート
色
透明
比重
1.2
表面抵抗
>15(10×Ω/□)
荷重たわみ温度(℃)
139(1.80MPa)
全光線透過率(%)
89
曲げ弾性率(MPa)
2300
ロックウェル硬度
67Mスケール
吸水率(%)
0.24
引張弾性率(MPa)
2250
体積抵抗率(10×Ω・cm)
>13
比熱(J/g・k)
1.3
熱膨張率(×105・K-1)
6.5
サービス分類
オーダー・加工
最大300kgの物まで移動できます。
100kgの重い物でも、たった20kgの力でらくらく持上げられます。
滑りにくく環境にも優しいエラストマ製グリップ。軽量なパイプハンドル。美しいABS樹脂製本体。
フォーク先端はテーパー状に薄くなっているので家具などの下に大変入れやすく、表面もカチオン塗装仕上げのためキズがつきにくくなっています。
ワイドに張り出た台車は安定性と耐荷重に優れ、100kgの荷重にもビクともしません。
安全ツマミは移動する家具などの下に台車をセットする時に、誤って指などを家具の底などに挟むことが防止できる安全設計です。
台車の高さを26mmまでにおさえたので家具などを必要以上に高く上げることがなく、家具の転倒や付属物の落下などの危険が減少しました。