- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- 冷蔵庫/冷凍庫
- 冷蔵庫 60Lのおすすめ人気ランキング
冷蔵庫 60Lのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新1,656件の「冷蔵庫 60L」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型 冷蔵 冷凍庫」、「50L冷蔵庫」、「冷蔵庫 70l」などの商品も取り扱っております。
上が冷凍室、下が冷蔵室で使いやすい2ドア冷凍冷蔵庫。
天板は耐熱仕様で電子レンジを設置できる。
用途冷蔵庫、冷凍庫、冷凍冷蔵庫として。冷蔵、冷凍、一人暮らし、二人暮らし、新生活、事務所に。
種別
直冷式
質量(kg)
25
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
55
電源
AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)
1.9
定格消費電力(W)
電熱装置:4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
474×500×857
電源コード(m)
1.9
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
474×500×857
保証期間
お買い上げ日より1年
定格消費電力(W)(50/60Hz)
電動機:55/55、電熱装置(霜取装置):4/4
冷媒
R600a
冷媒封入量(g)
31
断熱材
シクロペンタン
年間消費電力量(kWh/年)
203/203(50/60Hz)
定格内容積(L)
86(冷凍室26、冷蔵室60)
奥行450のスリムタイプだから、動線を確保できます!。自動霜取り後の排水はコンプレッサの熱を利用した自然蒸発機能で排水設備がいらないので好きな場所に置けます。食材の鮮度を最大限に保つために強力パワーでスピーディーに冷却。庫内も内扉も全てステンレス仕上げだから、衛生的で掃除もしやすく丈夫です。ノンフロン発泡剤使用で、オゾン層を破壊しないから環境にやさしい。ヨコ型冷蔵庫は冷却ユニット引き出し構造で狭い厨房でもメンテナンスがしやすい。
タイプ
超薄型
消費電力(W)
(冷却時)130
温度設定
(冷蔵)-2℃~12℃
電源(V)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
【省エネ達成基準率110%】【容量60L】【右開き】庫内が見やすい透明な引出しタイプの1ドア冷凍庫。各段ごとに直接冷凍できる為、食品を素早く冷凍することが可能です。
性能
[冷凍室]【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月
質量(g)
26000
電源(V)
AC100(50/60Hz共用)
耐荷重(kg)
トップテーブル:30
コード長さ(m)
1.8
定格消費電力(W)
50Hz:46/60Hz:49
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×500×850
扉開閉方式
右開き
年間消費電力量(kWh/年)
132
定格内容積(L)
【冷凍室】60
冷却能力に優れたコンプレッサー方式を採用しています。省スペースでスマートなデザインです。
質量(kg)
21
内寸法(mm)
(上段)380.5×360×325(製氷室含む)、(下段)380.5×210×190
内容量(L)
冷蔵65+製氷5
定格消費電力(W)
68
冷却方式
コンプレッサー方式
電源(AC100V)
50/60Hz
外寸法(mm)
470×450×632
アズワン品番
2-2041-12
庫内温度(℃)
約5
商品タイプ
レンタル品はこちら
1台
¥44,900
税込¥49,390
翌々日出荷
温度設定は2~10℃(外気温25℃、湿度60%、周囲風速0.2m/s以下、無負荷平衝時直射日光受けず)
LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす
デジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理向上
自然冷媒(R290)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ
ノンフロン製品だから環境に優しい
二重ガラスだから庫内保冷能力が良い
Low-Eガラス採用《遮熱・断熱・省エネ・結露防止効果》
自動霜取り機能付き
原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現
製品保証1年間。(但し、製品保証書・保証修理規定に基づく)
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に
温度範囲(℃)
2~10
消費電力(W)(50/60Hz)
255/280+LED[4/4]
温度設定は0℃~10℃(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
LED照明付きだから庫内全体が明るく見やすい(左右タテ各1本)
デジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理が向上
自然冷媒(R600a)採用でオゾン層を破壊せずエネルギー効率が向上
ノンフロン製品だから温室効果ガスを削減し地球温暖化を抑制
二重ガラスだから庫内保冷能力が良い
Low-Eガラス採用で結露がしにくい(遮熱・断熱・省エネ・結露防止)
霜取り水は自然蒸発式で排水の手間を軽減
冷気は循環型の強制対流方式
4輪キャスター付きで移動設置もラクラク
原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現。
製品保証1年間。(但し、製品保証書・保証修理規定に基づく)
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に
温度範囲(℃)
0~10(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
温度設定は2~10℃(外気温25℃、湿度60%、周囲風速0.2m/s以下、無負荷平衝時直射日光受けず)
LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす
デジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理向上
自然冷媒(R600a)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ
ノンフロン製品だから環境に優しい
二重ガラスだから庫内保冷能力が良い
Low-Eガラス採用《遮熱・断熱・省エネ・結露防止効果》
自動霜取り機能付き
原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現
製品保証1年間。(但し、製品保証書・保証修理規定に基づく)
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に
温度範囲(℃)
2~10
消費電力(W)(50/60Hz)
157/162+LED[3/3]
おすすめしやすいコンパクト1ドア。
消費電力量を低減して新登場。
消費電力量がさらに低減。
業界トップクラスの静音性。
シンプルデザイン&設置しやすいコンパクトサイズ。
仕様
製氷室:貯氷量 ※製氷皿のみ12個入り1皿、鋼板ドア、ノンフロン
寸法(mm)
据付必要奥行:596
質量(kg)
18
色
オフホワイト
定格消費電力(W)
電動機:39(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
460×496×695
年間消費電力量(kWh/年)
177(50/60Hz)
省エネ基準達成率(%)
100
グリーン購入法
適合
定格内容積(L)
75(食品収納スペースの目安:54)
1台
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
小型で使いやすい前開き冷凍庫。整理しやすく取り出し
仕様
(フリーザー機能)フォースター、ノンフロン
付属品
引き出し(大)×1/引き出し(小)×2
質量(kg)
24.4
色
ホワイト
ガスの種類
R-600a
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×500×840
電源コード(m)
1.9
電源電圧(V)
単相100(50/60Hz共用)
冷却方式
直冷式
運転音(dB)
25
電気代の目安
3940円/3940円
定格消費電力(W)(50/60Hz)
(電動機)78/85
ドア
1ドア
霜取方法
手動
年間消費電力量(kWh/年)
146/146
省エネ基準達成率(%)
100
定格内容積(L)
60
1台
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。
用途食材の保冷
高さ(mm)
1910
電源(V)
単相100
棚板耐荷重(kg)
60
冷却能力(℃)
-6~12
コンパクトで1人暮らしやプライベートルームに最適な、45L 1ドア冷蔵庫です。
小物・ドアポケット付きで、6段階の温度調節ができます。
ボトルポケットには1Lの紙パックや2Lのペットボトルも入ります。
庫内の棚は取り外し可能なので、掃除も楽にできます。
仕様
●ドア開閉:右開き●サイズ:472(W)×450(D)×492(H)mm●重量:17kg●消費電力(50/60Hz):50/52W●容量:45L●材質:鋼板、PS●付属品:製氷皿(1個)、霜受けトレー(1個)
1台
¥23,600
税込¥25,960
当日出荷
オフィスや一人暮らしにちょうどいいサイズの冷蔵庫。耐熱性の天板なのでレンジなどを置くことも可能。
上部には製氷スペースを設置。7段階温度調整。
用途オフィスや休憩室の冷蔵庫に。
付属品
製氷皿
性能
(冷凍室)フォースター
質量(kg)
19
色
ホワイト
間口(mm)
478
電源
AC100V(50/60Hz)
内容量(L)
92
運転音(dB)
26
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
47.4×44.7×83.1
温度調節
7段階
冷媒
R600a
取扱説明書
(4.11MB)
扉形式
右開き
期間消費電力量(kWh)
189(50/60Hz)/年
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
定格内容積(L)
45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
444×489×498
付属品
網棚、製氷皿、露受け皿
質量(kg)
15
色
ホワイト
定格電圧(V)
100
コード長さ(m)
約1.9
定格電流(A)
1.1
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
55
運転音(dB)
24
冷媒
R600a
冷媒封入量(g)
15
アズワン品番
64-1124-01
ドア
右開き
霜取方法
手動
年間消費電力量(kWh/年)
138
省エネ基準達成率(%)
112(2021年度目標)
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
高級感のあるミラーガラス扉の40L冷蔵庫!
静音設計で寝室に置いても気になりません。
左右両開きに対応しているので、壁際への配置も問題なし!
庫内の棚は取り外し可能で2Lのペットボトルやワインボトルも余裕の大容量。
質量(kg)
約13
色
ブラック
容量(L)
40
定格電圧(V)
AC100
コード長さ(m)
1.8
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
65(50/60Hz共通)
冷却方式
ペルチェ式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
40.5×44.3×54.5
冷媒
ノンフロン R600a
年間消費電力量(kWh/年)
95.9(50Hz/60Hz共通)
1台
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
コンパクト設計!同じ容量帯の2ドアよりも、冷蔵室扉の収納力が高い。単身者向け、サブ冷蔵庫としてキッチンだけでなくリビングや寝室になど様々なシーンに応じて活躍します!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
472×450×860
仕様
庫内灯/15W
質量(kg)
約22
容量(L)
93
ドア
1
-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便利なカゴ1個付き(JCMC-41は無し)。鍵付きで安心保管(JCMC-41は無し))。4輪キャスター付きで移動もらくらく(JCMC-41は無し)。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全(JCMC-556-ORは除く)。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き
電源(V)
単相100(50/60Hz)
冷媒
R-600a
庫内温度(℃)
-20
2種の機能を切り替えて使える!。いたみやすい肉や魚は氷点下ストッカーで長く保存。生鮮食品を生のまま、凍らせずにおいしく長く保存することができる、三菱独自の機能です。生のまま長期保存ができるのは三菱だけ!(国内家庭用冷凍冷蔵庫において)。氷点下なのに凍らない「過冷却現象」を応用した三菱独自の機能で、。肉や魚を生のまま、おいしく長く(約3~7日)保存できます。ドリップを抑制しておいしさをキープ!。冷凍による細胞破壊がないため、ドリップの流出が少なく、おいしさが長持ちします。食材の変色を抑制。チルドや冷蔵室より低温なので、変色を抑えて鮮度が長持ちします。まとめ買いで一度に保存。いたみやすい肉や魚も特売日に買いだめておけるので、買い物回数が減って家事をラクにする手助けに。生のままサクサク調理。鮮度が長持ちするから、すぐに使い切る必要がありません。毎日の献立が立てやすく、生のままだから解凍の手間も省くことができます。小物コーナー。中身が見やすく、取り出しやすい。迷子になりやすい小物も、便利に保存できます。ビッグフリーザー。まとめ買いした冷凍食品もたっぷり入る大容量。大物は下段、小物は上段にスッキリ収納。フリーケース。(タマゴトレイ付き)。ふたつきケースは、バラつきやすい小さな物をまとめて収納できます。また、タマゴケースとしても使えます。全段ガラスシェルフ。全段ガラスシェルフで、汚れがサッと拭き取りやすい。全ての棚が外して洗えます。
質量(kg)
58
色
ホワイト
外形寸法(mm)
幅540×奥行656×高さ1630
扉開閉方式
右開き
年間消費電力量(kW)
313h/年(50/60Hz)
省エネ基準達成率(%)
1.05
グリーン購入法
適合
定格内容積(L)
272
1台(272L)
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
大容量サイズ 一人暮らしにぴったり
場所を取らないコンパクト設計
コンパクトながらも大容量!
スペースを有効活用!
右開きに対応
耐熱天板
家計にやさしい省エネ仕様!
調節脚 静音設計 選べるカラーバリエーション
定格内容積(L)
46
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
470×447×496
付属品
製氷皿、卵ケース、霜取り用ヘラ、仕切り棚、霜受けトレー、取扱説明書(保証書付き)
質量(kg)
15
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
電動機:39(50/60Hz共通)
天板耐荷重(kg)
30
電源コード(m)
約1.8
冷却方式
直冷式(庫内温度調整ダイヤル付き)
使用周囲温度(℃)
5~35
保証期間
1年
使用周囲湿度
20~80%(結露なきこと)
冷媒
ノンフロン R600a
RoHS指令(10物質対応)
対応
年間消費電力量(kWh/年)
111