冷蔵庫 70lのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
100件の「冷蔵庫 70l」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「冷蔵庫 60L」、「冷凍庫 なし 冷蔵庫」、「小型 冷蔵 冷凍庫」などの商品も取り扱っております。
冷却能力に優れたコンプレッサー方式を採用しています。省スペースでスマートなデザインです。
質量(kg) 21 内寸法(mm) (上段)380.5×360×325(製氷室含む)、(下段)380.5×210×190 内容量(L) 冷蔵65+製氷5 定格消費電力(W) 68 冷却方式 コンプレッサー方式 電源(AC100V) 50/60Hz 外寸法(mm) 470×450×632 アズワン品番 2-2041-12 庫内温度(℃) 約5 商品タイプ レンタル品はこちら
1台
44,900 税込49,390
翌々日出荷

おすすめしやすいコンパクト1ドア。 消費電力量を低減して新登場。 消費電力量がさらに低減。 業界トップクラスの静音性。 シンプルデザイン&設置しやすいコンパクトサイズ。
仕様 製氷室:貯氷量 ※製氷皿のみ12個入り1皿、鋼板ドア、ノンフロン 寸法(mm) 据付必要奥行:596 質量(kg) 18 オフホワイト 定格消費電力(W) 電動機:39(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 460×496×695 年間消費電力量(kWh/年) 177(50/60Hz) 省エネ基準達成率(%) 100 グリーン購入法 適合 定格内容積(L) 75(食品収納スペースの目安:54)
1台
38,980 税込42,878
当日出荷

【省エネ達成基準率110%】【容量60L】【右開き】庫内が見やすい透明な引出しタイプの1ドア冷凍庫。各段ごとに直接冷凍できる為、食品を素早く冷凍することが可能です。
性能 [冷凍室]【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月 質量(g) 26000 電源(V) AC100(50/60Hz共用) 耐荷重(kg) トップテーブル:30 コード長さ(m) 1.8 定格消費電力(W) 50Hz:46/60Hz:49 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 480×500×850 扉開閉方式 右開き 年間消費電力量(kWh/年) 132 定格内容積(L) 【冷凍室】60
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクト設計!同じ容量帯の2ドアよりも、冷蔵室扉の収納力が高い。単身者向け、サブ冷蔵庫としてキッチンだけでなくリビングや寝室になど様々なシーンに応じて活躍します!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 472×450×860 仕様 庫内灯/15W 質量(kg) 約22 容量(L) 93 ドア 1
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上が冷凍室、下が冷蔵室で使いやすい2ドア冷凍冷蔵庫。 天板は耐熱仕様で電子レンジを設置できる。
用途冷蔵庫、冷凍庫、冷凍冷蔵庫として。冷蔵、冷凍、一人暮らし、二人暮らし、新生活、事務所に。 種別 直冷式 質量(kg) 25 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 55 電源 AC100V(50/60Hz) コード長さ(m) 1.9 定格消費電力(W) 電熱装置:4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 474×500×857 電源コード(m) 1.9 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 474×500×857 保証期間 お買い上げ日より1年 定格消費電力(W)(50/60Hz) 電動機:55/55、電熱装置(霜取装置):4/4 冷媒 R600a 冷媒封入量(g) 31 断熱材 シクロペンタン 年間消費電力量(kWh/年) 203/203(50/60Hz) 定格内容積(L) 86(冷凍室26、冷蔵室60)
1台
29,900 税込32,890
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
30,980 税込34,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オフィスや一人暮らしにちょうどいいサイズの冷蔵庫。耐熱性の天板なのでレンジなどを置くことも可能。 上部には製氷スペースを設置。7段階温度調整。
用途オフィスや休憩室の冷蔵庫に。 付属品 製氷皿 性能 (冷凍室)フォースター 質量(kg) 19 ホワイト 間口(mm) 478 電源 AC100V(50/60Hz) 内容量(L) 92 運転音(dB) 26 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 47.4×44.7×83.1 温度調節 7段階 冷媒 R600a 取扱説明書 (4.11MB) 扉形式 右開き 期間消費電力量(kWh) 189(50/60Hz)/年
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

1人暮らしや2台目として最適な、90L 2ドア冷凍冷蔵庫です。冷蔵室は小物・ボトルポケットやクリアケースがついて使い勝手がよく、6段階の温度調節ができます。ボトルポケットには1Lの紙パックが4本、2Lのペットボトルなら3本まで入ります。庫内の棚は取り外し可能なので鍋など大きいものを保存したり、掃除も楽にできます。シンプルでコンパクトなデザインで置き場所に困りません。天板は、電子レンジやトースターを置くことができます。
付属品 製氷皿(1個)、貯氷ケース(1個)、霜取り用ヘラ(1個)、冷凍室棚(1個) 性能 冷凍室扉棚【冷凍負荷温度(食品温度)】-12℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約1か月。冷凍室【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月 材質 鋼板、PS、ガラス 質量(g) 28000 コード長さ(m) 1.8 電圧(V)(50/60Hz) AC100 記号 フォースター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 478×509×852 扉開閉方式 右開き 定格消費電力(W)(50/60Hz) 【電動機】50Hz:53/60Hz:58、【電熱装置】8 年間消費電力量(kWh/年) 207 省エネ基準達成率(%) 101 定格内容積(L) 【全体】90、【冷蔵室】62、【冷凍室】28
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Haier(ハイアール)1ドア冷凍庫 60L
小型で使いやすい前開き冷凍庫。整理しやすく取り出し
仕様 (フリーザー機能)フォースター、ノンフロン 付属品 引き出し(大)×1/引き出し(小)×2 質量(kg) 24.4 ホワイト ガスの種類 R-600a 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 480×500×840 電源コード(m) 1.9 電源電圧(V) 単相100(50/60Hz共用) 冷却方式 直冷式 運転音(dB) 25 電気代の目安 3940円/3940円 定格消費電力(W)(50/60Hz) (電動機)78/85 ドア 1ドア 霜取方法 手動 年間消費電力量(kWh/年) 146/146 省エネ基準達成率(%) 100 定格内容積(L) 60
1台
24,980 税込27,478
7日以内出荷

大容量サイズ 一人暮らしにぴったり 場所を取らないコンパクト設計 コンパクトながらも大容量! スペースを有効活用! 右開きに対応 耐熱天板 家計にやさしい省エネ仕様! 調節脚 静音設計 選べるカラーバリエーション
定格内容積(L) 46 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 470×447×496 付属品 製氷皿、卵ケース、霜取り用ヘラ、仕切り棚、霜受けトレー、取扱説明書(保証書付き) 質量(kg) 15 定格電圧(V) 100 定格周波数(Hz) 50/60 定格消費電力(W) 電動機:39(50/60Hz共通) 天板耐荷重(kg) 30 電源コード(m) 約1.8 冷却方式 直冷式(庫内温度調整ダイヤル付き) 使用周囲温度(℃) 5~35 保証期間 1年 使用周囲湿度 20~80%(結露なきこと) 冷媒 ノンフロン R600a RoHS指令(10物質対応) 対応 年間消費電力量(kWh/年) 111
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アビテラックス2ドア120L冷凍冷蔵庫
仕様 庫内灯(LED):2W 種別 電気冷凍冷蔵庫(2ドア) 材質 スチール・シクロベンタン・アルミニウム・PS・ABS・HIPS樹脂・ガラス 高さ(mm) 1060 奥行(mm) 535 間口(mm) 475 電源(V) AC100 50/60Hz共用 消費電力(W) 52/50 定格電流(A) 1.1/1.0 本体質量(kg) 約32.0 電源コード(m) 約1.8 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【庫内/冷凍室】約340×395×355/【庫内/冷蔵室】約370×400×510 運転音(dB) 24 冷媒 R600a/41g 色(本体) ホワイト RoHS指令(10物質対応) 対応 年間消費電力量(kWh/年) 192/190 グリーン購入法 適合 定格内容積(L) 120(食品収納スペース約105)
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷

コンパクトで1人暮らしやプライベートルームに最適な、45L 1ドア冷蔵庫です。小物・ドアポケット付きで、6段階の温度調節ができます。ボトルポケットには1Lの紙パックや2Lのペットボトルも入ります。庫内の棚は取り外し可能なので、掃除も楽にできます。
付属品 製氷皿(1個)、霜受けトレー(1個) 材質 鋼板、PS 質量(g) 17000 コード長さ(m) 1.8 電圧(V)(50/60Hz) AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 472×450×492 保証期間 お買い上げ日より1年間 定格消費電力(W)(50/60Hz) 50/52 年間消費電力量(kWh/年) 120 省エネ基準達成率(%) 129 定格内容積(L) 45
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格内容積(L) 45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 444×489×498 付属品 網棚、製氷皿、露受け皿 質量(kg) 15 ホワイト 定格電圧(V) 100 コード長さ(m) 約1.9 定格電流(A) 1.1 定格周波数(Hz) 50/60 定格消費電力(W) 55 運転音(dB) 24 冷媒 R600a 冷媒封入量(g) 15 アズワン品番 64-1124-01 ドア 右開き 霜取方法 手動 年間消費電力量(kWh/年) 138 省エネ基準達成率(%) 112(2021年度目標)
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

アズワン小型冷蔵庫
冷却能力に優れたコンプレッサー方式を採用しています。省スペースでスマートなデザインです。
容量(L) 冷蔵43+製氷5 定格消費電力(W) 68 質量(kg) 14 電源(V) AC100(50/60Hz) 内寸法(mm) (上段)380×360×266(製氷室含む)、(下段)380×210×190 冷却方式 コンプレッサー方式 外寸法(mm) 450×450×510 アズワン品番 2-2041-11 庫内温度(℃) 約5
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

付属品 網棚×2枚、鍵×2個 質量(kg) 10 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 55 内容量(L) 18 冷却方式 電子冷却(ペルチェ)方式 外寸法(mm) 350×419×466 周囲温度(℃) 25 温度設定範囲(℃) 5±3 アズワン品番 1-1370-41 庫内寸法(mm) 270×200×350
1台
99,900 税込109,890
当日出荷

アイリスオーヤマ前開き冷凍庫 85L
【省エネ達成基準率102%】【容量85L】【右開き】庫内が見やすい透明な引出し付きの1ドア冷凍庫。セカンド冷凍庫としても使用可能。
性能 [冷凍室]【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月 質量(g) 32000 電源(V) AC100(50/60Hz共用) 耐荷重(kg) トップテーブル:30 コード長さ(m) 1.8 定格消費電力(W) 50Hz:68/60Hz:73 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 550×582×845 耐熱温度(℃) トップテーブル:100 扉開閉方式 右開き アズワン品番 65-2021-43 年間消費電力量(kWh/年) 171 省エネ基準達成率(%) 100(2021年) 定格内容積(L) 【冷凍室】85
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷

-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便利なカゴ1個付き(JCMC-41は無し)。鍵付きで安心保管(JCMC-41は無し))。4輪キャスター付きで移動もらくらく(JCMC-41は無し)。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全(JCMC-556-ORは除く)。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き
電源(V) 単相100(50/60Hz) 冷媒 R-600a 庫内温度(℃) -20
1台
30,980 税込34,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

試薬・培地等の保管に適した4℃固定の小型冷蔵庫電源を入れると4℃を維持する冷却保管庫です。鍵付きですので、サンプルの保管に便利で安心です。省エネで音の静かなペルチェ素子を採用しています。
付属品 棚板×2枚 種別 クールストック 4℃固定タイプ 材質 本体/スチール塗装仕上げ、庫内/アルミニウム、扉表面/ABS樹脂 質量(kg) 13.5 容量(L) 28 消費電力(W) 75 電源 AC100V 50/60Hz コード長さ(m) 2(2Pプラグ) 内寸法(mm) 329×219×369 安全装置 過電流保護ヒューズ 温度調節精度 ±1℃ 外寸法(mm) 420×413×485 温度設定範囲(℃) 4℃固定 アズワン品番 3-7055-01 対流方式 自然対流方式(5面冷却) 温度分布精度 ±1℃ 冷却加熱装置 ペルチェ素子
1箱
53,900 税込59,290
当日出荷

ペルチェによる電子冷却方式を採用した静音タイプの冷蔵庫です。 鍵が付いており、薬品・試薬等の管理に適しています。
付属品 棚板×2 鍵×2 質量(kg) 約10 消費電力(W) 55 内容量(L) 約18 外寸(mm) 350×419×466 内寸(mm) 270×200×350 電源(AC V) 100 50/60Hz 冷却能力(℃) 5±3(25℃時)
1個
87,980 税込96,778
当日出荷

医療機関や研究機関、製薬企業などでワクチンや薬品、試薬などの保管に適した薬品冷蔵庫です。 空冷式により、2~8℃の間で設定した温度での安定した温度管理。 前面の温度表示パネルで庫内温度をリアルタイムで確認。
1個
229,800 税込252,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)