冷蔵庫低温のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
144件の「冷蔵庫低温」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「冷凍庫の温度」、「保冷剤 冷凍庫」、「冷凍庫 マイナス20度」などの商品も取り扱っております。
-60℃の超低温冷凍だから食材ロスを軽減し長期保存が可能です。 -60℃から-40℃まで自在に温度調整ができます。 庫内にも内蓋があり保冷能力を高めムダな冷気も逃さず省エネ効果。 正面に排水口があるから庫内掃除後の排水も楽にできます。 高温・低温警報付きだから製品異常をいち早くキャッチできます。 デジタル温度表示だから庫内の温度がひと目で分かります。 4輪キャスター付き、小分け用内カゴ付き、鍵付きで安心保管です。
用途飲食店、セントラルキッチン、給食センター、海鮮や水産物の保管などに。 鮮魚、肉など変色のし易い食材の鮮度保持管理に。 キャスター数 4個 あり 電源(V) 単相100V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便利なカゴ1個付き(JCMC-41は無し)。鍵付きで安心保管(JCMC-41は無し))。4輪キャスター付きで移動もらくらく(JCMC-41は無し)。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全(JCMC-556-ORは除く)。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き
電源(V) 単相100(50/60Hz) 冷媒 R-600a 庫内温度(℃) -20
1台
30,980 税込34,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

プロのニーズに応えるパワフル冷凍。各種冷凍食材のストックに最適。-35℃ デジタル温度表示機能搭載。 冷気漏れを抑えた上扉チェストタイプ。 出し入れに便利な収納バスケット付属。 スーパーフリージングシステム装備。 温度異常を報知する警報ランプ装備。 庫内排水孔装備。
電源(V) AC100(50/60Hz)
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便刺なカゴ付き。鍵付きで安心保管。4輪キャスター付きで移動もらくらく。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き(冷凍室定格内容積100L当たり4.5kg以上の食品を24時間以内に-18℃以下に冷凍できる冷凍室をフォースタ
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

飲食店、セントラルキッチン、給食センター、海鮮や水産物の保管。鮮魚、肉など変色のし易い食材の鮮度保持管理に。
付属品 バスケットカゴ1個、霜取りヘラ1個、鍵2個 質量(kg) 82 外形寸法(mm) 1050×737×889 温度(℃) -60~-40 内形寸法(mm) 812×416×615 電圧(V)(50/60Hz) 単相100 内容積(L) 有効:163 消費電力(W)(50/60Hz) 295/290 年間消費電力量(kWh/年) 2700/2000(50/60Hz)
1台(163L)
159,800 税込175,780
3日以内出荷

信頼性の高いマイコン温度制御方式を採用しています。サンプルの保管・品質管理に最適なフリーザーです。卓上実験台上・下または横での冷凍保存に最適です。
用途小型サンプルの保管。 仕様 警報機能標準装備 トラスコ品番 464-8561 質量(kg) 45 高さ(mm) 770 奥行(mm) 520 間口(mm) 480 電源(V) 単相100 有効内容量(L) 37 消費電力(W)(50/60Hz) 216/214 冷却能力(℃) -40~-15
1台
239,800 税込263,780
14日以内出荷

設置場所を取らない省スペース型です。 冷却温度は-80℃まで可能です。 環境負荷の小さいノンフロン冷媒です。 設定温度から15℃温度上昇するとブザーが鳴ります。
消費電力(W) 290/260 電源 AC100V 50/60Hz 15A 内寸法(mm) 385×385×470 内容積(L) 約70 外寸法(mm) 555×(555+85)×885 冷媒 HC混合冷媒(ノンフロン) 冷却能力(℃) -60~-80 警報の表示 温度:デジタル表示+通電状態でブザー報知(AC電源)、停電:停電時に警報ランプ点灯+ブザー報知
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

在庫管理しやすい”前開き引き出しタイプ”の冷凍庫。 引き出しは透明バスケットでひと目で中身の確認が出来て便利。 本体後ろ側はキャスター付きなので、移動時も楽々です。 急速冷凍機能付
用途飲食店、学校、保育園、介護施設等 仕様 耐熱トップテーブル:〇 耐熱温度(℃) 100 耐荷重(kg) 20
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドライアイスも長持ちさせる超強力フリーザー。 ワンコンプレッサーシステムによる優れた冷却性能を実現。 余裕の超低温で、ドライアイスや高級食材など幅広く対応。
電源(V) AC100(50/60Hz)
1台
619,800 税込681,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷凍パン生地、中華食材などの分別保存、給食の検食保存にも最適な多目的フリーザー。-30℃ 新型警報システム装備/30秒以上のドア開放時、または庫内温度上昇の際、異常をランプとブザーで報知。 各棚ごとに強化プラスチック製の引き出し式収納庫を装備。 コントロールパネルに温度計を装備(デジタル式)。 設置場所をとらないスリムでコンパクトな設計。
仕様 ノンフロン 電源(V) AC100(50/60Hz)
1台
239,800 税込263,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フクシマガリレイメディカルフリーザー
信頼性の高いマイコン温度制御方式を採用しています。サンプルの保管・品質管理に最適なフリーザーです。卓上実験台上・下または横での冷凍保存に最適です。
用途小型サンプルの保管。 仕様 警報機能標準装備 トラスコ品番 464-8552 質量(kg) 45 高さ(mm) 717 奥行(mm) 513 間口(mm) 483 電源(V) 単相100 有効内容量(L) 38 消費電力(W)(50/60Hz) 220/200 冷却能力(℃) -40~-15
1台
239,800 税込263,780
54日以内出荷

-80℃の超低温冷凍だから食材ロスを軽減し長期保存が可能です。 -80度から-60度まで自在に温度調整ができます。 庫内に一体発泡の内蓋があり保冷能力を高め冷気を逃さず省エネ インバーター制御搭載で年間の電気代を大幅に削減 正面に排水口があるから庫内掃除後の排水も楽にできます。 高温低温警報付きだから製品異常をいち早くキャッチできます。 デジタル温度表示だから庫内の温度がひと目で分かります。 4輪キャスター付き、小分け用内カゴ付き、鍵付きで安心保管です。
用途飲食店・セントラルキッチン・給食センター・海鮮や水産物・ドライアイスの保管などに、鮮魚・肉など変色のし易い食材の鮮度保持管理に 設定温度(℃) -80~-60 電源(V) 単相100 付属品 バスケットカゴ1個、霜取りヘラ1個、鍵2個 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台(142L)ほか
359,800 税込395,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンパク質が分解しない超低温で抜群の鮮度保持
用途フロン排出抑制法非該当の為点検義務なし! 地球にやさしい脱フロン自然冷媒を新開発 質量(kg) 41 有効内容量(L) 70 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 553×646×890 消費電力(W)(50/60Hz) 225/233 冷媒 HC特殊混合冷媒 温度計
1台
239,800 税込263,780
3日以内出荷

環境にやさしいノンフロン設計です。100V電源で超低温を実現。停電警報・遠隔接点がオプション装備。0.1℃単位で設定できるデジタル温度計付き。メンテナンスフリー。バリデーション対応可能です。
電源(V) 単相100(50/60Hz) 温度表示 デジタル表示:0.1℃単位
1台
399,800 税込439,780
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

収容能力:冷凍食品約199kg 冷凍室の性能:5面冷却方式
内容積(L) 有効:362 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1262×695×858、(有効庫内)1160×500×688 付属品 バスケット2個、霜取用ヘラ1個、盗難防止用カギ 質量(kg) 55 電源(V) 単相100(50/60Hz) 消費電力(W) 98/100(50/60Hz) TKG品番 9-0728-0201 TKG品番(2017) 6-0645-0801
1個
349,800 税込384,780
5日以内出荷

-20℃以下でしっかり冷凍保管 冷凍能力調整ダイヤル付き イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全 シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全 庫内排水栓があるので簡単清掃 どこでも使える100V使用 安心のフォースターマーク付き 温度設定は-20℃以下(外気温30℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
電源(V) 単相100 仕様 【冷凍能力】-20℃以下(外気温30℃、無負荷平衡時直射日光受けず) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台(41L)ほか
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【省エネ達成基準率110%】【容量60L】【右開き】庫内が見やすい透明な引出しタイプの1ドア冷凍庫。各段ごとに直接冷凍できる為、食品を素早く冷凍することが可能です。
性能 [冷凍室]【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月 質量(g) 26000 電源(V) AC100(50/60Hz共用) 耐荷重(kg) トップテーブル:30 コード長さ(m) 1.8 定格消費電力(W) 50Hz:46/60Hz:49 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 480×500×850 扉開閉方式 右開き 年間消費電力量(kWh/年) 132 定格内容積(L) 【冷凍室】60
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンパク質が分解しない超低温で抜群の鮮度保持
用途フロン排出抑制法非該当の為点検義務なし! 高級食材・葬祭業、ドライアイス保管 質量(kg) 51 有効内容量(L) 51 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 595×640×830 消費電力(W)(50/60Hz) 245/254 ボックス収納数(個) 3段 冷媒 HC特殊混合冷媒 温度計
1台
259,800 税込285,780
3日以内出荷

温度設定は5℃~-20℃ デジタルコントローラー搭載で温度制御管理向上 小分け整理に便利なカゴ1個付き 鍵付きで安心保管 4輪キャスター付きで移動もらくらく R600a(イソブタンガス)冷媒使用で環境保全 シクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全 耐久性に優れた強カ扉ヒンジと庫内はカラー鋼板仕上げ 庫内排水栓があるので簡単清掃 どこでも使える100V仕様 安心のフォースターマーク付き
消費電力(W) 145/159(50/60Hz) 電源(V) 単相100 付属品 鍵2個・カゴ1個・霜取ヘラ・キャスター 仕様 【冷凍能力】-20~5℃(外気温30℃・無負荷平衝時直射日光受けず) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台(302L)ほか
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンパク質が分解しない超低温で抜群の鮮度保持
用途フロン排出抑制法非該当の為点検義務なし! 地球にやさしい脱フロン自然冷媒を新開発 付属品 バスケット 質量(kg) 60 有効内容量(L) 191 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 925×694×848 消費電力(W)(50/60Hz) 373/396 冷媒 HC特殊混合冷媒 温度計
1台
349,800 税込384,780
3日以内出荷