- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 冷房用品
- 冷風機 コンパクトのおすすめ人気ランキング
冷風機 コンパクトのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新73件の「冷風機 コンパクト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「簡易冷房」、「冷風機卓上」、「乾電池 クーラー」などの商品も取り扱っております。
冷風・除湿・送風の1台3役 お部屋のどこでも持ち運べるコンパクト移動式クーラー。
取っ手がついてて持ち運びやすい。
コンパクトサイズで置き場所に困らない。
付属の排熱ダクトを使用して温風を室外に排出するなど冷風運転の効果を上げることが可能。
用途ポータブルクーラー、移動式エアコンとして。
工事不要/持ち運び/冷風/送風/除湿/乾燥/部屋干し/室内干し/家庭用/小型/コンパクト/クーラー
質量(kg)
5.3
電源コード(m)
約1.5
消費電力(W)(50/60Hz)
90
騒音値(dB)
約48
機能
ルーバー:上下左右手動切替
電源(AC V)
100(50/60Hz)
使用温湿度範囲
18~32度・30~90%
保証期間
1年
水タンク容量(L)
約1.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
20×19×42
冷媒
R134a
圧縮機
ロータリー式
冷媒封入量(g)
35
除湿能力(L/日)
0.55L(50/60Hz)
冷風温度(℃)
周囲温度-7度
排熱ダクト有無
有
切タイマー
1/2/4/8h
1台
¥39,990
税込¥43,989
4日以内出荷
置き場所を選ばないシンプル・オシャレなデザインの多機能ポータブル冷風扇風機。
状況に合わせて選べる3つの風
【水なしで送風】 通常の扇風機として使用。
【水を注いで涼風】 水を注いで、ひんやり自然な涼風。エアコンで乾燥した室内で、自分だけの潤いをキープ。
【超音波ONでミスト噴霧】 ミスト機能でさらに清涼感をUP。連続ミストや、リズムミスト(連続ミスト/リズムミスト)も楽しめます。夏場だけではなく、暖房で乾燥する冬場の加湿にも活躍。オールシーズン毎日使えます。連続ミスト噴霧は500mlのお水を注いで最大約10時間。補充なしで1日中楽しめます。
風量は、強・中・弱の3段階調節が可能。
上下最大120度の角度で、風向きを調整、涼しさ自在。
持ち運びに便利な程よいコンパクトサイズ。(758g)
USB給電で、PC等から手軽に電源をとることができます。お手持ちの携帯バッテリー(出力2A推奨)でも給電可能。電源のないアウトドアやウッドデッキ等のシチュエーションでもお使いいただけます。
省エネ設計なので、1時間当たり約0.11円(1Kw=27円計算)、1日8時間使用しても1円未満の電気料金と大変お財布に優しいです。
材質
ABS
質量(g)
758
消費電力(W)
4(最大)
電源
5V/1A
タンク容量(mL)
ミスト用:約500
風量調整
ファン:3段階
サイズ(mm)
175×175×180
連続動作時間
噴射:約4時間(ミスト自動OFF)
1個
¥6,190
税込¥6,809
当日出荷
冷風・ドライ・送風の1台3役で機能充実。お部屋のどこでも持ち運べるコンパクトクーラー。冷風は2段階、送風は3段階で切替が可能。除湿能力は1日最大4.5L。切タイマー(1/2/4/8時間)付き。冷風運転時の排熱による室温上昇を抑える排熱ダクトが付属。冷房、冷却、除湿、送風、冷風機、工事不要、熱中症対策に。
用途スポットエアコン、クーラー、ルームエアコン、パーソナルクーラーとして。
付属品
排熱ダクト
質量(kg)
10
モーター
DCモーター
首振
なし
電源コード(m)
約1.8
消費電力(W)(50/60Hz)
250/300
騒音値(dB)
約48
電源(AC V)
100(50/60Hz)
保証期間
1年
水タンク容量(L)
約1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
25×20.9×48.2
送風口数
1口
冷媒
R134a
冷媒封入量(g)
54
除湿能力(L/日)
3.8/4.5(50/60Hz)
冷風温度(℃)
周囲温度-7
排熱ダクト有無
あり
切タイマー
1/2/4/8時間
1台
¥40,900
税込¥44,990
4日以内出荷
工事不要でいつでも涼しい
商品サイズ:W317×D402×H770mm
窓取り付けキット・ドレンホース付き
送風・冷風・除湿機能
タイマー機能付き(1~24時間)
リモコン操作
使用環境条件
室温35℃以下
付属品
窓取り付けキット、ドレンホース付き、リモコン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
317×402×770
機能
送風・冷風・除湿機能、タイマー機能付き(1~24時間)
タイマー時間
1~24時間
1台
¥46,900
税込¥51,590
3日以内出荷
ノートパソコン、タブレット冷却台として使える! 縦置き、横置きで使い方を選べる多機能USBクーラー。
商品タイプ
扇風機
付属品
給電用ケーブル×1本
色
ブラック
質量(g)
約450
定格電圧
DC5V
ケーブル長(m)
約1.5※コネクタを除く
外形寸法
約幅67×奥行65×高さ296mm ※ケーブルを除く
対応機種
USBインターフェイスを装備したパソコン
機能
3段階風力切替機能(弱・中・強)、PC・タブレットスタンド機能
ファン外径(Φmm)
約33
保証期間
6カ月
消費電流
400mA
1個
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
マイナスイオン発生機が内蔵で、クーラー+扇風機+加湿+空気清浄で1台4役。
タンクに氷を入れて更に冷却効果アップ。
軽量静音、簡単収納。
3段階風量調整、送風角度調整可能。
省エネ設計、最大9時間利用&USB充電対応。
夜間に優しいライト機能とディスプレイ付き。
仕様
USB充電対応、夜間に優しいライト機能とディスプレイ付き
風量調整
3段階
サイズ(mm)
175×165×155
使用時間(時間)
最大:9
1台
¥5,790
税込¥6,369
7日以内出荷
HQM-FC01は、氷で冷やす冷風扇として優れた性能を持つポータブルスポットクーラーです。風量無段階調整により快適な涼しさを提供します。青色LEDの照明と取っ手付きのデザインが、スタイリッシュな外観を演出します。冷えた風を自在に風向きを調整してお楽しみいただけます。【強力冷風】。HQM-FC01は氷で冷やすことで、強力な冷風を発生させます。暑い日でも、涼しく快適な環境を提供します。予備のアイスボックスが付属している為、入れ替えて交互に使用できます。【風量無段階調整】。風量は無段階で調整可能で、お好みの風量に合わせて快適な風をお楽しみいただけます。【青色LED照明】。青色のLEDライトが涼し気な雰囲気を演出し、夜間の使用時にも一層の涼しさを感じることができます。【取っ手付き】。持ち運びやすい取っ手が付いており、移動や持ち運びが便利です。オフィスや寝室など、さまざまな場所で利用できます。【風向き調整】。風向きを自由に調整できるので、目指したい方向に涼しい風を送ることができます。
用途暑い季節やオフィスなどの空気循環などに。
付属品
電源ケーブル、予備アイスボックス
色
ホワイト
容量(mL)
トレイ:200
入力電圧(V)
DC5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
165x151x220
1台
¥6,990
税込¥7,689
4日以内出荷
送風・涼感・加湿・温風の1台4役で、一年中活躍するホット&クール モイスト。爽やかな風の涼風と、温かい温風機能に加え、涼風は水で湿った抗菌フィルターで、冷たい風を送る仕組みで、身体を直接冷やさずに涼感が得られます。上下左右オートルーバー搭載。4つのキャスター+ハンドル付きで移動も楽々。オフタイマー:1/2/4/8時間。12時間自動OFF、転倒時自動OFFの安心設計。引き出し式給水タンク(容量4.5L)。薄型リモコン付。
仕様
送風切替:3段階
付属品
取扱説明書、保証書、薄型リモコン、冷却ボックス2個、吸水フィルター、給水フィルター、リモコン用電池
質量(kg)
8.1
色
ホワイト
電源(V)
AC100・50/60Hz
消費電力(W)
52/56(冷風時)、温風時(1200)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×315×746
風量
○
風量調整
送風3段階/ヒーター2段階
リモコン
○
入数
1台
左右首振
○
上下首振
○
切タイマー
1/2/4/8時間
リズム風
○
1個
¥20,998
税込¥23,098
6日以内出荷
片手で持ち運べる超小型スポットエアコン。冷風4段階切り替え。オフタイマー機能搭載。効率の良い冷房ができる内部循環使用が可能。
用途工場・倉庫での軽作業に。アウトドア等。
電源(V)
100
温度差(℃)
冷風吹出温度差:7.9(静運転11)
送風機冷風側風量(m3/min)
1.6
冷房能力(kW)
0.39
消費電力(kW)
0.25
運転電流(A)
3.8
冷媒
R134A
冷媒封入量(g)
100
質量(kg)
8.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
205×470×255
電源コード(m)
2
首振
なし
排熱ダクト有無
別売
お好きな場所を冷房・除湿・送風可能 キャスター付きなので簡単設置!移動も楽々。ノンドレン構造(ドレンホース不要) 冷風運転時、面倒な水捨ての必要がありません。付属の窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房が可能。冷房モード:16度から32度の設定可能。除湿モード:部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制。送風モード:風量2段階調整可能(強・弱) 扇風機のような心地よい風を送風します。便利な入/切タイマー:1から24時間まで1時間単位で設定可能。コンパクト設計、キャスター付きなので簡単設置、移動も楽々
用途移動式エアコンとして。熱中症対策に。小型 スポットクーラー 冷風機 業務用 エアコン 床置型 工事不要
付属品
リモコン(単4電池2本使用)×1、排熱ダクト(約0.3mから1.2m伸縮タイプ)×1、排熱ダクト用本体側継手×1、窓パネル×1、窓パネル用キャップ×1、ドレンホース(ゴムパッキン付き)×1
質量(kg)
22
色
ホワイト
電源
AC100V(50/60Hz)
定格出力(kW)
0.75
電源コード(m)
約1.8
冷房能力(50/60Hz)(kW)
2.0/2.3
消費電力(W)(50/60Hz)
750/770
使用環境温度(℃)
約16から35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
37×34.5×70.5
電流(A)(50/60Hz)
8.4/8.0
冷媒
R410A
圧縮機
全閉型ロータリー
冷媒封入量(g)
410
使用環境湿度(%)
30から90
騒音値(dB)(50/60Hz)
約56/57
除湿能力(L/日)
23/26 (※室温27度、湿度60%の室内で1日運転した際の能力値になります)
1台
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
冷媒や電気を一切使用しません。
圧縮空気を供給すると同時に超低温空気が発生します。
噴射される冷気は大気圧です。
冷気風量及び冷気温度の調整は本器の調整弁ネジによって簡単に行えます。
必要な風量、温度を設定する事ができます。
小型軽量のためセットが簡単です。
少容量で局部的な冷却に特に効果があります。
故障が皆無です。圧縮空気だけを使用し、可動部分がありません。
消音機構付です。冷気吐出側及び熱気排出側にサイレンサーをセットしてあります。
防爆地区など電気の使用ができない場所で使用できます。
摺動部分がなく故障の心配がありません。
チップ、ドリル、バイト等の刃先を直冷、噴射する事で、チップ寿命を数倍に延ばし、又切り粉の噛み込みを防止する事で、製品の品質向上に役立ちます。
ハンズフリーで使用可能な、小型の扇風機。小さくてもパワフルな送風力。
裏面のクリップでズボンやベルトに引っ掛けて服の中に送風、ストラップで首に掛けて顔に送風、デスクに置いて卓上ファンとして、シーンに合わせて様々なスタイルでご使用できます。
ファンによって服の中に風を送り込み、服の中にこもった熱を放出することで、涼しく快適な環境を得ることができます。
3段階の風量調節。6,000mAhモバイルバッテリーにより、強(約5~6時間)中(約7~8時間)弱(約15~16時間)の連続使用が可能。
本体充電時間は約4時間ほど。(入力2Aの急速給電)
付属のUSB(Type-C)ケーブルでパソコン、モバイルバッテリー、ACアダプターなどから簡単に充電ができます。
充電残量が確認できるLEDインジケーターなど便利な機能を搭載。
ボタンひとつの簡単操作で使用も楽々。
屋内/屋外作業、アウトドア活動、野外イベント、スポーツ観戦などで大活躍。
モバイルバッテリーとしても使用が可能。本機につないで携帯電話を充電することもできます。※携帯電話を接続するケーブルは付属しておりません。
シリコンカバーで衝撃吸収。
軽量・ポータブル設計(約253g)
材質
ABS/TPU
寸法(mm)
98×50×102
質量(g)
253
出力
USB 5V/2.1A(最大)
入力
USB(Type-C)5V/2.0A(最大)
風量調整
ファン:3段階
充電時間(時間)
約4
連続動作時間
【噴射】強:約5~6時間、中:約7~8時間、弱:約15~16時間
ポータブル電源でも動く低消費電力エアコン。冷房・除湿・加湿・空気清浄機能付。設置工事不要。冷気を拡散オートスイング。満水時ストップセンサー付。花粉もカットHEPAフィルター付属。
用途オートキャンプ・車中泊・脱衣場・プレハブ建物・ペット等の冷房に最適です。
付属品
リモコン・伸縮ダクト・排気パネルキット(72~130cm窓対応)・HEPAフィルター
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
AC100
方式
冷房:コンプレッサー(圧縮方式)
本体質量(kg)
15
消費電力(W)(50/60Hz)
360/420、【起動時】950/1150
設定温度(℃)
17~30
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
375×285×500
水タンク容量(L)
2.6(受水)
冷媒
R134a
除湿能力(L/h)
25
能力(50/60Hz)(kW)
約1.1/約1.4
待機電力(W)
40/50
適用畳数
4.5~6
加湿能力(L/日)
0.2
1台
¥54,900
税込¥60,390
4日以内出荷
【設置工事不要】
エアコンが設置できない工場や体育館などの屋内や、お祭りやフェスといった雨がかからない屋外でも使用が可能です。
■風向きを調整できる
風向きを調整できるので、届けたい方向に冷風を送れます。
■排熱ダクト付き
排熱を勢いよく上空へ排出。
周囲に熱が溜まるのを緩和します。
■環境にやさしい冷媒を採用
エアコンなどにも多く使用されている、オゾン層破壊係数0の環境に優しい冷媒。
■除湿器としても使える
ドレンタンクが満水になった場合は、満水ランプが赤色に点灯して運転が停止します。
■お手入れ簡単
防塵フィルターは、上に引き抜くだけで取り出し簡単。
水洗いもできます。
電源(V)
単相100
冷媒
R410a
設置工事の必要がないため急な暑さや、工事のできない現場・イベントでの使用に役立ちます。風量は弱・強の2段階で切替ができ、送風のみの運転にも対応。ノンドレン構造を採用しているため、排水の手間なくお使いいただけます。冷風運転時の排熱による室温上昇を抑える排熱ダクトが付属しています。4輪キャスターが付いているのでお好きな場所でお使いいただけます
用途スポットエアコン スポットクーラー 移動式エアコン 設置工事不要 単相100V キャスター付き 排熱ダクト付き 冷風機 業務用 エアコン 床置型 熱中症対策
付属品
排熱ダクト
質量(kg)
45
電流(A)
10.6/12.5
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1000/1250
電源コード(m)
約2.0
騒音値(dB)
約60(A)
保証期間
メーカー:1年間
使用環境温度(℃)
20~43・30~90%(湿度)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
42×37.6×110
冷媒
R410A
圧縮機
全閉型ロータリー
冷房能力(kW)
3.0/3.5 ※冷房能力および、電気特性は室温35℃相対湿度60%の条件で運転した時の値です。
排熱ダクト有無
あり
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
取付工事が不要で、エアコン配管穴が無く設置が難しい場所(キッチンやガレージなど)に、誰でも簡単に設置できる移動式エアコンです
付属品
窓パネルA+B・Cx各1、雨除けカバー×1、シャッター+シャッターレール×1、排気ダクトx1、ダクトエンドA・Bx各1、隙間用アタッチメント左・右×各1、リモコンx1、乾電池x2、排水ホース×1、補助鍵×1、キャスター受け×4
長さ(mm)
ダクト:300~1550
質量(kg)
24.5
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
(冷風)900/1050
コード長さ(m)
約1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
315×313×699
風量
切替(送風):2段階(弱・強)
運転モード
冷風・除湿・送風
除湿能力(L/日)
(50/60Hz)26/34 /日
適用畳数
(冷房)7~10畳
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
お好きな場所で温風・送風・冷風・除湿が可能。1年中使える。ノンドレン方式で、面倒な水捨て作業も不要。付属の排熱ダクト・窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房できます。キャスター付きで移動が楽々・簡単設置。【冷風モード】16-32度で設定可能。【除湿モード】部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制します。【送風モード】風量3段階調整可能。【温風モード】16-25度で設定可能
用途移動式エアコンとして。スポットクーラー 大型 工事不要 リモコン付き スポットエアコン スイング タイマー
電源(V)
AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
41.5×34.5×71
質量(kg)
28
消費電力(W)
冷風使用時:760/780(50/60Hz)、温風使用時:720/740(50/60Hz)
冷房能力(kW)
約1.8/約2.2 (50/60Hz)
電流(A)
冷風:9.5/8.0 (50/60Hz)、温風:9.3/7.5 (50/60Hz)
暖房能力(kW)
約1.6/約1.8 (50/60Hz)
除湿能力(L/日)
22/27 (50/60Hz)
圧縮機
全閉式ロータリー(定格出力0.68/0.71kW)
冷媒
R410A
冷媒封入量(g)
350
騒音値(dB)
約55/56 (50/60Hz)
設定可能温度(℃)
冷風:16~32、温風:16~25
使用環境条件
冷風:16~40℃・30から90%、温風:12~25℃・30から90%
電源コード(m)
2
付属品
排気ダクト(約0.3から1.2m伸縮タイプ)×1、ダクトエンドA×1、ダクトエンドB×1、窓パネルA×1、窓パネルB×1、レール用アタッチメント×2、キャップ×1、ドレンホース×1、四角ボルト×1、蝶ナット×1、ネジ×4、リモコン×1
保証期間
1年
色
ホワイト
排熱ダクト有無
付属
1台
¥54,900
税込¥60,390
翌々日出荷
コンパクト設計でスペースを取らないので置き場に困らないサイズです。どこでも使えるのでキッチンや脱衣所等、省スペースにも有効です。冷風・送風(換気)・除湿と1台3役で、キャスターとハンドル付きで持ち運びがラクです。冷風到達距離が1.6mとアップしました。除湿機能が備わっており、除湿機としての機能もできます。
長さ(mm)
排気ダクト:約250~1100
質量(kg)
12.5
色
ホワイト
電源(V)
100 50/60Hz
消費電力(W)
160/190(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×247×498
電源コード(m)
約1.8
設定温度(℃)
周囲-8
運転モード
冷風・除湿・送風
除湿能力(L/日)
2.0/2.5(50/60Hz)
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
冷風・除湿・送風(換気)がこれ一台で可能です。窓用エアコンとスポットクーラー両方の特徴を持ち、設置工事不要で即日使用できます。エアコン設置できない部屋など、どこでも簡単に設置可能です。ドライバー不要で他社と比較しても部品が少なく、ワンタッチで取付けられます。さらに虫除け網や雨除けカバーと付属品も充実しています。ノンドレン方式で冷風・ドライ運転時に除湿水(ドレン水)を本体内部で蒸発させるため除湿能力約19L/日で水捨ての手間が省けます。冷風運転しながら換気できる仕様です。
質量(kg)
20.05
色
アイボリー
タイプ
ルーバー:手動/上下左右
長さ(m)
排気ダクト:0.3~1.5
切替方式
風量:弱/中/強/自動
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×316×696
電源コード(m)
約1.5
消費電力(W)(50/60Hz)
680/730
設定温度(℃)
7~30
運転モード
冷風・除湿・送風(換気)
タイマー
ON/OFF
除湿能力(L/日)
19.0、20.0(50/60Hz)
適用畳数
対応:4.5~7畳
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
工事不要、取付簡単で冷風・送風(換気)・除湿をハイパワーで実現します。即日取り付け可能で設置しにくい場所、一時的に涼しくしたい方におすすめです。キャスター付きで移動が簡単なのでどの部屋にでも設置出来ます。ドライバー不要で他社と比べても部品が少なく、ワンタッチで取り外しが可能です。隙間シールの取付が不要なため取付けに手間がかかりません。虫除け網、雨よけカバー完備で換気しながらの運転も可能です。別売のパーツで200cmまでの掃き出し窓に対応します。
質量(kg)
32.5
色
ホワイト
タイプ
ルーバー:上下自動
長さ(m)
排気ダクト:2
切替方式
風量:4段階(弱/中/強/自動)
電源(V)
AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
425×393×804
電源コード(m)
1.5
消費電力(W)(50/60Hz)
820/1010
設定温度(℃)
16~30
運転モード
冷風/送風(換気)/除湿
タイマー
0.5~24時間切/入
除湿能力(L/日)
31.2、38.4L(50/60Hz)
適用畳数
対応:8~12畳
排熱ダクト有無
有
1台
¥84,980
税込¥93,478
翌々日出荷