- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 凍結面のおすすめ人気ランキング
凍結面のおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新209件の「凍結面」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「冷凍用シール」、「冷凍用テープ」、「ラベルシール 撥水」などの商品も取り扱っております。
冷凍食品・冷蔵品や水周りなど水滴がついた面にもしっかり貼れてはがれません。湿気の多い作業場に最適!
用途シンクや水飲み場などの水周りに! 銭湯やプールなどの案内表示に! リネンサプライ工場など湿気の多い現場に! 冷凍や冷蔵品などに!
厚さ(mm)
0.23(ラベルのみの厚さ:0.08)
色
ホワイト
紙質
PETフィルム
坪量(g/m2)
215
ラベル厚(mm)
0.23
入数
10枚
シートサイズ
A4
適合プリンタ
カラーレーザ・コピー
ラベル形状
角丸
水滴がついてもにじまない!はがれない!キレイに長持ち!
水に強く、冷凍・冷蔵庫でも使えるラベルです。-20℃まではがれない特殊なのりを使用しています。
カラーレーザプリンタ・コピー機(カラー・モノクロ)の他、全色顔料系インク使用のインクジェットプリンタで使用できます。
鉛筆や油性ペンで手書きでもご使用いただけます。落ち着いたキレイな仕上がりのマットタイプです。
用途冷凍食品やお菓子のパッケージ・内容表示・値札ラベルに。野菜直売所の生産者シールに。フラワーショップの店舗・ロゴラベルに。
サイズ
A4
厚さ(mm)
0.20(ラベルのみ0.10)
材質
撥水紙(マットタイプ)
坪量(g/m2)
184
適合プリンタ
インクジェットプリンタ(顔料のみ)、カラーレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機
超低温(-196℃まで)で使用でき、水に強く、破れにくいシールです。プラスチック、紙、アルミ、ガラスに貼付可能。A4シートでレーザープリンタ対応。Word形式のフォーマットがございます。鉛筆・ボールペン・マジック等での記入も可能です。
シートサイズ(mm)
210×297
加圧式ボールペンリフィール内蔵。
濡れた紙にも!
上向き筆記OK!
速書きでもカスレない!
氷点下の環境でも!。濡れた紙OK、上向き使用OK、氷点下でもOK
厚さ(mm)
16.6
最大径(Φmm)
12.4
材質
軸、クリップ:再生PC樹脂(ラバークリップ付)
全長(mm)
144
質量(g)
13
シリーズ
パワータンク
エコマーク認定
認定
方式
ノック式
グリーン購入法
適合
商品タイプ
本体
エコマーク認定番号
18 112 199
入数(本)
1
防湿、耐水性に優れたテープです。
用途青果・生麺・冷凍食品など、食品全般、ねじなど工業部品の小分け袋詰めのバッグシーリング
質量(g)
100
番号
(食品衛生法適合)第370号
引張強度
72.6N/10mm
使用可能径(Φ)
(テープのコア)75
最大外径(mm)
(使用可能テープ)120
インクジェットプリンタでの印字適性に優れたラベルです。
光沢があって鮮やかに印刷できる、水に強いホワイトフィルムのラベルです。
乾きが早く、にじまないので小さな文字や線もクッキリ印刷。
材質
ポリエステルフィルム
シートサイズ(mm)
210×297
紙質
ポリエステルフィルム+インクジェット専用塗工
シートサイズ
A4
粘着タイプ
しっかり貼れる
強粘着を使用しているので、しっかり貼れます。
はく離紙に樹脂ラミネート加工しておりませんので、ゴミ処理安心。
シートサイズ
A4
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
適合プリンタ
レーザープリンタ、カラーレーザープリンタ、インクジェットプリンタ、モノクロコピー機、カラーコピー機、熱転写プリンタ
取扱説明書
(1.8MB)
冷却面や室温での貼り付けに適しています。貼り付け後は、液体窒素・フリーザー(-70℃)・湯煎にも使用可能です。
仕様
DMSOやエタノールに対応する耐溶剤性です。台紙から剥がしやすく効率的に作業ができます。
材質
ラベル:白ポリエステルフィルム
色
白
耐熱温度(℃)
ラベル:-196~+160
文字色
黒
適合機種
QL-800、QL-820NWB、QL-720NW、QL-650TD、QL-700、QL-1050 TypeA、QL-580N、QL-550
色
白
枚数
620
用紙
感熱紙
ラベルサイズ(mm)
39×48
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
デスクトップレーザープリンタ印刷・油性マジックでの書き込みが可能です。耐水性・耐磨性があり破れにくいです。120℃までの高温でも安定しており、煮沸(100℃・2~3分間)、UV・γ線照射に耐性があります。低温及び冷凍容器用に設計されており、長期保存用途に適しています。
材質
PP(ポリプロピレン)
温度範囲(℃)
-196~+120(液体窒素使用可)
シートサイズ
レターサイズ(215.9×279mm)
冷凍品の固定・梱包などに
材質
クレープ紙 熱可塑性合成ゴム接着剤
使用温度(℃)
-40まで
芯径(mm)
38(1.5”)
アズワン品番
64-7956-47
1巻
¥765
税込¥842
当日出荷
耐水・耐久性に優れたラベルなので、水に濡れても大丈夫。室内の水まわりの表示ラベルや値札のほか、屋外掲示などに最適です。
手書きでもお使いいただけます。(水性インクを除く)
白色度(%)
82程度(ISO)
坪量(g/m2)
222
ラベル厚(mm)
0.12
総厚(mm)
0.23
適合プリンタ
カラーレーザー、カラーコピー、モノクロレーザー、モノクロコピー
PETフィルムベースなので、防湿・耐水性にすぐれています。
食品衛生法370号試験済み
用途食品全般(青果、生麺、食肉加工食品類など)のバッグシール包装用、容器の仮止め用。
ねじなどの工業部品の小分け袋詰めのバッグシール包装用など。
一般的なシールに比べ粘着力が強く、耐薬品性・温度特性に優れます。
0.5mLチューブに適したサイズです。
ツバ付き形状ですので剥がしやすくなっています。
表面はボールペンや油性マジックで直接記入できます。
ラボ用マーキングラベルが各色1袋ずつ入った5色セットです(脚注参照)。
ツバ付きシールで取り扱いに便利
材質
PET
色
白・赤・青・黄・緑
シートサイズ(mm)
125×75
ラベルサイズ(mm)
Φ9.5×11
アズワン品番
3-5379-11
耐用温度(℃)
-196~121
1セット(1袋×5色)
¥3,090
税込¥3,399
翌々日出荷
筆記面にアルコールが付着しても文字が消えにくい、耐アルコール性に優れたインクを使用した油性ペンです。ペン先に硬い素材を用いることで細い形状を実現。にじみにくく、速乾性に優れたインクを使用しているので、マイクロチューブのフタなどの小さな面にも書き込めます。(細字/約0.6mm)。特殊なインクを使用しているので、凍結面や結露面にも筆記可能です。チューブやシャーレなどの研究備品への筆記に最適です。
用途書かれた文字がアルコールで消えにくい、研究所向けペン。凍結面や水ぬれ面への筆記も可能。
凍結面、硬い場所の穴掘りに最適てす。
用途穴掘り作業。
幅(mm)
110
全長(mm)
400
トラスコ品番
494-3236
材質
クロムバナジューム鋼
シャンク形状
SDS max
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
加圧式ボールペンパワータンクの替芯です。
質量(g)
4.4
適合本体シリーズ名
パワータンク単色
方式
ノック式
インク
油性
入数
1本
商品タイプ
替芯