- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 図工/美術/画材/書道
- 凧用竹ひごのおすすめ人気ランキング
凧用竹ひごのおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新104件の「凧用竹ひご」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「平竹」、「竹ひご」、「ラタン 材料」などの商品も取り扱っております。
内容
素材
科目
図工
男女共通のおもちゃ、昔からあるおもちゃ、夏・冬向きのおもちゃ。
伝統のある丁寧な手つくり。高級和紙使用。
用途縁起物・縁起の良い・レイアウトに
付属品
35m糸
材質
和紙・竹
質量(g)
85
寸法(cm)
54×40
強い結束、スルスル取り出せる。
用途大工工事の垂直や直線のアタリ糸に釣竿などのグリップに巻きつけ、滑り止めに
RoHS指令(10物質対応)
対応
純綿の空燃糸使用
用途一般測量・凧糸・工作・園芸用
長さ(m)
100
材質
純綿空燃糸
ひのき材は淡黄色で光沢があり、緻密で芳香があります。耐水力が強く、建築、家具、工作に重用されます。
内容
素材
科目
図工
幅(mm)
10
全長(mm)
220
品番
8021-1
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥199
税込¥219
当日出荷
材質
しな材
内容
素材
科目
図工
スムーズに抜ける竹ひご抜きです。同じサイズの穴が2個づつあり、交互に使えば長く使えます。次の穴との差が0.2~0.3mmの為、抵抗が少ないです。板に厚みがあるので木台に打ち込んでも外れにくいです。
用途竹ひご作り用。
材質
鉄
適合サイズ(Φmm)
1.2・1.5・1.8・2.0・2.2・2.5・2.8・3.0・3.2・3.5・3.8・4.0
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
入数
50
タイプ
バーベQ串
太さ(mm)
約3.5
1箱(50個)
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
材質
竹
容量(kg)
1
外径(Φmm)
2.5
良質ブランド「たか印」の商品です。巾は6mmと太いため、強度があります。大きな食材の場合は平串をご使用ください。つくねなど不安定な食材にも適しています。
材質
竹
種類
平串