出力端子のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
5,186件の「出力端子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「出力端子ケーブル」、「ターミナル」、「コンパレータ」などの商品も取り扱っております。
バナナチップに対応でき、実験基板に最適です。
定格電流(A) 10 レッド・ブラック セット内容 赤黒各1個ずつ 質量(g) 18 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 110×60×10
1セット
683 税込751
当日出荷


Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータヘッド
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメーターヘッドです。
測定範囲(mm) 0~25
1台ほか
5,998 税込6,598
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 デジタル表示・出力付 MHN-MX(IP65)/MXN(IP65)は、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータヘッドです 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます
測定範囲(mm) 0~25 最小表示量(mm) 0.001
1台ほか
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

テストリードのピン先に差込み、バナナジャックへ変換
種別 Φ4mmバナナジャック接続アダプタ 全長(m) 約0.2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1組
1,498 税込1,648
当日出荷

読み取り部が液晶デジタル表示(文字高さ7.4mm)の三点式内側マイクロメータです。 測定面にチタンコーティングを施しています。 基点設定用のプリセット値を2つ記憶出来ますのでセットリングなどの実測値を複数記憶でき効率的に測定の準備が出来ます。 ボタン形電池1個で約1.2年仕様出来ます。(通常使用時) ABS、INC2つの測長系により効率的な作業が可能。 保護等級IP65を実現。 止まり穴の底面近くまで測れます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途内径の精度測定。 保護等級 IP65
1個ほか
94,980 税込104,478
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定 定圧装置付 定・低測定力機構をシンブルに内蔵したコンパクト形状。 測定力は変更可能で多種のワークに対応できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途電線、紙、プラスチック、ゴムなど定・低測定力 の測定に最適です 最小表示量(mm) 0.001 仕様 ●設定測定力に対する誤差:±(0.1+設定測定力/10)N、測定力のばらつき:0.1N以内(水平横姿勢±3°以内で使用した値) 種別 直進式歯厚 タイプ ソフトタッチマイクロ(LCD) 使用温度範囲(℃) 5~40 寸法L(mm) 0 シリーズ 227 出力 測定データ出力 電源 ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 寸法a(mm) 6.2 量子化誤差 ±1カウント 測定子直径(Φmm) 14.3 平面度(μm) 1 寸法b(mm) 25 平行度(μm) 3 寸法c(mm) 5.2 位置検出方式 静電容量式アブソリュートエンコーダ 保存温度範囲(℃) -10~60 リード(mm) 10 最大許容誤差(μm) JMPE:±4 RoHS指令(10物質対応) 対応 電池寿命(年) 通常の使用状態で約5 適応アクセサリ ●接続ケーブル1m:No.05CZA662、2m:No.05CZA663●USBインプットツール ダイレクトUSB-ITN-B(2m):No.06AFM380B
1個
84,980 税込93,478
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

定格電流(A) 10 適合規格 RoHS対応 絶縁抵抗(MΩ) DC500V,100MΩ以上 ナット二面幅(mm) 7.0 パネル取付方式 ナット締め付け ナット締付トルク(N・m) 0.8以下 耐電圧(V/min) AC1000
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「Hスコ」はフランジ面とウエーブ面のケガキが一度に出来ます。 差金、スコヤ等に比べ数倍の能率が上がります。 ミリ単位の目盛りがついていますので、ウエーブ面の寸法出しが正確に出来ます。 鋼材との接触面が広いので直角の誤差が出ません。 シンプルで機能的なデザイン(意匠登録)。持ちやすく長時間の使用にも疲れません。
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷

バナナチップに対応でき、実験基板に最適です。
用途弱電回路用 レッド・ブラック セット内容 赤黒各1個ずつ 質量(g) 15 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 110×60×10
1セット
427 税込470
当日出荷

1個
13,980 税込15,378
31日以内出荷





1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




サイズ:大 全長:約47.5mm テスター棒用
用途テスター棒用 質量(g) 10 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 115×60×5 セット内容 赤黒各1個
1セット
341 税込375
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)