- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 出窓ストッパーのおすすめ人気ランキング
出窓ストッパーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新110件の「出窓ストッパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「開き窓ストッパー」、「室内ドアストッパー」、「フリクションステー」などの商品も取り扱っております。
玄関・勝手口・室内ドアの上枠に付けるドアストッパーです。ドアを開ききると自動ストップ、引くと自動解除します。上框取付けのバリアフリータイプです。完全ストップ機能付。
材質
SUS304
耐荷重(kg)
20
適合扉厚(mm)
25~45
1セット
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
普及型アームストッパーです。
左右兼用型です。
用途ガスチャンバー、トランクルーム
材質
ステンレス鋼板(SUS-304)
操作方法
左右勝手の変更は、E形止め輪を外して、座金を反転させて下さい。
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途滑り出し欄間窓
セット内容
左右1組
材質
ステンレス鋼SUS304
仕上
電解研磨
取付ねじ
皿木ネジ3.5×25mm
適合扉質量(kg)
5以下
安全性が向上したストップステーです。6mmステップの採用で扉・蓋のオープン角度を自由に設定できます。ステーロックはハンドルを90度回すだけです。又ロック及びロック解除が手軽な操作で行え、安全・確実に固定できます。UNLOCK状態では、約29.4N(3kgf)の力を加えなければ動きません。
用途大型点検口・天蓋・厨房機器・信号表示板・標識の角度調整等
材質/処理
(ブラケット・スライドIN、OUT・剛球・受け板)SUS304/-。(リベット・ボルト・ピン)SUS303/-。(カバー・ハンドル)PA/グレー。(スライドガイド・ロック・カム・ワッシャー)PA/-。(スプリング)SWP/Ni「無電解」。(補強板)SUS301CSP/-
質量(g)
170
許容荷重(N[kgf])
約29.4[3]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
室内側から鍵を使って施錠するので、ガラスを破っての侵入の防止に効果絶大です。アルミ板用のドリルネジが付属しているので、勝手口やサッシ窓への取り付けも簡単です
用途サッシ用簡易補助錠
付属品
(キー)2本、(ステンレスビス)2本、(ステンレスネジ)4本、(ドリルネジ)1本
材質(本体)
亜鉛ダイキャスト・真鍮
ネオジム磁石&特殊パワーゴムキャップでガッチリ固定します。
補助板により木やアルミのドアにも固定できます。
両手がふさがっていても、足で軽く押し下げるだけで、ドアをお好みの角度で固定することができます。
タイプ
足操作タイプ
種別
マグネット式、補助板付
付属品
補助板
トラスコ品番
356-5246
材質
ステンレス、合成ゴム、スチール、ネオジウム(磁石)
幅(mm)
40
色
黒
高さ(mm)
260.5
質量(g)
216
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
用途上部開放式・下部開放式・横開き式のいずれの窓にもご使用になれます。開き窓、回転窓、突き出し窓、天窓用ステー、厨房機器、点検口等にご使用ください。軽量アルミドア、木製ドアともにご使用になれます
付属品
+皿タッピンねじ(3.5×25)×4本
種別
面付型
材質
ステンレス鋼(SUS304)
仕上
生地ヘアーライン
開き角度(度)
(ドア)90以内
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
玄関・勝手口・室内ドアの上枠に付けるドアストッパーです。ドアを開ききると自動ストップ、引くと自動解除します。上框取付けのバリアフリータイプです。
材質
SUS304
耐荷重(kg)
20
適合扉厚(mm)
25~45
1セット
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
ストッパーを操作すると、扉は任意の位置で止めることができます。
左右兼用型
用途天蓋
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
材質(レバー部)
樹脂
許容荷重(N)
392
表面仕上げ
ヘアライン仕上
扉を多段階でロックするステーです。任意の位置で操作部をスライドさせると、伸長方向と収縮方向を同時にロックします。LB-350Aと同じ取付ピッチです。樹脂部品と金属部品の分別ができます。
材質(本体)
SUS304
用途滑り出し欄間窓(縦滑り出し窓、横滑り出し窓に使用可能)
材質
ステンレス鋼SUS304
寸法(mm)
(チリ)上下左右3
取付ねじ
皿木ネジ3.8×20mm(16本)
機能
仮ストップ(30度位置)
適合扉厚(mm)
33~40
開き角度(度)
最大90(固定機能はありません)
扉寸法(mm)
(縦滑り出し窓)W250~500×H800以下、(横滑り出し窓)W800以下×H250~500
適合扉質量(kg)
5以下
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
室内の扉が自動で閉まる。
用途室内用
セット内容
本体(シリンダー)、ワッシャー×2個、キャップ、ストッパー、a端用ブラケット、割ピン、止めピン、タッピングネジ×4本、a端用ブラケット用ネジ×2本、Lブラケット、Nブラケット、Aブラケット
角度(°)
【最大開扉】。Lブラケット使用/120(引く扉の場合)。Nブラケット使用/90(押す扉の場合)。Aブラケット使用/90(押す扉の場合)
耐荷重(kg)
25まで
機能
扉停止角度調整、速度調整
寸法(横×縦)(mm)
適合ドア/910×1900まで
色
シルバー
適合扉質量(kg)
12~30
仕様
左開き用
トラスコ品番
848-9895
幅(mm)
136
高さ(mm)
33
質量(g)
0.457
奥行(mm)
46
アズワン品番
64-8498-61
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
レールの溝に軸が落ちこんで止まる停止構造です。
用途家具等。
機器の筐体。
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
厚さ(mm)
2
全長(mm)
147
質量(g)
55
表面処理
ニッケルメッキ仕上げ
穴数
2(平座)、2(L座)
穴径(mm)
4(平座)、3.5(L座)
簡単に後付けができるドアクローザーです。屋内用の5613-01と屋外用の5613-85の2種類があります。スプリングにより自動的にドアが閉まります。軽量ドア用です。(最大ドア質量 40 kg)。ドアブレーキ0122-01、0222-01と組み合わせて使用すると、扉は静かに閉まります。推奨扉開き角度は110°です。本製品の取り付け位置により、開き角度が若干変わります。製品取り付け前に、現品で扉の開き角度をご確認ください。
用途軽量ドア用
適合扉質量(kg)
最大40
付属品
十字穴付皿タッピンねじST3.5×16(2本)。十字穴付皿タッピンねじST4.2×25(2本)
材質
アルミ合金/鋼/ステンレス鋼(SUS304)
種類
その他
開き角度(度)
110
用途開き小窓
材質
黄銅鋳物
色
サテンニッケル
取付ねじ
皿木ネジ3.1×20mm
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
扉を多段階でロックするステーです。任意の位置で操作部をスライドさせると、伸長方向と収縮方向を同時にロックします。LB-350Aと同じ取付ピッチです。樹脂部品と金属部品の分別ができます。
ストローク(mm)
126
仕上
ヘアライン仕上
ストッパー
多段階ロック
主要材質
ステンレス鋼(SUS304)
アズワン品番
64-6784-76
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧縮荷重(N[kgf])
294[30]
開き方
上蓋|上開き|横開き
圧縮荷重(N)
294
伸長(mm)
350
ステー種類
フラップステー
1本
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
材質
鉄、一部ステンレス
適合機種
ヨコ幅300mm以上のPL全機種
セット内容
金具、パッキン、取付ねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷