- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 出窓調整器のおすすめ人気ランキング
出窓調整器のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新110件の「出窓調整器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「開き窓ストッパー」、「フリクションステー」、「ホイトコ」などの商品も取り扱っております。
用途開き小窓
材質
黄銅鋳物
色
サテンニッケル
取付ねじ
皿木ネジ3.1×20mm
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。小型で薄いため、小さなスペースにも取り付けることができます。
ストローク(mm)
74
仕上
バレル研磨
ストッパー
開時保持
主要材質
ステンレス鋼(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧縮荷重(N[kgf])
147[15]
開き方
上開き|上蓋
圧縮荷重(N)
147
伸長(mm)
200
ステー種類
フラップステー
1本
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
左右兼用で使用できます。
用途キャビネット・家具等
材質/処理
(L形金具・丸座金)SPCC/Cr。(鋲B)SWCH/Uc。(Nワッシャー)PA/-。(アーム)SWRM/Cr。(ストッパー)PA6/-。(座付ナット)S/Cr。(鋲A)BSW/Sn-Co「Cr色」
型式
左右兼用
質量(g)
52
許容荷重(N[kgf])
147[15]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
1個
¥7,498
税込¥8,248
9日以内出荷
用途滑り出し欄間窓(縦滑り出し窓、横滑り出し窓に使用可能)
材質
ステンレス鋼SUS304
寸法(mm)
(チリ)上下左右3
取付ねじ
皿木ネジ3.8×20mm(16本)
機能
仮ストップ(30度位置)
適合扉厚(mm)
33~40
開き角度(度)
最大90(固定機能はありません)
扉寸法(mm)
(縦滑り出し窓)W250~500×H800以下、(横滑り出し窓)W800以下×H250~500
適合扉質量(kg)
5以下
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
用途滑り出し欄間窓
セット内容
左右1組
材質
ステンレス鋼SUS304
仕上
電解研磨
取付ねじ
皿木ネジ3.5×25mm
適合扉質量(kg)
5以下
用途上部開放式・下部開放式・横開き式のいずれの窓にもご使用になれます。開き窓、回転窓、突き出し窓、天窓用ステー、厨房機器、点検口等にご使用ください。軽量アルミドア、木製ドアともにご使用になれます
付属品
+皿タッピンねじ(3.5×25)×4本
種別
面付型
材質
ステンレス鋼(SUS304)
仕上
生地ヘアーライン
開き角度(度)
(ドア)90以内
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
レールの溝に軸が落ちこんで止まる停止構造です。
用途家具等。
機器の筐体。
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
厚さ(mm)
2
全長(mm)
147
質量(g)
55
表面処理
ニッケルメッキ仕上げ
穴数
2(平座)、2(L座)
穴径(mm)
4(平座)、3.5(L座)
材質(本体)
SUS304
開き小窓に取り付け、開く角度を調整する金具です。
材質
黄銅
色
黄銅磨き
1パック
¥5,088
税込¥5,597
当日出荷
扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。小型で薄いため、わずかなスペースに取り付けできます。
用途通信機器、各種表示盤などの小型扉
安全性が向上したストップステーです。6mmステップの採用で扉・蓋のオープン角度を自由に設定できます。ステーロックはハンドルを90度回すだけです。又ロック及びロック解除が手軽な操作で行え、安全・確実に固定できます。UNLOCK状態では、約29.4N(3kgf)の力を加えなければ動きません。
用途大型点検口・天蓋・厨房機器・信号表示板・標識の角度調整等
材質/処理
(ブラケット・スライドIN、OUT・剛球・受け板)SUS304/-。(リベット・ボルト・ピン)SUS303/-。(カバー・ハンドル)PA/グレー。(スライドガイド・ロック・カム・ワッシャー)PA/-。(スプリング)SWP/Ni「無電解」。(補強板)SUS301CSP/-
質量(g)
170
許容荷重(N[kgf])
約29.4[3]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
用途開き小窓
材質
黄銅鋳物
色
サテンニッケル
取付ねじ
皿木ネジ3.5×25mm
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
下開き用のステーです。
材質(アーム)
鋼
材質
鋼(SWRM)
質量(g)
54
仕上
クロムめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
開き方
下開き
伸長(mm)
202
ステー種類
その他ステー
1本
¥419
税込¥461
当日出荷
ストッパーを操作すると、扉は任意の位置で止めることができます。
左右兼用型
用途天蓋
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
材質(レバー部)
樹脂
許容荷重(N)
392
表面仕上げ
ヘアライン仕上
金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に利用できます。
主材質
ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)
40
仕上
光沢バレル研磨
トルク値N・m(kgf・cm)
1.5(15.3)
RoHS指令(10物質対応)
対応
開き方
上蓋|下開き|上開き|横開き
ステー種類
トルクステー
材質
鉄、一部ステンレス
適合機種
ヨコ幅300mm以上のPL全機種
セット内容
金具、パッキン、取付ねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ライティングデスクなどのドロップドア用の金具で、開けたドアに掛かる荷重を支えます。
用途扉の開閉金具
材質
鋼 6ナイロン
適合ねじ
(推奨)皿木ネジ2.7×16
仕上
クロームメッキ
取付が簡単な構造です。
用途家具・筐体等。
左右区別
左右兼用
仕様
左右兼用
穴数
3(丸)、2(L座)
厚さt(mm)
5