分 電 盤 フリー ボックスのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
102件の「分 電 盤 フリー ボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンパクト21 フリーボックス」、「分電盤 カバー」、「分電盤 ボックス」などの商品も取り扱っております。
仕様 1コ用・2コ用 材質 プラスチック製 形状 露出・半埋込両用形 ホワイト タイプ BQR・BQE共用タイプ 縦(mm) 325 マンセル記号 10Y9/0.5
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テンパール工業機器取付ボックス
仕様 扉付 種別 機器取付ボックス 形状 露出・半埋込形 機能 木板ベース 縦(mm) 320
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

外観はHCD形ホーム分電盤と同一のため、デザイン性に優れ、並べて設置しても違和感がありません。 施工場所により、露出・半埋込のいずれの施工も可能です。
色(マンセル値) ホワイト色(N9.5) 縦(mm) 325 深さ(mm) 124 形状 露出・半埋込共用型 材質(本体) ポリスチレン樹脂 板厚(mm) (ボックス)2.5~3.5 難燃性 V-1 RoHS指令(10物質対応) 対応 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 取付基板 木製基板9mm
1個
8,188 税込9,007
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 プラスチック製 ホワイト タイプ BQR・BQE共用タイプ 縦(mm) 325 マンセル記号 10Y9/0.5
1個
10,900 税込11,990
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

深夜電力用ブレーカの取り付けに。 ELBの設置していない既設住宅のELB増設用に。 分岐増設用、主幹改修用に。 ベルトランス、チャイムトランスの取り付けに。
色(マンセル値) ホワイト(10Y9/0.5) 材質 プラスチック 形状 露出・半埋込両用形 有効寸法(mm) (木板)縦175×横76 半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm) 310×135×30
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

既設の住宅用分電盤への追加や組み合わせに使用します。 深夜電力ブレーカー、漏電ブレーカー、ブザー、24時間タイマー等の取り付けに最適です。 フレームサイズにこだわらない木板タイプ(MP-S1)と金属製底板タイプ(MP-ST1)があります。 美しく仕上がる化粧シート付です。 底板を取り外して、DINレールがタテヨコ両方向に取り付けられます。
仕様 化粧シート付 ミルキーホワイト色
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)コンパクト21 半埋込化粧枠
半埋込で取り付けるときに、ご使用ください。ベースを壁に半埋込するときに、半埋込化粧枠をベース外径の段差の部分にはさみ込んで、お取り付けください。
用途半埋込取付時、壁の外形寸法より大きな穴をあけて取り付けする場合の壁面処理用(ただし、化粧枠外形寸法までに限る) 材質 スチール製 ホワイト 縦(mm) 325 マンセル記号 10Y9/0.5
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

軽くて扱いやすく、価格も手頃な樹脂製ボックスです。 耐衝撃性に優れています。 ドアは簡単にボディーと分離できます。 ねじや南京錠による施錠が可能です。 遅燃性樹脂を使用しています。 軽量で穴あけ加工が容易です。
保護構造 IP33D 材質(基板) 木製基板15mm/方眼目盛付
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スチロール系樹脂タイプです。 格子形状ボデーの採用により、機器の取付け・裏面配線の自由度が向上しています。 結束テープ固定式により取付ねじが不要で、R形状機器も柔軟に取付けできます。 カバーはワンタッチで着脱可能なため配線作業が容易です。また、狭い場所への取付けに適しています。 カバーの上下左右の各面に露出配線用ノックアウトを設けているため、どこからでも入出線が可能です。
ホワイト色(N9.5) 材質 スチロール系樹脂 保護等級 IP2X(裏面配線穴は除く) 板厚(mm) (ボックス)ボデー:3、カバー:2.5~3 設置場所 屋内 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種別 機器取付スペースボックス 形状 露出・半埋込形 縦(mm) 320
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ホーム分電盤の追加仕様時にご利用いただけます。
色(マンセル値) ホワイト色(N9.5) 材質(本体) ポリスチレン樹脂 難燃性(自己消火性)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ミルキーホワイト 材質 (本体)PP(ヒンジピン)SUS 保護等級 IPX3 仕様 分岐ブレーカ×1。2ヶ用コンセント×1 バンド通し穴 有(側面)
1個
599 税込659
当日出荷

仕様 主幹なし端子台付 種別 増設用分電盤 形状 露出専用形 材質(本体) プラスチック タイプ スタンダード住宅用分電盤 深さ(mm) 60 縦(mm) 150 塗装色 マンセル8GY9.7/0.2 盤定格(A) 30 分岐ブレーカ種類 安全ブレーカ
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

漏電しゃ断器、ブレーカ等の取り付けにジャストフィットのスマート設計。宅内情報機器の収納にも最適です。 機器の取り付け位置自在な樹脂製基台採用。 カバーの開閉方向を左右変えられます。(本体を上下反転させてください)
仕様 樹脂製基台付 付属品 3.5×12なべ頭タッピンねじ(8本付)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。 耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。 タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。 基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。 扉は本体と分離できます。
タイプ ヨコ型 保護等級 IPX3
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


仕様 露出・半埋込共用型 材質 ポリスチレン樹脂 難燃性 質量(kg) 1 ホワイトN9.5 タイプ プラスチック製・ドア付 深さ(mm) 124 有効深さ(mm) 62 縦(mm) 325(309)(半埋込寸法) 横(mm) 172(156)(半埋込寸法) 基板寸法(縦×横)(mm) 160×106 取付基板 木製基板(15mm) ボックス板厚(mm) 2.2~3.5
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

高い防塵・防水性能と経済性を両立した樹脂製ボックスです。 扉は取外しが可能ですので機器取付けの加工が容易です。
色(ボデー) ホワイトグレー色(5YR8.5/0.5) 保護等級 IP55 板厚(mm) (ボックス)カバー:3~4、ボデー:3~4.5 設置場所 屋内 RoHS指令(10物質対応) 対応 扉形式 片扉 パチン錠・蝶番式(樹脂製) 取付基板 鉄製基板(1.6mm)
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

防水プラボックス。木製基板に替わるフリー基板の採用。付けたいところへ、付けたい機器が自由に。海浜地域などの塩害を受けやすいところに最適です。
ライトグレー色(マンセル値:2.5PB7/2) 材質 ABS樹脂 仕様 屋内・屋外兼用形 保護等級 IP33 扉開閉方式 片開 RoHS指令(10物質対応) 対応
1面
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁面取付の他に、電柱・ポール取付用穴(ステンレスバンド用)が背面側に設けてあります。 収納機器(小型HUB・トランシーバ・パッチパネル・電源用ブレーカ・コンセントetc) カバーの着脱は、スライド方式です。 カバー上部はかぶせ式になっていますので、防水性に優れています。 外観は全体にソフトなRをつけ、各コーナーもR形状です。 天井部は屋外寒冷地での積雪防止のため、傾斜が付いています。 高所取付時の、カバー落下防止用として、ひもが付属されています。
Nホワイトグレー色(N8.5) 材質 AAS樹脂 保護等級 IP44 カバー かぶせスライド式 板厚(mm) (ボックス)カバー、ボデー:2~3 設置場所 屋内・屋外 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)