- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- 分 電 盤 漏電 ブレーカーのおすすめ人気ランキング
分 電 盤 漏電 ブレーカーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新616件の「分 電 盤 漏電 ブレーカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「住宅用分電盤」、「分電盤ブレーカー」、「家庭用ブレーカーボックス」などの商品も取り扱っております。
タイプ
Kシリーズ(分電盤協約形サイズ)
定格電圧(V)
AC100-AC200
寸法D(mm)
79
寸法C(mm)
60
接続方式
表面形
JIS規格
JIS C 8201-2-2 Ann2
動作時間
(最大)0.1秒
定格インパルス耐電圧(kV)
6
定格遮断容量(kA)
(AC100V)5/2、(AC200V)5/2
逆接続
不可
住宅分電盤の主幹30AFに、漏電ブレーカJ型(JIS互換性形)を。内線規程(1375-2の3)において、定格30Aの漏電ブレーカを住宅分電盤の主幹に使う場合はJIS互換性形が勧告されています。
用途住宅分電盤主幹用・電灯回路用
仕様
●JIS互換性形●住宅分電盤主幹用・電灯回路用●高調波(インバータなど)対応形/WV2500:1.25~2mm2、VW2501:2~3.5mm2
端子形状
ソルダーレス端子(当て金付)
使用周囲温度(℃)
-10~50
締付トルク(N・m)
1.6~2
動作時間
(漏電時)0.1秒以内
逆接続
可
フレーム(AF)
30
接続可能電線 撚線(mm2)
5.5~8
接続可能電線 単線(Φmm)
1.6~2.6
動作時間(s)
(漏電時)0.1以内
縦(mm)
250
深さ(mm)
75
仕様
扉無、リミッタースペース無、付属機器取付スペース無
形状
露出専用形
種類
ホーム分電盤
機能
横一列タイプ
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類
パールテクトブレーカ
コンパクトツインシリーズ(2極分電盤用ブレーカ)
オートブレーカと漏電遮断器の幅寸法を共に1Pサイズの25mm、奥行を分電盤協約サイズの60mmに統一し、2P1E(AC100V用)と2P2E品(AC200V用)をシリーズ化した「コンパクトツインブレーカ」は、これまでの2極分電盤ブレーカの常識を打ち破るミニマムサイズのモジュール化により、単相三線回路の分電盤、配電盤を小型化するとともに、盤設計・製作の合理化、トータルコストダウンに大いに貢献します。
接続方式
表面形
フレーム(AF)
50
材質
プラスチック製
形状
露出形
タイプ
ヨコ1列タイプ
シリーズ
スッキリパネルコンパクト21
相線式
単相3線
容量(A)
60
ドア
無
リミッタースペース
無
高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別
漏電遮断器
タイプ
Eシリーズ・経済タイプ
接続方式
表面形
タイプ
高調波サージ対応形
寸法(mm)
25×95×60
フレーム(AF)
50
縦(mm)
320
深さ(mm)
118
仕様
扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし
形状
露出・半埋込形
種類
ホーム分電盤
機能
スタンダード
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類
パールテクトブレーカ
分岐ブレーカ容量
2P1E20A/2P2E20A
色(マンセル値)
ホワイト色(N9.5)
形状
露出型(横一列タイプ)
種類
ホーム分電盤
深さ(mm)
53
仕様
リミッタースペースなし
材質(本体)
プラスチック製
種類
ホーム分電盤
分岐回路(2P1E)
3
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類
安全ブレーカ
幅(mm)
32
質量(kg)
0.09
高さ(mm)
70
奥行(mm)
56(レバー含む)
端子形状
ソルダーレス端子 当て金付端子
使用周囲温度(℃)
-10~50
締付トルク(N・m)
1.6~2.0
動作時間
0.1秒以内
フレーム(AF)
30
接続可能電線 撚線(mm2)
5.5~8
接続可能電線 単線(Φmm)
1.6~2.6
広範囲なご使用に
コンパクトな一体形。
定格遮断容量(kA)
JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2
仕様
高調波サージ対応形
種類
一般品
付属品
IEC35mmレール取付具
規格
電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得
接続方式
表面形:圧着端子用◎
基準周囲温度(℃)
40
漏電表示方式
機械式ボタン
外形寸法c(mm)
60
外形寸法ca(mm)
76
過電流引きはずし方式
完全電磁
動作時間(s)
0.1以内
モータ保護兼用
端子カバー付き
主な用途
ボックス内取付用
動作時間
0.1秒以内
漏電表示方式
機械式釦
極数・素子数
2P1E
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
AC100専用
端子形状
ソルダーレス端子
相線式
1Φ2W
動作時間
(漏電時)0.1秒以内、(過電圧時)0.5秒以内
定格遮断容量(kA)
1.5
定格感度電流(mA)
30
過電流引きはずし方式
熱動式
過電圧保護
(定格動作過電圧)135V。(定格不動作過電圧)125V
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
スタンダード住宅分電盤。リミッタースペースなし。ドア付
縦(mm)
325
深さ(mm)
111
材質
プラスチック製
形状
露出・半埋込両用形
種類
ホーム分電盤
ドア
付
回路スペース
2
主幹
単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
リミッタースペース
なし
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ
分岐ブレーカ容量
2P1E20A/2P2E20A
定格電圧(V)
AC100-200
動作時間
0.1秒以内
引きはずし方式
完全電磁式
逆接続
不可
縦(mm)
320
仕様
扉なし、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし
形状
露出・半埋込形
種類
ホーム分電盤
機能
スタンダード
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類
パールテクトブレーカ
分岐ブレーカ容量
2P1E20A/2P2E20A
ワンタッチ接続により接続作業の効率化が可能。接続表示ボタンにより電線接続の確認が容易に行えます。電線皮むきのためのストリップゲージ付きです。
用途分電盤用、分岐回路用
定格絶縁電圧(V)
265
接続方式
表面形
過電流引きはずし方式
熱動-電磁
フレーム(AF)
50
規格
電気用品安全法:適合
接続方法
(電源側)ねじ端子、(負荷側)ねじ端子
接続可能電線(mm2)
負荷側:単線/Φ1.6~Φ2.6、より線/2~8