分光プリズムのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
101件の「分光プリズム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プリズム」、「半円 アクリル」、「ガラスキューブ」などの商品も取り扱っております。
お手頃価格でグループ実験に最適な分光用プリズムです。
材質 光学ガラス(B-270) 寸法(mm) 30×20
1個
2,300 税込2,530
当日出荷

屈折率が大きく、D1D2線が明確に分離できる60°プリズムです。
仕様 プリズム:重フリント(SF-2) 寸法(mm) 約33×25
1個
19,000 税込20,900
4日以内出荷

アズワン60°プリズム
ガラスの屈折率を利用して入射光を分散させるプリズムです。主に光のスペクトルを観察・分析する用途で使用されます。
1個
6,490 税込7,139
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透明な樹脂でできた大型のプリズムです。 白色光を当てると大きな虹を壁などに映すことができます。 プリズムを覗き込んだときの視界が広く、光の分散の観察が容易にできます。
材質 アクリル 対象 「光」 サイズ(mm) 一辺約76×101 科目 物理
1個
9,800 税込10,780
当日出荷

高輝度赤色LEDを用いた光源装置と分度器付き光学台、各種レンズと反射板付きレンズを組合わせたものです。すぐに実験を行うことができる生徒実験用セットです。
セット内容 光源装置(赤色LED、3本スリット付き)/光学台(分度器付き)/三角プリズム/凸レンズ/凹レンズ/台形レンズ/半円形水そう/凸面鏡/凹面鏡/遮光板(1本スリット用) 種別 NDR-205 材質 プラスチック 寸法(mm) 130×70×40(光源装置)、175×70×7(光学台) 電源 単3乾電池2個(別売)
1個
11,500 税込12,650
当日出荷

材質 光学ガラス製 厚さ(mm) 20 寸法(mm) 底辺40
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

材質 光学ガラス(BK7) 寸法(mm) 斜辺50、二辺35、厚さ25
1個
4,500 税込4,950
当日出荷

プリズムを介して、観察物を真横から観察できます。 BGAなどの観察に最適です。
1個
19,980 税込21,978
13日以内出荷

クラス全員が手元で実験できる! 高輝度LED採用の光源装置! 赤、青、緑の三色のLEDを使用し、それぞれの光路がわかりやすい! 3色セパレートなので、平行、拡散、収れんなど、自在に設定できます。 底面にはマグネットがついており、ホワイトボードに取り付けての演示も可能! スリットキャップは取り外しでき、3色あわせての光の合成実験も可能!
材質 ABS製 寸法(mm) 120×35×20 電源 単3乾電池2本 光源 高輝度LED
1セットほか
2,455 税込2,701
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

直角面に対して垂直に入射した像は、90°反射します。斜面に対して垂直に入射した像は、直角面で2回反射し、倒立像となります。光の偏角や像の向きを調節するのに使用されます。
1個
3,490 税込3,839
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質 光学ガラス(BK7) 寸法(mm) 斜辺42、二辺30、厚さ20
1セット(2個)
4,200 税込4,620
4日以内出荷

直角プリズムの斜面にアルミコートを施し、ミラーとして使用します。光路を90°曲げる用途に使用されます。平面ミラーと比べても、金属膜面の45°設置が容易にできます。
1個
7,580 税込8,338
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スリット・調光窓を展開図に沿って折り曲げ、回折格子シートを貼るだけで簡単に分光器が製作できるキットです。 内部にスケールが印刷されており、スペクトルの位置を読み取って、値を数式に代入すると、波長を計算で求めることができます。 〔構成〕簡易分光器本体(組立式)×8(完成品の大きさ:150×260×35mm)回折格子シート×8(レプリカ500 透過型 大きさ:35×25mm)
セット内容 簡易分光器本体(組立式)×8、回析格子シート×8(レプリカ500 透過型 35×25mm)
1組(8個)
2,898 税込3,188
当日出荷

透明シートに縦横にラインを入れた簡易型の回折格子です。
材質 PET 厚さ(mm) 0.05 仕様 格子ライン:約250本/mm 寸法(cm) 10×10
1組(10枚)
2,498 税込2,748
当日出荷

長さ(mm) プリズム:正三角柱、三角形一辺の長さ約25、75 全高(mm) 傾斜、回転、伸縮自在支柱:約240~320
1個
10,000 税込11,000
4日以内出荷

レンズ内を通る光の光路が立体的に見える特殊なアクリルのレンズです。
種別 直角プリズム 材質 アクリル樹脂製(PAT.P.) 寸法(mm) 斜辺70、二辺50、厚さ20
1個
2,200 税込2,420
4日以内出荷

蛍光灯で水銀線の5769.6Åと5790.7Åを明確に区別可能。
寸法(mm) Φ20×90 仕様 収納ケース付き
1個
26,000 税込28,600
当日出荷

光学機器グレードの角度及び面精度となっています。
1個
7,698 税込8,468
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

TASCO(タスコ)90°側視ミラー
ミラーの反射で90°側面を見ることができます。
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

光学ガラス製(底面スリ加工)の半円レンズです。屈折や反射の様子が観察できます。
材質 光学ガラス/底面スリ加工
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)