- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- カプラー/レバーカップリング
- 分岐用カップリングバルブのおすすめ人気ランキング
分岐用カップリングバルブのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新112件の「分岐用カップリングバルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアーホース 分岐」、「エアー 三又」、「カプラ 固定」などの商品も取り扱っております。
エアーの集合配管に便利!
用途エアー配管の分岐に。
仕様
ワンタッチタイプ
材質
鉄(クロムメッキ)+アルミベース
最高使用圧力(MPa)
1.5
接続方式
ワンタッチ式
使用流体
空気
最高使用温度(℃)
-20~80
関連資料
よくあるお問合わせ_分岐カプラー
エアーの集合配管に便利!
用途エアー配管の分岐に。
仕様
ワンタッチタイプ
材質
鉄(クロムメッキ)+アルミベース
ねじ径
PT1/4
最高使用圧力(MPa)
1.5
接続方式
ワンタッチ式
使用流体
空気
最高使用温度(℃)
-20~80
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
普及型の分岐集合配管用(一本の配管から複数の分岐エアーを取り出せる)カップリングです。
用途分岐集合配管のエアー配管や空気工具用。
最高使用圧力(MPa)
1.5
仕様
バルブ内蔵
一つの配管口より複数のエアの取り出しが可能。
コンパクトなデザインでさまざまな場所に取り付け可能。
分岐数
2
トラスコ品番
158-4090
材質(本体)
鋼鉄
質量(g)
426
使用温度範囲(℃)
-5~60
最高使用圧力(MPa)
1.5
接続
プラグ 接続:プラグ
使用流体
空気
材質(ゴムシール)
ニトリルゴム(NBR)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
複数の空気取出口が360°自在に対応!ハイカプラの集合配管をスピーディに実現。一つの配管から同時に複数の空気をスピーディに取り出すことができます。空気の取出口が360°自在に対応。その際のホースねじれもスイベル機構で解消できます。
使用流体
空気
分岐数
3
最高使用圧力(MPa)
1.5
材質(本体)
本体/真鍮・カプラ/鋼鉄
トラスコ品番
113-3721
サイズ
R1/2
質量(g)
630
使用温度範囲(℃)
-5~+60
取り付け形状
おねじ
ソケットorプラグ
ソケット
材質(シール)
ニトリルゴム
バルブの有無
有
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
2.0[20]
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
一つの配管口より複数のエアの取り出しが可能。
コンパクトなデザインでさまざまな場所に取り付け可能。
使用流体
圧縮空気
最高使用圧力(MPa)
1.5
トラスコ品番
158-4103
質量(g)
308
使用温度範囲(℃)
-5~60
接続
プラグ 接続:プラグ
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
エアーの集合配管に便利!エアーの取り出し口が回転します。
用途エアー配管の分岐に。
仕様
ワンタッチタイプ
材質
鉄(クロムメッキ)
質量(g)
約430
最高使用圧力(MPa)
1.5
接続方式
ワンタッチ式
使用流体
空気
最高使用温度(℃)
-20~80
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1本の配管から同時に複数の空気をスピーディに取り出すことができます。
分岐数
2
仕様
空気簡易集合配管
トラスコ品番
113-3918
材質
鋼鉄
サイズ
取入口:20PM 取出口:200-20SM
材質(本体)
アルミニウム
質量(g)
272
流体
空気
使用温度範囲(℃)
-5~+60
ソケットorプラグ
ソケット+プラグ
材質(シール)
ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)
1.0
バルブの有無
有(片道開閉型)
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
1.5[15]
最小断面積(mm2)
19
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ソケットorプラグ
プラグ
バルブ構造
バルブ無
材質(シール)
ニトリルゴム
使用流体
空気
寸法C(mm)
20
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
2.0[20]
寸法Bd(Φmm)
7.5
一つの配管口より複数のエアの取り出しが可能。
コンパクトなデザインでさまざまな場所に取り付け可能。
使用流体
圧縮空気
最高使用圧力(MPa)
1.5
使用温度範囲(℃)
-5~60
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブ配管の分岐に。
材質
ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂
流体
エアー
使用温度範囲(℃)
0~60
最高使用圧力(MPa)
0.9
ウレタンホースを簡単・確実に装着!
ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。
ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。
ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。
ホースバンド不要!
ソケットorプラグ
ソケット
バルブ構造
バルブ有(片道開閉型)
材質(シール)
ニトリルゴム
使用流体
空気
寸法D(Φmm)
26.5
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
2.0[20]
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブ配管の分岐に。
材質
ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂
流体
エアー
使用温度範囲(℃)
0~60
最高使用圧力(MPa)
0.9
機器への空気圧入力を開閉する事が出来ます。
用途エア流量調整に。
使用圧力範囲(MPa)
0.9
使用温度範囲(℃)
0~60
ポート数
2
使用流体
空気
4方向に分岐でき、止水用のコック付き。ホース用コネクタ付き。
用途散水用具の分岐に。
材質
ABS樹脂
質量(g)
240
接続方式
ニップル-ホース(×4)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
180×180×40
適合ホース外径(Φmm)
20
適合ホース内径(Φmm)
12~15
関連資料
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
用途同一方向のチューブ同士の分岐接続に使用。
形状
ユニオンワイ
使用圧力範囲
-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
用途両側90度方向のチューブ同士の分岐接続に使用。
形状
チーズ
使用流体
空気、水
色
ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
使用圧力範囲
-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途径違いのチューブ配管の分岐に。
材質
ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂
流体
エアー
使用温度範囲(℃)
0~60
最高使用圧力(MPa)
0.9