- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 散水・かん水資材
- 分岐蛇口のおすすめ人気ランキング
分岐蛇口のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新211件の「分岐蛇口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水道 蛇口 分岐」、「水道 蛇口 2 口」、「水道蛇口 二股」などの商品も取り扱っております。
横水栓、自在水栓、立水栓の蛇口に適合しています。
コネクタ(別売)でホースと接続して使用します。
適合蛇口外径(Φmm)
14~20(横水栓)、14~18(自在水栓)、11×20(角丸蛇口)
トラスコ品番
004-1335
高さ(mm)
93
質量(g)
107
適合コネクタ
G079・G079SH・G096・G124
蛇口取付形状
止めねじ型
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
蛇口に取り付けるだけでホースを繋いだまま、シャワー蛇口としても使えます。
ホース取付け部分は180度可動です。
用途蛇口の分岐用に。
材質
ABS樹脂
質量(g)
160
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
170×125×50
適合ホース外径(Φmm)
20
適合ホース内径(Φmm)
12~15
適合蛇口外径(Φmm)
先端丸型、14~18
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
蛇口・ホースの接続部は、G1/2管用平行ネジ接続になっています。
切替コックで通水・止水が可能です。
かんたん水やりタイマーを2個取り付けできます。
適合蛇口外径(Φmm)
14~18
トラスコ品番
792-9269
材質
ポリアセタール(POM)、ポリプロピレン、ABS樹脂
質量(g)
346
接続方式
ニップル-コネクタ(×3)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
245×45×187
適合コネクタ
タカギ製コネクタ全種類
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
4方向に分岐でき、止水用のコック付き。ホース用コネクタ付き。
用途散水用具の分岐に。
材質
ABS樹脂
質量(g)
240
接続方式
ニップル-ホース(×4)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
180×180×40
適合ホース外径(Φmm)
20
適合ホース内径(Φmm)
12~15
関連資料
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
口数
2口
ハンドル形状
三角ハンドル
ホース接続口
対応
蛇口を2つの用途で使用できます。【2方向分水】蛇口を2方向へ分岐します。コックで同時通水・片側通水・止水ができます。【横水栓・立水栓用】横水栓(丸型蛇口・丸蛇口)・立水栓(角型蛇口・角蛇口)に接続できます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。
用途屋外散水用途 横水栓・立水栓(角型蛇口)接続用継手
適合蛇口外径(Φmm)
16まで
材質
(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス
使用流体
水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)
60
蛇口取付形状
横水栓(丸型蛇口・丸蛇口)・立水栓(角型蛇口・角蛇口)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
蛇口に接続し、ホースを2方向に切り替える事ができます。
横水栓、自在水栓、立水栓の蛇口に適合しています。
別売のコネクタでホースと接続して使用します。
用途蛇口とホース接続用
材質
ABS樹脂
トラスコ品番
818-7495
高さ(mm)
93
質量(g)
107
適合コネクタ
タカギ製コネクタ全種類
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ニップルに接続し2方向に分水できます。
用途ホースとホースの接続用。
仕様
水・止水の切替コック付
トラスコ品番
381-3959
材質
ABS樹脂
高さ(mm)
115
質量(g)
93
接続方式
ニップル-コネクタ(×2)
適合コネクタ
G079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
2方向それぞれ止水および通水流量調節ができます。
呼び径(mm)
13
2方向に分岐でき、止水用のコック付き。ホース用コネクタ付き。
用途散水用具の分岐に。
材質
ABS樹脂
質量(g)
105
接続方式
ホース-ホース-ホース
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
155×155×45
適合ホース外径(Φmm)
20
適合ホース内径(Φmm)
12~15
1セット
¥799
税込¥879
当日出荷
ホールをつないだまま、シャワーが使えます。
ホース・シャワーが使いたい時に楽に切替できます。
下向ストレート・下向シャワー・横向ホース接続の3機能です。
用途蛇口の分岐
適合蛇口外径(Φmm)
14~20
仕様
横向ホース180度可動
質量(g)
140
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
150×90×50
適合ホース外径(Φmm)
20
適合ホース内径(Φmm)
12~15
蛇口取付形状
止めねじ型
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ハンドルで全方向同時に吐水、止水できます
呼び
13
仕様
共用形 アングル型
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
浄水器や食器洗い機などへ分岐します。
既設のアングル止水栓、ストレート止水栓など、二次側に取付けます。
バルブを閉めることで分岐側のみ止水します。
適合場所
浄水器や食器洗い機などへ分岐します。既設のアングル止水栓、ストレート止水栓など、二次側に取り付けます。
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
1つの蛇口を全自動洗濯機用給水ホースと散水用ホースの2方向に分岐できます。洗濯機ホース側はホースが外れても自動的に水が止まる安全弁付
用途全自動洗濯機用
適合ホース外径(Φmm)
(散水用)21まで
適合ホース内径(Φmm)
(散水用)12~15
質量(g)
154
トラスコ品番
818-7305
材質
(主要部)ABS樹脂
口数
2
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
固定コマ仕様
仕様
固定コマ仕様
通水、止水を選べる切り替えコック付です。
2方向に分水できます。
内径12~15mmのホースに適合します。
適合ホース内径×外径(Φmm)
12~15×21
仕様
コック付
トラスコ品番
361-1574
材質
ABS樹脂、ポリアセタール
高さ(mm)
110
質量(g)
105
接続方式
ホース-ホース-ホース
適合ホース外径(Φmm)
21
適合ホース内径(Φmm)
12~15
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
仕様
エコロジー水栓。エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)。本体ナットなし
タイプ
固定こま
JIS規格
日本工業規格品
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷