- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 分岐蛇口継手のおすすめ人気ランキング
分岐蛇口継手のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新108件の「分岐蛇口継手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「分岐蛇口」、「水道 蛇口 分岐」、「二股分岐水栓」などの商品も取り扱っております。
用途アングル形またはストレート形止水栓に取り付けて給水を分岐します。
種類
ねじ込み継手
形状
チーズ
材質
青銅製
パッキン
アリ
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
固定コマ仕様
仕様
固定コマ仕様
増設する時、壁面に取り付け配管と水栓、フレキホースなどを接続できるソケットです。
材質
黄銅製
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
蛇口を2つの用途で使用できます。【2方向分水】蛇口を2方向へ分岐します。コックで同時通水・片側通水・止水ができます。【横水栓・立水栓用】横水栓(丸型蛇口・丸蛇口)・立水栓(角型蛇口・角蛇口)に接続できます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。
用途屋外散水用途 横水栓・立水栓(角型蛇口)接続用継手
適合蛇口外径(Φmm)
16まで
材質
(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス
使用流体
水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)
60
蛇口取付形状
横水栓(丸型蛇口・丸蛇口)・立水栓(角型蛇口・角蛇口)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ニップルに接続し2方向に分水できます。
用途ホースとホースの接続用。
仕様
水・止水の切替コック付
トラスコ品番
381-3959
材質
ABS樹脂
高さ(mm)
115
質量(g)
93
接続方式
ニップル-コネクタ(×2)
適合コネクタ
G079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
水栓本体とパイプの間に取付け、分水することが出来ます。
同時通水できません。
材質
黄銅、POM
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ユニオンナットなし
用途給湯器に水を引くとき等に
仕様
エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)。エコロジー水栓
JIS規格
日本工業規格品
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
2方向に分岐でき、止水用のコック付き。ホース用コネクタ付き。
用途散水用具の分岐に。
材質
ABS樹脂
質量(g)
105
接続方式
ホース-ホース-ホース
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
155×155×45
適合ホース外径(Φmm)
20
適合ホース内径(Φmm)
12~15
1セット
¥799
税込¥879
当日出荷
呼び径(mm)
13
口数
2口
ハンドル形状
三角ハンドル
グリーン購入法
適合
用途アングル形またはストレート形止水栓に取り付けて給水を分岐します。
材質
青銅製
形状
チーズ
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
G(おねじ)×G(おねじ)×G(めねじ)
用途混合栓本体とソケットの間に接続し分岐できます
適合
混合栓本体とソケットの間に接続し分岐できます。
止水栓上部が内ネジ使用の場合や分水上部の取付スペースがない場合に使用します。
用途洗浄便座用
材質
青銅
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
仕様
パッキン付
材質
青銅、黄銅
形状
チーズ
パッキン
アリ
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
用途混合栓本体とソケットの間に接続し分岐できます。水側分岐。湯側分岐・水と湯同時分岐の3つのパターンの使用が可能です。
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
適合
T4A型用
タイプ
アングル形止水栓
関連資料
適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
用途配管部品用チーズ
仕様
パッキン付
材質
本体・ナット・コア:黄銅、パッキン:EPDM
形状
チーズ
ねじ径
G1/2(4分)
仕様
袋ナット回転式。パッキン付
材質
青銅
形状
チーズ
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
G(おねじ)×G(おねじ)×G(めねじ)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
自在水栓の本体とパイプの間に取付けて分岐。
材質
黄銅
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
水撃防止器などの取付に便利です。
仕様
メッキ付継手
材質
青銅製クロームメッキ
形状
チーズ
種類
銅管用継手
呼び径
13
メッキ
研磨・クロームメッキ
接続ねじ種類
G(おねじ)×G(おねじ)×G(めねじ)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷