分散機のおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
179件の「分散機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホモミキサー」、「酸素分散器」、「撹拌機」などの商品も取り扱っております。

0.1~2Lまで広範囲の試料を均等化・乳化・分散します。 オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。
回転数(min-1[r.p.m]) 0~12000 付属品 スタンド×1、レンチ×1、交換用ヒューズ×1、シャフトジェネレーター×1 材質 シャフトジェネレーター:ステンレス(SUS316) 寸法(mm) 145×285×210 質量(kg) 10 電源 AC100V、50/60Hz 電源コード(m) 1.6 モーター出力(W) DC220 処理量 0.1~2 ローター径(Φmm) 40
1台
306,000 税込336,600
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)NEWスリーワンモーター
BLシリーズの2倍のハイパワーを実現し、最大3000回の高速回転でありながら静粛性能は変わりません。 80Wモータ高速タイプで分散や、せん断に威力を発揮します。 過負荷保護回路に電流制限回路やサーマルプロテクター、スパークのないブラシレスモータ、安全カバー、気密性の高い密閉ボディーなどで安全を守ります。
用途高速用 回転数(min-1[r.p.m]) 30~3000 電源 単相 AC100V±10% 50/60Hz共用 220VA 定格トルク(N・m) 0.2 仕様 本体にクランプホルダー付き 付属品 クランプホルダー21×16 TGK品番 386-63-03-60 質量(kg) 2.8 モーター DCブラシレスモータ B種絶縁(130℃) 80W 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 135×170×209 機能 正転/逆転切換え(タイマーモード、手動) 回転制御 フィードバック制御、正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)
1台
197,000 税込216,700
3日以内出荷


0.3mL~3Lまで広範囲の試料を均等化・乳化・分散します。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。
種別 270×310×420~590mm アズワン品番 1-7722-11
1個
273,000 税込300,300
翌々日出荷

回転数はデジタル表示。電子制御速度コントロール、過負荷保護(安全回路)機能。用途に応じて種類豊富なシャフトジェネレーターは、脱着容易でお手入れ簡単。エラーコードをデジタル表示。静かな駆動。T25タイプはS25KVシリーズのシャフトを装着することで、真空・加圧下での使用が可能です。
質量(kg) 2.5 回転数(min-1[r.p.m]) 3000~25000 電源コード(m) 1.5(2Pプラグ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 87×106×271 撹拌可能最高粘度 5000mPas 仕様 速度偏差:1 %、プロセスタイプ:バッチ 周波数(Hz) 50/60 電圧(V) 220-240/100-120 アナログ出力 no 騒音値(dB) 75(A) 連続使用時間 100% アーム長さ(mm) 160 アーム寸法(mm) (直径)13 コントロール 無段階 許容周囲温度(℃) 5 - 40 粘度(mPa・s) (最大)5000 タイマー no 回転数表示方式 LED 保護クラス (DIN EN 60529基準)IP 20 許容湿度(%) 80
1台
389,800 税込428,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1.5mlサンプリングチューブで、簡単にホモジナイズができます。 円錐型・4面カット型(先端歯付)の2種類のスピンドルが付属しています。
材質 スピンドル2本/アルミニウム 電源(V) AC100(50/60Hz) 電源コード(m) 1.8
1セット(2本)
62,200 税込68,420
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接液部の材質はSUS304を使用したホモジナイザーです。 SX08はタイマーなどの基本機能も充実していながら、小型・低価格を実現したモデルです。 SX10は小型高周波モーターを搭載し、コンタミを無くし、揮発性の高いサンプルにも対応します。
処理量(mL) 30~1000 電源 AC100V・50/60Hz 最大回転数(min-1[r.p.m]) 18000
1個
279,800 税込307,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


アズワン高速撹拌機
回転数が見やすいデジタル表示です。低速から高速までスムーズな変速が可能です。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。
種別 3000rpm アズワン品番 1-7721-11
1個
198,000 税込217,800
翌々日出荷

低速から高速まで追従性もよく、微妙な調節、設定ができます。 本体は鉛直から±30°傾斜し、360°首振り可能で、撹拌ポイントにあわせて簡単に翼の位置の設定・固定ができます。 フィードバック制御により、撹拌作業中に粘度変化が生じても、設定された回転数を維持します。 ハイパワータイプのBLhシリーズは高出力80Wのブラシレスモーター採用により、BLシリーズの2倍のトルクを発生させる実験室用強力撹拌器です。
回転数(min-1[r.p.m]) 50~3000 電源 AC100V・50/60Hz、2極接地型プラグ付電源コード2m(接地アダプタ付) 定格トルク(N・m) 0.2 付属品 クランプホルダー1個 適合 (試料)低粘度用 寸法(mm) 135×170×211 質量(kg) 2.2 タイプ ハイパワー型 表示 液晶デジタル4桁(rpm)、分解能:1rpm、過負荷表示、トルクインジケータ(1目盛20%) モーター DCブラシレスモーター、B種絶縁、70W 安全装置 電流制限回路、サーマルプロテクタ:モーターコイル温度90℃ 機能 正転/逆転切換え(タイマーモード、手動) チャック Φ8mm用コレット型手締めチャック、本体:ステンレスSUS304製、安全カバー付 回転制御 正転/逆転切替(タイマーモード、手動)、フィードバック制御 タイマー 正転逆転運転タイマー機能:5、10、20、30、45、60sec選択可能、撹拌停止タイマー機能:0.5~24時間
1個
189,800 税込208,780
8日以内出荷

撹拌時の粘度変化に対し、設定回転数を高精度に保持します。 ブラシレスモータを採用していますので、モータ本体のメンテナンスは不要です。 他機への影響を及ぼすノイズを出さず、また受けても誤作動しにくい設計です。 フリージョイント(PAT)手締めチャック付きです。
付属品 クランプホルダー(Type:21×16)×1個(取付可能ロッド径Φ21mm) 質量(kg) 2.5 電源 単相100V±10% 50/60Hz共用 モーター DCブラシレスモータ B種絶縁(130℃) 40W 表示方式 パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示・トルクインジケータ(1目盛り20%) 安全装置 電流制限回路 機能 正転/逆転切換え(タイマーモード、手動) チャック Φ8mm用コレット型手締めチャック 回転制御 フィードバック制御・正転/逆転切換え(タイマーモード、手動) 消費電力(VA) 88VA サーマル設定 サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃ 安全カバー 電源コード 2極接地型プラグ付電源コード2m サイズ(mm) 125×172×196 タイマー 5・10・20・30・45・60秒 設定切換え可能
1台
129,800 税込142,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

撹拌時の粘度変化に対し、設定回転数を高精度に保持します。 ブラシレスモータを採用していますので、モータ本体のメンテナンスは不要です。 他機への影響を及ぼすノイズを出さず、また受けても誤作動しにくい設計です。 フリージョイント(PAT)手締めチャック付きです。
モーター DCブラシレスモータ B種絶縁(130℃) 70W 回転制御 フィードバック制御・正転/逆転切換え(タイマーモード、手動) サーマル設定 サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃ 安全カバー 電源コード 2極接地型プラグ付 コード長さ(m) 2 付属品 クランプホルダー(Type:21×16)1個(取付可能ロッド径Φ21mm) 質量(kg) 2.8 電源 単相100V±10% 50/60Hz共用 表示方式 パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示・トルクインジケータ(1目盛り20%) 安全装置 電流制限回路 機能 正転/逆転切換え(タイマーモード、手動) チャック Φ8mm用コレット型手締めチャック 消費電力(VA) 90VA サイズ(mm) 125×190×209 タイマー 正逆転タイマー:5、10、20、30、45、60秒 設定切換え可能
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスエムテー超音波分散機
アズワン品番 5-4030-01 寸法(mm) 182×320×110 商品タイプ レンタル品はこちら
1台
429,000 税込471,900
翌々日出荷


タイマー等の機能も充実していながら低価格を実現した普及型の機器です。接液部の材質はSUS304を使用し、カッターの着脱も簡単なので、滅菌も容易に行えます。
回転数(min-1[r.p.m]) MAX18000 質量(kg) 約6 電源 AC100V 50/60Hz 3A 制御方式 サイリスタ制御方式 モーター(W) 100 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 250×250×396 タイマー 15分及び連続
1個
189,000 税込207,900
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

塗料用のかくはん機です。
用途塗料かくはん用。 仕様 スタンド式 トラスコ品番 451-6851 質量(kg) 2.7 粘度範囲(mPa・s) (使用可能)100以下 エアー取付口 G1/4
1台
83,980 税込92,378
当日出荷

回転数・タイマーが見やすいデジタル表示です。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。
ローター径(Φmm) 40 質量(kg) 約10 タイマー 最大99時間59分 電源(V) AC100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m]) 0~12000 モーター出力(W) DC220 付属品 スタンド×1台、レンチ×1本、交換用ヒューズ×1個、シャフトジェネレーター 電源コード(m) 1.6 材質 【シャフトジェネレーター】ステンレス(SUS316) 寸法(mm) 166×283×415 仕様 タイマー付き 処理量(mL) 100~2000 アズワン品番 1-7723-22
1個
340,000 税込374,000
当日出荷

高性能120Wブラシレスモータを採用し、高粘度撹拌に対応します。 撹拌シャフトが固着した場合に、モータを自動停止させる拘束保護回路を装備しています。
付属品 クランプホルダー(21×16) 表示 回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%) モーター DCブラシレスモータ、B種絶縁(130℃)、120W 安全装置 サーマルプロテクタ(モータコイル温度90℃) 機能 正転/逆転切換え(タイマーモード、手動) チャック Φ13mm用ドリルチャック 回転制御 フィードバック制御、正転/逆転切換え(タイマーモード・手動) 電源コード 2極接地型プラグ付・2m タイマー 5・10・20・30・45・60sec設定切換え可能
1個
379,800 税込417,780
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

<ダウンス型> オールガラス製で、微粒子状にホモジナイズできます。 微調整・粗調整用の2個のペストルが付いています。 <ポッター型> ペストルがPTFE製ですので、柔らかい組織に適しています。 <マイクロ> オールガラス製ポッター型のマイクロホモジナイザーです。 <テーパー型> モータードライブが可能なステンレス製の支持棒が付いています。 ペストルがPTFE製ですので柔らかい組織に適しています。
1組ほか
38,900 税込42,790
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)