- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 分溜・分離・抽出・ろ過
- 分留 装置のおすすめ人気ランキング
分留 装置のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新102件の「分留 装置」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「分留管」、「分粒装置」、「濃縮装置」などの商品も取り扱っております。
角度を変えて各部に邪魔板をつけることによって、分留効果を得られるようにした簡易的な分留管です。
材質
ほうけい酸ガラス
全ての器具の足管部にはシリコンゴム栓が取り付けてあり器具口径も規格化されているため、装置組み立てが容易です。ジョイントにはシリコンゴム栓を使用しているため、耐寒性・耐熱性に優れています。
種別
本体セット
材質
本体/ガラス(ハリオH-32)、ゴム栓/シリコン
材質
硼珪酸ガラス-1
筒長(mm)
300
ゴム止め(mm)
8
管内の3~5個のガラス球によって還流が起き、ガラス球が浮くことで蒸気が上昇通過し分留されます。
材質
ほうけい酸ガラス
寸法b(mm)
26
下部(SPC)
SPC-24
角度を変えて各部に邪魔板をつけることで、分留効果を得られるようにした簡易的な分留管です。分留管の側面から斜め下方に枝管の接続部がついているので、ガラス器具の連結や組み合わせが容易です。
材質
ほうけい酸ガラス
型式
180mm
寸法a(mm)
180
寸法b(mm)
220
寸法c(mm)
19
上部摺合
15/25
下部摺合
15/25
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
材質
硼珪酸ガラス-1
摺合せ
19/38
上部共通
19/38
下部共通
24/40
上部共通
19/38
下部共通
24/40
アズワン品番
1-4318-01
材質
硼珪酸ガラス-1
寸法(mm)
ゴム止め:8
足径(Φmm)×長さL(mm)
Φ12×110
外径×長さL(Φ×mm)
35×(筒部)300
アダプタサイズ
Φ20(内径Φ17)×90
1個
¥11,088
税込¥12,197
当日出荷
減圧蒸留時、受器のみを大気圧に戻し、留出分を取り出すことが出来ます。
用途コードNo.3592 減圧蒸留装置 Ⅱ型
No.3524-3-4L: No.4070 クデルナーダニッシュ濃縮装置 部品
コードNo.3592 減圧蒸留装置Ⅱ型 部品
J2
15/35
容量(mL)
100
減圧蒸留時、受器のみを大気圧に戻し、留出分を取り出すことが出来ます。
用途コードNo.3590 減圧蒸留装置 Ⅰ型