- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- 分留管のおすすめ人気ランキング
分留管のおすすめ人気ランキング
2025/12/03更新186件の「分留管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ト字管」、「蒸留セット」、「還流冷却器」などの商品も取り扱っております。
角度を変えて各部に邪魔板をつけることによって、分留効果を得られるようにした簡易的な分留管です。
材質
ほうけい酸ガラス
角度を変えて各部に邪魔板をつけることで、分留効果を得られるようにした簡易的な分留管です。分留管の側面から斜め下方に枝管の接続部がついているので、ガラス器具の連結や組み合わせが容易です。
材質
ほうけい酸ガラス
型式
180mm
寸法a(mm)
180
寸法b(mm)
220
寸法c(mm)
19
上部摺合
15/25
下部摺合
15/25
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
分留管内部にガラス製のねじり板をセットすることで、下方からの蒸気はらせん状に上昇還流し分留されます。
上部(SPC)
SPC-15
寸法c(mm)
55
角度(°)
60
材質
ほうけい酸ガラス
ガラス管の内部に、充填剤を詰めて使用する分留管です。
材質
ほうけい酸ガラス
接手部は透明です。接続部の内部の状況を、見ることができます。
上部透明共通
15/25
枝管角度(度)
60
スペース
Fine透明共通摺合せガラス器具について
上部共通
19/38
下部共通
24/40
寸法(mm)
100
TGK品番
330-13-88-51
スペース
Fine透明共通摺合せガラス器具について
上部透明共通
15/25
下部透明共通
15/25
カラム長さ(mm)
200
1個
¥10,098
税込¥11,108
3日以内出荷
全ての接続部は互換性のあるSPC規格で統一されており、中心から枝分かれした部分に邪魔板付きの簡易的な分留管があります。分留管の側面から斜め下方に枝管の接続部がついているので、ガラス器具の連結や組み合わせが容易です。
角度(°)
60
材質
ほうけい酸ガラス
管内の3~5個のガラス球によって還流が起き、ガラス球が浮くことで蒸気が上昇通過し分留されます。
材質
ほうけい酸ガラス
寸法b(mm)
26
下部(SPC)
SPC-24
自由にろ材を入れて、成品にしてください。
用途浄水器、理化学や医学の実験、金魚の飼育、空気のフィルターなど
付属品
内部 出入り口にフィルター(白い丸板)を付けています。(ろ材流出防止用500±200μメッシュ)
材質
スチレンアクリルニトリル(SAN) 食品適合材質
材質
硼珪酸ガラス-1
全ての器具の足管部にはシリコンゴム栓が取り付けてあり器具口径も規格化されているため、装置組み立てが容易です。ジョイントにはシリコンゴム栓を使用しているため、耐寒性・耐熱性に優れています。
種別
本体セット
材質
本体/ガラス(ハリオH-32)、ゴム栓/シリコン
スペース
Fine透明共通摺合せガラス器具について
TGK品番
330-13-89-81
スペース
Fine透明共通摺合せガラス器具について
上部透明共通
15/25
下部透明共通
15/25
枝部透明共通
15/25
側部透明共通
15/25
1個
¥28,215
税込¥31,037
3日以内出荷