分配ケーブルのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
296件の「分配ケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヘッドセット用変換アダプタケーブル」、「ステレオミニプラグ 分岐」、「dvi 分配器」などの商品も取り扱っております。
USB-Cヘッドホンスプリッター:ノートPCやスマホ、タブレットのUSB-Cポートを2つの3.5mmジャックに変換し、高音質オーディオ、マイク、ヘッドセットの接続が可能なオーディオアダプター。デュアルポートにより、オンライン会議、プレゼンテーション、トレーニングセンターなどでのチームコラボに最適。ハイパフォーマンス:最大サンプリングレート192kHzのハイレゾオーディオに対応するUSBCデュアルヘッドセット変換アダプター。24ビットのデジタル・アナログコンバーター(DAC)で妥協のない品質と性能を実現するオーディオスプリッター。優れた互換性:デュアル CTIAまたはデュアルOMTPヘッドホン/ヘッドセットいずれも使用可能なType-Cオーディオアダプター。各種デバイスに対応(MacBook Pro/MacBook/MacBook Air/iPad/iPad Pro/iPad Air/iPhone 15 (Plus/Pro/Max)以降/Samsung Galaxy S/Galaxy Note/Google Pixel)。コンパクト設計:コンパクトかつ軽量な2分配AUX3.5 mmステレオミニジャック変換アダプター。柔軟性に優れ携帯に適したストレインリリーフ付き7cmケーブル。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
仕様 【ハードウェア】ポート:2、コネクタメッキ:アルミ、ジャケットケーブル型:熱可塑性エラストマー セット内容 1 - USB Type-C(TM) - 2x 3.5mmオーディオアダプター 材質 アルミ、エンクロージャタイプ:プラスチック 質量(g) 19 保存温度(℃) -10 to 70 (14 to 158F) 保証期間 2年間 コネクタ コネクタA:1 - USB Type-C(USB 2.0、480 Mbps)[24ピン]、コネクタB:2 - 3.5mmステレオミニ ケーブル外径(Φmm) 3.2 動作温度(℃) 0 to 70 (32 to 158F) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 114×27×7 ケーブル長(cm) 0.7 RoHS指令(10物質対応) 対応 オーディオ出力 16ビット深度(サンプルレート8~192kHz)、24ビット深度(サンプルレート8~192kHz) 湿度範囲(%) 5 ~ 90 RH オーディオ 16-bit depth at a sampling rate of 8~192kHz、24-bit depth at a sampling rate of
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

ピンプラグ(音声ライン)を2分配します。ウーファー用アンプの追加に便利です。
仕様 24K金メッキ、OFC 99.996%、横巻シールド、耐寒・耐熱シース材 長さ(m) 0.2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2本)
2,098 税込2,308
当日出荷

共立電子産業2.1ΦDC分配ケーブル
Φ2.1mmジャックからΦ2.1プラグ×2に分岐したDC分配ケーブル。機器2台への同時給電に便利です。
定格 DC12V 2A(合計値) 長さ(cm) 約31 コネクタ形状 2.1ΦDCジャック×1、2.1ΦDCプラグ×2
1本
399 税込439
当日出荷

1つのVGA信号を2つに分割 外付け電源不要
用途単一のVGA信号ソースを2台のディスプレイに接続する手軽なソリューション。単一のソースから、一本のケーブルで2台のディスプレイに対応 ブラック 質量(g) 159 コネクタ形状 VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス×2 - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス 最大解像度 【デジタル】2048×1536@85Hz ケーブル外径(Φmm) 9 ケーブル長(cm) 30.5 コネクタA VGA(高密度D-Sub)[15ピン] コネクタB VGA(高密度D-Sub)[15ピン] オス形状 VGA(高密度D-Sub)[15ピン] メス形状 VGA(高密度D-Sub)[15ピン] 変換タイプ メス - オス
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

iPodなどのオーディオ出力(3.5mmステレオミニジャック)を2分配するアダプタケーブルです。 パソコン・CD・MD・MP3プレーヤーなどにも使用できます。
ケーブル長(mm) 約77(コネクタ部分は含まず) コネクタ形状 3.5mmステレオミニジャック×2-3.5mmステレオミニプラグ コネクタ 金メッキ アズワン品番 64-0849-08
1個
639 税込703
当日出荷

USBが接続できないタブレットにUSB。タイプのマイクやイヤホンを同時接続CTIA規格3.5mm。TRRSミニジャック CTIA規格3.5mm。TRRSミニプラグ。
セット内容 本体×1 材質 PVC 寸法(cm) 8×9×1 アズワン品番 65-2743-44
1個
137 税込151
当日出荷

RCAプラグを2つに分岐するケーブル
ケーブル長(m) 0.3 ケーブル OFC、75Ω、3C2V 加工 金メッキ、アルミシールド ブラック コネクタ1 RCAプラグ コネクタ2 RCAプラグ×2
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピンジャックを2分配します。ウーファー用アンプの追加に便利です。
仕様 24K金メッキ 、OFC 99.996% 、横巻シールド 、耐寒・耐熱シース材 長さ(m) 0.2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
959 税込1,055
当日出荷

ブロードウォッチ電源分岐ケーブル
質量(g) 16 プラグ DCプラグ(5.5/2.1mm)×2、DCジャック(5.5/2.1mm)×1 ケーブル長(cm) 約40 分岐数 2
1本
429 税込472
当日出荷

ポータブルデバイスでの使用を想定したスリムラインモールドコネクタ 応力緩和機能対応モールドコネクタ
長さ(mm) 200 幅(mm) 6 ブラック 質量(g) 11 保存温度(℃) -20 ~ 70 高さ(cm) 0.7 コネクタA 3.5mm ミニジャック(3極) コネクタB 3.5mm ミニジャック(3極)
1個
949 税込1,044
当日出荷

オーディオ出力を2分配するケーブルです。3.5mmステレオミニプラグ(オス) - 3.5mmステレオミニプラグ(メス)×2です。
適合機種 ライン入力端子のある機器、及びライン出力端子のある機器 ケーブル長(m) 0.25 コネクタ形状 3.5mmステレオミニプラグ(オス) - 3.5mmステレオミニプラグ(メス)×2 プラグ 金メッキプラグ
1個
899 税込989
当日出荷

1つのVGA信号を2つに分割できるケーブルです。2台のモニターへ同時接続が可能です。
用途ディスプレイへの接続ケーブルとして 全長(mm) 300 ブラック 質量(g) 127 コネクタ形状 (オス)VGA15pin×1、(メス)VGA15pin×2 変換タイプ オス-メス
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

3.5mm 3極ステレオ2分配ケーブルです。 スマートフォン、ミュージックプレーヤーなどのサウンドを2系統の出力に分岐できます。
ブラック 端子形状 3.5mm3極ステレオミニプラグ(オス)、3.5mm3極ステレオミニプラグ(メス)x2 プラグ 金メッキプラグ ケーブル長(cm) 10
1個
369 税込406
当日出荷

極細ディスプレイケーブル、ミニD-sub15pinのアナログRGB(VGA)ケーブル。0.75m。 ケーブルの取り回し、あるいは接続機器の背面がスッキリします。 高周波ノイズを吸収するフェライトコアをケーブル両端に装着しています。銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 RoHS指令に対応した製品です。
ブラック(パソコン側コネクタはブルー) 規格 PC99 コネクタ形状 ミニD-sub15ピンオス(インチネジ4-40)(Blue) - ミニD-sub15ピンオス(インチネジ4-40) 対応機種 パソコン/各社パソコン※但し/ミニD-sub15pin(HD15pin・3WAY15pin)ポートを持つ機種。/ディスプレイ/アナログRGBディスプレイ(VGAディスプレイ)/液晶プロジェクタ/液晶テレビ※但し/ミニD-sub15pin(HD15pin・3WAY15pin)ポートを持つ機種。 ケーブル外径(Φmm) 4.5 シールド 2重シールド フェライトコア 変換タイプ オス - オス コネクタ1 ミニD-sub15ピン コネクタ2 ミニD-sub15ピン
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1x DVI-Dオスコネクタ。2x DVI-Dメスコネクタ。ケーブル長30cm。金メッキモールドコネクタ(張力緩和タイプ)。DVI DDWG規格に準拠
用途1つのDVIデジタルビデオ信号を2台のDVI-Dディスプレイに同時に出力。LCD TV、LCDプロジェクタ、プラズマテレビ、HDTV、DVDプレーヤー、セットトップボックスでの使用に最適 ブラック 高さ(mm) 37 質量(g) 153 ケーブル長(m) 0.305 コネクタ形状 DVI-D[25ピン]メス×2 - DVI-D[25ピン]オス プラグ 金メッキ 製品幅(mm) 42 シールド 2重シールド(編組+アルミ箔) ケーブル長(cm) 30.5 コネクタA DVI-D[25ピン] コネクタB DVI-D[25ピン] 対応解像度 【デジタル】2560×1600@60Hz 変換タイプ メス - オス コネクタ1 DVI-D 25ピン コネクタ2 DVI-D 25ピン
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

質量(g) 120 ケーブル 9芯シールドケーブル 使用コネクタ 44ピンD-SUBコネクタ(M(雄)タイプ)、ロックネジ UNC#4-40(インチネジ)、9ピンD-SUBコネクタ(M(雄)タイプ)、ロックナット UNC#4-40(インチネジ) アズワン品番 64-8864-58 導体サイズ(AWG[mm2]) 28
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

1個
599 税込659
当日出荷

サンワサプライアナログRGBケーブル
ミニD-sub(HD)15pinアナログRGB端子付きのパソコン本体とディスプレイを、またそれらを切替器・分配器と接続するケーブルです。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
コネクタ形状 HD(3WAY)15ピンオス インチネジ(4-40) - HD(3WAY)15ピンオス インチネジ(4-40) ケーブル外径(Φmm) 6 シールド 2重シールド 結線方式 ストレート結線 変換タイプ オス - オス
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷