分電盤 ハンドルのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
645件の「分電盤 ハンドル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「制御盤ハンドル」、「日東 ハンドル」、「分電盤 ハンドルキー」などの商品も取り扱っております。
耐食性、耐火性にすぐれ非常用機器に最適です。塩害、公害対策機器等にもご使用下さい。
用途屋外配電盤・分電盤・制御盤等 仕様 左右兼用型90度回転。防水仕様 質量(g) 100 材質/処理 (本体・軸)SCS13/-。(キャップ)SUS304/ヘヤライン。(ストッパー・止メ輪・ピン・板ナット・平ワッシャー・六角ナット・バネ座金)SUS304/-。(スプリング・リングワッシャー)SUS304-WP/-。(パッキン)CR/黒色。(Oリング)NBR/黒色。(キーハンドル)ZDC/Cr。(キーリング)S/Ni RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
639 税込703
当日出荷

普及型ハンドルです。
用途消火栓扉、塗装機器、洗浄機器、鋼製家具、制御盤扉、配電盤扉、分電盤扉、工作機械 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分 設備・機械 仕上 クロームメッキ仕上
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容 ハンドル1コ、止め金1コ、(キーNo.N200)2コ 材質 亜鉛合金(ZDC) 表面処理 クロムめっき RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ドライバー等による不正開錠が困難なシリンダー錠タイプの平面ハンドルです。 止め金具の組替えによる左右兼用型です。 キーの回転は90度回転です。(2点抜き)
用途配電盤・分電盤・OA機器・筐体等 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
829 税込912
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

安心の防水機構(オーリング・防水パッキン使用)。メッキはCAS-48時間クリアーし、耐食性に優れています。左右兼用設計。
用途屋外キュービクル、配電盤、分電盤、制御盤、その他各種BOX。 材質 亜鉛合金(ZDC) 表面処理 クロムメッキ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-140-TAK60) ダブルOリング・シートパッキンで防水性を強化しました。(A-140-1~~3) 左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤・制御盤
1個
1,237 税込1,361
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、ガスチャンバー、消火栓ボックス、ダストボックス扉、鋼製家具扉、食品保管庫、トランクルーム 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分 建築 仕上 サテンクローム色塗装仕上 操作方法 左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。 取付板厚(mm) ~3 RoHS指令(10物質対応) 対応 取手 回転取手
1個
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配電盤、分電盤用の合鍵4タイプのカギに対応
トラスコ品番 485-9979 寸法(mm) 80×80×2.6 質量(g) 32
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個ほか
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アームを固定側受部に引掛け、締付けてロックする。スプリング式アームの為、振動にも耐え、気密性効果もある構造です。取付けは裏側よりブラケットにて固定する方法で、前面からのネジ1本にて、簡単に取付けることができます。キーはTHA-234専用です。
用途船舶・車輛・鉄道・輸送用機器・一般産業機械・工作機械・配電盤・分電盤・その他 材質 ZDC、SUS304-WP、SPCC 部品名称 ハウジング、アーム、ハンドル、ラッチ、キー、ブラケット 表面処理 Cr(梨地)、Ni、3価クロメート RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

普及型ハンドルです。
用途厨房機器、配電盤扉、分電盤扉、工作機械、消火器ボックス 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分 設備・機械 仕上 クロームメッキ仕上 操作方法 左右勝手の変更はパネルカットの向きを変更して下さい。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


TAKIGEN(タキゲン)スタッド防水ハンドル
止め金の取付け位置が調整できます。 クロムめっきは耐食性に優れたマイクロポーラスクロムめっき仕上げ 左右兼用型
用途配分電盤・大型キュービクル・制御盤 材質 亜鉛合金(ZDC) 付属品 大ナット・ビスセット・キー2本 表面仕上げ クロムめっき(MZCr)
1個
2,080 税込2,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷

左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤 材質 亜鉛合金(ZDC) 付属品 ビスセット・専用止め金 表面仕上げ 梨地クロムめっき(MZCr)
1個
1,365 税込1,502
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


対応ハンドル本体はPH-20、PH-22S、PH-52、PH-52-SUS、PH-53、PH-53A、PH-53-SUS、PH-54、PH-55Nです。
材質 亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分 建築 質量(g) 54 仕上 クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
279 税込307
当日出荷

1個
691 税込760
当日出荷