分電盤 4回路のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
787件の「分電盤 4回路」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「30a 分 電 盤」、「単2分電盤」、「エアコン ブレーカー」などの商品も取り扱っております。
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様 主幹なし端子台付 種別 増設用分電盤 形状 露出専用形 材質(本体) プラスチック タイプ スタンダード住宅用分電盤 深さ(mm) 60 縦(mm) 150 塗装色 マンセル8GY9.7/0.2 盤定格(A) 30 分岐ブレーカ種類 安全ブレーカ
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エコキュート・IHクッキングヒーターなどの専用回路が省スペースで増設可能。 100/200V回路の組み換え自由。
縦(mm) 220 横(mm) 127 深さ(mm) 52 種類 ホーム分電盤 配線方式 1Φ3W 100/200V、1Φ2W100または200V 盤定格(A) 50 分岐ブレーカ容量 2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
1個
5,698 税込6,268
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様 リミッタースペースなし 材質(本体) プラスチック製 種類 ホーム分電盤 分岐回路(2P1E) 3 主幹ブレーカ種類 漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類 安全ブレーカ
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

色(マンセル値) ホワイト色(N9.5) 仕様 リミッタスペース付 種類 ホーム分電盤 盤定格(A) 30/100V 分岐ブレーカ種類 安全ブレーカ 分岐ブレーカ容量 CB32X2P20A
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、エコキュート・電気温水器の対応や分岐回路の増設が可能になります。最大4回路まで搭載可能。
用途住宅用 仕様 単2(端子台定格60A) 適合機器 (収納機器)BSH2202(20A)×2 縦(mm) 325 横(mm) 150 主な用途 分岐2回路 半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm) 310×135×30
1個
14,880 税込16,368
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スッキリ21横一列60A AL無
材質 プラスチック製 形状 露出形 タイプ ヨコ1列タイプ シリーズ スッキリパネルコンパクト21 相線式 単相3線 容量(A) 60 ドア リミッタースペース
1面
28,980 税込31,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

分岐6回路以下の小型ホーム分電盤
仕様 フタ付 ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似) 材質(本体) 樹脂 種類 ホーム分電盤 使用場所 露出形 リミッタースペース なし 機器スペース なし 分岐ブレーカ種類 ノーヒューズブレーカ 分岐ブレーカ容量 MCB2P2E20A
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

ホワイトN9.5 機能 スタンダード 連結数 5連(連結アース端子)
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スッキリ21単2横一30A AL付
材質 プラスチック製 形状 露出形 寸法(mm) H245×W350×D53 タイプ ヨコ1列タイプ シリーズ スッキリパネルコンパクト21 相線式 単相3線 容量(A) 30 ドア リミッタースペース
1面
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様 扉無、リミッタースペース付、付属機器取付スペース無 形状 露出・半埋込形 種類 ホーム分電盤 機能 横一列タイプ 主幹ブレーカ種類 漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類 パールテクトブレーカ
1面
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)コンパクト21 半埋込化粧枠
半埋込で取り付けるときに、ご使用ください。ベースを壁に半埋込するときに、半埋込化粧枠をベース外径の段差の部分にはさみ込んで、お取り付けください。
用途半埋込取付時、壁の外形寸法より大きな穴をあけて取り付けする場合の壁面処理用(ただし、化粧枠外形寸法までに限る) 材質 スチール製 ホワイト 縦(mm) 325 マンセル記号 10Y9/0.5
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

縦(mm) 320 深さ(mm) 118 仕様 扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし 形状 露出・半埋込形 種類 ホーム分電盤 機能 スタンダード 主幹ブレーカ種類 漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類 パールテクトブレーカ 分岐ブレーカ容量 2P1E20A/2P2E20A
1面
17,980 税込19,778
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

縦(mm) 320 仕様 扉なし、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし 形状 露出・半埋込形 種類 ホーム分電盤 機能 スタンダード 主幹ブレーカ種類 漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類 パールテクトブレーカ 分岐ブレーカ容量 2P1E20A/2P2E20A
1面
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スッキリ21横一列30A AL無
材質 プラスチック製 形状 露出形 タイプ ヨコ1列タイプ シリーズ スッキリパネルコンパクト21 相線式 単相3線 容量(A) 30 ドア リミッタースペース
1面
15,980 税込17,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

縦(mm) 250 深さ(mm) 75 仕様 扉無、リミッタースペース無、付属機器取付スペース無 形状 露出専用形 種類 ホーム分電盤 機能 横一列タイプ 主幹ブレーカ種類 漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類 パールテクトブレーカ
1面
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

端子形状 ソルダーレス 当て金付端子 過電流引きはずし方式 熱動式 フレーム(AF) 30 接続可能電線 撚線(mm2) 5.5~8 接続可能電線 単線(Φmm) 1.6~2.6
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様 1コ用・2コ用 材質 プラスチック製 形状 露出・半埋込両用形 ホワイト タイプ BQR・BQE共用タイプ 縦(mm) 325 マンセル記号 10Y9/0.5
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2257種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スッキリ21単2横一30A AL無
材質 プラスチック製 形状 露出形 寸法(mm) H230×W310×D53 タイプ ヨコ1列タイプ シリーズ スッキリパネルコンパクト21 相線式 単相3線 容量(A) 30 ドア リミッタースペース
1面
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)